容量(mL)170
高さ(mm)167
口径(Φmm)43
最大径(Φmm)70
持ち易い取手付
用途保存容器として。
材質(本体)硝子
材質(フタ)プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
食器の種類洋食器
様々な用途に応じて保存できる容器です。
材質ソーダガラス
口径(Φmm)98
最大径(Φmm)105
容量(mL)410
食器の種類洋食器
高さ(mm)173
口径(Φmm)72
最大径(Φmm)72
ホテルのルーム用、バンケット(宴会部門)、バー、ラウンジでの使用を想定した業務用シリーズ。シリーズは全部で7種類。ロックグラス・タンブラー・コリンズ(カクテルグラス)までご用意することで、お店のグラスに統一感をもたせることが可能です。全面イオン強化加工をすることで、グラス全体の強度を増しており、チップ(口部の欠け)だけでなく、胴部のキズもつきにくくしました。全面イオン強化加工は、ガラス内のイオンを置き換えることによって、通常のグラスよりも強度を増す強化加工技術のことです。
用途バー、ラウンジ、居酒屋、飲食店、フレンチ、イタリアン、バンケット、ブライダル、ウイスキー、梅酒、ロック
仕様強化法:イオンプロダクト(IPT)、食器洗浄機使用可能
材質ソーダガラス
容量(mL)約300
質量(g)約293
品名・タイプショットグラス
最大径×高さH(Φmm×mm)約78×92
口径(mm)約78
1セット(6個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1968年より製造のロングセラー商品。存在感あるカット調デザインが美しいタンブラーです。
容量(mL)330
食器の種類洋食器
高さ(mm)187
口径(Φmm)60
最大径(Φmm)67
容量(mL)55
高さ(mm)63
口径(Φmm)49
最大径(Φmm)49
品名・タイプショットグラス
天に向かう伸びやかな龍の置物。幸福の繁栄の願いを込めた、開運のモチーフ。「龍」・・・古代中国で霊獣や神獣とされ、この世の動物の長と考えれれた瑞獣のひとつ。神聖な存在で、瑞兆として姿を見せる吉祥の象徴になっています。ガラスケースに捕らえられた龍は、運気を逃さない守り神。
最大径×高さH(Φmm×mm)約105~60×175
材質ガラス
容量(mL)60
高さ(mm)52
口径(Φmm)58
最大径(Φmm)58
美しい多面ステムが高級感と親しみやすさを醸し出します。太足で丈夫な安定感あるステムグラスです。
容量(mL)68
高さ(mm)122
口径(Φmm)44
最大径(Φmm)55
仕様口部物理強化
最大径(Φmm)72
容量(mL)220
高さ(mm)90
口径(Φmm)60
最大径(Φmm)71
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
形状丸
食器の種類洋食器
色クリア
容量(mL)180
食器の種類洋食器
高さ(mm)93
口径(Φmm)60
最大径(Φmm)60
氷を盛りやすいガラスのデザート鉢。氷を山型に綺麗に見せる口広がりの形状。涼しげで美しい色ガラスがかき氷などのひんやりデザートをよりおいしそうに見せてくれる。
直径(Φmm)約150
高さ(mm)45
質量(g)約290
口径(mm)約150
庄内クラフトとは・・・最上川の水と、鳥海山の冷涼な空気につつまれた庄内平野。「庄内クラフト」はそんな澄んだ空気と豊かな水をイメージした透明感あふれるハンドメイドガラスです。みぞれシリーズ・・・料理を瑞々しく見せる事を念頭においたガラス食器シリーズ。クリアで透明感の高いクリスタルガラスを使い食材の色味を引き立てる器です。中鉢はガラスボウルとしても使え汎用性の高さが特徴です。前菜やデザート、一品料理を盛り付ける器として最適です。
材質クリスタルガラス
質量(g)約480
最大径×高さH(Φmm×mm)約170~163(変形)×65
1セット(2個)
¥2,898
税込¥3,188
9日以内出荷
関連キーワード