2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
うまさじっくり、しみる味。本格的なおでんの風味を電気のお鍋で実現しました。 火力調節はツマミを回すだけで無段階に調節できるサーモスタットを使用していますので、微妙な温度も簡単にセットでき、設定温度を自動的に保ちます。 加熱には耐久性に優れた面積の広い角型プレートヒーターを使用しています。鍋底全体を加熱できますので、温度の立ち上りが早く、よりスピーディーな保温ができます。 鍋と仕切り枠は、簡単に取り外しができ、水洗いができます。さらに鍋は高級ステンレス(SUS316)採用により、耐久性にすぐれています。
材質鍋:モリブデン鋼、蓋:焼き杉 寸法(mm)内容器:304×304×120 質量(kg)8 使用温度範囲(℃)70(蓋を開けた場合)~100(蓋を閉じた場合) 容量(L)11.1 電源(V)単相100 消費電力(W)670 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×335×277 安全装置110℃バイメタル式サーモスタット(自動復帰) 仕切り四ッ切 温度調整方法可変式サーモスタット
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

うまさじっくり、しみる味。本格的なおでんの風味を電気のお鍋で実現しました。 火力調節はツマミを回すだけで無段階に調節できるサーモスタットを使用していますので、微妙な温度も簡単にセットでき、設定温度を自動的に保ちます。 加熱には耐久性に優れた面積の広い角型プレートヒーターを使用しています。鍋底全体を加熱できますので、温度の立ち上りが早く、よりスピーディーな保温ができます。 鍋と仕切り枠は、簡単に取り外しができ、水洗いができます。さらに鍋は高級ステンレス(SUS316)採用により、耐久性にすぐれています。
材質 質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×368×105
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷