「おでん鍋」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
消費電力:100V・805W温度調節:サーモ可変式 30℃~90℃リード線2m・プラグ付:2P-15A
材質ステンレス
内鍋寸法:590×300×H120消費電力:100V・1.2Kw温度調節:サーモ可変式 30℃~90℃ (ツマミを回すだけで無段階に調節できます。)リード線2m・プラグ付:2P-15A
材質ステンレス
質量(kg)14
間口W×奥行D×高さH(mm)630×335×230
TKG品番9-0824-0301
TKG品番(2017)6-0736-0501
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
うまさじっくり、しみる味。本格的なおでんの風味を電気のお鍋で実現しました。
火力調節はツマミを回すだけで無段階に調節できるサーモスタットを使用していますので、微妙な温度も簡単にセットでき、設定温度を自動的に保ちます。
加熱には耐久性に優れた面積の広い角型プレートヒーターを使用しています。鍋底全体を加熱できますので、温度の立ち上りが早く、よりスピーディーな保温ができます。
鍋と仕切り枠は、簡単に取り外しができ、水洗いができます。さらに鍋は高級ステンレス(SUS316)採用により、耐久性にすぐれています。
材質鍋:モリブデン鋼、蓋:焼き杉
寸法(mm)内容器:304×304×120
質量(kg)8
使用温度範囲(℃)70(蓋を開けた場合)~100(蓋を閉じた場合)
容量(L)11.1
電源(V)単相100
消費電力(W)670
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×335×277
安全装置110℃バイメタル式サーモスタット(自動復帰)
仕切り四ッ切
温度調整方法可変式サーモスタット
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
うまさじっくり、しみる味。本格的なおでんの風味を電気のお鍋で実現しました。
火力調節はツマミを回すだけで無段階に調節できるサーモスタットを使用していますので、微妙な温度も簡単にセットでき、設定温度を自動的に保ちます。
加熱には耐久性に優れた面積の広い角型プレートヒーターを使用しています。鍋底全体を加熱できますので、温度の立ち上りが早く、よりスピーディーな保温ができます。
鍋と仕切り枠は、簡単に取り外しができ、水洗いができます。さらに鍋は高級ステンレス(SUS316)採用により、耐久性にすぐれています。
材質杉
質量(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×368×105
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
材質焼杉
仕様NHO-6SY用
間口W×奥行D×高さH(mm)518×368×105
TKG品番9-0824-0603
TKG品番(2017)6-0736-0903
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
材質焼杉
仕様NHO-8LY用
間口W×奥行D×高さH(mm)663×368×105
TKG品番9-0824-0601
TKG品番(2017)6-0736-0901
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
材質焼杉
仕様NHO-8SY用
間口W×奥行D×高さH(mm)573×398×105
TKG品番9-0824-0602
TKG品番(2017)6-0736-0902
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
関連キーワード