2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッセイ弁当温蔵庫お弁当をできたての状態でおいしく保温する温蔵庫。棚網付電 源:単相100V 50/60Hz消費電力:220W温度調節:固定サーモスタット庫内温度:65℃~75℃安全装置:マイクロテンプ (10A 113℃)庫内寸法:376×350×H350庫内容量:46L棚板(網):2質 量:14.3kg
容量(L)46 消費電力(W)220 材質 質量(kg)14.3 電源(V)100 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×440×488 庫内寸法(mm)376×350×350 TKG品番9-0844-0301 TKG品番(2017)6-0750-0301
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

遠赤外線温蔵庫遠赤効果でお料理の乾燥を抑え、芯からやさしく保温。遠赤外線パネルヒーター採用で温度ムラを少なくしました。ガラス扉なので収納状態が一目でわかります。庫内温度が50℃~90℃までお料理に合わせて自由に調節が できます。棚板の位置が自由に移動ができるので大変便利です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×390×533 仕様3段固定キャスター 材質 質量(kg)15 容量(L)39 TKG品番9-0844-1001 TKG品番(2017)6-0750-1001
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷