3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2本の箸がすっきりと際立ち、普通の箸を持っているように見えます。ジョイント部分に親指を置くと、驚くほどの安定感が得られるうえ、その部分が隠れ、まるで普通の箸をつかっているように見えます。
仕様●仕様:おつまみ(緑)●★入数:1本●全長(mm)・重さ(g):約210・20●材質:PBT樹脂・ステンレス●耐熱温度:100℃●ケースサイズ:50×20×230mm●左右兼用●把持障害:中程度●全長:210mm●重量:約20g●食器洗浄機・乾燥機対応 アズワン品番9-1139-01
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

2本の箸がすっきりと際立ち、普通の箸を持っているように見えます。ジョイント部分に親指を置くと、驚くほどの安定感が得られるうえ、その部分が隠れ、まるで普通の箸をつかっているように見えます。
仕様●仕様:おつまみ(緑)ケースセット●★入数:1セット●全長(mm)・重さ(g):約210・37●材質:おつまみ/PBT樹脂・ステンレス、ケース/PP(ポリプロピレン)●耐熱温度:100℃●ケースサイズ:50×20×230mm●左右兼用●把持障害:中程度●全長:210mm●重量:約37g●食器洗浄機・乾燥機対応 アズワン品番9-1139-03
1セット
2,098 税込2,308
8日以内出荷

ウインド箸蔵くん L型
グリップの固定はネジ式で、位置・角度・脱着は自由。さらにグリップを太くする脱着可能なスポンジがついています。グリップの角度・太さを自由に設定できるため、変形した指の形に添わせたり、色々な持ち方に対応することができます。大きなグリップ → 小さなグリップ → グリップなし(ジョイントのみ)と、徐々にステップアップしながら機能回復訓練ができます。さらに、ジョイントまで外すと普通のお箸として使えます。
材質天然木、ステンレス(バネ)、耐熱ABS樹脂(ジョイント部)、漆、EPDMゴム 質量(g)31 長さ(cm)20 耐熱温度(℃)80
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷