在庫管理しやすい”前開き引き出しタイプ”の冷凍庫。
引き出しは透明バスケットでひと目で中身の確認が出来て便利。
本体後ろ側はキャスター付きなので、移動時も楽々です。
急速冷凍機能付
用途飲食店、学校、保育園、介護施設等
仕様耐熱トップテーブル:〇
耐熱温度(℃)100
耐荷重(kg)20
312リットル100本収納可能なワインキャビネット(ワインの形状により収納本数は変わります)。
ファン式コンプレッサー冷却で外気温に強く、安定した庫内環境を実現します。
2重ガラス、LEDランプ搭載で重厚感のあるデザインと機能性を両立。
用途店舗使用の他、個人コレクションにも
質量(kg)88
色ブラック/扉シルバー
温度表示デジタル〇
冷却方式ファン式コンプレッサー
設定温度(℃)5~18
品名・タイプワインセラー
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×727×1395
ドア2重ガラス
年間消費電力量(kWh/年)270
加湿機能〇(ヒーター)
1台
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
関連キーワード