面倒な霜取り必要なし。自動霜取り機能付
使いやすい引き出しバスケット付
電子レンジも置ける耐熱トップテーブル(※耐熱100℃ 耐荷重約20kgまで)
スリムな幅475mmでたっぷり容量
安心安全Sマーク取得商品
内容積(L)114(食品収納スペースの目安:107)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×543×1250
仕様1ドア前開きタイプ、5段タイプ(4つの引き出し付)、ノンフロン
質量(kg)37
色ホワイト
消費電力(W)130
庫内温度(℃)-18以下
年間消費電力量(kWh/年)323(50/60Hz)
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
在庫管理しやすい”前開き引き出しタイプ”の冷凍庫。
引き出しは透明バスケットでひと目で中身の確認が出来て便利。
本体後ろ側はキャスター付きなので、移動時も楽々です。
急速冷凍機能付
用途飲食店、学校、保育園、介護施設等
仕様耐熱トップテーブル:〇
耐熱温度(℃)100
耐荷重(kg)20
ありそうで無かったブラックのチェスト式冷凍庫。スタイリッシュな空間にもクールに馴染みます。庫内マイナス25℃の高い冷却能力をもつ上開きタイプ。耐久性のある庫内プリコート、金属ヒンジ採用です。通電のわかるランプ&温度ダイアルが冷凍庫前面にあります。また、庫内食品カゴ付きで使い勝手の良い仕様。
質量(kg)28.5
高さ(mm)860
奥行(mm)560
容量(L)定格:100
間口(mm)530
消費電力(W)80
保証期間本体1年、コンプレッサー1年
冷媒R600a 45g
庫内温度(℃)-25
年間消費電力量(kWh/年)185
省エネ基準達成率(%)105
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
関連キーワード