毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。においはほとんどない。環境ホルモン物質・RoHS指令指定物質未含有。消防法、毒物劇物取締法、PRTR法、化学物質審査規制法、労働安全衛生法非該当、無リン、中性タイプ。(Ph6.8~8.0)
用途金属等の加工後の脱脂洗浄。ガラス器具に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。プラスチック品に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄
成分アニオン系界面活性剤
形状無色透明液体
使用濃度5 % ~ 20 %
液温(℃)常温 ~ 60 ℃
比重1.00 ~ 1.04
毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。においはほとんどない。RoHS指令指定物質未含有。第三種監視化学物質No.42 含有。消防法、毒物劇物取締法、労働安全衛生法非該当。(ph8.4~9.4)
用途金属等の加工後の脱脂洗浄。ガラス器具に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。プラスチック品に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄
成分非イオン系界面活性剤
形状乳白色液体
比重1.02~1.05
液温(℃)常温~50℃
PRTR法第1 種No.308ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル13% 以下
使用濃度3%~10%
ヒーター付タイプで、常温~50℃の範囲で任意に温度設定が可能です。 電源スイッチ・操作部を正面に配置して、操作のしやすい構造です。 マイコン制御により一度設定した時間は記憶されています。
発振周波数(kHz)38(PZT自励発振)
材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミ(アクリルコート仕上)
タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)
塗料・粘着物除去用。金属・ガラス等に付着した油性マジック等のインク、金属・ガラス・プラスチック等に付着した油汚れ、湯垢、シールやテープ等の粘着物除去向き。
容量(L)2
規格中性
主成分非イオン系界面活性剤
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
水溶性なので取り扱いやすく安全である。防錆処理中にも洗浄効果がある。防錆処理後、乾燥しても白化しにくい。希釈して使用するため経済的である。
用途金属の加工や表面処理工程中の一時的防錆。屋内に保管される金属機器の比較的長期にわたる防錆
液性弱アルカリ性 pH 10.7(5%液)
液色淡黄色又は黄色
主成分トリエタノールアミン10% ~ 20%
毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。わずかに固有臭あり。環境ホルモン物質・RoHS指令指定物質未含有。消防法、毒物劇物取締法、化学物質審査規制法、労働安全衛生法、PRTR法非該当、無リン(ph11.0 ~ 12.5)
用途金属等の加工後の脱脂洗浄。ガラス器具に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。プラスチック品に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄
成分ノニオン界面活性剤
形状乳白色粘稠液体
比重1.01 ~ 1.04
液温(℃)常温 ~ 50 ℃
使用濃度3 % ~ 10 %
使い勝手を向上させたコンパクトな洗浄機
用途※本機は防爆構造ではありません。
発振周波数(kHz)44
槽容量(L)0.6
付属品脱着式電源コード、スノコ(SUS304)、上フタ(PS樹脂)
材質洗浄槽/SUS304、本体/ABS樹脂
材質(本体)ABS樹脂
電源AC100 50-60Hz
本体寸法(mm)幅198×奥行155×高さ127(※電源コード部分の寸法は含みません。)
本体質量(kg)1
水槽容量(L)約0.6
電源(AC V)100(50/60Hz)
材質(洗浄槽)SUS304
タイマー設定最大30分(1分刻みで設定)
ヒーター容量(W)70
高周波出力(W)35
アズワン品番62-9987-05
タイマー最大30分(※1分刻みで設定可能)
安全機能過電流保護、ヒーター温度過昇防止、発振回路温度過昇防止
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)149×82×65
発振子BLT
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)198×155×127
発振方式44kHzPZT 他励発振
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
水溶性なので取り扱いやすい。基盤へ多量に付着したフラックスの洗浄が可能である。希釈して使用するため経済的である。
用途基盤に付着したフラックスやワニスの洗浄に最適。金属加工後の脱脂洗浄や化粧品(ファンデーション、UVクリーム、オイル)などの洗浄も可能
主成分非イオン系界面活性剤、水酸化ナトリウム(1~4%)
液性アルカリ性、ph11.2
1個
¥49,980
税込¥54,978
31日以内出荷
適合車種KAWASAKI、Z 900 RS (2018-2021)
1個
¥29,980
税込¥32,978
31日以内出荷
適合車種YAMAHA、XSR 900 (Not Year Specific-Not Year Specific)
1個
¥29,980
税込¥32,978
31日以内出荷
適合車種TRIUMPH、BONNEVILLE T BOBBER (2017-2021)
1個
¥29,980
税込¥32,978
31日以内出荷
適合車種TRIUMPH、BONNEVILLE T 100 (Not Year Specific-Not Year Specific)
1個
¥29,980
税込¥32,978
31日以内出荷
適合車種DUCATI、SCRAMBLER (Not Year Specific-Not Year Specific)
1個
¥29,980
税込¥32,978
31日以内出荷
適合車種YAMAHA、XSR 700 (Not Year Specific-Not Year Specific)
1個
¥29,980
税込¥32,978
31日以内出荷
適合車種BMW、NINE T (Not Year Specific-Not Year Specific)、S (Not Year Specific-Not Year Specific)、T PURE (Not Year Specific-Not Year Specific)、T RACER (Not Year Specific-Not Year Specific)、T SCRAMBLER (Not Year Specific-Not Year Specific)、T URBAN (Not Year Specific-Not Year Specific)、T URBAN G (Not Year Specific-Not Year Specific)
1個
¥29,980
税込¥32,978
31日以内出荷
適合車種YAMAHA、TABLIER TRICITY 300 (2020-2021)
1個
¥61,980
税込¥68,178
31日以内出荷
1個
¥59,980
税込¥65,978
31日以内出荷
1個
¥59,980
税込¥65,978
31日以内出荷
1個
¥59,980
税込¥65,978
31日以内出荷
1個
¥59,980
税込¥65,978
31日以内出荷
適合車種PEUGEOT、PULSION 125 (2019-2020)
1個
¥61,980
税込¥68,178
31日以内出荷
1個
¥59,980
税込¥65,978
31日以内出荷
適合車種PIAGGIO、MP3 300 (2019-2020)
1個
¥61,980
税込¥68,178
31日以内出荷
1個
¥45,980
税込¥50,578
31日以内出荷
適合車種PEUGEOT、SATELIS (2006-2020)
1個
¥59,980
税込¥65,978
31日以内出荷
適合車種HONDA、300 (2019-2020)、FORZA 125 (2019-2020)
1個
¥51,980
税込¥57,178
31日以内出荷
適合車種HONDA、300 (2018-2020)、FORZA 125 (2018-2020)
1個
¥61,980
税込¥68,178
31日以内出荷
適合車種HONDA、PCX 125 (2018-2020)
1個
¥61,980
税込¥68,178
31日以内出荷
適合車種HONDA、SH 125 (2017-2019)
1個
¥53,980
税込¥59,378
31日以内出荷
適合車種SUZUKI、BURGMAN 650 (2013-2020)
1個
¥42,980
税込¥47,278
31日以内出荷
適合車種KYMCO、X-CITING 400 (2019-2020)
1個
¥61,980
税込¥68,178
31日以内出荷
適合車種PEUGEOT、METROPOLIS (2013-2020)
1個
¥61,980
税込¥68,178
31日以内出荷
適合車種PEUGEOT、CITYSTAR 125 (2011-2019)
1個
¥54,980
税込¥60,478
31日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ