特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
199件中 161199
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 木工用チップソー アックスブレーン

    木工用チップソー

    アックスブレーン
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    56ピッチで切断し易い!
    用途木工用チップソ-。内径(Φmm)20刃厚(mm)1.6刃数56P適合材木工
  • なんでも切れ蔵君 アックスブレーン

    なんでも切れ蔵君

    アックスブレーン
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    新製法、独自のダイヤモンド配列で、ステンレス(1mm)、鉄(2mm)、ガルバリウム鋼板、鋳鉄管、ALC、コンクリ-ト等の切断が可能!20mmブッシュ付。
    用途さまざまの材質の切断が可能!寸法(mm)128×2.0×22適合材ステンレス、鉄、ガルバリウム鋼板、鋳鉄管、ALC、コンクリート等
  • 切断砥石黄金「極薄1mm」 アックスブレーン

    切断砥石黄金「極薄1mm」

    アックスブレーン
    2,698税込2,968
    1箱(10枚)
    3日以内出荷
    長寿命で、経済的、ステンレス切断に最適! シャ-プな切れ味、極薄1mmタイプ!
    用途一般鋼、ステンレスの切断砥石。外径(Φmm)105厚さ(mm)1穴径(Φmm)15寸法(mm)105×10×15主要切断材料一般鋼、ステンレス
  • コバルト鉄工ドリルセット アックスブレーン

    コバルト鉄工ドリルセット

    アックスブレーン
    38,980税込42,878
    1セット
    3日以内出荷
    用途鉄工、ステンレス、難削材の穴あけドリル。
  • ワンタッチ式延長棒 アックスブレーン

    ワンタッチ式延長棒

    アックスブレーン
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ延長棒を使用によって、立ったままの連続穴あけが可能に!
    用途インサ-トドリル用ワンタッチ延長棒。刃長(mm)450
  • コバルト六角軸ドリルボーイ アックスブレーン

    コバルト六角軸ドリルボーイ

    アックスブレーン
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    充電ドリル用(六角軸)鉄工、ステンレス、難削用ドリル。刃先は食い付きが良いクロスシンニング加工!
    用途鉄工、ステンレス、難削材用ドリル。材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)六角軸6.35シャンク径(mm)6.35
  • マルチコンビス徳用箱 アックスブレーン

    マルチコンビス徳用箱

    アックスブレーン
    5,498税込6,048
    1箱(320本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    コンクリ-ト用マルチビスのお買い得徳用箱 皿ステンレスコ-ティング。
    用途コンクリ-ト用ビス。付属品四角ビット付材質ステンレス穴の形状十字穴
  • ピープラグ40本入 アックスブレーン

    ピープラグ40本入

    アックスブレーン
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    軽量物取付用万能プラグ!
    用途石膏ボ-ド、ケイカル板、中空構造壁への取り付けに。木ねじ径(mm)4.0~5.0ねじ長48+取付物厚下穴径(Φmm)8~8.5適合材石膏ボード、ケイカル板、中空構造壁適合壁厚16~19引抜強度KN(kgf)(ALC)0.48
  • ピープラグ55本入 アックスブレーン

    ピープラグ55本入

    アックスブレーン
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    軽量物取付用万能プラグ!
    用途石膏ボ-ド、ケイカル板、中空構造壁への取り付けに。木ねじ径(mm)3.5~5.0ねじ長32+取付物厚下穴径(Φmm)8適合材石膏ボード、ケイカル板、中空構造壁適合壁厚3~5引抜強度KN(kgf)(ベニア板)0.32
  • ネイルプラグBOXセット アックスブレーン

    ネイルプラグBOXセット

    アックスブレーン
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    ハンマ-で打ち込むだけ!各種建築工事、電気工事に。1,000本入りお買い得セット。
    用途ALC、コンクリ-トの取り付けに。下穴径(Φmm)4.2~4.3適合材ALC、コンクリート引抜強度KN(kgf)(コンクリ-ト)0.9、(ALC)0.3
  • ネイルプラグ アックスブレーン

    ネイルプラグ

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハンマーで打ち込むだけ! 各種建築工事・電気工事に
    適合材ALC、コンクリート
  • 孔明き高ナット(25本入) アックスブレーン

    孔明き高ナット(25本入)

    アックスブレーン
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    固着された雄ねじとの接続に。(クロ-ムメッキ)
    用途固着された雄ねじとの接続に。寸法(mm)W1/2×50×対辺19ねじの呼びW1/2
  • 孔明き高ナット(50本入) アックスブレーン

    孔明き高ナット(50本入)

    アックスブレーン
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    固着された雄ねじとの接続に。(クロ-ムメッキ)
    用途固着された雄ねじとの接続に。寸法(mm)W3/8×40×対辺17表面処理クロムメッキねじの呼びW3/8
  • E-MARK貫通ドライバー アックスブレーン

    E-MARK貫通ドライバー

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    先端部マグネット付、貫通タイプドライバ- ハンマ-でたたけます! 根元は、スパナで回せる六角ボルスタ-付!
    用途ネジあけ、締めに。材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • E-MARKドライバー アックスブレーン

    E-MARKドライバー

    アックスブレーン
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
    先端部マグネット付レッドグリップタイプドライバ-。
    用途ネジあけ、締めに。材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ジグソー(兼用タイプ) アックスブレーン

    ジグソー(兼用タイプ)

    アックスブレーン
    1,898税込2,088
    1セット(10枚)
    3日以内出荷
    ハイス鋼ジグソ-ブレ-ド 非鉄薄板、軟鋼薄板用 Kタイプ-日立、マキタ兼用タイプ。
    用途ジグソ-用ブレ-ド。
  • セーバーソーブレード(5枚入) アックスブレーン

    セーバーソーブレード(5枚入)

    アックスブレーン
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    焼き付きにくいバイメタルセ-バ-ソ-ブレ-ド!軟鉄、非鉄金属3.0~12mm パイプ、チャンネル、釘の入った木材など。
    用途軟鉄、非鉄金属、パイプ、チャンネル、釘の入った木材などの切断に!山数10-14刃厚(mm)0.9
  • 電工ダクターハンマー アックスブレーン

    電工ダクターハンマー

    アックスブレーン
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    ダクトチャンネルの壁面、天井の取り付け用に最適!電工ダクトハンマ- スチ-ルパイプ柄。
    用途ダクトチャンネルの壁面、天井の取り付け用に最適!種類電工ハンマー全長(mm)275材質(柄部)スチール主な用途電気・設備工事用質量(g)430ソケットサイズ(mm)17ソケット長さ(mm)50
  • 回転レーザーレベル(三脚付) アックスブレーン

    回転レーザーレベル(三脚付)

    アックスブレーン
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    置くだけでOK!完全自動整準回転レ-ザ-レベル。高精度±0.38mm/10m 直径600mの広範囲で使用可能。他の業者のレ-ザ-が区別出来るレ-ザ-遮断機能付き。防水、防塵IP56!現場での微震動で停止しない、耐震動モ-ド付。レ-ザ-照射部分にほとんど切れ目がなく360度のどの位置からもレ-ザ-をキャッチするシ-ムレスレ-ザ-。
    用途屋内、屋外兼用、回転レ-ザ-。光源635nm赤色半導体レ-ザ-寸法(mm)(本体)140×140×187、(受光器)159×82×28、(リモコン)190×60×26質量(kg)本体1.95 受光器 0.25 リモコン 0.15電源(本体)アルカリ単三×6本、(受光器・リモコン)9V乾電池×1本
  • エレベーター三脚(調整台付) アックスブレーン

    エレベーター三脚(調整台付)

    アックスブレーン
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    レ-ザ-墨出し器用エレベ-タ-三脚 水平ライン光の位置合わせが簡単に出来ます。微調整台付。地墨ポイント投射可能。
    用途レ-ザ-墨出し器用エレベ-タ-三脚。
  • エレベーター三脚 アックスブレーン

    エレベーター三脚

    アックスブレーン
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    レーザー墨出し器用エレベーター三脚 水平ライン光の位置合わせが簡単に出来ます。微調整台なし。地墨ポイント投射可能。
    用途レーザー墨出し器用エレベーター三脚。寸法(mm)400~900使用温度範囲(℃)-10℃~+45電源単3アルカリ電池×4本精度投射光:±1mm/7m、鉛直ポイント光:±1mm/5m、下部ポイント光:±1mm/1m
  • PLV-351専用受光器 アックスブレーン

    PLV-351専用受光器

    アックスブレーン
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    PLV-351専用受光器 検出距離:約1.5m~最大50m 使用後、約6分後にオ-トパワ-オフ 屋外やライン光の見えにくい室内でも墨出し作業OK!
    用途PLV-351専用受光器付属品積層(9V)乾電池×1本、専用バイス質量(g)200(乾電池を含む)電源S-006P(6F22)型積層(9V)乾電池×1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×80×28オートパワーオフ最後に操作又は約6分後検出距離(m)約1.5から最大約50
  • エンビカッターEC-42A用バネ アックスブレーン

    エンビカッターEC-42A用バネ

    アックスブレーン
    119税込131
    1個
    4日以内出荷
    種別バネ適合工具EC-42A02449431
  • ボードのこ 替刃(押し切り用) アックスブレーン

    ボードのこ 替刃(押し切り用)

    アックスブレーン
    749税込824
    1セット(2枚)
    4日以内出荷
    便利な替刃式を採用!。標準装備の引き切り刃に加え、押し切り刃もご用意しました。
    質量(g)15
  • 弓型トルクレンチ (管水用) アックスブレーン

    弓型トルクレンチ (管水用)

    アックスブレーン
    54,980税込60,478
    1本
    4日以内出荷
    トルク値設定不要!(単能型)。本管に適応した弓型形状採用で掘削範囲を最小限に。その上、本管上部よりR状に合わせて締付作業ができます。水の浸入を防ぐ防水型です。トルク値設定不要の単能型で左右両方共に設定トルク値に達すると首が折れカチッと音を発して反応します。(カチッと音を発したとき、手に感触があります。)
    種類単能形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)458.5負荷方向左右主な用途水道、建設、電力等
  • ボードのこ 替刃(引き切り用) アックスブレーン

    ボードのこ 替刃(引き切り用)

    アックスブレーン
    699税込769
    1セット(2枚)
    4日以内出荷
    便利な替刃式を採用!。標準装備の引き切り刃に加え、押し切り刃もご用意しました。
    質量(g)15
  • ボードのこ アックスブレーン

    ボードのこ

    アックスブレーン
    1,588税込1,747
    1個
    4日以内出荷
    角切りも曲線切りも滑らかスムーズ!! 折れにくい専用厚手鋸刃 引き切り刃(標準装備) 用途に応じて交換できる!便利な替刃式 握りやすい丸型ソフトグリップ 折れにくい専用厚手鋸刃 刃の先端で切り込み穴があきます 石膏ボードなどのコンセント取り付け枠、配管スペース、換気口スペースの加工
    質量(g)90刃厚(mm)約1
  • AX-10型用紙パックフィルター アックスブレーン

    AX-10型用紙パックフィルター

    アックスブレーン
    12,980税込14,278
    1セット(10枚)
    3日以内出荷
  • AX-10型用36Φ吸入ホース2m(両端カフス付) アックスブレーン

    AX-10型用36Φ吸入ホース2m(両端カフス付)

    アックスブレーン
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷
  • AX-10型用フィルター アックスブレーン

    AX-10型用フィルター

    アックスブレーン
    12,980税込14,278
    1枚
    3日以内出荷
  • AX-10型用クレバイスツール アックスブレーン

    AX-10型用クレバイスツール

    アックスブレーン
    3,490税込3,839
    1個
    3日以内出荷
  • AX-10型用丸ブラシ アックスブレーン

    AX-10型用丸ブラシ

    アックスブレーン
    4,498税込4,948
    1本
    3日以内出荷
  • AX-10型用三角ノズル アックスブレーン

    AX-10型用三角ノズル

    アックスブレーン
    3,490税込3,839
    1個
    3日以内出荷
  • AX-10型用延長管セット(2本組) アックスブレーン

    AX-10型用延長管セット(2本組)

    アックスブレーン
    14,980税込16,478
    1セット(2本組)
    3日以内出荷
  • AX-10型用スキージーツール アックスブレーン

    AX-10型用スキージーツール

    アックスブレーン
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • AX-10型用床ブラシ アックスブレーン

    AX-10型用床ブラシ

    アックスブレーン
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
  • エンビカッター26A用替刃 アックスブレーン

    エンビカッター26A用替刃

    アックスブレーン
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷
    刃は錆びにくい無電解ニッケルメッキ処理
    適合本体EC-26A種別替刃全長(mm)73質量(g)60
  • AX10ダストマン用カーボンブラシ アックスブレーン

    AX10ダストマン用カーボンブラシ

    アックスブレーン
    13,980税込15,378
    1セット(2個)
    5日以内出荷
  • 点検ミラー用 ミラー M.Lサイズ用 アックスブレーン

    点検ミラー用 ミラー M.Lサイズ用

    アックスブレーン
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    アックス 点検ミラー用 No3 ミラー 枠付セットボルト付き。M.Lサイズ用