絞り込み
ブランド
  • アックスブレーン
  • モノタロウ(143)
  • Panasonic(パナソニック)(21,396)
  • 三菱電機(10,106)
  • SAMTEC(4,680)
  • エスコ(3,396)
  • RS PRO(2,466)
  • 未来工業(2,452)
  • ネグロス電工(2,233)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,947)
  • ODELIC(オーデリック)(1,909)
  • 東芝ライテック(1,670)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,517)
  • オーム電機(1,436)
  • 岩崎電気(1,427)
  • イチネンTASCO(1,416)
  • コイズミ照明(1,370)
  • 神保電器(1,355)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,299)
  • ELPA(1,283)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,148)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケッソク君 ステンレス アックスブレーン

    ケッソク君 ステンレス

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    639税込703
    1セット(10本)
    当日出荷
    高い引っ張り強度を持ち、自動ロック機構で素早く安全に、確実な結束が可能に! RoHS適合品。 耐候性、耐火性、耐酸性を持ち、屋内、屋外、地下埋設、海中等、厳しい環境にも対応!
    用途ステンレス結束バンド材質SUS304 ステンレス スチール幅(mm)4.6使用温度範囲(℃)-40~150対応RoHS引張強度(N)450RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、耐火、耐酸性
  • 防水型充電式LEDワークライト アックスブレーン

    防水型充電式LEDワークライト

    アックスブレーン
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    作業性に優れたスリムで薄型設計!!。広範囲を明るく面発光。仕事に、レジャーに、防災に、車(普通車クラス)に轢かれても壊れないタフネスボディ!!
    付属品USB/USB TypeCコード、専用ACアダプター(コードなし)、専用マグネット付ホルダー幅(mm)300全長(mm)約300質量(g)約155寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約300×35×13バッテリーリチウムイオン充電時間約3時間防塵防水性能IP66設置方式マグネット・フック充電時間(時間)約3耐衝撃性5m電源タイプ充電式充電可能回数500回未満使用場所屋内外兼用照射距離(m)最大約2(4TOP)電球の種類LED色(インジケーター)【充電】充電中・要充電→赤色点灯 / 充電完了・点灯中→緑色点灯エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDヘッドライト アックスブレーン

    充電式LEDヘッドライト

    アックスブレーン
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    デュアル面発光で最大550ルーメンの明るさ! 目にやさしい「暖色」と「白色」のデュアル面発光・広範囲を明るく照らす「COB LED」搭載・超軽量、コンパクト・手をかざしてスイッチ操作可能な非接触式センサー付
    付属品USB/USBTypeCコード仕様充電インジケーター:充電中→青色点滅(4段階表示)/充電完了→青色点灯、センサーインジケーター:センサーモード起動中→赤色点灯幅(mm)78質量(g)約115奥行(mm)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×48×45バッテリー3.7V リチウムイオンバッテリー(1800mAh)充電時間(時間)約3耐衝撃性1m充電可能回数500回未満使用場所屋内明るさ(Lm)550防水性IPX4照射距離(m)白色+暖色:最大約20(単色:10)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電式 LEDヘッドライト アックスブレーン

    充電式 LEDヘッドライト

    アックスブレーン
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    前方、前方斜下 2方向を同時照射可能!! 手をかざすだけで操作可能 非接触式センサー装着時のズレを防止する滑り止めヘッドバンド!!
    付属品USB / MicroUSBコード質量(g)約145寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約77×42×43バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP65相当点灯方式手動:スポット→両サイドCOB→スポット+両サイドCOB→消灯、手動(フットCOB):LOW→HIGH→消灯、センサー:スポット→両サイドCOB→消灯充電時間(時間)約4耐衝撃性1.5mバッテリー容量(mAh)1500充電可能回数500回未満明るさ(Lm)全点灯(スポット+両サイドCOB+フットCOB):約480、スポット+両サイドCOB:約420、スポット:約300、両サイドCOB:約200、フットCOB:HIGH 約200Lm/約4h LOW 約60照射距離(m)最大約30(スポット)インジケータ充電中→青色点滅 / 充電完了→青色点灯(4段階表示)連続点灯時間(時間)全点灯(スポット+両サイドCOB+フットCOB):約2.5、スポット+両サイドCOB:約3、スポット:約4、両サイドCOB:約4、フットCOB:HIGH 約4 LOW 約6.5
  • 充電式LEDライト アックスブレーン

    充電式LEDライト

    アックスブレーン
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    明るさ5段階切替・照明部360度自在回転・スタンド折りたたみ可能・スマホ・携帯機器への充電が可能
    付属品USB/TYPE-Cコード仕様充電インジケーター:充電中 ・ 要充電→ 青点滅/充電完了→青点灯 (4段階表示)質量(g)578寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約225×170×37バッテリー3.7Vリチウムイオンバッテリー(4200mAh)充電時間(時間)約4耐衝撃性1m充電可能回数500回未満使用場所屋内明るさ(Lm)2300防水性IPX3相当照射距離(m)最大約20電球の種類LED
  • 充電式LED コンパクトアングルライト2 アックスブレーン

    充電式LED コンパクトアングルライト2

    アックスブレーン
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    広範囲を明るく照らす発光面「COB LED」!!。角度調整可能で操作性抜群!携帯可能な折りたたみ式コンパクトボディ!。両面COB LEDタイプ調光機能付!。フック・マグネット付,生活防水型でレジャーに,非常時に大活躍!!
    付属品USB Type-A/Type-Cコード(アダプタなし)質量(g)155寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×270×40バッテリーPSE認証済リチウムイオンバッテリー3.7V2,200mAh充電時間約3.5時間連続点灯時間【High】3時間(正面)/7時間(背面)/5時間(TOP)耐衝撃性1m充電可能回数500回未満明るさ(Lm)High 300 (正面) / High 150(TOP)/ High 150(背面) / COB・TOP共に点灯時ON/OFFスイッチ長押しで調光防水性IPX3インジケータ充電中→赤点滅 / 充電完了→赤点灯(5段階表示)エコロジー商品省エネ
  • ケッソク君ステンレス用結束工具 アックスブレーン

    ケッソク君ステンレス用結束工具

    アックスブレーン(4件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    トリガ-を引くだけで結束バンドの締め付けと切断が簡単にできます。
    用途ステンレス結束バンド専用結束工具。
  • 空調・電設入線用シリコーンスプレー なめらか一番 アックスブレーン

    空調・電設入線用シリコーンスプレー なめらか一番

    アックスブレーン(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(420mL)
    当日出荷
    空調、電設入線作業に最適専用スプレ-!作業時間も短縮!。環境にもやさしい、混じりけなしの100%シリコンです。
    内溶液:白濁不透明液噴射剤:無色透明使用温度範囲(℃)40以下定格圧力(MPa)0.41±0.05(at25℃)比重内容液:0.976±0.02(20℃)噴射剤:0.560(20℃)引火点(℃)内溶液:330噴射剤:-90.0~-72.0沸点(℃)噴射剤:-42.04~-0.5℃臭気内容液:無臭噴射剤:ややエーテル臭融点(℃)噴射剤:-187.69~-138.4含有量(wt%)ポリジメチルシロキサン:10.0~20.0ポリエーテル変性シリコーンオイル:1.0以下プロパン、ノルマルブタン、イソブタン:80.0~90.0発火点(℃)内溶液:450噴射剤:405~550蒸気圧(MPa)噴射剤:0.34(25℃)爆発限界(voL%)噴射剤:1.8~9.5
  • 180°超広角照射 LEDヘッドライト アックスブレーン

    180°超広角照射 LEDヘッドライト

    アックスブレーン(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    広範囲を明るく照らす面発光「COB LED」搭載!! 180°の超広角照射で視野が広がり作業効率UP! 作業に合わせてセンターのみ分割照射可能 装着時のズレを防止するスベリ止め付ヘッドバンド!!
    付属品単3アルカリ電池×4本(テスト用)、ベルトクリップ×3個質量(g)約300(乾電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×48×145(ヘッド部)、約80×80×35(電池BOX部)使用電池単3アルカリ乾電池×4本点灯方式センター → 全灯High → 全灯Low → 消灯耐衝撃性1m電源タイプ電池式明るさ(Lm)センター:約500、全灯:High/約700、Low/約320防水保護等級IPX3照射距離(m)センター:約20、全灯:High/約30、Low/約10電球の種類LED連続点灯時間(時間)センター:約6、全灯:High/約5、Low/約7
  • 充電式LEDポケットワークライト アックスブレーン

    充電式LEDポケットワークライト

    アックスブレーン
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    広範囲を明るく照らす面発光「COB LED」搭載!! マグネット付吊り下げフックでどこでも簡単取り付け!
    用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、製造現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに付属品USB/MicroUSBコード、ACアダプター(コードなし)幅(mm)65質量(g)約180奥行(mm)33寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×136×33バッテリー3.6Vリチウムイオンバッテリーフックフック、マグネット充電時間(時間)約3設置場所屋内・屋外兼用充電可能回数約500回未満明るさ(Lm)約230(正面)/約70(TOP)防水性IP44相当照射距離(m)最大約20(TOP)電球の種類LED特殊用途防水連続点灯時間(時間)約3.5(正面)/約8(TOP)落下衝撃(m)1充電端子USB micro-B
  • 充電式LEDポケットワークライト アックスブレーン

    充電式LEDポケットワークライト

    アックスブレーン
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    小型・軽量ポケットサイズの充電式LEDライト!。クリップ部分は最大270°回転!。マグネット付でフラッシュライト・ワークライト兼用です。
    付属品USB / USB TypeCコード質量(g)約64バッテリー3.7Vリチウムイオンバッテリー(600mAh)充電時間約1時間点灯方式Low(COB) → High(COB) → Top → OFF耐衝撃性1m充電可能回数500回未満明るさ(Lm)(High)約250/約2h、(Low)約100/約5h、(Top)約80/約6h折りたたみ寸法(mm)32×105防水性IPX2照射距離(m)(COB)10、(TOP)50インジケータ【充電】3ブロック(満充電時→全点灯)エコロジー商品省エネ
  • LED サーチライト アックスブレーン

    LED サーチライト

    アックスブレーン
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    5つの発光モードが使える多機能ライト 1つのハンドルで2通りの持ち方ができる2WAYハンドルを搭載 アウトドアレジャーや緊急災害時にも安心の乾電池仕様
    付属品テスト用電池3本仕様業務用質量(g)約396(電池含む)使用電池単3乾電池 × 3本点灯方式消灯→スポットLow→スポットHigh→サイドCOB(白色)→サイドCOB(赤色)→サイドCOB(赤色点滅)→消灯耐衝撃性1m明るさ(Lm)High約230/Low約160/サイドCOB(白色)約150/サイドCOB(赤色)約20防水性IPX4照射距離(m)最大約200本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)98×179×139エコロジー商品省エネ
  • LEDハンドライト アックスブレーン

    LEDハンドライト

    アックスブレーン
    2,998税込3,298
    1台
    3日以内出荷
    サイドLED点灯時、付属のヘッドバンドを使えば・・・ ヘッドライトとしても使用できるマルチタイプ!! 底部マグネット付で金属面に取付可能!! 装着時のズレを防止する滑り止め付きヘアバンド!!
    付属品ヘッドバンド、単4乾電池×3本(テスト用)質量(g)110(乾電池含む)直径×長さL(Φmm×mm)30×110電池寿命(時間)High:約6・Low:約12・サイドLED:約6電池単4乾電池×3本点灯方式High・Low・ストロボ・サイドLED耐衝撃性1m明るさ(Lm)High:約100・Low:約30・サイドLED:約100防水保護等級簡易防水仕様照射距離(m)最大約100電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト アックスブレーン

    LEDヘッドライト

    アックスブレーン
    1,998税込2,198
    1台
    3日以内出荷
    広範囲を明るく照らすCOB LED搭載!! 長時間の作業も疲れにくい超軽量・コンパクトボディ!! 手元が照らしやすい可動式ヘッド!! 装着時のズレを防止するスベリ止め付きヘッドバンド!!
    付属品単4乾電池×3本(テスト用)質量(g)85(乾電池含む)保護等級IPX4使用電池単4形乾電池×3本電池単4乾電池×3本点灯方式High・Low・ストロボ電源タイプ電池式明るさ(Lm)High:110・Low:40防水保護等級IPX-4電球の種類LED
  • LEDヘッドライト アックスブレーン

    LEDヘッドライト

    アックスブレーン
    3,298税込3,628
    1台
    3日以内出荷
    広範囲を明るく照らすCOB LED搭載!! 長時間の作業も疲れにくい超軽量・コンパクトボディ!! 手元が照らしやすい可動式ヘッド!! 装着時のズレを防止するスベリ止め付きヘッドバンド!!
    付属品単4乾電池×3本(テスト用)質量(g)約160(乾電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×40×35保護等級IPX-4相当使用電池単4形乾電池×3本電池単4乾電池×3本点灯方式スポットHigh・スポットLow・COBリング・COBリングストロボ電源タイプ電池式明るさ(Lm)スポットHigh:約15/スポットLow:約50/COBリング:約150防水保護等級IPX-4相当電球の種類LED連続点灯時間(時間)スポットHigh:約4/スポットLow:約12/COBリング:約3最大点灯時間スポットHigh:約4時間/スポットLow:約12時間/COBリング:約3時間
  • LEDフラッシュライト AMC-18S アックスブレーン

    LEDフラッシュライト AMC-18S

    アックスブレーン
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    付属品単3乾電池×3本(テスト用)寸法(mm)Φ45×230質量(g)240(乾電池含む)使用電球LED使用電池単3乾電池×3本点灯方式High・Low・ストロボ電池寿命(High)約6h、(Low)約18h耐衝撃性1m明るさ(Lm)(High)約180、(Low)約60防水保護等級IPX-5照射距離(m)(最大)約100電球の種類LED特殊用途防噴流エコロジー商品省エネ
  • ケッソク君(耐候性ブラック) アックスブレーン

    ケッソク君(耐候性ブラック)

    アックスブレーン
    199税込219
    1セット(100本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に幅広く使えます。地球に優しい、RoHS適合品。
    用途耐候性結束バンド。RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候
  • ケッソク君(屋内用アイボリー) アックスブレーン

    ケッソク君(屋内用アイボリー)

    アックスブレーン
    199税込219
    1セット(100本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ワイヤー、ケ-ブル、ホ-ス等の結束に幅広く使えます。地球に優しい、RoHS適合品。
    用途室内用結束バンド。RoHS指令(10物質対応)対応