絞り込み
ブランド
- JFEアドバンテック
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
2ページ目: JFEアドバンテックのすべての商品
特価

超音波厚さ計
JFEアドバンテック¥469,800税込¥516,7801個31日以内出荷純国産・自社製品で、高性能・低価格を実現しました。ゼロ点調整・音速調整をするだけで、すぐに使用できます。AC電源の有無にかかわらず、フィールドで長時間使用できます。本体約150、探触子約50(アタッチメント含まず)。探触子単体の交換が可能(TI-56K、TI-56Lのみ)。専用測定モードの採用でアルミニウム、樹脂も安定した測定が可能。パイプ測定モード搭載で安定したパイプの測定が可能。3分以上操作を行わない場合は、自動的に電源が切れ、電源の切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。一度音速を調整すれば、電源を切っても設定した音速値を保持し、試験材の材質が変わるまで音速調整は必要ありません。液晶画面に超音波受信を示すカップリング表示機能付。用途圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理。金属加工品の仕上げ厚さ検査。樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査。危険物貯蔵タンク、配管、船体、工場設備などの減肉,腐食検査。建設機械の磨耗、減肉検査。ボイラー冷却用パイプの腐食検査。照明ポール・道路標識ポールの腐食検査仕様●測定誤差(%rdg):(10.0~100.0mm)±1.0●測定誤差(mm):(2.0~9.9mm)±0.1●表示単位(mm):0.1測定範囲(mm)鋳物(FC200):2.0~100.0、鋼:2.0~60.0使用温度範囲(℃)0~50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×144×29.5
超音波厚さ計
JFEアドバンテック¥399,800~税込¥439,780~1個31日以内出荷から32日以内出荷純国産・自社製品で、高性能・低価格を実現しました。ゼロ点調整・音速調整をするだけで、すぐに使用できます。AC電源の有無にかかわらず、フィールドで長時間使用できます。本体約150、探触子約50(アタッチメント含まず)。探触子単体の交換が可能(TI-56K、TI-56Lのみ)。専用測定モードの採用でアルミニウム、樹脂も安定した測定が可能。パイプ測定モード搭載で安定したパイプの測定が可能。3分以上操作を行わない場合は、自動的に電源が切れ、電源の切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。一度音速を調整すれば、電源を切っても設定した音速値を保持し、試験材の材質が変わるまで音速調整は必要ありません。液晶画面に超音波受信を示すカップリング表示機能付。用途圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理。金属加工品の仕上げ厚さ検査。樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査。危険物貯蔵タンク、配管、船体、工場設備などの減肉,腐食検査。建設機械の磨耗、減肉検査。ボイラー冷却用パイプの腐食検査。照明ポール・道路標識ポールの腐食検査外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×144×29.5
超音波厚さ計
JFEアドバンテック¥299,800税込¥329,7801個16日以内出荷塗膜下測定など小型ボディに多機能搭載。大容量データメモリー付き厚さ計。TI-120Tは標準10種の音速以外に5種類の音速を自由に登録いただけます。用途圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理。金属加工品の仕上げ厚さ検査。樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査。危険物貯蔵タンク、配管、船体、工場設備などの減肉,腐食検査。建設機械の磨耗、減肉検査。ボイラー冷却用パイプの腐食検査。照明ポール・道路標識ポールの腐食検査仕様被測定物:鋼、ステンレス、アルミニウム、チタン等の金属。ガラス、樹脂(塗装無測定時)等の非金属。測定範囲(mm)塗膜下:3.0~20.0使用温度範囲(℃)-5~50測定方式超音波パルス反射法
超音波厚さ計
JFEアドバンテック¥239,800税込¥263,7801個21日以内出荷塗膜下測定など小型ボディに多機能搭載。大容量データメモリー付き厚さ計用途圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理。金属加工品の仕上げ厚さ検査。樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査。危険物貯蔵タンク、配管、船体、工場設備などの減肉,腐食検査。建設機械の磨耗、減肉検査。ボイラー冷却用パイプの腐食検査。照明ポール・道路標識ポールの腐食検査仕様●測定誤差(%rdg):(20.0~80.0mm)±0.5●測定誤差(mm):(0.8~19.9)±0.1●被測定物:鋼、ステンレス、アルミニウム、チタン等の金属。ガラス、樹脂(塗装無測定時)等の非金属。●表示単位(mm):0.1使用温度範囲(℃)-5~50外形寸法(mm)70×155×33電源単3アルカリ乾電池2本測定方式超音波パルス反射法パイプ径(Φmm)最小:27.2以上パイプ肉厚(mm)最小:1.5以上
超音波厚さ計
JFEアドバンテック¥189,800~税込¥208,780~1個16日以内出荷多様な測定モードで、金属・樹脂の厚さ測定が可能。安価:純国産・自社製品で高性能・低価格を実現しました。簡単操作:ゼロ点調整・音速調整をするだけですぐに使用できます。電源は単3アルカリ乾電池1個:AC電源の有無にかかわらずフィールドで長時間使用できます。小型・軽量:本体約150g、探触子約50g(アタッチメント含まず)。探触子交換:探触子単体の交換が可能(TI-70K,TI-70Lのみ)。多用途:専用測定モードの採用でアルミニウム、樹脂も安定した測定が可能。パイプ測定モード搭載で安定したパイプの測定が可能。オートパワーオフ機能:3分以上操作を行わない場合は、自動的に電源が切れ、電源の切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。音速メモリー:一度音速を調整すれば電源を切っても設定した音速値を保持し、試験材の材質が変わるまで音速調整は必要ありません。自動動作チェック:液晶画面に超音波受信を示すカップリング表示機能付用途圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理。金属加工品の仕上げ厚さ検査。樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査。危険物貯蔵タンク,配管,船体,工場設備などの減肉,腐食検査。建設機械の磨耗,減肉検査。ボイラー冷却用パイプの腐食検査。照明ポール・道路標識ポールの腐食検査使用温度範囲(℃)-5~50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×144×29.5
診断機能付振動計
JFEアドバンテック¥199,800税込¥219,7801個16日以内出荷加速度、速度、変位、3つの測定モードを搭載。ISO 10816-1(JIS B 0906)に基づいた診断機能を内蔵。自動で回転機械の状態を診断可能。ベアリングの診断も本体裏面の判定基準でらくらく診断可能。単3電池1本で連続8時間以上動作可能(オートパワーオフ機能付)。測定精度重視のマグネット付き振動ピックアップを採用。バックライト付きで暗い場所でも測定可能。持ち運びや保管に便利なハードタイプのキャリングケースを付属仕様●測定レンジ 加速度(m/s2):(Lレンジ)0.0~20.0、(Hレンジ)0~200●測定レンジ 加速度ピーク(m/s2):(Lレンジ)0.0~20.0、(Hレンジ)0~200●測定レンジ 速度(mm/s):(Lレンジ)0.0~20.0、(Hレンジ)0~200●測定レンジ 変位(μm):(Lレンジ)0~200、(Hレンジ)0~1990外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×151×30電源(個)単3アルカリ乾電池1、連続8時間以上使用可能測定モード加速度(ACC)、加速度ピーク(ACC PEAK)、速度(VEL)、変位(DISP)測定周波数範囲加速度:1kHz~20kHz、加速度ピーク:1kHz~20kHz、速度:10Hz~1kHz、変位:10Hz~1kHz
ハンデー硬さ計 SONOHARD(R)
JFEアドバンテック¥699,800~税込¥769,780~1個17日以内出荷から21日以内出荷わずか数秒で測定可。圧痕が微小(約0.1mm)。硬さ値即読可(HV・HRC・HS・HBW)。引張強さ(N/mm2)換算機能付き。測定台(木製・鉄製・樹脂製他)の測定への影響無し。測定物裏面状況の影響無し。データ・メモリー2000点。校正値メモリー10点。ハンディー・充電式で現場測定に最適。測定全方向フリー。定期交換部品不要で経費削減に寄与。焼入れ焼きなましを硬度で管理可。外部プリンター(オプション)へ出力可。アラーム通知。インライン自動計測全長(mm)電動プローブ:171直径(Φmm)電動プローブ:50質量(g)電動プローブ及びケーブル:約400、表示ユニット:約445(電池込)再現性HV:±(3%rdg)HV HRC:±1.0HRC HS:±1.0HS HBW:±(3%rdg)HBW寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)表示ユニット:97×172×50データメモリ(点)2000表示単位デジタル:1HV、0.1HRC、0.1HS、1HBW、1N/mm2(引張強さ)測定値デジタル表示(LCD4桁) ELバックライト付
ハンデー硬さ計 SONOHARD(R)
JFEアドバンテック¥779,800~税込¥857,780~1個17日以内出荷から21日以内出荷プローブ先端径8Φにより狭所や曲面の測定が可能。測定回数100万回以上の耐久性で定期交換不要。測定時間はわずか2秒。ビッカース圧子を使用した静圧荷重式。圧痕はわずか0.1mmと微小。被測定物を置く場所を選ばずに測定が可能。あらゆる方向から測定が可能。上下限のしきい値を設定し、アラーム音で通知。生産工程へ取り入れることでインライン硬さ計測が可能(オプション)質量(g)表示ユニット:約420電源(V)ACアダプター100-240 又はリチウムイオン充電池角度(°)測定可能許容:±3以内寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)表示ユニット:97×170×50プローブ長(mm)195許容温度(℃)0~50プローブ径(Φmm)(グリップ有)20、(グリップ無)8
高温用パイプ用アタッチメント
JFEアドバンテック¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷超音波厚さ計の探触子に装着する部品となります。パイプ等の曲面を測定する際の探触子のぐらつきを防止し、安定して測定するためのぐらつき防止治具です。適合機種TI-56H質量(g)約60
MK-210HEⅡ用充電器
JFEアドバンテック¥34,980税込¥38,4781個10日以内出荷適合機種MK-210HEⅡ、SH-21A/SH-22寸法(mm)55×120×38.5質量(g)約140
コロナ放電チェッカー
JFEアドバンテック¥339,800税込¥373,7801台10日以内出荷絶縁劣化に伴う放電現象を超音波で検出する装置です。短距離タイプです。活線状態の機器を非接触でチェックできます。放電で生じる超音波を±8℃の指向性で検出できます。レーザーポインターで放電箇所を容易に特定できます。USBケーブルを接続して記録データをパソコンに転送できます。イヤホンを接続して放電音を聞き取ることができます。ケーブル端末、変圧器端末、断路器、碍子、開閉器等の絶縁劣化を検出できます。放電特有の電源位相と同期した超音波の強弱を分析して表示します。寸法(mm)174×272×98質量(g)約370(電池含まず)出力ブザー(アラーム判定時)、放電状況音出力端子(Φ3.5mmミニジャック)、記録データ出力用USB端子(USBミニソケット)電源単三アルカリ乾電池X4周波数(kHz)中心周波数:(検出)40機能放電成分比率表示、放電成分音圧換算値表示、放電成分比率によるアラーム判定、レーザーポインターによる測定場所指示(レーザーポインター光強度 クラス2 JIS C 6802)構成(標準)本体、単三アルカリ乾電池X4、USBケーブル、通信ソフト、イヤホン、ストラップ、取扱説明書測定感度放電成分比率:距離 1mにて15.0%以上(100~300pC相当の放電に対して)※室内環境で基準発振器(MP-161)を測定した時の測定感度。指向性(検出)±8°データ記録件数最大10件(受信超音波波形、FFT、TOP10)、最大500件(放電成分比率、放電成分音換算値)
マルチチェッカー
JFEアドバンテック¥599,800税込¥659,7801台14日以内出荷回転機械、配管、受配電設備の異常を検出。一台三役!コロナ放電の検出、軸受異常音の検出、エアリークの検出。一台超音波の測定では±8°の指向性を確保。レーザーポインタが音源を指示します。測定データを記録可能。USBケーブルを接続して記録データを転送できます。イヤホンで検出音を確認できます。寸法(mm)174×272×98質量(g)約370(乾電池含まず)出力ブザー(アラーム判定時)、放電状況音出力端子(Φ3.5mmミニジャック)、記録データ出力用USB端子(USBミニソケット)電源単三アルカリ乾電池X4周波数(kHz)中心周波数:(検出)40構成(標準)本体、単三アルカリ乾電池X4、USBケーブル、通信ソフト(CD)、イヤホン、ストラップ、取扱説明書使用環境温度0~40℃、湿度10~85%(ただし、結露しないこと)検知方式モード:(コロナ)放電音、軸受異常音、エアリーク指向性(検出)±8°
エアリークチェッカー
JFEアドバンテック¥299,800税込¥329,7801台14日以内出荷エアリークに伴う超音波を測定。架空配線のような近づけない箇所のエアリークも検出。簡易漏れ量表示機能付き。寸法(mm)174×272×98質量(g)約370(乾電池含まず)出力ブザー(アラーム判定時)、放電状況音出力端子(Φ3.5mmミニジャック)、記録データ出力用USB端子(USBミニソケット)電源単三アルカリ乾電池X4表示演算:音圧ピーク値、音圧RMS値、測定値ピークホールド、測定波形およびFFTスペクトルの表示、簡易漏れ量表示機能(MK-730Airのみ)周波数(kHz)中心周波数:(検出)40構成(標準)本体、単三アルカリ乾電池X4、USBケーブル、通信ソフト(CD)、イヤホン、ストラップ、取扱説明書指向性(検出)±8°データ記録件数演算データ 最大200件、波形データ 最大70件アラーム音圧RMS値検出モードエアリーク
キャリングケース
JFEアドバンテック¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷適合機種MK-720、MK-720L、MK-730、MK-730Air寸法(mm)約389×200×132質量(kg)約1.6
基準発信器
JFEアドバンテック¥129,800税込¥142,7801個10日以内出荷JFEアドバンテック製コロナ放電チェッカー、マルチチェッカー、エアリークチェッカーの動作確認及び性能検査に用いる基準発信器です。適合機種MK-720、MK-720L、MK-730、MK-730Air用基準発信器
コロナ放電チェッカー
JFEアドバンテック¥359,800税込¥395,7801台10日以内出荷絶縁劣化に伴う放電現象を超音波で検出する装置です。長距離タイプです。活線状態の機器を非接触でチェックできます。放電で生じる超音波を±8℃の指向性で検出できます。レーザーポインターで放電箇所を容易に特定できます。USBケーブルを接続して記録データをパソコンに転送できます。イヤホンを接続して放電音を聞き取ることができます。ケーブル端末、変圧器端末、断路器、碍子、開閉器等の絶縁劣化を検出できます。放電特有の電源位相と同期した超音波の強弱を分析して表示します。寸法(mm)174×272×98質量(g)約370(電池含まず)出力ブザー(アラーム判定時)、放電状況音出力端子(Φ3.5mmミニジャック)、記録データ出力用USB端子(USBミニソケット)電源単三アルカリ乾電池X4周波数(kHz)中心周波数:(検出)40機能放電成分比率表示、放電成分音圧換算値表示、放電成分比率によるアラーム判定、レーザーポインターによる測定場所指示(レーザーポインター光強度 クラス2 JIS C 6802)、測定値ピークホールド、測定波形およびFFTスペクトルの表示構成(標準)本体、単三アルカリ乾電池X4、USBケーブル、通信ソフト、イヤホン、ストラップ、取扱説明書測定感度放電成分比率:距離2.50mにて20.0%以上、距離8.00mにて6.0%以上(100~300pC相当の放電に対して)※室内環境で基準発振器(MP-161)を測定した時の測定感度。指向性(検出)±8°データ記録件数最大70件(受信超音波波形、FFT、TOP10)、最大200件(放電成分比率、放電成分音換算値)
診断機能付振動計 MK-21
JFEアドバンテック¥169,800税込¥186,7801個8日以内出荷加速度、速度、変位、3つの測定モードを搭載ISO 10816-1(JIS B 0906)を参考にした診断機能を内蔵。 自動で回転機械の状態を診断可能ベアリングも本体裏面の判定基準でらくらく診断可能測定精度重視のマグネット付き圧電式振動ピックアップを採用持ち運びや保管に便利なハードタイプのキャリングケースを付属仕様●センサー:圧電式振動ピックアップ(マグネット付)●測定モード:加速度(ACC)加速度ピーク(ACC PEAK)速度(VEL)変位(DISP)●測定レンジ(加速度)L レンジ:0、0~20、0m/s2●測定レンジ(加速度ピーク)L レンジ:0、0~20、0m/s2●測定レンジ(速度)L レンジ:0、0~20、0mm/s●測定レンジ(変位)L レンジ:0~200μm●測定レンジ(加速度)H レンジ:0~200m/s2●測定レンジ(加速度ピーク)H レンジ:0~200m/s2●測定レンジ(速度)H レンジ:0~200mm/s●測定レンジ(変位)H レンジ:0~1990μm●測定周波数範囲:加速度:1k~20kHz加速度ピーク:1k~20kHz速度:10~1kHz変位:10~1kHz●演算処理:加速度:RMS値加速度ピーク:PEAK値速度:RMS値変位:P-P値●表示方式:LCD 4、5桁、バックライト付●ローバッテリー表示:液晶内にマーク表示●使用温度範囲:0~50℃(90%RH非結露)●保存温度範囲:-10~60℃(90%RH非結露)●電源:単3アルカリ乾電池1個、連続8時間以上使用可能●質量:約140g(本体のみ、乾電池含む)●サイズ:69(W)×30(D)×154(H)mm●コード番号:119-0160691アズワン品番67-4827-45
超音波厚さ計 TI-70シリーズ
JFEアドバンテック¥379,800税込¥417,7801台17日以内出荷片面から探触子を当てるだけで測定でき、非破壊で厚さを測定できます。ゼロ点調整・音速調整をするだけで、すぐに使用できます。電源を切っても設定した音速値を記憶し、試験材の材質が変わるまで音速調整が不要です。パイプ測定モード付きで安定したパイプの測定が可能です。多様な測定モードで金属・樹脂の厚さ測定が可能。付属品探触子・カプラント・5mm厚校正用基準片(本体に付属)・携帯用ケース寸法(mm)69×30×144電源単3乾電池×1本(テスト用付属)測定方式超音波パルス反射方式探触子ケーブル長1m・LEMOコネクタ付・探触子径Φ13.0mm(接触面径Φ11.5mm)
超音波厚さ計
JFEアドバンテック¥299,800~税込¥329,780~1台ほか翌々日出荷から10日以内出荷TI-120Tの高精度モデルです。塗膜下測定など小型ボディに多機能搭載。大容量データメモリー付き厚さ計です。塗膜下の厚さ測定 探触子を塗装の上から当てるだけで母材の厚さが測定可能。データメモリー機能 最大10000点のデータを保存でき、簡単にデータ管理が可能。(グループ分けも可能)。パソコンへのデータ通信機能 USBケーブルを接続して測定データをパソコンに転送が可能。探触子交換可能 探触子を交換することで、幅広い範囲の測定が可能。差分表示、上下限アラーム機能 入力した基準値と測定値との差を厚さ(mm)と比率(%)で表示。上下限アラーム値を設定すればブザーにてお知らせ。統計処理 データ群毎に最大値、最小値、平均値、標準偏差を演算。多用途 専用測定モードや感度(GAIN)切替機能の搭載で、パイプ、アルミニウム、樹脂等も安定した測定が可能。音速メモリー機能 標準10種類の音速以外に、5種類の音速を自由に登録可能。用途圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理。金属加工品の仕上げ厚さ検査。樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査。危険物貯蔵タンク、配管、船体、工場設備などの減肉、腐食検査。建設機械の磨耗、減肉検査。ボイラー冷却用パイプの腐食検査。照明ポール・道路標識ポールの腐食検査セット内容本体、T型探触子1 本、キャリングケース(TI-P09)、 カプラント、単3アルカリ乾電池2本、USBケーブル、 データ処理ソフト(CD)、ゼロ点調整用試験片(本体に付属)、取扱説明書、検査成績書、保証書寸法(mm)70×155×33質量(g)本体/200±10 探触子/50±10使用温度範囲(℃)-5~50電源単3アルカリ乾電池2本測定方式超音波パルス反射法外部出力記録データ出力用USB端子(USBミニBソケット)統計機能データ数、最大値、最小値、平均値、標準偏差測定モード塗膜下測定:B1-B、塗膜無測定:S-B1、R-B1測定誤差(被測定物が鋼板の場合)0.80~9.99mm ±0.05mm、 10.00~250.00mm ±0.5%rdg※測定範囲はオプション探触子を使用した場合の誤差も含んでいます。表示単位0.01mmメモリー機能最大保存点数 10000点(1000点×10ブロック)(グループ分け可能)内容 データNo、年月日時分秒、測定値、音速データ(標準10種類、ユーザー設定5種類)速度範囲(m/s)音速調整:1000~12000被測定物被覆鋼、ステンレス、アルミニウム、チタン等の金属。ガラス、樹脂(塗装無測定時)等の非金属アラーム上下限アラーム
【レンタル】エアリークビューアー
JFEアドバンテック¥7,498~税込¥8,248~1台翌日出荷から5日以内出荷エアリークなどに起因して発生する超音波をアレイセンサーで検出して音圧マップを表示することにより超音波の音源方位を特定できます。仕様【超音波センサー】中心周波数 40kHz、【検出性能】圧力 70kPa、0.2mmΦ穴からのリークを距離5mで検出可(メーカー試験設備による)、【表示更新回数】約5回/秒セット内容本体(ベルト/SDカード/バッテリー付)、充電器、取扱説明書、収納ケース質量(g)約1200(充電池含む)電源リチウムイオン充電池内容【記録】カメラ画像、音圧マップ重ね合せ画像、音圧マップデータ表示カメラ画像、音圧マップ(55×31)、音圧ピーク値外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×60×210連続使用時間(時間)約2画面サイズ5インチ液晶、800×480画素記録メディアSDカード(1GB)データ記録件数4000件以上検出範囲50°×30°サービス分類レンタル
【レンタル】超音波厚さ計(高温用)(校正書付)
JFEアドバンテック¥7,898~税込¥8,688~1台翌日出荷から5日以内出荷初心者でも安心!直感的操作で使いやすい親切設計!仕様【校正用テストピース】5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属、【追加機能】TI-56H:高温測定が可能セット内容本体、単3電池×1本、探触子、※高温用カプラント(シリコンオイル)、収納ケース、取扱説明書(本体)、配管用冶具一式、六角レンチ(1.5mmスタンダード)型式【探触子】 5Z10NDT-H2質量(g)【本体】150±10(電池込)/【探触子】50±10(F型探触子は75±10)測定範囲(mm)【0~100℃】1.5~100.0/【100~200℃】 2.0~85.0/【200~250℃】 2.5~75.0※いずれも鋼板の場合+G744:G745(基準鋼片)使用温度範囲(℃)【測定面】0~250/【本体】-5~50電源単3アルカリ乾電池×1本外径(Φmm)13.0(接触面11.5)表示方式液晶デジタル4桁表示、バックライト付最小表示(mm)0.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×144×29.5繰返し性±0.1mm測定原理超音波パルス反射方式主な用途高温探触子専用一体型ケーブル1m LEMOコネクター付測定誤差【0~100℃】1.5~9.9mm (±0.1mm)/ 10.0~100.0mm(±1.0%rdg)、【100~200℃】 2.0~9.9mm(±0.1mm)/ 10.0~85.0mm(±1.0%rdg)、【200~250℃】 2.5~9.9mm(±0.1mm)/ 10.0~75.0mm(±1.0%rdg)音速範囲【調整】1000~12000m/s周波数(MHz)約5被測定材【金属】鋼/アルミニウム/銅/黄銅/チタンなど、【非金属】ガラス/樹脂などパイプ外径(Φmm)【最小】0~100℃:42.7以上/100~200℃:60.5以上/200~250℃:89.1以上パイプ肉厚(mm)【最小】0~100℃:約3.5以上/100~200℃:約3.8以上/200~250℃:約4.2以上サービス分類レンタル
【レンタル】ポータブル振動診断器
JFEアドバンテック¥7,798~税込¥8,578~1台翌日出荷から5日以内出荷【おまかせ診断】機能搭載現場支援ツール。回転機械の振動原因を分析し、自動診断機能で保全業務を強力にバックアップします。仕様周波数フィルターHPF:【加速度ACC(TH・OA)・加速度ACC(OA)・加速度ACC(PEAK)・加速度ACC(ENV)】5/10/15/20/100/200/500/1k/2k/5k/10k/15k/20kHz、【速度VEL・変位DISP】5/10/15/20/100/200/500/1kHz、周波数フィルターLPF:【加速度ACC(TH・OA)・加速度ACC(OA)・加速度ACC(PEAK)・加速度ACC(ENV)】1k/2k/5k/10k/15k/20kHz、【速度VEL】100/200/250/500/1k/2kHz、【変位DISP】100/200/250/500/1kHz、【Window関数】レクタンギュラー、ハミング、ハニング、フラットトップセット内容本体(MK-220)(充電式)・接続ケーブル・振動ピックアップ(PU-626E-C1-ND)・マグネットアタッチメント(ピックアップ装着済み)・充電池パック(本体装着済み)・SDカード(1G(本体装着済み))・USBケーブル・収納ケース(専用)・データ管理ソフト(MK-9805-J(Ver1.02))・取扱説明書(本体(MK-220)・データ管理ソフトVer1.0(ユーザーマニュアル))・カードリーダー質量(g)約380(充電池パック2個装着時)備考G、cm/s表示可能使用温度範囲(℃)0~50(40℃ 85%RHの水分量以下、非結露)表示TFTカラー液晶・バックライト付分解能解析周波数レンジの1/100、1/200、1/400、1/800、1/1600、1/3200、1/6400、1/12800外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×30×155保護等級IP67連続使用時間(時間)2以上※充電池パック2個装着時は5以上入力信号振動ピックアップ信号 1チャンネル測定レンジ【加速度ACC(TH・OA)】 【加速度ACC(OA)】 【加速度ACC(PEAK)】 【加速度ACC(ENV)】500 m/s20-P(1m/s2≒0.1G)※G、cm/s表示可能/【速度VEL】 500 mm/s0-P※G、cm/s表示可能/【変位DISP】 5000 μmP-P測定モード加速度ACC(TH・OA)/加速度ACC(OA)/加速度ACC(PEAK)/加速度ACC(ENV)/速度VEL/変位DISP外部メモリー1GB SDカード (カードスロットに収納)充電時間(時間)15以内保管温度範囲(℃)-10~60(40℃ 85%RHの水分量以下、非結露)測定周波数範囲【加速度ACC(TH,OA)】 5~20kHz/【加速度ACC(OA)】 1k~20kHz/【加速度ACC(PEAK)】 1k~20kHz/【加速度ACC(ENV)】 1k~20kHz/【速度VEL】 5~1kHz/【変位DISP】 5~1kHz周波数レンジ【解析】10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k、10k、20kHz(F.S.)ダイナミックレンジ88dB以上サービス分類レンタル
【レンタル】防水型クレーンスケール3t(校正書付)
JFEアドバンテック¥7,798~税込¥8,578~1台翌日出荷から5日以内出荷ひょう量3000kgの防水タイプ吊り秤です。仕様【防水型クレーンスケール本体部/操作スイッチ】「電源」「零調」「風袋引き」「ホールド機能」、【手元表示部/操作スイッチ】電源/ゼロ調/風袋引き/プリンタ印字、【バッテリー充電器】充電式リチウムイオン電池用セット内容本体(シャックル/ロックピン付)、クレーンスケール置き台、充電器(ACケーブル/充電器/電源コード付)、バッテリー、手元表示器、単3電池4本、収納ケース、取扱説明書型式【手元表示部】 ATH-L01質量(kg)【防水型クレーンスケール本体部】約22、【手元表示部】約0.4備考防水型クレーンスケールで計量した重量値をお手元で確認することが可能なリモコン手元表示器です。風袋引き、ゼロ調も指示可能です。※手元表示部は防水・防塵仕様ではありません。寸法H(mm)75ひょう量(kg)3000電源【防水型クレーンスケール本体部】一般用リチウムイオン充電池・大容量リチウムイオン充電池、【手元表示部】アルカリ単3乾電池×4個寸法A(mm)495寸法D(mm)330寸法E(mm)32寸法B(mm)567表示部LCD/5桁/文字高さ25mm目量(kg)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【手元表示部】136×37×95保護等級IP655 (防塵性:粉塵が内部に侵入しない。防水性:いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない)連続使用時間(時間)【一般用リチウムイオン充電池】約50以上(バックライトOFF時)、【大容量リチウムイオン充電池】約100以上(バックライトOFF時)寸法I(mm)210寸法G(mm)300使用温湿度範囲-10~40℃/45~85%RH(結露しないこと)寸法F(Φmm)56保管温度範囲(℃)-5~40使用時間(時間)【手元表示部】約100以上BluetoothVer.2.0+EDR準拠状態表示センタゼロ、風袋引き、バッテリー残量サービス分類レンタル
【レンタル】防水クレーンスケール5t(校正書付)
JFEアドバンテック¥6,398~税込¥7,038~1台翌日出荷から5日以内出荷ひょう量5000kgの防水タイプ吊り秤です。仕様【防水型クレーンスケール本体部/操作スイッチ】「電源」「零調」「風袋引き」「ホールド機能」、【手元表示部/操作スイッチ】電源/ゼロ調/風袋引き/プリンタ印字、【バッテリー充電器】充電式リチウムイオン電池用セット内容本体(シャックル/ロックピン付)、クレーンスケール置き台、充電器(ACケーブル/充電器/電源コード付)、バッテリー、手元表示器、単3電池4本、収納ケース、取扱説明書型式【手元表示部】 ATH-L01質量(kg)【防水型クレーンスケール本体部】約50、【手元表示部】約0.4備考防水型クレーンスケールで計量した重量値をお手元で確認することが可能なリモコン手元表示器です。風袋引き、ゼロ調も指示可能です。※手元表示部は防水・防塵仕様ではありません。寸法H(mm)110ひょう量(kg)5000電源【防水型クレーンスケール本体部】一般用リチウムイオン充電池・大容量リチウムイオン充電池、【手元表示部】アルカリ単3乾電池×4個寸法A(mm)600寸法D(mm)390寸法E(mm)46寸法B(mm)715表示部LCD/5桁/文字高さ25mm目量(kg)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【手元表示部】136×37×95保護等級IP655 (防塵性:粉塵が内部に侵入しない。防水性:いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない)連続使用時間(時間)【一般用リチウムイオン充電池】約50以上(バックライトOFF時)、【大容量リチウムイオン充電池】約100以上(バックライトOFF時)寸法I(mm)210寸法G(mm)300使用温湿度範囲-10~40℃/45~85%RH(結露しないこと)寸法C(Φmm)44寸法F(Φmm)83保管温度範囲(℃)-5~40使用時間(時間)【手元表示部】約100以上BluetoothVer.2.0+EDR準拠状態表示センタゼロ、風袋引き、バッテリー残量サービス分類レンタル
超音波厚さ計
JFEアドバンテック¥219,800税込¥241,7801台4日以内出荷小型ボディに多機能を搭載。大容量データメモリー付き厚さ計です。付属品カプラント、収納ケース、T型探触子1本、単3アルカリ乾電池2本、USBケーブル、データ処理ソフト(CD)、ゼロ点調整用試験片(本体に付属)、取り扱い説明書、検査成績書、保証書寸法(mm)70×30×151質量(g)本体:200±10、深触子:50±10(電池込)測定範囲(mm)0.8~80.0 /最小パイプサイズ 外径Φ27.2以上、肉厚1.5以上(測定物が鋼板の場合)使用温度範囲(℃)-5~50電源単3アルカリ乾電池2本測定方式超音波パルス反射方式表示方式液晶デジタル方式(128X64)バックライト付外部出力記録データ出力用USB端子(USBミニBソケット)構成本体、深触子1本、収納ケース、カプラント、単3アルカリ乾電池2本、USBケーブル、データ処理ソフト(CD)、ゼロ点調整用試験片(本体に付属)、取扱説明書、検査成績書、保証書繰返し性±0.1mm統計機能データ数、最大値、最小値、平均値、標準偏差測定誤差(0.8~19.9mm)±0.1mm(20.0~80.0mm)±0.5%rdg ※測定物が鋼板の場合です。※()内は測定範囲を示しています。※rdgは、readingの略で表示値の意味です。表示単位0.1mmアラーム内容上下限アラーム深触子ケーブル一体型専用コネクター(ケーブル長約1m)、型式 5Z10NDT-K、周波数 5MHz、外径(接触面径) Φ13.0(Φ11.5)mm [お客様にて交換可能]音速範囲1000~12000m/sメモリー機能最大保存点数 10000点(1000点X10ブロック)(グループ分け可能)、内容 データNo、年月日時分秒、測定値、音速データ(標準10種類、ユーザー設定5種類)被測定材鋼、ステンレス、アルミニウム、チタンなどの金属。ガラス、樹脂等の非金属。
【レンタル】3軸電磁流速センサー
JFEアドバンテック¥27,980~税込¥30,778~1台翌日出荷から4日以内出荷センサー: 水平鉛直3方向の流速が測定可能 サンプリングレートを実現し、電磁ノイズの影響を受けにくい Φ6mmポリウレタン外皮、6芯ケーブル(10m) ※検出部は発熱する仕組みになっています。 電源をONの状態で、検出部を空中に放置すると故障の原因になります。 必ず検出部を水につけながらのご使用をお願いいたします。 インターフェース:最大4本のセンサーの接続が可能 通信ソフト:分かりやすいグラフで流速を表示仕様ゼロ点安定度:±0.15cm/s以内(連続 8 時間稼動。周辺温度に変化がない場合)、サンプリングレート:15~60Hz(上限はセンサ接続本数、パソコンの能力により変わります)検出部耐圧深度:5m/24時間セット内容3軸電磁流速センサー(ACM3-RS)、Lab用インターフェース(ACM-4IF)、センサー保護カバー、AC電源ケーブル、RS-232Cケーブル、USBシリアル変換ケーブル、アース線、センサー取付具、ソフトウェア、取扱説明書×2(本体取扱説明書、通信取扱説明書)型式インターフェース:ACM-4IF質量(kg)【センサー】1.5(10mケーブル含む)、【インターフェース】2.4測定範囲各軸±250cm/s直径(Φmm)検出部寸法:20 球形周波数(Hz)サンプリング:1~100Hz、推奨20(PCスペック及び接続センサー数による)※お客様にてPCの用意が必要です。電源(V)【センサー】DC12、【インターフェース】AC100~120測定項目XYZ水平鉛直3方向流速センサータイプ3軸電磁誘導方式測定精度±0.5cm/s または ±2%外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)260×227×55分解能0.1cm/s本数最大接続:4本ケーブルΦ6mmポリウレタン外皮、6芯ケーブル径(Φ)×全長(mm)最大:34×420応答速度センサー:0.05/1.0/5.0 秒(切り換え式)出力信号【デジタル】RS-232C、【アナログ】-1~+1Vサービス分類レンタル
【レンタル】小型メモリー水温塩分計
JFEアドバンテック¥7,298~税込¥8,028~1台翌日出荷から4日以内出荷赤外線による非接触通信を採用。誰でも簡単に操作できます。 LEDランプ搭載で暗い海の中でも動作を認識できます。 インターフェースによるUSB通信。 単三アルカリ乾電池を採用しランニングコストを削減。 1分間隔で約一か月の連続観測が可能。 ※鉛直計測及び曳船観測には向いていません。仕様耐性性能:200m水深相当セット内容本体、インターフェース、シリコングリス、単3電池、予備Oリング、洗浄ブラシ、ソフトウェア(CD-R)、収納ケース、取扱説明書寸法(mm)110×80×68測定範囲【水温】-3~+45℃、【電気伝導度】2~70mS/cm質量(g)【電池/外形等】空中:約195、水中:約88(電池含まず)、【インターフェイスユニット仕様】約255使用温度範囲(℃)【インターフェイスユニット仕様】-3~45(ただし結露しないこと)電源【電池/外形等】単三アルカリ乾電池、単三形リチウム電池(1.5v)、【インターフェイスユニット仕様】USBバスパワー測定項目水温 / 電気伝導度精度【水温】 ±0.05℃(3~31℃)、【電気伝導度】±0.05mS/cm(20~50mS/cm)センサータイプ【水温】サーミスター、【電気伝導度】7電極式消費電流(mA)計測時:約80寸法(Φ×mm)26×200(突起部除く)メモリー内蔵フラッシュメモリー 8MB通信方法【データ転送/転送仕様】インターフェイスユニットと赤外線通信、【インターフェイスユニット仕様】PCとUSB接続(Ver2.0準拠)/測器と赤外線通信インターバル観測:1~59秒、1分~60分応答速度【水温】10秒、【電気伝導度】1秒 (63%応答標準値)記憶データ数最大約50万データモード観測:連続モード主材質【電池/外形等】筐体:チタン2種 / 光学窓:ポリカーボネート、【インターフェイスユニット仕様】ABS樹脂、アクリル樹脂A/Dコンバータ16ビットデータ転送RS-232C準拠、115200bps、転送時間:約22分(フルデータ転送時)サービス分類レンタル
【レンタル】高精度小型メモリー圧力計
JFEアドバンテック¥5,798~税込¥6,378~1台翌日出荷から4日以内出荷長期期間の水圧変位を測定する際に最適です。 難しい設定を要しないため、どなたでも簡単にご使用いただけます。用途水深、潮位の観測・漁網取付による挙動調査・水中計測器への取付による係留深度モニターなど仕様【センサー仕様】耐圧性能:各測定範囲に対応、【ロガー部共通仕様】通信形態:インターフェイスユニットと赤外線通信、転送時間:約22分(フルデータ転送時)、収録データサイズ:最大約82万データセット内容本体、Oリング、シリコングリス、単四電池、収納ケース、取扱説明書質量(g)空中:約132、水中:約72(電池を含む)測定範囲(MPa)0~0.5(0~50m相当)電源単4形アルカリ乾電池測定項目水圧(深度)対応OS※対応最新OS:Windows7センサータイプ半導体圧力センサー分解能0.00005MPa(0.005m相当)精度(%)±0.3FS消費電流(mA)計測時:約25メモリー内蔵フラッシュメモリー8MBインターバル観測:1~59秒、1~60分応答速度0.05秒(90%応答標準値)モード観測:連続モード主材質【筐体】チタン2種、【光学窓】ポリカーボネートインターフェイス型式:DEFI-IF、通信形態:PCとUSB接続、電源:USBバスパワー、使用温度範囲:-3~45℃、主材質:ABS樹脂、アクリル樹脂、寸法:110mm×80mm×66mm(ケーブルを除く)、質量:225gA/Dコンバータ16ビットデータ転送方式:RS-232C準拠、115200bpsサービス分類レンタル
【レンタル】ハンディ硬さ計(校正書付)
JFEアドバンテック¥7,398~税込¥8,138~1台翌日出荷から4日以内出荷仕様換算:HV、HRC、HRB、HS、HBW、N/mm2 JIS B7731、SAEJ417に準拠セット内容本体、プローブ、プローブケーブル、目盛校正用硬さ基準片(HRC)、充電池パック、充電器セット、ACアダプターセット、収納ケース、取扱説明書測定範囲ビッカース硬さ:100~1,000HV・ロックウェルC硬さ:10.0~70.0HRC・ロックウェルB硬さ:60.0~100.0HRB・ショア硬さ:20.0~100.0HS・ブリネル硬さ:85~550HBW質量(g)本体・プローブ:各約400電源(V)ACアダプター100、またはリチウムイオン充電池出力データ通信またはプリンタ用(RS-232C)角度(°)測定可能許容:±3以内表示測定値:デジタル4桁表示周波数(kHz)手動プローブ:約38~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×50×170再現性(%)測定スタンド使用時:HV/±(3rdg)HV・HRC/±1.0HRC・HRB:±2.0HRB・HS/±1.0HS・HBW:±(3rdg)HBW直径×長さL(Φmm×mm)プローブ:20×195機能設定機能:上限、下限、測定回数(1~99)データメモリ(点)2000使用環境温度(℃)0~50表示内容測定値、測定回数、最大値、最小値、標準偏差、平均値表示単位1HV、0.1HRC、0.1HRB、0.1HS、1HBW、1N/mm2(引張強さ)耐荷重(N)測定荷重:約1(約0.1kgf)非直線性HV200~1,000の範囲で硬さ基準片の±5%rdg(測定スタンド使用時)アラームアラーム信号(ブザー音)
【レンタル】コロナ放電チェッカ
JFEアドバンテック¥5,398~税込¥5,938~1台翌日出荷から3日以内出荷周波数(kHz)検出中心周波数:40指向性検出:±8°機能放電成分比率表示、放電成分音圧換算値表示、放電成分比率によるアラーム判定、レーザポインタによる測定場所指示(レーザポインタ光強度 クラス2 JIS C 6802)データ記録件数(データ記録放電成分比率および放電成分音圧換算値)最大500件、(放電音波形・FFT・TOP10)最大10件出力ブザー(アラーム判定時)、信号音出力端子(Φ3.5mmミニジャック)、記録データ出力用USB端子(USBミニBソケット)電源単三アルカリ乾電池×4連続使用時間(時間)8時間以上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×98×268質量(g)約400(乾電池含まず)使用温湿度範囲0~40、10~85セット内容本体、単三アルカリ乾電池×4、USBケーブル、通信ソフト(MK-9804)、基準発信機(MP-161)、イヤホン、ストラップ、収納ケース、取扱説明書
JFE 防水型クレーンスケール
JFEアドバンテック¥399,800税込¥439,7801台31日以内出荷質量(kg)17質量(g)17000種類クレーンスケール使用温度範囲(℃)‐5~+40本体寸法(mm)300×330×210センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65表示形式デジタルひょう量単位kg
【レンタル】河川用電磁流速計
JFEアドバンテック¥5,998~税込¥6,598~1台翌日出荷から3日以内出荷河川や各種水路などで流速を簡単・正確に測定するために開発された現場用ポータブル型の1軸電磁流速計。 水深3cmからの現場に対応でき、従来のプロペラ式に比べ、故障が少なく、取扱いおよび保守が非常に簡単であり、微流速から高流速までの流速値がデジタル出力で得られます。仕様【最小測定水深】3cm【耐圧性能】30m水深相当【平均時間】1、5、10、20、40、60秒選択式【メモリ内容】ブロックNo.、測定時間、流速値、平均時間材質ウレタン樹脂寸法(mm)センサ:Φ30×64、センサープロープ:W240×D100×H95質量(kg)約1.1タイプ電磁誘導方式電源単二アルカリ乾電池4本(約20時間使用可)ケーブル長(m)10m(最大延長50mまで可能)精度測定値の±2%±0.005m/s表示LCD20文字2行分解能0.002m/sメモリー容量2MB、255ブロックまで記録可能測定レンジ0~5m/s測定方向1軸1方向表示内容流速(m/s)防水性JIS4等級相当
【レンタル】ワイパー式メモリDO計
JFEアドバンテック¥8,398~税込¥9,238~1台翌日出荷から4日以内出荷miniSDカード記録方式、長期連続観測用のDO・水温が測定可能。 光学式DOセンサに付着した汚れを清掃するワイパー機構が装備。従来型にガルバ二電極型に比べ、電解液や隔膜の頻繁な交換が不要なうえ、安定型酸素検出膜の採用で校正間隔が長くなっています。仕様【電源/容量】CR-V3型リチウム電池/3.3Ah(最大4個使用可)寸法(mm)Φ70×232質量(kg)空中約1.2、水中約0.6測定範囲DO:0~200%、水温:-3~45℃精度DO:非直線性±2%F.S.(1気圧、25℃)、水温:±0.02℃(3~31℃)センサータイプDO:燐光式、水温:サーミスタ材質(ケース)チタン2種分解能DO:0.01~0.04%、水温:0.001℃メモリーmicroSDカード(1GB~2GB)防水高速仕様/標準装備1GB
【レンタル】ワイパー式クロロフィル濁度計
JFEアドバンテック¥4,998~税込¥5,498~1台3日以内出荷データ記録にminiSDカードを採用したクロロフィル濁度計 INFINITY-CLWは光学センサー面についた汚れを清掃するワイパーが装備された長期連続観測用のクロロフィル濁度計です。仕様【電源/容量】CR-V3型リチウム電池/3.3Ah(最大4個使用)セット内容本体、結露防止用窒素ガス缶、予備Oリング、予備六角ボルト×3、シリコングリス、六角レンチ、MiniUSBケーブル(1m)、MiniSDカード(1GB)、MiniSDカードアダプター、通信処理ソフト、データ処理ソフト、収納ケース(本体用・通信処理ソフト・データ処理ソフト)寸法(mm)Φ60(フランジΦ70)×232質量(kg)空中:1.3、水中:0.7測定範囲クロロフィル:0.1~400μg/L 濁度:0~1000FTU 水温:-5~+45℃分解能クロロフィル:0.01μg/L 濁度:0.03FTU 水温:0.001℃メモリーカードminiSDカード(16MB~2GB)サービス分類レンタル
【レンタル】ハンディ硬さ計ソノハード(校正書付)
JFEアドバンテック¥5,998~税込¥6,598~1台翌日出荷から3日以内出荷狭所・曲面の焼き入れ硬さ測定に最適 従来の硬さ試験機とは全く異なり、測定物にできた圧痕の大きさを顕微鏡で測定する代わりに、ダイヤモンド圧子付振動棒を定荷重で材料面に押しつけ、超音波の縦振動を与えて硬さを測定する計測器です。仕様【測定圧子】マイクロビッカース・ダイアモンド圧子【測定荷重】約20N(約2kgf)セット内容本体、プローブ、プローブケーブル、目盛校正用硬さ基準片(HRC)、充電池パック、充電器セット、ACアダプターセット、収納ケース寸法(mm)表示ユニット:97(W)×50(D)×170(H)測定範囲1. ビッカース硬さ/100~1000HV2. ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC3. ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB4.ショア硬さ/20.0~100.0HS5.ブリネル硬さ/85~550HB質量(g)表示ユニット:約400(電池含む)周波数手動プローブ約38~40kHz
【レンタル】クレーンスケール(校正書付)
JFEアドバンテック¥5,498~税込¥6,048~1台翌日出荷から4日以内出荷重量値を手元表示器で確認可能! 無線式の手元表示器、置き台付き。屋外、屋内でも見やすいクラス最大のLCDを採用しております。ひょう量1000、3000、5000kgの3タイプ小型吊り秤です。防水タイプもございます。セット内容本体(シャックル、ロックピン付き)、クレーンスケール置き台、充電器(MK8220)、バッテリー(MK-8401)、手元表示器(DS-204)、収納ケース電源リチウムイオン充電池(バックライトOFF、リモコン未使用時)ひょう量5000kg表示部(質量)本体:大型LCD 文字高さ約45mm、手元表示器:LCD 文字高さ約25mm(手元)「電源」、「零調」、「風袋引き」、「バッテリー残量」目量2kg防塵防水性能-