絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
110件中 81110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水型クレーンスケール JFEアドバンテック

    防水型クレーンスケール

    JFEアドバンテック
    419,800税込461,780
    1台
    11日以内出荷
    防じん・防水性能IP65のため、屋外・屋内の場所を選ばずお使いいただけます。Bluetooth クラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップしました。(理論値:100m)
    トラスコ品番460-0525質量(kg)22種類クレーンスケール使用温度範囲(℃)‐5~+40ひょう量(kg)3000電源充電式リチウムイオン電池(付属)本体寸法(mm)300×330×210目量(kg)1センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65表示形式デジタルひょう量単位kg
  • 防水型クレーンスケール JFEアドバンテック

    防水型クレーンスケール

    JFEアドバンテック
    419,800税込461,780
    1台
    11日以内出荷
    防じん・防水性能IP65のため、屋外・屋内の場所を選ばずお使いいただけます。Bluetooth クラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップしました。(理論値:100m)
    トラスコ品番460-0517質量(kg)22種類クレーンスケール使用温度範囲(℃)‐5~+40ひょう量(kg)2000電源充電式リチウムイオン電池(付属)本体寸法(mm)300×330×210目量(kg)1センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65表示形式デジタルひょう量単位kg
  • 防水型クレーンスケール JFEアドバンテック

    防水型クレーンスケール

    JFEアドバンテック
    399,800税込439,780
    1台
    11日以内出荷
    防じん・防水性能IP65のため、屋外・屋内の場所を選ばずお使いいただけます。Bluetooth クラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップしました。(理論値:100m)
    トラスコ品番460-0509質量(kg)17質量(g)17000種類クレーンスケール使用温度範囲(℃)‐5~+40ひょう量(kg)1000電源充電式リチウムイオン電池(付属)ひょう量(g)1000000本体寸法(mm)300×330×210目量(g)500目量(kg)0.5センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65表示形式デジタルひょう量単位kg
  • 防水型クレーンスケール JFEアドバンテック

    防水型クレーンスケール

    JFEアドバンテック
    399,800税込439,780
    1台
    11日以内出荷
    防じん・防水性能IP65のため、屋外・屋内の場所を選ばずお使いいただけます。Bluetooth クラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップしました。(理論値:100m)
    トラスコ品番460-0495質量(kg)22質量(g)22000種類クレーンスケール使用温度範囲(℃)‐5~+40ひょう量(kg)1500電源充電式リチウムイオン電池(付属)ひょう量(g)1500000本体寸法(mm)300×330×210目量(g)500目量(kg)0.5センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65表示形式デジタルひょう量単位kg
  • 防水型クレーンスケール JFEアドバンテック

    防水型クレーンスケール

    JFEアドバンテック
    399,800税込439,780
    1台
    11日以内出荷
    防じん・防水性能IP65のため、屋外・屋内の場所を選ばずお使いいただけます。Bluetooth クラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップしました。(理論値:100m)
    トラスコ品番460-0487質量(kg)17質量(g)17000種類クレーンスケール使用温度範囲(℃)‐5~+40ひょう量(kg)500電源充電式リチウムイオン電池(付属)ひょう量(g)500000本体寸法(mm)300×330×210目量(g)200目量(kg)0.2センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65表示形式デジタルひょう量単位kg
  • 【レンタル】ワイパー式メモリー水温・塩分計 JFEアドバンテック

    【レンタル】ワイパー式メモリー水温・塩分計

    JFEアドバンテック
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    容易な取り回し、高速データ転送 大記憶容量 動作確認機能
    セット内容本体、結露防止用窒素ガス缶、予備Oリング、ブラシ、予備ねじ×2、シリコングリス、六角レンチMiniUSBケーブル(1m)、MiniSDカード(1GB)、MiniSDカードアダプター、通信処理ソフト、データ処理ソフト、収納ケース、取扱説明書×3質量(kg)空中/1.5、水中/0.6測定範囲-5~+45℃(水温)0~70mS/cm(電気伝導度)-(塩分)容量3.3Ah(最大4個使用)電源CR-V3型リチウム電池精度±0.01℃(0~35℃)(水温)±0.01mS/cm(2~65mS/cm)(電気伝導度)-(塩分)センサータイプサーミスタ(水温)管内7電極式(電気伝導度)-(塩分)サンプル数(個)1~18000材質(ケース)チタン2種分解能0.001℃(水温)0.001mS/cm(電気伝導度)-(塩分)A/D変換器16ビットデジタル変換消費電流(mA)110寸法(Φ×mm)70×342(センサーガード含む)通信方式USB通信(Ver2.0準拠 Ver1.1相当)メモリー容量標準装備1GB(miniSDカード)耐圧力性500m水深相当測定モード連続モード、バーストモードインターバル0.1~600秒(測定)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】メモリー電磁流向流速計(校正書付) JFEアドバンテック

    【レンタル】メモリー電磁流向流速計(校正書付)

    JFEアドバンテック
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    高性能16ビットMCU制御でデータの記録はminiSDカードを採用したカード型内蔵記録方式の流速計です。流速だけでなく、流向方位、水温も測ります。 INFINITYは、高性能16ビットMCUで制御され、記録媒体としてminiSDカードを有する内蔵記録方式計測器です。COMPACTシリーズではフラッシュメモリーが電子基板上に固定されていたため、観測プログラムの設定やデータの転送作業時に、測器自身をパソコンに直接接続する必要がありました。また、データ通信にはRS-232C を採用していたため、転送時間が遅いなどユーザー各位から改善要求が多数寄せられていました。新しいINFINITY は、これらの問題点を全て解決できる仕様となっています。観測設定は、USBを介してパソコンから直接入力するか、計測器から取り出したminiSDカード上にパソコンで設定を入力するかを選択することができます。また、USB、miniSDカードを使用することで、転送速度は格段に向上しました。この結果、現場環境を問わず、迅速、安全且つ容易な取り回しを可能にしました。 NFINITYは、記憶容量1GバイトのminiSDカードが標準装備されています。しかし、市販の2GバイトまでのminiSDカードで動作を保証しており、お客様の観測仕様にあわせて交換可能です。標準512Mバイトの場合、16ビットデータが最大約5000万ワード、したがって、7チャンネル測器の場合では700万データが収録可能となっています(ただし、観測時間は、電池容量と消費電流によって決定されます。消費電流は、装置間で異なります)。さらに、繰り返し収録延長・保存も可能な設計をとっています。miniSDカードに記録されたデータファイルは、Windows対応形式です。 WindowsOS 搭載パソコン内蔵のカードスロットや市販のカードリーダー・ライターで、データ読み込み、および、ファイル管理を高速処理することができます。 COMPACTシリーズでは、設定通り正常に計測開始されたかどうかを判断する手段がなく、観測者に少なからず不安感を与えていたと思われます。INFINITYは、観測開始を音で知らせる 「動作確認機能」を新たに搭載しました。 NFINITYは従来のコラム型リチウム電池の使用を止め、カメラ用リチウム電池(CR-V3)を採用しました。この電池はカメラショップや家電量販店で容易に入手可能です。モデルによって最大搭載電池数は異なりますが (2本、または、4本)、1本でも動作が可能な設計になっています。観測仕様に合わせて経済的な運用が可能になりました。 INFINITYの観測制御ソフトウェアは、現場観測者からのご意見を組み込み、使い勝手の良いソフトウェアとして再構築しました。例えば、観測インターバル設定は、0.1秒から6,000秒の範囲で選択が可能となり、より細密な観測計画が立てられるようになりました。
    セット内容本体、miniSDカード、miniSDカードアダプター、USBケーブル、結露防止用窒素ガス缶、通信処理ソフト、データ処理ソフト、六角レンチ、予備 六角穴付ボルト、電池押え用予備ネジ、Oリング、シリコングリス、リチウムバッテリー、本体取扱説明書、通信処理ソフト用取扱説明書、データ処理ソフト用 取扱説明書、収納ケース質量(kg)空中/1、水中/0.6測定範囲(流速)0~±500cm/sec(方位)0~360°(水温)-5~45℃電源CR-V3型リチウム電池測定項目流速、方位、水温精度(流速)±1cm/secまたは±2%(方位)±2°(水温)±0.02℃センサータイプ(流速)2軸電磁誘導方式(方位)ホール素子(水温)サーミスタ材質(ケース)チタン2種分解能(流速)0.02cm/sec(方位)0.01°(水温)0.001℃消費電流(mA)90寸法(Φ×Lmm)42(フランジ部54)×450データ容量約850万データ(6ch、標準512MB時)バッテリー容量(Ah)3.3(最大2個使用可)耐圧力性1000m水深相当引張強度(kN)約2(200kg相当)サービス分類レンタル
  • プリンタケーブル JFEアドバンテック

    プリンタケーブル

    JFEアドバンテック
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    適合機種SH-21A、21B、22、22A用
  • プリンタ(セット品) JFEアドバンテック

    プリンタ(セット品)

    JFEアドバンテック
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    適合機種SH-21A、21B、22、22A用
  • 充電器(保守用) JFEアドバンテック

    充電器(保守用)

    JFEアドバンテック
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    適合機種SH-21A、22
  • 小物用測定スタンド JFEアドバンテック

    小物用測定スタンド

    JFEアドバンテック
    189,800税込208,780
    1台
    15日以内出荷
    適合機種SH-21A、21B、22、22A共用
  • プリンタ用AC電源アダプタ JFEアドバンテック

    プリンタ用AC電源アダプタ

    JFEアドバンテック
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    適合機種DPU-S245
  • データ処理ソフト JFEアドバンテック

    データ処理ソフト

    JFEアドバンテック
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    適合機種SH-21A、21B、22、22A
  • パソコン通信ケーブル JFEアドバンテック

    パソコン通信ケーブル

    JFEアドバンテック
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
  • 表示ユニットスタンド JFEアドバンテック

    表示ユニットスタンド

    JFEアドバンテック
    13,980税込15,378
    1台
    15日以内出荷
    適合機種SH-21A、21B、22、22A共用
  • グリップ(新) JFEアドバンテック

    グリップ(新)

    JFEアドバンテック
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    適合機種SH-22、22A用
  • 標準アタッチメント JFEアドバンテック

    標準アタッチメント

    JFEアドバンテック
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
  • プリンタ記録紙 JFEアドバンテック

    プリンタ記録紙

    JFEアドバンテック
    18,980税込20,878
    1箱(10巻)
    7日以内出荷
    適合機種DPU-S245用
  • 狭所用アタッチメント JFEアドバンテック

    狭所用アタッチメント

    JFEアドバンテック
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    適合機種SH-22、22A用
  • 充電器 JFEアドバンテック

    充電器

    JFEアドバンテック
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    適合機種SH-21B、22A
  • プローブケーブル JFEアドバンテック

    プローブケーブル

    JFEアドバンテック
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
  • キャリングケース JFEアドバンテック

    キャリングケース

    JFEアドバンテック
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
  • 狭所用ノーズピース JFEアドバンテック

    狭所用ノーズピース

    JFEアドバンテック
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    適合機種SH-22、22A用
  • アタッチメント JFEアドバンテック

    アタッチメント

    JFEアドバンテック
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    適合機種SH-21A、21B用
  • MK-750ST-R用ハンドストラップ JFEアドバンテック

    MK-750ST-R用ハンドストラップ

    JFEアドバンテック
    41,980税込46,178
    1本
    10日以内出荷
    適合機種MK-750ST、MK-750ST-R
  • MK-750ST-R用ラバーケース JFEアドバンテック

    MK-750ST-R用ラバーケース

    JFEアドバンテック
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    適合機種MK-750ST、MK-750ST-R
  • MK-750ST-R用USBケーブル JFEアドバンテック

    MK-750ST-R用USBケーブル

    JFEアドバンテック
    5,498税込6,048
    1本
    10日以内出荷
    適合機種MK-750ST、MK-750ST-R
  • 保護ゴムカバー JFEアドバンテック

    保護ゴムカバー

    JFEアドバンテック
    4,898税込5,388
    1個
    10日以内出荷
    TI-70シリーズ用オプション
    適合機種TI-70シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャリングケース JFEアドバンテック

    キャリングケース

    JFEアドバンテック
    9,998税込10,998
    1個
    10日以内出荷
    TI-70シリーズ用オプション
    適合機種TI-70シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ用アタッチメント JFEアドバンテック

    パイプ用アタッチメント

    JFEアドバンテック
    24,980税込27,478
    1個
    10日以内出荷
    TI-70シリーズ用オプション
    適合機種TI-70シリーズRoHS指令(10物質対応)対応