4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤外線による非接触通信を採用。誰でも簡単に操作できます。 LEDランプ搭載で暗い海の中でも動作を認識できます。 インターフェースによるUSB通信。 単三アルカリ乾電池を採用しランニングコストを削減。 1分間隔で約一か月の連続観測が可能。 ※鉛直計測及び曳船観測には向いていません。
仕様耐性性能:200m水深相当 セット内容本体、インターフェース、シリコングリス、単3電池、予備Oリング、洗浄ブラシ、ソフトウェア(CD-R)、収納ケース、取扱説明書 寸法(mm)110×80×68 測定範囲【水温】-3~+45℃、【電気伝導度】2~70mS/cm 質量(g)【電池/外形等】空中:約195、水中:約88(電池含まず)、【インターフェイスユニット仕様】約255 使用温度範囲(℃)【インターフェイスユニット仕様】-3~45(ただし結露しないこと) 電源【電池/外形等】単三アルカリ乾電池、単三形リチウム電池(1.5v)、【インターフェイスユニット仕様】USBバスパワー 測定項目水温 / 電気伝導度 精度【水温】 ±0.05℃(3~31℃)、【電気伝導度】±0.05mS/cm(20~50mS/cm) センサータイプ【水温】サーミスター、【電気伝導度】7電極式 消費電流(mA)計測時:約80 寸法(Φ×mm)26×200(突起部除く) メモリー内蔵フラッシュメモリー 8MB 通信方法【データ転送/転送仕様】インターフェイスユニットと赤外線通信、【インターフェイスユニット仕様】PCとUSB接続(Ver2.0準拠)/測器と赤外線通信 インターバル観測:1~59秒、1分~60分 応答速度【水温】10秒、【電気伝導度】1秒 (63%応答標準値) 記憶データ数最大約50万データ モード観測:連続モード 主材質【電池/外形等】筐体:チタン2種 / 光学窓:ポリカーボネート、【インターフェイスユニット仕様】ABS樹脂、アクリル樹脂 A/Dコンバータ16ビット データ転送RS-232C準拠、115200bps、転送時間:約22分(フルデータ転送時) サービス分類レンタル
1台
6,598 税込7,258
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

容易な取り回し、高速データ転送 大記憶容量 動作確認機能
セット内容本体、結露防止用窒素ガス缶、予備Oリング、ブラシ、予備ねじ×2、シリコングリス、六角レンチMiniUSBケーブル(1m)、MiniSDカード(1GB)、MiniSDカードアダプター、通信処理ソフト、データ処理ソフト、収納ケース、取扱説明書×3 質量(kg)空中/1.5、水中/0.6 測定範囲-5~+45℃(水温)0~70mS/cm(電気伝導度)-(塩分) 容量3.3Ah(最大4個使用) 電源CR-V3型リチウム電池 精度±0.01℃(0~35℃)(水温)±0.01mS/cm(2~65mS/cm)(電気伝導度)-(塩分) センサータイプサーミスタ(水温)管内7電極式(電気伝導度)-(塩分) サンプル数(個)1~18000 材質(ケース)チタン2種 分解能0.001℃(水温)0.001mS/cm(電気伝導度)-(塩分) A/D変換器16ビットデジタル変換 消費電流(mA)110 寸法(Φ×mm)70×342(センサーガード含む) 通信方式USB通信(Ver2.0準拠 Ver1.1相当) メモリー容量標準装備1GB(miniSDカード) 耐圧力性500m水深相当 測定モード連続モード、バーストモード インターバル0.1~600秒(測定) サービス分類レンタル
1台
4,598 税込5,058
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワイパー式メモリー水温塩分計ACTW-WF-Lの特徴は、2枚羽ワイパーがついており、前のモデルより清掃力が強化されていることです。清掃の手間が少なく安定した測定データを取得したいと考えてる方はぜひ一度レンタルでご利用ください。電気伝導度センサーは、通常、生物の付着や汚れによって感度が大きく影響されやすいです。長期間の連続観測には、1~2週間の細やかなメンテナンスが必要で手間がかかっていましたが、。こちらの商品を使用することでその工数を削減することが出来ます。また、パソコンに内蔵された無線LAN機能により「無線通信」に対応しており、耐圧容器を外すことなく観測設定やデータの取り出しが可能です。これにより、作業ミスによるデータ欠測や測器の浸水リスクが軽減されます。なお、安定した通信を行うための子機は付属しておりませんので、必要な場合はお客様にてご用意ください。電池は単三型アルカリ乾電池、リチウム電池の使用が可能です。一般的な単三型アルカリ乾電池での動作が可能で容易に電源電池が入手出来ます。
用途ワイパー式メモリー水温塩分計ACTW-WF-Lは海洋調査や水質モニタリングの用途でレンタルされております。ワイパー付きで陸水・沿岸域での長期観測・連続観測に適した商品となっております。 仕様●バースト時間:1~1,440分●リスクグループ:3 (IEC 62471/JIS C 7550)●最大記録データ数:約1,500万データ●発光レベル:3段階調整(出荷時固定)●発光頻度:間欠式 セット内容本体(ACTW-WF-L)、透明ゴムキャップ、結露防止用窒素ガス缶、シリコングリス、六角レンチ、ブラシ、ソフト(通信処理ソフト)、ソフト(データ処理ソフト)、係留棒、アイナット×2、係留治具B4×2、係留治具B1×2、六角ボルト(M6×50)(ワッシャー×2・ナット付)×2、六角ボルト(M6×70)(ワッシャー×2・ナット付)×4、取扱説明書(本体)、取扱説明書(通信処理ソフト)、取扱説明書(データ処理ソフト)、収納ケース、単3電池×12本 長さ(mm)66250 質量(kg)空中約2.2、水中質量約1.2 測定範囲【水温】-3~45℃、【電気伝導度】0.5~70mS/cm※ 質量(g)約580(電池含まず) 備考※検定は海水を使用(28~65mS/cmの範囲) 電源(V)単一型リチウム電池3.6 3本(SAFT社 LS33600STD指定) 消費電力(W)約2(発光時) 外径(Φmm)2845 精度【水温】±0.01℃(0~35℃)、【電気伝導度】±0.01mS/cm※ センサータイプ【水温】サーミスター、【電気伝導度】7電極式 サンプル数(個)1~18000 材質(ケース)チタン2種 分解能【水温】0.001℃、【電気伝導度】0.001mS/cm 寸法(Φ×mm)70×411 通信方式無線LAN通信(IEEE802.11n準拠)、USB通信(Ver2.0準拠、Ver1.1相当),コネクタ:USBタイプC 波長(nm)LED:265 メモリー容量内蔵フラッシュメモリー / 1GB 電池単3形アルカリ乾電池/単3形リチウム乾電池、最大12本(ロング電池BOX) 測定モード連続モード、バーストモード 動作時間約3か月(25℃発光レベル標準の場合) 測定インターバル0.1~600秒 サービス分類レンタル
1台
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

90%応答速度1秒以内※の高速応答を実現した蛍光方式のDOセンサーを採用。AAQ176は、CTD観測と同時に0.5m/秒の降下速度で溶存酸素の鉛直測定が可能になり、作業時間の大幅な短縮と詳細の鉛直分布が取得できます。測定項目は、水温、深度、塩分、クロロフィル、濁度、DO、pH、光量子の8項目です。※気体雰囲気中(1気圧25℃)での応答速度の標準値
仕様●測定項目【深度】タイプ:半導体圧力センサー、測定レンジ:0~100m、分解能: 0.002m、精度:±0.3%FS、時定数:0.2秒【水温】タイプ:サーミスタ、測定レンジ: -3~+45℃、分解能:0.001℃、精度:±0.01℃(0~35℃)、時定数:0.2秒【電導度】タイプ:電極式、測定レンジ:0~65mS/cm、分解能: 0.001mS/cm、精度:±0.01mS/cm (2~65mS/cm)、時定数:0.2秒【塩分】タイプ:実用塩分式、測定レンジ:2~42、分解能:0.001、精度:±0.01、時定数:0.2秒【濁度】タイプ:後方散乱光式、測定レンジ:0~1,000FTU (ホルマジン基準)、分解能:0.03FTU、精度:±2%、時定数:0.2秒【クロロフィル】タイプ:蛍光測定、測定レンジ:0~400ppb (ウラニン基準)、分解能:0.01ppb、精度: ±1%、時定数:0.2秒【DO】タイプ:燐光式、測定レンジ: 0~20mg/l (0~200%)、分解能:0.001mg/l (0.01%)、精度:±0.4mg/l (±2%)、時定数:0.4秒【光量子】タイプ:フォトダイオード、測定レンジ:0~5,000μmol/(s・m2)、分解能:0.1μmol/(s・m2)、精度:±5%、時定数:0.2秒【pH】タイプ:ガラス電極、測定レンジ:0~14pH、分解能: 0.01pH、精度: ±0.2、時定数:10秒●ハンディユニット型式:H-11画面:4行20桁LCD操作方法:タッチボタン表示内容:測定データメモリータイプ:512MBコンパクト フラッシュメモリー測定手法メモリー方式:選択インターバル (0.1、0.2、0.5、1、2、5、10秒)毎の連続測定データの記録数:約1400万データ(約50万データごとに1ファイル) 4096ファイル印字機能:なし (外部プリンターに接続し、データ印字)カレンダー情報:内蔵電源:単3型アルカリ電池8本/AC100V/DC12V寸法:85mm × 115mm × 255mm、ケーブル長100m質量:約1.0kg(電池含まず)備考:センサーはハンディユニットの電池からの電源供給になります。 連続使用は6~8時間程度です。(設定により異なります。) セット内容本体、ハンディユニット、センサゾンデ、光量子センサキャップ、DOセンサキャップ、インターフェイスユニット、接続ケーブル 100m、ACアダプタ、中性リン酸塩標準液 pH6.86、ほう酸塩標準液 pH9.18、校正容器 ×2、結露防止用窒素ガス缶、六角レンチ、通信ケーブル、USBシリアルケーブル、通信ソフト(AAQ-PRO2)、通信ソフト(データ転送ソフト)、通信ソフト(データ処理ソフト)、USBシリアルケーブル ドライバーCD、取扱説明書(直読式総合水質計 AAQシリーズ)、取扱説明書(AAQシリーズ専用小型処理ユニット H-11)、取扱説明書(AAQ-PRO2 通信処理ソフト)、取扱説明書(AAQ-H11 データ転送ソフト)、取扱説明書((AAQ-RINKO データ処理ソフト)、収納ケース、単3電池×8本 サービス分類レンタル
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)