7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
miniSDカード記録方式、長期連続観測用のDO・水温が測定可能。 光学式DOセンサに付着した汚れを清掃するワイパー機構が装備。従来型にガルバ二電極型に比べ、電解液や隔膜の頻繁な交換が不要なうえ、安定型酸素検出膜の採用で校正間隔が長くなっています。
仕様【電源/容量】CR-V3型リチウム電池/3.3Ah(最大4個使用可) 寸法(mm)Φ70×232 質量(kg)空中約1.2、水中約0.6 測定範囲DO:0~200%、水温:-3~45℃ 精度DO:非直線性±2%F.S.(1気圧、25℃)、水温:±0.02℃(3~31℃) センサータイプDO:燐光式、水温:サーミスタ 材質(ケース)チタン2種 分解能DO:0.01~0.04%、水温:0.001℃ メモリーmicroSDカード(1GB~2GB)防水高速仕様/標準装備1GB
1台
7,498 税込8,248
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高性能16ビットMCU制御でデータの記録はminiSDカードを採用したカード型内蔵記録方式の流速計です。流速だけでなく、流向方位、水温も測ります。 INFINITYは、高性能16ビットMCUで制御され、記録媒体としてminiSDカードを有する内蔵記録方式計測器です。COMPACTシリーズではフラッシュメモリーが電子基板上に固定されていたため、観測プログラムの設定やデータの転送作業時に、測器自身をパソコンに直接接続する必要がありました。また、データ通信にはRS-232C を採用していたため、転送時間が遅いなどユーザー各位から改善要求が多数寄せられていました。新しいINFINITY は、これらの問題点を全て解決できる仕様となっています。観測設定は、USBを介してパソコンから直接入力するか、計測器から取り出したminiSDカード上にパソコンで設定を入力するかを選択することができます。また、USB、miniSDカードを使用することで、転送速度は格段に向上しました。この結果、現場環境を問わず、迅速、安全且つ容易な取り回しを可能にしました。 NFINITYは、記憶容量1GバイトのminiSDカードが標準装備されています。しかし、市販の2GバイトまでのminiSDカードで動作を保証しており、お客様の観測仕様にあわせて交換可能です。標準512Mバイトの場合、16ビットデータが最大約5000万ワード、したがって、7チャンネル測器の場合では700万データが収録可能となっています(ただし、観測時間は、電池容量と消費電流によって決定されます。消費電流は、装置間で異なります)。さらに、繰り返し収録延長・保存も可能な設計をとっています。miniSDカードに記録されたデータファイルは、Windows対応形式です。 WindowsOS 搭載パソコン内蔵のカードスロットや市販のカードリーダー・ライターで、データ読み込み、および、ファイル管理を高速処理することができます。 COMPACTシリーズでは、設定通り正常に計測開始されたかどうかを判断する手段がなく、観測者に少なからず不安感を与えていたと思われます。INFINITYは、観測開始を音で知らせる 「動作確認機能」を新たに搭載しました。 NFINITYは従来のコラム型リチウム電池の使用を止め、カメラ用リチウム電池(CR-V3)を採用しました。この電池はカメラショップや家電量販店で容易に入手可能です。モデルによって最大搭載電池数は異なりますが (2本、または、4本)、1本でも動作が可能な設計になっています。観測仕様に合わせて経済的な運用が可能になりました。 INFINITYの観測制御ソフトウェアは、現場観測者からのご意見を組み込み、使い勝手の良いソフトウェアとして再構築しました。例えば、観測インターバル設定は、0.1秒から6,000秒の範囲で選択が可能となり、より細密な観測計画が立てられるようになりました。
セット内容本体、miniSDカード、miniSDカードアダプター、USBケーブル、結露防止用窒素ガス缶、通信処理ソフト、データ処理ソフト、六角レンチ、予備 六角穴付ボルト、電池押え用予備ネジ、Oリング、シリコングリス、リチウムバッテリー、本体取扱説明書、通信処理ソフト用取扱説明書、データ処理ソフト用 取扱説明書、収納ケース 質量(kg)空中/1、水中/0.6 測定範囲(流速)0~±500cm/sec(方位)0~360°(水温)-5~45℃ 電源CR-V3型リチウム電池 測定項目流速、方位、水温 精度(流速)±1cm/secまたは±2%(方位)±2°(水温)±0.02℃ センサータイプ(流速)2軸電磁誘導方式(方位)ホール素子(水温)サーミスタ 材質(ケース)チタン2種 分解能(流速)0.02cm/sec(方位)0.01°(水温)0.001℃ 消費電流(mA)90 寸法(Φ×Lmm)42(フランジ部54)×450 データ容量約850万データ(6ch、標準512MB時) バッテリー容量(Ah)3.3(最大2個使用可) 耐圧力性1000m水深相当 引張強度(kN)約2(200kg相当) サービス分類レンタル
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

データ記録にminiSDカードを採用したクロロフィル濁度計 INFINITY-CLWは光学センサー面についた汚れを清掃するワイパーが装備された長期連続観測用のクロロフィル濁度計です。
仕様【電源/容量】CR-V3型リチウム電池/3.3Ah(最大4個使用) セット内容本体、結露防止用窒素ガス缶、予備Oリング、予備六角ボルト×3、シリコングリス、六角レンチ、MiniUSBケーブル(1m)、MiniSDカード(1GB)、MiniSDカードアダプター、通信処理ソフト、データ処理ソフト、収納ケース(本体用・通信処理ソフト・データ処理ソフト) 寸法(mm)Φ60(フランジΦ70)×232 質量(kg)空中:1.3、水中:0.7 測定範囲クロロフィル:0.1~400μg/L 濁度:0~1000FTU 水温:-5~+45℃ 分解能クロロフィル:0.01μg/L 濁度:0.03FTU 水温:0.001℃ メモリーカードminiSDカード(16MB~2GB) サービス分類レンタル
1台
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

容易な取り回し、高速データ転送 大記憶容量 動作確認機能
セット内容本体、結露防止用窒素ガス缶、予備Oリング、ブラシ、予備ねじ×2、シリコングリス、六角レンチMiniUSBケーブル(1m)、MiniSDカード(1GB)、MiniSDカードアダプター、通信処理ソフト、データ処理ソフト、収納ケース、取扱説明書×3 質量(kg)空中/1.5、水中/0.6 測定範囲-5~+45℃(水温)0~70mS/cm(電気伝導度)-(塩分) 容量3.3Ah(最大4個使用) 電源CR-V3型リチウム電池 精度±0.01℃(0~35℃)(水温)±0.01mS/cm(2~65mS/cm)(電気伝導度)-(塩分) センサータイプサーミスタ(水温)管内7電極式(電気伝導度)-(塩分) サンプル数(個)1~18000 材質(ケース)チタン2種 分解能0.001℃(水温)0.001mS/cm(電気伝導度)-(塩分) A/D変換器16ビットデジタル変換 消費電流(mA)110 寸法(Φ×mm)70×342(センサーガード含む) 通信方式USB通信(Ver2.0準拠 Ver1.1相当) メモリー容量標準装備1GB(miniSDカード) 耐圧力性500m水深相当 測定モード連続モード、バーストモード インターバル0.1~600秒(測定) サービス分類レンタル
1台
4,598 税込5,058
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワイパー式メモリー溶存酸素計AROW-WF-Lの特長は、ワイパーブレードが2枚ついており、清掃能力が向上したことです。EPSA-RINKOは陸水・沿岸域などでの長期観測におすすめのレンタル商品です。パソコン内蔵の無線LAN機能を使って「無線通信」が可能です。これにより、耐圧容器を取り外さずに観測設定やデータの取り出しが無線で行えます。結果として、作業ミスによるデータ欠測や測定器の浸水といった事故のリスクが減ります。本体は耐磨耗性・耐衝撃性・耐腐食性に優れたチタン製となっております。
用途ワイパー式メモリー溶存酸素計 AROW-WF-Lの用途は主に、海洋調査や水質のモニタリングなどに使用されております。ワイパー付きで陸水・沿岸域での長期観測・連続観測に適したレンタル品となっています。 仕様●バースト時間:1~1440分●リスクグループ:3 (IEC 62471/JIS C 7550)●最大記録データ数:約1,500万データ●発光レベル:3段階調整(出荷時固定)●発光頻度:間欠式 セット内容本体(AROW-WF-L)、透明ゴムキャップ、センサー保護キャップ、結露防止用窒素ガス缶、シリコングリス、六角レンチ、ソフト(通信処理ソフト)、ソフト(データ処理ソフト)、係留棒、アイナット×2、係留治具B4×2、係留治具B1×2、六角ボルト(M6×50)(ワッシャー×2・ナット付)×2、六角ボルト(M6×70)(ワッシャー×2・ナット付)×4、取扱説明書(本体)、取扱説明書(通信処理ソフト)、取扱説明書(データ処理ソフト)、収納ケース、単3電池×12本 長さ(mm)66250 質量(kg)空中約1.8、水中質量約1.0 質量(g)約580(電池含まず) 電源(V)単一型リチウム電池3.6 3本(SAFT社 LS33600STD指定) 消費電力(W)約2(発光時) 測定範囲(℃)【DO】0~200%、【水温】-3~45 外径(Φmm)2845 センサータイプ【DO】燐光式、【水温】サーミスター サンプル数(個)1~18000 材質(ケース)チタン2種 精度(℃)【DO】非直線性±2%FS、【水温】±0.02(3~31 分解能(℃)【DO】0.01% ※飽和度100%付近での標準値、【水温】0.001 寸法(Φ×mm)70×302 通信方式無線LAN通信(IEEE802.11n準拠),USB通信(Ver2.0準拠、Ver1.1相当),コネクタ:USBタイプC 波長(nm)LED:265 メモリー容量内蔵フラッシュメモリー / 1GB 電池単3形アルカリ乾電池/単3形リチウム乾電池、最大12本(ロング電池BOX) 測定モード連続モード、バーストモード 動作時間約6か月(25℃発光レベル標準の場合) 測定インターバル0.5~600秒 耐圧水深(m)200水深相当、水深200相当 サービス分類レンタル
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワイパー式メモリー水温塩分計ACTW-WF-Lの特徴は、2枚羽ワイパーがついており、前のモデルより清掃力が強化されていることです。清掃の手間が少なく安定した測定データを取得したいと考えてる方はぜひ一度レンタルでご利用ください。電気伝導度センサーは、通常、生物の付着や汚れによって感度が大きく影響されやすいです。長期間の連続観測には、1~2週間の細やかなメンテナンスが必要で手間がかかっていましたが、。こちらの商品を使用することでその工数を削減することが出来ます。また、パソコンに内蔵された無線LAN機能により「無線通信」に対応しており、耐圧容器を外すことなく観測設定やデータの取り出しが可能です。これにより、作業ミスによるデータ欠測や測器の浸水リスクが軽減されます。なお、安定した通信を行うための子機は付属しておりませんので、必要な場合はお客様にてご用意ください。電池は単三型アルカリ乾電池、リチウム電池の使用が可能です。一般的な単三型アルカリ乾電池での動作が可能で容易に電源電池が入手出来ます。
用途ワイパー式メモリー水温塩分計ACTW-WF-Lは海洋調査や水質モニタリングの用途でレンタルされております。ワイパー付きで陸水・沿岸域での長期観測・連続観測に適した商品となっております。 仕様●バースト時間:1~1,440分●リスクグループ:3 (IEC 62471/JIS C 7550)●最大記録データ数:約1,500万データ●発光レベル:3段階調整(出荷時固定)●発光頻度:間欠式 セット内容本体(ACTW-WF-L)、透明ゴムキャップ、結露防止用窒素ガス缶、シリコングリス、六角レンチ、ブラシ、ソフト(通信処理ソフト)、ソフト(データ処理ソフト)、係留棒、アイナット×2、係留治具B4×2、係留治具B1×2、六角ボルト(M6×50)(ワッシャー×2・ナット付)×2、六角ボルト(M6×70)(ワッシャー×2・ナット付)×4、取扱説明書(本体)、取扱説明書(通信処理ソフト)、取扱説明書(データ処理ソフト)、収納ケース、単3電池×12本 長さ(mm)66250 質量(kg)空中約2.2、水中質量約1.2 測定範囲【水温】-3~45℃、【電気伝導度】0.5~70mS/cm※ 質量(g)約580(電池含まず) 備考※検定は海水を使用(28~65mS/cmの範囲) 電源(V)単一型リチウム電池3.6 3本(SAFT社 LS33600STD指定) 消費電力(W)約2(発光時) 外径(Φmm)2845 精度【水温】±0.01℃(0~35℃)、【電気伝導度】±0.01mS/cm※ センサータイプ【水温】サーミスター、【電気伝導度】7電極式 サンプル数(個)1~18000 材質(ケース)チタン2種 分解能【水温】0.001℃、【電気伝導度】0.001mS/cm 寸法(Φ×mm)70×411 通信方式無線LAN通信(IEEE802.11n準拠)、USB通信(Ver2.0準拠、Ver1.1相当),コネクタ:USBタイプC 波長(nm)LED:265 メモリー容量内蔵フラッシュメモリー / 1GB 電池単3形アルカリ乾電池/単3形リチウム乾電池、最大12本(ロング電池BOX) 測定モード連続モード、バーストモード 動作時間約3か月(25℃発光レベル標準の場合) 測定インターバル0.1~600秒 サービス分類レンタル
1台
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

90%応答速度1秒以内※の高速応答を実現した蛍光方式のDOセンサーを採用。AAQ176は、CTD観測と同時に0.5m/秒の降下速度で溶存酸素の鉛直測定が可能になり、作業時間の大幅な短縮と詳細の鉛直分布が取得できます。測定項目は、水温、深度、塩分、クロロフィル、濁度、DO、pH、光量子の8項目です。※気体雰囲気中(1気圧25℃)での応答速度の標準値
仕様●測定項目【深度】タイプ:半導体圧力センサー、測定レンジ:0~100m、分解能: 0.002m、精度:±0.3%FS、時定数:0.2秒【水温】タイプ:サーミスタ、測定レンジ: -3~+45℃、分解能:0.001℃、精度:±0.01℃(0~35℃)、時定数:0.2秒【電導度】タイプ:電極式、測定レンジ:0~65mS/cm、分解能: 0.001mS/cm、精度:±0.01mS/cm (2~65mS/cm)、時定数:0.2秒【塩分】タイプ:実用塩分式、測定レンジ:2~42、分解能:0.001、精度:±0.01、時定数:0.2秒【濁度】タイプ:後方散乱光式、測定レンジ:0~1,000FTU (ホルマジン基準)、分解能:0.03FTU、精度:±2%、時定数:0.2秒【クロロフィル】タイプ:蛍光測定、測定レンジ:0~400ppb (ウラニン基準)、分解能:0.01ppb、精度: ±1%、時定数:0.2秒【DO】タイプ:燐光式、測定レンジ: 0~20mg/l (0~200%)、分解能:0.001mg/l (0.01%)、精度:±0.4mg/l (±2%)、時定数:0.4秒【光量子】タイプ:フォトダイオード、測定レンジ:0~5,000μmol/(s・m2)、分解能:0.1μmol/(s・m2)、精度:±5%、時定数:0.2秒【pH】タイプ:ガラス電極、測定レンジ:0~14pH、分解能: 0.01pH、精度: ±0.2、時定数:10秒●ハンディユニット型式:H-11画面:4行20桁LCD操作方法:タッチボタン表示内容:測定データメモリータイプ:512MBコンパクト フラッシュメモリー測定手法メモリー方式:選択インターバル (0.1、0.2、0.5、1、2、5、10秒)毎の連続測定データの記録数:約1400万データ(約50万データごとに1ファイル) 4096ファイル印字機能:なし (外部プリンターに接続し、データ印字)カレンダー情報:内蔵電源:単3型アルカリ電池8本/AC100V/DC12V寸法:85mm × 115mm × 255mm、ケーブル長100m質量:約1.0kg(電池含まず)備考:センサーはハンディユニットの電池からの電源供給になります。 連続使用は6~8時間程度です。(設定により異なります。) セット内容本体、ハンディユニット、センサゾンデ、光量子センサキャップ、DOセンサキャップ、インターフェイスユニット、接続ケーブル 100m、ACアダプタ、中性リン酸塩標準液 pH6.86、ほう酸塩標準液 pH9.18、校正容器 ×2、結露防止用窒素ガス缶、六角レンチ、通信ケーブル、USBシリアルケーブル、通信ソフト(AAQ-PRO2)、通信ソフト(データ転送ソフト)、通信ソフト(データ処理ソフト)、USBシリアルケーブル ドライバーCD、取扱説明書(直読式総合水質計 AAQシリーズ)、取扱説明書(AAQシリーズ専用小型処理ユニット H-11)、取扱説明書(AAQ-PRO2 通信処理ソフト)、取扱説明書(AAQ-H11 データ転送ソフト)、取扱説明書((AAQ-RINKO データ処理ソフト)、収納ケース、単3電池×8本 サービス分類レンタル
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)