2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)17 質量(g)17000 種類クレーンスケール 使用温度範囲(℃)‐5~+40 本体寸法(mm)300×330×210 センサーロードセル方式 検定対象外 保護等級IP65 表示形式デジタル ひょう量単位kg
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JFEアドバンテック防水型クレーンスケール
防じん・防水性能IP65のため、屋外・屋内の場所を選ばずお使いいただけます。Bluetooth クラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップしました。(理論値:100m)
トラスコ品番460-0487 質量(kg)17 質量(g)17000 種類クレーンスケール 使用温度範囲(℃)‐5~+40 ひょう量(kg)500 電源充電式リチウムイオン電池(付属) ひょう量(g)500000 本体寸法(mm)300×330×210 目量(g)200 目量(kg)0.2 センサーロードセル方式 検定対象外 保護等級IP65 表示形式デジタル ひょう量単位kg
1台
399,800 税込439,780
10日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • pw-050ys