「コーヒー ミル」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
50gの豆を15秒で中挽きに。
使いやすいニューモデル。
容量(g)50
質量(g)約750
電源(V)100 115W(50/60Hz)
能力中挽50g/15秒
本体寸法(mm)99×82×178
定格電流(A)1.1
連続使用時間60秒
品名・タイプコーヒーミル
カッター部プロペラ式
寸法(mm)85×85×160
色ブラック
質量(g)490
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)150
能力中挽40g/30秒
品名・タイプコーヒーミル
定格時間(分)1
RoHS指令(10物質対応)対応
ホッパー容量(g)40
カッタープロペラ式
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ホッパー容量(g)(最大) 25
容量(g)(粉受け最大)30
質量(g)約810
本体寸法(mm)180×115×180
品名・タイプコーヒーミル
カッター部硬質鋳鉄カッター
1個
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
臼歯にファインセラミックを使用。
お好みのメッシュ9段階が選べます。
ホッパー容量(g)(最大) 90
容量(g)(粉受け最大)90
質量(g)約1300
電源(V)100 105W(50/60Hz)
能力80g/60秒
本体寸法(mm)150×85×215
定格電流(A)1
連続使用時間(分)3
品名・タイプコーヒーミル
ホッパー容量(g)(最大) 40
容量(g)(粉受け最大)45
質量(g)約660
本体寸法(mm)170×110×190
品名・タイプコーヒーミル
カッター部硬質鋳鉄カッター
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
容量(g)(粉受け最大)70
ホッパー容量(g)(最大) 30
質量(g)約580
本体寸法(mm)170×95×210
品名・タイプコーヒーミル
カッター部硬質鋳鉄カッター
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
業務店専用の高性能ミル。挽いた粉を袋に入れやすい受缶タテ型タイプです。業務用のミルカッターは、ニッケルモリブデン鋼(SCM-21) を使用し、浸炭焼入加工をしています。浸炭によって表面 だけに炭素を加え、硬化させ粘り強さを持たせた鋼ですか ら衝撃に強く、耐久性抜群です。
容量(g)ホッパー1000g、粉受800g
材質ステンレス
質量(kg)12
電源(V)単相100V/400W 50/60Hz
能力500g/分(中挽)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×370×595
品名・タイプコーヒーミル
定格時間(分)10分カッター:グラインドタイプ
TKG品番9-0906-0501
TKG品番(2017)6-0812-0501
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
容量(g)(粉受け最大)45
ホッパー容量(g)(最大) 20
質量(g)約590
本体寸法(mm)180×85×175
品名・タイプコーヒーミル
カッター部硬質鋳鉄カッター
安全性と使いやすさを追求したセルフタイプ。
仕様●電源:100V/400W(50/60Hz)●定格電流:9/8A(50/60Hz)●定格時間:7分●質量:15kg●容量:ホッパー 300g●カッター:グラインドタイプ●能力:500g/分(中挽)
アズワン品番68-0313-11
1台
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
加茂箪笥協同組合シリアルナンバー入り
質量(g)1620
容量(g)ホッパー:約35、粉受け:約120、ストッカー:約200
本体寸法(mm)177×128×320
品名・タイプコーヒーミル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
浄水機能付
「ミル付き」だから「挽きたてをドリップ」が、セールスポイントです。
容量(mL)700
方式ミル付きドリップ式
材質(サーバー)ガラス
仕様102濾紙 、102-D使用
質量(kg)1.7
サイズ5カップ用
電源(V)ドリップ100/120W 50/60Hz ミル100/120W 50/60Hz
能力5カップ 約9分
本体寸法(mm)280×130×250
定格電流(A)ドリップ 5 ミル 1.2
使用量(最大):0.7L
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
おいしさ設計を装備しながら、低価格。
ギフトにも最適。
容量(mL)700
方式ミル無しドリップ式
材質(サーバー)ガラス
仕様102濾紙 、102-D使用
質量(kg)1.1
サイズ5カップ用
電源(V)100 505W 50/60Hz
能力5カップ 約9分
本体寸法(mm)134×217×244
定格電流(A)5
使用量(最大):0.7L
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
浄水機能付
蒸らしてからドリップ。
容量(mL)700
方式ミル無しドリップ式
材質(サーバー)ガラス
仕様102濾紙 、サイフォンドリッパー使用
質量(kg)1.2
色ブラック
サイズ5カップ用
電源(V)100 505W 50/60Hz
能力5カップ 約9分
本体寸法(mm)233×130×252
定格電流(A)5
使用量(最大):0.7L
1個
¥6,898
税込¥7,588
8日以内出荷
これ1台で大小2台分の働き、ロスのない抽出をお手伝いします。電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、420W質量:11.5kg 満水時15.5kg最大使用水量:15カップ2、000c.c. 4カップ560c.c.能力:100杯/時間使用濾紙:立ロシ27cm・102ロシ付属品:プラスチックフォンネル#15 1.8Lデカンタ1コ・コーヒーサーバー 500c.c.1コ・102Dセット 2、000c.c.計量カップ。お客様の人数に合わせて1.15杯の抽出が出来ます。 左側は1.4杯の抽出、右側は、5~15杯用のデカンタでの 抽出が出来、ロスのない抽出ができます。繁忙時から、 一息つく時間帯をこれ一台でカバーします。
容量(L)1.8
方式ミル無しドリップ式
材質(サーバー)ガラス
材質ステンレス
質量(kg)11.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×380×470
TKG品番9-0887-0501
TKG品番(2017)6-0795-0601
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
貯湯式ならではのスピーディな抽出です。
しずくだれ防止装置、空だき防止装置付き。
本体にコンセントが付いていますので、もう1台ウォーマーを接続すれば、一度に24カップ供給できます。
容量(L)1.7
方式ミル無しドリップ式
材質(サーバー)ガラス
仕様(使用ロシ)立ロシ25cm、給水量400~1700mL
付属品ファンネル#250、1.7Lデカンタ、2000cc計量カップ
材質ポリプロピレン
質量(kg)5.1
タイプ12カップ用
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)920
能力約60杯/時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×420
TKG品番9-0888-0301
TKG品番(2017)6-0796-0401
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
材質硬質鋳鉄カッター
質量(g)680
容量(g)ホッパー最大:15、粉受け最大:30
本体寸法(mm)80×170×180
品名・タイプコーヒーミル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
材質硬質鋳鉄カッター
質量(g)870
容量(g)ホッパー最大:70、粉受け最大:45
本体寸法(mm)190×123×200
品名・タイプコーヒーミル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
運転音、振動音が少ないカットタイプ
袋ハサミ付
仕様●型式:ニューカットミル●電源:100V/360W(50/60Hz)●定格電流:8/7A(50/60Hz)●定格時間:7分●質量:12kg●容量:ホッパー 500g●カッター:カッティングタイプ●能力:450g/分(中挽)
アズワン品番68-0313-10
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
消費電力(W)60
電源AC100V(50-60Hz)
容量(g)【ホッパー】60【受缶】60
本体質量(kg)2.3
定格時間5分
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
消費電力(W)60
電源AC100V(50-60Hz)
容量(g)【ホッパー】60【受缶】60
本体質量(kg)2.3
定格時間5分
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
本物のコーヒーは本物の器具から。業務用グラインダーを小型化した本格コーヒーグラインダー。家庭でもお店の味を楽しめます。切れ味の鋭い耐久性に富んだカット刃を採用し、ミル刃の回転を少なくして摩擦熱を抑制し、豆への加熱をセーブ。2枚の盤に取り付けたミル刃で切り裂くように挽く為、雑味の原因となる微粉が少なく、均一に挽けるのが特徴。コーヒー本来の風味を損ね難いので、プロのバリスタもこの方式のミルを使用していることが多いです。挽き目はダイヤルで8段階の調整が可能です。粉受けはステンレス製で、挽いた粉をそのままペーパーに入れられるので、使いやすいです。
付属品ホッパー、ステンレス製専用受缶、ホッパーフタ、 クリーニングブラシ
材質ステンレススチール、鋳鉄製カッター
寸法(mm)120×229×337
色プレミアムブラウン
質量(g)2300
消費電力(W)120
コード長さ(m)1.8
電源(AC100V)50/60Hz
定格時間(分)5
ホッパー容量(g)最大50(ホッパー・受缶)
1個
¥53,980
税込¥59,378
欠品中
クリーミィな泡立ちのフォームドミルクが、簡単に作れます。
付属品専用スタンド/電源:単4アルカリ電池 2本(別売)
寸法(Φ×高さH)(mm)本体:23×245
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド:35×55×130/セット時:35×55×265
品名・タイプコーヒーミル
アズワン品番64-9287-24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
コーヒーミル等のクリーニングに非常に便利です。
質量(g)21
本体寸法(mm)17×17×190
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード