「計量カップ 2l」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
業務用コーヒーマシンです。。本体サイズ: 275×453×690mm。商品重量: 12.3kg。。【製品詳細】。電源: 100V 845W 50/60Hz 。定格電流: 8.5A。使用水量: 400ml~1,700ml 。能力: 約60杯/h 。ポット: 内容量2.5L。沸き上がり時間: 初回約20分 2回目以降約13分 。使用ロシ: 立ロシ25cm 。付属品: ポットSY-AJ25・ファンネル#450 2000c.c.計量カップ
1個
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
これ1台で大小2台分の働き、ロスのない抽出をお手伝いします。電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、420W質量:11.5kg 満水時15.5kg最大使用水量:15カップ2、000c.c. 4カップ560c.c.能力:100杯/時間使用濾紙:立ロシ27cm・102ロシ付属品:プラスチックフォンネル#15 1.8Lデカンタ1コ・コーヒーサーバー 500c.c.1コ・102Dセット 2、000c.c.計量カップ。お客様の人数に合わせて1.15杯の抽出が出来ます。 左側は1.4杯の抽出、右側は、5~15杯用のデカンタでの 抽出が出来、ロスのない抽出ができます。繁忙時から、 一息つく時間帯をこれ一台でカバーします。
容量(L)1.8
方式ミル無しドリップ式
材質(サーバー)ガラス
材質ステンレス
質量(kg)11.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×380×470
TKG品番9-0887-0501
TKG品番(2017)6-0795-0601
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
関連キーワード