22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐摩耗ポリエステルキャンバス「強化縫製仕上げ」 とにかく丈夫な腰袋です 本体に丈夫さと風合い持ったポリエステルキャンバスを採用 テープフッカー付
適合ベルト幅(mm)50 材質ポリエステル
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配電盤、分電盤用の合鍵、コンパクトで携帯に便利
仕様●200番、No.500、No.030に対応(※タキゲン製)●7タイプの配電盤、分電盤用の合鍵 質量(g)77 材質(ねじ部)スチール 材質(フレーム)アルミ 本体サイズ(mm)110×28×16 材質(キー)スチール アズワン品番67-3061-17
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

BC-08CR テープフッカー(カラビナ付) JEFCOM(ジェフコム) 動画あり
ビニールテープ専用。腰道具のフックやD環に取り付けるだけ。MAX4個まで
材質本体:アルミパイプ+黒粉体塗装・ゴム紐、カラビナ:アルミ 質量(g)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×10×160 関連資料(2.39MB)
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷


DR-0819S-BK マルチ8ソケットレンチ(ショートタイプ) JEFCOM(ジェフコム) 動画あり
ブラックタイプ 新登場!。一本で8サイズOK( 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm)。六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ。90山ギア採用ラチェット機構 狭い場所でも細かく動かせる。全長160mmのショートタイプ
仕様個装梱包:ブリスター・台紙 材質スチール サイズ個装:W80×D40×H245mm・質量:270g 本体寸法長さ160mm×幅35.2mm×高さ31mm・質量:245g 単位梱包:1個口 関連資料(1.14MB)
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

水に浮かべて太陽光に当たるとソーラーパネルが発電し、。 噴水とLEDライト※が自動で作動(※LEDライトは夜間のみ作動)。メンテナンスフリー設計。日中は太陽光で充電しながら噴水を稼働。夜は、蓄えた電力で噴水に加えLEDライトが自動で点灯。暗くなると、LEDライトが自動点灯。色やパターンが多彩に変化。人工池、リフレクティングプール、水盤など、さまざまな場所に設置可能。付属のノズルを交換することで、7通りの噴水スタイルを楽しめます。水位が下がったり、本体が水面から外れた場合は、自動的にポンプが停止する安心の水不足保護機能。機器の空回りを防ぎます。4つのパイプを取り付けることで、水際の障害物などに絡みにくくなり、位置を安定させやすくなります。
仕様個装梱包:個装箱・シール 付属品ノズル:7種類、交換用フィルター(3個)、パイプ(4本)、取り付けフック(4個) 材質ABS・PP 高さ(mm)噴水:300~400 寸法個装:W215×D218×H47mm・質量:635g 電圧(V)ウォーターポンプ:4.5~6、ソーラーパネル:6 電力(W)ソーラーパネル:4 本体寸法(mm)Φ200×40・・質量:540g 保護等級IP68 単位梱包:1個口 LED60個 内蔵電池リチウムイオン電池(3.7V, 4000mAh) 関連資料(2.24MB) 流量120~220L/h 取扱説明書(1.26MB)
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

フルハーネス(DB-HN-30DS)。胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用。腿バックルは左右で色が異なり、付け間違いを防ぐ。墜落制止用器具の規格「新規格品」。胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード(WP-150BF)。キンクなしで使いやすい八つ打ちロープ使用。墜落制止用器具の規格 「新規格品」
仕様フルハーネス(DB-HN-30DS):使用可能質量:130kg・Mサイズ・適応身長:160~180cm(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)・肩、腿ベルト:(幅45mm)ポリエステル・胸ベルト:(幅25mm)ナイロン・胸クリップ(ワンタッチタイプ):アルミ合金・腿バックル(ワンタッチバックル):アルミ合金・D環:スチール・休止フック掛け(2個)、尻当て、D環止め、ベルト止め:樹脂・質量:約720g、胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード(WP-150BF):ランヤード:Φ10mm八つ打ちナイロンロープ・ランヤード長:1700mm・ショックアブソーバ:第一種・構造物側フック:片56A軽量大型フック 口開き50mm・人体側フック:片20A軽量小型フック 口開き16mm・質量:約715g セット内容フルハーネス DB-HN-30DS、胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード WP-150BF 質量(g/セット)約1435 関連資料(2.08MB)
1セット
32,980 税込36,278
3日以内出荷

フルハーネス(DB-HN-20DS-BKB)。ソフトなベルトと肩パッドを装備。全ての接続部に軽量ワンタッチバックルを採用したハイグレードモデル。ワークポジショニング用器具接続ベルト付(着脱式)。墜落制止用器具の規格「新規格品」。フルハーネス用ランヤード(DB-HL-160MW)
仕様フルハーネス(DB-HN-20DS-BKB):使用可能質量:130kg・Mサイズ・肩・腿ベルト:幅45mmポリエステル・胸ベルト:幅25mmナイロン・肩バックル:スチール・胸クリップ:ワンタッチタイプ(アルミ合金)・腿バックル:ワンタッチバックル(アルミ合金)・ワークポジショニング用器具接続ベルト:ワンタッチタイプ(アルミ合金)・D環:スチール・肩パッド・休止フック掛け(2個)・ベルト保持板・尻当て・ベルト止め:樹脂・適応身長:160~180cm・質量:約1170g、フルハーネス用ランヤード(DB-HL-160MW):ロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード・墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付・小型巻取器を使用、ダブルでも省スペースを維持・ミニカラビナ付・ダブルランヤード・墜落制止用器具の規格「新規格品」・使用可能質量:130kg・ストラップのねじれを防ぐ回転環・ストラップ:超高分子量ポリエチレン・全長:1550mm(ストラップ収納時:約660mm) 幅18.5mm・ショックアブソーバ:第一種・フック:No.56A(回転環付・軽量タイプ) 口開き寸法:50mm・D環側コネクタ:アルミ製軽量ミニカラビナ(ASC型)・質量:約1280g セット内容フルハーネス(DB-HN-20DS-BKB)、フルハーネス用ランヤード(DB-HL-160MW) 質量(g/セット)約2450 関連資料(1.34MB) 取扱説明書(4.38MB)
1セット
59,980 税込65,978
3日以内出荷

JEFCOM(ジェフコム)まんてんホールソー替刃
回転用。Φ150mm 加工穴
用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング (窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。 寸法(mm)Φ150×110 質量(g)760 個装透明プラ箱・シール 関連資料(1.9MB)
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

フルハーネス(DB-HN-35PG)。やわらかく装着感に優れたベルトを採用。胸ベルトと腿ベルトに軽量差し込み式バックルを採用。墜落制止用器具の規格「新規格品」。伸縮ロープ式ダブルランヤード
仕様フルハーネス(DB-HN-35PG):使用可能質量:100kg・Mサイズ・適応身長:160~180cm(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)・ベルト:幅43mmナイロン・バックル:差し込み式バックル(スチール)・D環:スチール・フックハンガー:樹脂・適応身長:160~180cm(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)・質量:約820g、伸縮ロープ式ダブルランヤード:ストラップ:アラミド繊維(芯体)、ナイロン繊維(外部)・全長:約1600mm(ストラップ収縮時 約1100mm) 外径約23mm・ショックアブソーバ:第一種・構造物側フック:スチール 口開き50mm・人体側フック:スチール 口開き9mm セット内容フルハーネス(DB-HN-35PG)、伸縮ロープ式ダブルランヤード 関連資料(2.9MB) 取扱説明書(1.69MB)
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷

JEFCOM(ジェフコム)まんてんホールソー替刃
回転用。Φ160mm 加工穴
用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。 寸法(mm)Φ160×110 質量(g)885 個装個装箱・シール 関連資料(1.9MB)
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

ダウンライトの取り付け穴加工に最適な「まんてんホールソー」用ケース
用途エアコン・換気設備工事に 質量(kg)1.12 サイズS 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×240×180 個装収納ケース・シール 関連資料(1.9MB)
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

まんてんホールソー用 ベース(ストレートシャンク)
質量(g)440 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×130×210 個装ビニール袋・シール 関連資料(1.9MB)
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

JEFCOM(ジェフコム)フルハーネス
やわらかく装着感に優れたベルトを採用。胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用。装着時にハーネスの向きがひと目でわかる背中カラープレート付。墜落制止用器具の規格「新規格品」
材質ベルト:(幅43mm)ナイロン、バックル:(ワンタッチバックル)スチール+アルミ、D環:スチール、フックハンガー・カラープレート:樹脂 サイズM 質量(g)約870 使用荷重(kg)100 適応身長(cm)160~180(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです) 関連資料(2.9MB) 取扱説明書(5.17MB)
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

JEFCOM(ジェフコム)フルハーネス
胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用。腿バックルは左右で色が異なり、付け間違いを防ぐ。墜落制止用器具の規格「新規格品」
材質肩・腿ベルト:(幅45mm)ポリエステル、胸ベルト:(幅25mm)ナイロン、胸クリップ(ワンタッチタイプ):アルミ合金、腿バックル(ワンタッチバックル):アルミ合金、D環:スチール、休止フック掛け(2個)、尻当て、D環止め、ベルト止め:樹脂 サイズM 質量(g)約720 使用荷重(kg)130 適応身長(cm)160~180(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです) 関連資料(2.08MB)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

まんてんホールソー用 防じんカバーセット
寸法(mm)Φ185×125 質量(g)295 個装ビニール袋・シール 関連資料(1.9MB)
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

ダウンライトの取り付け穴加工に最適な「まんてんホールソー」用ケース
用途エアコン・換気設備工事に 質量(kg)2.18 サイズL 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×390×270 個装収納ケース・シール 関連資料(1.9MB)
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷

JEFCOM(ジェフコム)フルハーネス
やわらかく装着感に優れたベルトを採用。胸ベルトと腿ベルトに軽量差し込み式バックルを採用。墜落制止用器具の規格「新規格品」
材質ベルト:(幅43mm)ナイロン、バックル:(差し込み式バックル)スチール、D環:スチール、フックハンガー:樹脂 サイズM 質量(g)約820 使用荷重(kg)100 適応身長(cm)160~180(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです) 関連資料(2.9MB) 取扱説明書(5.17MB)
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

フルハーネス(DB-HN-35PG)。やわらかく装着感に優れたベルトを採用。胸ベルトと腿ベルトに軽量差し込み式バックルを採用。墜落制止用器具の規格「新規格品」。巻込み停止付ダブルランヤード
仕様フルハーネス(DB-HN-35PG):使用可能質量:100kg・Mサイズ・適応身長:160~180cm(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)・ベルト:幅43mmナイロン・バックル:差し込み式バックル(スチール)・D環:スチール・フックハンガー:樹脂・適応身長:160~180cm(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)・質量:約820g、巻込み停止付ダブルランヤード:ストラップ:アラミド繊維(芯体)、ポリエステル繊維(外部)・全長:約1400mm(ストラップ収縮時 約600mm) 幅18mm・ショックアブソーバ:第一種・構造物側フック:スチール 口開き50mm・人体側フック:スチール 口開き9mm セット内容フルハーネス(DB-HN-35PG)、巻込み停止付ダブルランヤード 質量(g/セット)約2080 関連資料(2.9MB) 取扱説明書(1.69MB)
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷

JEFCOM(ジェフコム)まんてんホールソー替刃
回転用。Φ125mm 加工穴
用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。 寸法(mm)Φ125×110 質量(g)600 個装透明プラ箱・シール 関連資料(1.9MB)
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

まんてんホールソー用 ベース(SDSシャンク)
質量(g)445 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×130×210 個装ビニール袋・シール 関連資料(1.9MB)
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷