「マスク エア」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
空気が一定流量で供給されます。(流量調整可)
シールド枠(アイピース)の開閉が可能です。
広視野で、矯正メガネと併用できます。
用途送気マスク用
仕様保護帽型式検定合格番号第TH3185号(飛来・落下)
適合AL-15用フェイスシールド
トラスコ品番816-7380
質量(g)820
色(帽体)ブルー
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
一定流量型エアラインマスク用の耐圧ゴムホースです。
用途エアラインマスクと空気清浄装置、コンプレッサーの接続に
仕様両端にメスユニオンナット付
適合【腰バンド】AL-15、【空気清浄装置】PD-4F
トラスコ品番816-7283
適合機種SAM-AL15
質量(kg)5
長さ(m)20
外径(Φmm)16
ホース寸法(内径×外径)(mm)8×16
最大使用圧力(MPa)1.5
使用環境温度上限(℃)70
内径(mm)8
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
肺力吸引型ホースマスク(セット品)です。ろじん器を新鮮な空気のある場所に設置し、清浄空気を自分の肺の力で吸気(吸う)するタイプです。酸素濃度14%以上の環境で使用可能です。
セット内容面体(CS面体)、腰バンド、ビニルホース、ろじん器
質量(kg)6
1個
¥76,980
税込¥84,678
65日以内出荷
新鮮な空気のある場所に設置した電動送風機から、空気を送る形式のマスクです。1台で4人まで同時に使用できます。4段変速切換ノッチで、ホースの長さ・使用人数にあわせて風量調節ができます。空気オーバーフロー方式です。1人で使用した場合でも、モーターが焼き付きません。
セット内容面体(CS-1)、腰バンド(HM-120)、ホース(V10ホース)、電動送風機、除菌セット(06550)、携行袋(5~10m用)
質量(kg)約7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×170×320
電源コード(m)5
電源電圧(V)AC100
最大消費電力(W)580
電源周波数(Hz)50/60
寿命モーター:500時間
アズワン品番8-3021-11
1セット
¥299,800
税込¥329,780
10日以内出荷
一定流量形エアラインマスク用腰バンドです。ランヤード(別売)を取付けると、墜落制止用器具胴ベルトとして使用できます。
用途一定流量形エアラインマスク用腰バンド
適合CS-1、BW-1N、SAM-AL2,4
接続口径G1/4
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
29日以内出荷
エアメットSAM-HM/SAM-AL2、4/SAM-AL15用のアイピースになります。
仕様交換部品
トラスコ品番267-9982
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
29日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
29日以内出荷
呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
用途各種粉じん作業に。
仕様呼吸に合わせて空気を供給する呼吸連動型、Sy11FV3/OV 型式検定合格番号 第TP23号
トラスコ品番773-7921
セット内容ファンユニット×1、バッテリー×1、充電器×1、ユニットカバー×1、インナースポンジ×1
材質シリコーンゴム
サイズM
質量(g)271
タイプ半面形
寸法(縦×横)(mm)131×111
粒子捕集効率(%)V3/OV、VF3:99.97%以上、G2F:95.0%以上
石綿(アスベスト)類対策用呼吸用保護具の区分1
ダイオキシン類対策用レベル2
適合フィルター20401
2018年トラスコ掲載ページ6 0183
1セット
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
新鮮な空気のある場所に設置した電動送風機から、空気を送る形式のマスクです。4人まで同時に使用できます。面体・腰バンド・ホースは、使用人数分必要になります。4段変速切替ノッチで、ホースの長さ・使用人数にあわせて風量調節ができます。空気オーバーフロー方式で、1人で使用した場合でも、モーターが焼き付きません。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分1)に。酸素欠乏症等防止用に。インジウム化合物対策に。
仕様面体の種類:全面形面体/半面形面体/フェイスシールド
適合規格JIS T 8153:2023
電源電圧AC100V 50/60Hz最大消費電力:580Wモーター寿命:約500時間防水機能:非防水JIS T 8153:2023「送気マスク」に適合した電動送風機形ホースマスク
粒子捕集効率(%)98以上
指定防護係数1000(全面形面体)、50(半面形面体)、25(フェイスシールド)
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。
用途溶接作業
適合粉じん:溶接作業
型式W07D2H1/、W07D2H2、W07D2S1、W07D2S
区分(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL1、(漏れ率の性能)B級
質量(g)500
種類(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド
型式検定合格番号第TP34号、第TP35号、第TP36号、第T37号
アズワン品番64-6743-98
適合フィルターD2
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。
用途石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)
適合粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)
適合本体FU-80
型式W80E3H1/、W80E3H2、W80E3S3
質量(kg)1
区分(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL3、(漏れ率の性能)S級、A級
種類(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド
型式検定合格番号第TP38号、第TP39号、第TP40号
適合フィルターE3
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。
面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため安全性が高いです。
フィルタ長持ち、さらに、水洗再生。リターナブルシステムを利用すると経済的です。
バッテリー長時間タイプ。公称稼働時間10.5時間以上(フィルタT2使用時)。
バッテリー残存量・フィルタ交換時期が一目でわかる、LED表示付。
仕様漏れ率/B級(5.0%以下)
性能電動ファン/通常風量形
質量(g)345
使用温度範囲(℃)5~40
保護等級IP55
ろ過材の種類PL1(DOP粒子捕集効率95.0%以上)
適合フィルターX2(11085)、T2(11086)
マスク形状直結式、面体形(半面形面体)
常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。
用途石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)
適合粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)
型式W28J3H1、W28J3H2、W28J3S3
質量(kg)3
区分(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL3、(漏れ率の性能)S級、A級
種類(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド
型式検定合格番号第TP59号、第TP60号、第TP61号
アズワン品番64-6744-27
適合フィルターJ3/OV
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
使用期間約1年(約3000時間)です。
トラスコ品番336-8584
タイプ空気清浄装置 PD-4F用フィルタ
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
ろ過筒吸収缶取付部パッキン(黒)です。
トラスコ品番336-8576
タイプ定置式ろ過筒 PD-4用パッキン
1個
¥669
税込¥736
翌々日出荷
使用期間約1年(約3000時間)です。
トラスコ品番336-8577
タイプ空気清浄装置 PD-4F用フィルタ
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
ろ過筒吸収缶取付部パッキン(黒)です。
トラスコ品番336-8565
タイプ定置式ろ過筒 PD-4用パッキン
1個
¥929
税込¥1,022
翌々日出荷
軽量なシールドです。(約320g)
トラスコ品番816-7477
質量(g)500
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
脱臭用です。
トラスコ品番336-8566
適合機種AL-15H
タイプ脱臭用吸収缶
1個
¥749
税込¥824
翌日出荷
送気圧が設定値より低下した場合、あるいは送気が止まった場合に、音と光で知らせます。
警報圧力の設定は、圧力調整ネジによって任意に調整できます。(0.2~0.5MP)
トラスコ品番816-7476
アズワン品番64-8899-22
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
呼吸が楽:呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じんマスクより安全性が高い:面体内を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。経済的:一定流量形よりも、防じんマスクよりも、フィルタが長持ちします。さらに、水洗再生リターナブルシステムを利用するとより経済的です。X3A、X2・5、T2・5、X2、T2、TL3/OVの6種類のフィルタから選択できます。X2、T2は、TWシリーズとフィルタが共用できます。X3Aフィルタを取付けた場合、指定防護係数300まで対応できます。4点支持2本紐式で安定感があります。スイッチレス:一呼吸すると送風を開始、マスクを外すと5秒後に自動OFF。コードレス:コードを引っかけて、断線する心配がありません。
用途溶接・グラインダー作業など。
トラスコ品番525-6680
適合機種電動ファン付き呼吸用保護具 国家検定
種類面体:フリー
粒子捕集効率(%)取付けるフィルタにより異なる
型式検定合格番号取付けるフィルタにより異なる
1式
¥75,980
税込¥83,578
翌日出荷
使用方法軽く息を吸った時、顔と面体の接顔部分から空気が流入しない事を確認します。(マスクが顔に吸い付く感じです)
適合本体GM73-v
1個
¥279
税込¥307
当日出荷