送気マスク HM-12-1シリーズ 一式
新鮮な空気のある場所に設置した電動送風機から、空気を送る形式のマスクです。
1台で4人まで同時に使用できます。
4段変速切換ノッチで、ホースの長さ・使用人数にあわせて風量調節ができます。
空気オーバーフロー方式です。1人で使用した場合でも、モーターが焼き付きません。
- セット内容
- 面体(CS-1)、腰バンド(HM-120)、ホース(V10ホース)、電動送風機、除菌セット(06550)、携行袋(5~10m用)
- 質量(kg)
- 約7
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 約180×170×320
- 電源コード(m)
- 5
- 電源電圧(V)
- AC100
- 最大消費電力(W)
- 580
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- 寿命
- モーター:500時間
- アズワン品番
- 8-3021-11
- 内容量
- 1セット
マスク の新着商品
カテゴリ




























