有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。
3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。
内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。
機能帯電防止、耐溶剤
全長(cm)30
仕様シリコーンフリー、左右兼用
材質ニトリル、ネオプレン
厚さ(mm)0.19
適合規格JIS T8116
入数(双)25
耐溶剤性有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性
粉有無粉無
安心の厚手タイプです。
柔軟性があり、快適に作業できます。
強度に優れた生地で、丈夫で摩耗から保護します。
滑り止め加工、シリコーンフリー
用途化学防護
全長(cm)33
規格JIS T8116適合品
材質ニトリル
厚さ(mm)0.38
色グリーン
入数(双)1
耐溶剤性一般化学薬品用
滑り止め付きです。
JIS T 8116適合品です。
用途薬品取扱い、中・低濃度の酸及びアルカリを取り扱う場合に最適です。
全長(cm)37
中指長(cm)7.5
手のひらまわり(cm)24
材質天然ゴムラテックス
厚さ(mm)1.0
色イエロー
サイズフリー
質量(g)260
規格JIS T 8116適合品
入数(双)1
関連資料耐透過性
耐透過性硫酸
薬品取扱い作業に
ニトリル二重構造の手袋です。
全長380mmで、法範囲を保護します。
裏地がコットンなので、長時間装着しても快適です。
滑り止めコート、シリコーンフリー、帯電防止
用途化学防護
全長(cm)38
規格JIS T8116適合品
材質ニトリル(裏地:コットン)
厚さ(mm)0.7
色グレー/グリーン
耐溶剤性一般化学薬品用
二硫化炭素・トルエンに強いです。
酸・アルカリ溶液および有機溶剤に対して、優れた防護性能を有します。
用途薬品取り扱い作業に、二硫化炭素、トルエンを使用する作業に
色黒
サイズフリー
全長(cm)37.0
入数(双)1
材質フッ素ゴム
JIS規格JIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品
中指長(cm)8.7
手のひらまわり(cm)26.0
すべり止め付です。
用途薬品取り扱い、中・低濃度の酸およびアルカリの取り扱いに。
サイズフリー
全長(cm)26
手のひらまわり(cm)24
中指長(cm)7.5
材質天然ゴム
厚さ(mm)1.0
色イエロー
質量(g)240(1双)
規格JIS T8116適合品
入数(双)1
手の平幅(cm)12
耐溶剤性一般化学薬品用
ウレタン製。
耐溶剤性に優れています。
ゴム、ビニル手袋に比べて1/2の軽さ。
材質ウレタン
機能耐溶剤
耐溶剤性一般化学薬品用
有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。着脱のしやすい滑らかな肌触りです。指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。
材質ネオプレン、ラミネートフィルム
厚さ(mm)0.44
全長(mm)350
適合規格JIS T8116:2005
有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。裏地がナイロン素材のため、長時間装着しても快適です。接触温度100℃で手袋内部10℃上昇するまでの時間が15秒の「接触レベル1」を満たしています。(作業用手袋の耐熱性規格EN407:2004による)指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。
材質ネオプレン、ラミネートフィルム
厚さ(mm)0.93
全長(mm)350
適合規格JIS T8116:2005
材質(裏地)ナイロン
有機溶剤に
アルデヒド、ケトン及びエステル等に対して強い耐性があります。
耐水性だけでなく、グリップ力と操作性も優れています。
滑り止めコート、帯電防止
全長(cm)35
規格JIS T8116適合品
質量(g)40(片手)
材質ブチルゴム
入数(双)1
関連キーワード