10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5層のラミネート・フィルムで、幅広い化学物質に対して、優れた耐透過性を示します。 独自の3次元構造によって、親指が動かしやすく、長時間の作業にも適しています。 薄手でインナー手袋として使用可能
用途化学品取扱い作業 多様な化学物質に オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業 全長(cm)38~41 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)30(M) 入数(双)1 JIS規格JIS T 8116:2005
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極薄の化学防手袋。 有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。 3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。 内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。
用途化学品取扱い作業 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業 機能帯電防止 全長(cm)28.5 材質ニトリル、ネオプレン 質量(g)14(M)※片手 種類シリコーンフリー、左右兼用 入数(双)25 JIS規格JIS T 8116:2005 耐溶剤性有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性 粉有無粉無
1箱(25双)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心の厚手タイプです。 柔軟性があり、快適に作業できます。 強度に優れた生地で、丈夫で摩耗から保護します。 滑り止め加工、シリコーンフリー
用途化学品取扱い作業 CBRN災害対策 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 農薬散布作業 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 全長(cm)33 質量(g)27(M)※片手 種類シリコーンフリー、滑り止め加工 入数(双)1 JIS規格JIS T8116適合品
1双
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

疲れにくいフィット感 ネオプレンは低温(0 ~ 100 ℃未満)でも弾力性を維持します。また、天然ゴムも使用しているため、操作性も優れています。 裏地がコットンで、長時間装着しても快適です。
用途化学品取扱い作業 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業 入数(双)1 質量(g)27(M)※片手 種類シリコーンフリー、滑り止め加工 全長(cm)30
1双
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般化学薬品用。 滑り止め加工が施されています。 中・低濃度の酸及びアルカリを取扱う場合に最適です。
用途化学品取扱い作業 オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 全長(cm)37 サイズフリー 入数(双)1 関連資料耐透過性
1双
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薬品取扱い作業に ニトリル二重構造の手袋。 水や油に対するグリップ力に優れ、滑りやすい物の取扱いに適しています。 全長380 mmで、広範囲を保護します。 裏地がコットンなので、長時間装着しても快適です。 滑り止めコート、シリコーンフリー、帯電防止
用途化学品取扱い作業 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 全長(cm)38
1双ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

5層のラミネート・フィルムで、幅広い化学物質に対して、優れた耐透過性を示します。独自の3次元構造によって、親指が動かしやすく、長時間の作業にも適しています。薄手でインナー手袋として使用可能
用途化学品取扱い作業。多様な化学物質に。オルト―トルイジン対策。CBRN災害対策。ダイオキシン類対策用。酸取扱作業。アルカリ取扱作業。溶剤取扱作業 材質LLDPE(直鎖低密度ポリエチレン) サイズXS 適合規格JIS T8116 入数(双)1 全長(cm)38 コード17014
1双
2,198 税込2,418
4日以内出荷

快適な装着感 ニトリル二重構造の手袋です。 水や油に対するグリップ力に優れ、滑りやすい物の取扱いに適しています。 裏地がナイロン素材のため、操作性と快適性を実現しました。 熱を最小限にとどめ、発汗を抑えます。 滑り止めコート、シリコーンフリー、帯電防止
用途化学品取扱い作業 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 全長(cm)30 種類シリコーンフリー、滑り止め加工 機能帯電防止 JIS規格JIS T8116適合品
1双ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。着脱のしやすい滑らかな肌触りです。指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。
用途化学品取扱い作業 有機溶剤など多様な物質に 全長(mm)350 入数(双)1 全長(cm)35 関連資料(4.46MB)
1双
9,198 税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。裏地がナイロン素材のため、長時間装着しても快適です。接触温度100℃で手袋内部10℃上昇するまでの時間が15秒の「接触レベル1」を満たしています。(作業用手袋の耐熱性規格EN407:2004による)指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。
用途化学品取扱い作業 有機溶剤など多様な物質に 全長(mm)350 入数(双)1 全長(cm)35 材質(裏地)ナイロン 関連資料(4.46MB)
1双
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)