吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取り付けられるマスクです。
伝声器付きで、マスクをつけたままでも、会話が明瞭。
ロングセラーの吸収缶CA-104NⅡシリーズが取り付けられるタイプ。
タイプ吸収缶1個使用タイプ
仕様伝声器付
質量(g)165以下(マスク部)
国家検定合格番号TN16
適合吸収缶CA-104N2シリーズ、CA-104Sシリーズ、CA-107L/OV
種別防毒マスク
吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取り付けられるマスクです。
日本人の顔形に合わせた設計で、有害物質の侵入を防ぐダブルクッション構造です。吸収缶の定番CA-104N2シリーズが取付けられるタイプです。
用途低濃度の有毒ガスが発生する作業用。有毒物質の環境濃度は0.1%(1000ppm)以下。(ただし、ばく露限界の10倍以下)
トラスコ品番859-1159
材質接顔体:塩化ビニール
質量(g)155
国家検定合格番号TN507号
アズワン品番64-8899-50
適合吸収缶CA-104N2シリーズ、CA-107L/OV(GM76DSは除く)
2018年トラスコ掲載ページ6 0158
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
GM-78S(マスク本体)で、CA-104NⅡシリーズの吸収缶を使用する際に、使います。
適合GM78S、GM24SF
アズワン品番1-4557-11
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
吸収缶の定番・CAー104N2シリーズが取り付けられるマスクです。
質量(g)700
型式検定合格番号第TN320号
吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取り付けられるマスクです。
質量(g)635
型式検定合格番号第TN414号
ロングセラーの吸収缶CA-104N2シリーズが取り付けられるタイプ。
伝声器付きで、マスクをつけたままでも、会話が明瞭。
サイズM
ガス濃度(%)低濃度用0.1%以下
吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取り付けられるマスクです。傷つきにくいアイピース、フード付きの防護服との併用を考慮した形です。
種別防毒マスク
仕様型式検定合格番号第TN415号、交換用吸収缶:CA-104N2シリーズ、CA-108シリーズ、国家検定合格品
質量(g)430
型式検定合格番号第TN415号
材質(面体)シリコーンゴム
吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取り付けられるマスクです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
接顔体にシリコーンゴムを採用し、肌に優しくソフトに密着します。6種類のサイズで顔にあったマスクが選べます。GM76D、GM76の後継品GM76-v2の姉妹品です。
タイプ吸収缶1個使用タイプ
種別防毒マスク
国家検定合格番号TN304
材質(接顔体)シリコーンゴム
材質(面体)シリコーン面体
適合吸収缶CA-107L/OV・CA-104NⅡ・CA-104Sシリーズ
用途塗料の飛沫付着、進入防止
吸収缶の目詰まり防止
吸収缶の寿命長期化
微細粉塵の侵入防止
タイプろ過フィルター
種別オプション
厚さ(mm)約2
外付けフィルタを押えるキャップやフィルタ押え枠が必要です。
接顔性、装着感に優れる普及タイプ。
引張強さ、弾性、耐寒性に優れています。
鼻が高く、大きめの顔向け。
種別防毒マスク
国家検定合格番号TN6
合成ゴム(ニトリルブタジエンゴム)
天然ゴムより耐油性に優れています。
日本人の顔型に合わせた設計で、顔がフィットし、ずれにくい構造。
タイプ吸収缶2個使用タイプ
仕様ダブルクッション
種別防毒マスク
国家検定合格番号TN128
材質(接顔体)NBR
材質(面体)ニトリルゴム面体
適合吸収缶CA-27L3/OVダイオキシン類対策用(レベル2)CA-107L3/OVCA-104NⅡシリーズ,CA-104Sシリーズ
伝声器付きで、会話が明瞭
タイプ吸収缶2個使用タイプ
仕様コンビネーションキャップ伝声器輪ツインダブルクッションワンタッチシリコンゴム
種別防毒マスク
質量(g)185(±10)
国家検定合格番号TN66
適合吸収缶CA-27L3/OV(ダイオキシン類対策用(レベル2)CA-107L/OVCA-104NⅡシリーズ
有機ガスから発生する有毒なガスを取り除きます。軽量小型で初めての方や女性にも軽快にご使用できます。吸収缶だけを交換することができますので経済的です。
用途有毒なガスもしくは蒸気又はこれらのものと混在する粉じん等から人体を守る目的で使用する低濃度ガス用直結式小型防毒マスクです。有機溶剤を使用する農薬、消毒、洗浄、接着、園芸などの環境にて使用します。
ガスの種類有機ガス
型式検定番号TN374号
セット内容本体・CA-104NⅡ・ペイントメイトL
吸気抵抗(Pa)25以下
排気抵抗(Pa)60以下
タイプ半面タイプ
仕様排気弁の作業気密:15秒以上
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
有機ガスから発生する有毒なガスを取り除きます。軽量小型で初めての方や女性にも軽快にご使用できます。吸収缶だけを交換することができますので経済的です。
用途有毒なガスもしくは蒸気又はこれらのものと混在する粉じん等から人体を守る目的で使用する低濃度ガス用直結式小型防毒マスクです。有機溶剤を使用する農薬、消毒、洗浄、接着、園芸などの環境にて使用します。
ガスの種類有機ガス
型式検定番号TN304号
セット内容本体・CA-104NⅡ・ペイントメイトL
吸気抵抗(Pa)25以下
排気抵抗(Pa)60以下
タイプ半面タイプ
仕様排気弁の作業気密:15秒以上
サイズM/E
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
防毒マスク、吸収缶、外付けフィルタ、キャップのセット品のため、本品一式で塗装作業が行えます。
国家検定合格品です。
用途塗装作業用
種別防毒マスク
タイプ吸収缶1個使用タイプ
セット内容防毒マスク GM76DS(サイズM)キャップDL外付けフィルタSB(10個入り) 吸収缶 CA-104NⅡ/OV
質量(g)(吸収缶) 約74
破過時間250分
国家検定合格番号(面体)TN374、(吸収缶)TN20
材質(面体)シリコーン面体
適合吸収缶CA-108・CA-104S・104NⅡシリーズ
1セット
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
有機ガスから発生する有毒なガスを取り除きます。軽量小型で初めての方や女性にも軽快にご使用できます。吸収缶だけを交換することができますので経済的です。
用途有毒なガスもしくは蒸気又はこれらのものと混在する粉じん等から人体を守る目的で使用する低濃度ガス用直結式小型防毒マスクです。有機溶剤を使用する農薬、消毒、洗浄、接着、園芸などの環境にて使用します。
ガスの種類有機ガス
国家検定合格番号N16号
セット内容GM12・ペイントメイトL10枚入り・CA104NⅡ/OV
吸気抵抗(Pa)30以下
排気抵抗(Pa)60以下
タイプ半面タイプ
仕様排気弁の作業気密:15秒以上
1セット
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
関連キーワード