「美味しい」「簡単」「エコロジー」。いつもの水で、毎日の暮らしに潤いを。クリタのウォーターサーバー「watta」。カラーは白色です。
wattaは水道水を使用するため、水の搬送による輸送負荷がかかりません。
寸法(mm)272×399×1175
タイプタンク
消費電力(W)冷水:105、温水:465
定格電圧(V)AC100(50hz・60hz共通)
タンク容量(L)冷水:3.6、温水:1.6
温度(℃)冷水:4(±3℃)、温水:84~92(±3℃)、ECO:70~75(±3℃)
1台
¥219,800
税込¥241,780
6日以内出荷
「美味しい」「簡単」「エコロジー」。いつもの水で、毎日の暮らしに潤いを。クリタのウォーターサーバー「watta」
wattaの取替カートリッジ
仕様ろ材炭:抗菌繊維状活性炭
寸法(mm)120×249
能力塩素除去50000L
流量(L/min)ろ過:1.2(0.1MPa時/ウォーターサーバー利用時)
カートリッジ抗菌性有
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
関連キーワード