4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合自在水栓・泡沫水栓 タイプシャワー・ストレート 能力【浄水能力(JISS3201試験結果)】遊離残留塩素(総ろ過水量30000L除去率80%)/濁り(総ろ過水量30000Lろ過流量50%)/溶解性鉛(総ろ過水量8000L除去率80%)/総トリハロメタン(総ろ過水量8000L除去率80%) 交換目安約12か月(1日20L使用の場合) 常用使用圧力(MPa)0.07~0.34 使用可能温度範囲浄水35度/原水60度 材質(ろ材)中空糸膜・活性炭・セラミック
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

最大節水率約20%の首ふりシャワー。ノズルの向きが360度変えられるので、洗い物などにとても便利です。 レバーを動かすだけでシャワーとストレートの切替ができ便利です。お湯(70度以下)にも、ご使用になれます。
材質キャップ・ノズル・アタッチメント・ソケット/ABS樹脂、レバー切替ドラム・キャップ・Fブッシュ/アセタール樹脂、アタッチメント/塩化ビニル樹脂、パッキン・Oリング/ニトリルゴム、パッキン白/EPDM、整流網/ステンレス 最高使用温度(℃)70 最高使用水温(℃)70以下 首振り対応 対応水栓泡沫水栓(JIS規格の外ネジ式)水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25のもの、外径16~19mm迄の丸型自在水栓 水流切替対応
1個
899 税込989
当日出荷

最大節水率約20%(メーカー調べ)。ゴミ、鉄サビを除去してクリーンな水に。シャワーの切り替え機能がついているので、洗い物にも便利です。
材質アタッチメント/ポリアセタール、本体・ジョイントリング・仕切り板・集水板・シャワーノズル/スチロール樹脂、フィルター/PVA、Oリング/ニトリルゴム、パッキン白/EPDM、パッキン白茶/シリコン、ろ過材/活性炭・サンゴ化石・亜硫酸カルシウム 交換目安約3か月(PVAフィルターが赤褐色になると取換時期です。ただし、水質・使用水量により差異が生じます。) 使用水温(℃)45以下 対応水栓外ネジ式泡沫水栓/ネジ部外径22mmピッチ1.25、内ネジ式泡沫水栓/ネジ部外径24mmピッチ1.0[取り付けられない水栓:丸型・角型で先端にふくらみのない水栓、丸型で先端にふくらみのある自在水栓、シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など特殊な水栓]
1個
799 税込879
当日出荷

首振りシャワー最大節水率約20%(※メーカー調べ)。ノズルの向きが360度変えられるので、洗い物などにとても便利です。レバーを動かすだけでシャワーとストレートの切替ができます。お湯(70度以下)にも、ご使用になれます。
材質キャップ・ノズル・アタッチメント・ソケット/ABS樹脂、レバー切替ドラム・キャップ・Fブッシュ/アセタール樹脂、アタッチメント/塩化ビニル樹脂、パッキン・Oリング/ニトリルゴム、パッキン白/EPDM、整流網/ステンレス 水温(℃)70以下 対応水栓泡沫水栓(JIS規格の外ネジ式)水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25のもの・外径16~19mm迄の丸型自在水栓、【取り付けられない水栓】外径19mmを超える自在水栓、角型・シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など特殊な水栓、海外規格の泡沫水栓(外径22mm・ネジ山ピッチ1.0)、内ネジ式泡沫水栓
1個
859 税込945
当日出荷