絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

シシド静電気

シシド静電気のページです。シシド静電気は、制御機器/はんだ・静電気対策用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在47件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名シシド静電気株式会社
所在地〒100-6309 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング9階918区
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換用フィルタ 10枚組 シシド静電気

    交換用フィルタ 10枚組

    シシド静電気
    6,698税込7,368
    1セット
    当日出荷
  • 薄型・軽量 送風型除電装置 WINSTAT シシド静電気

    薄型・軽量 送風型除電装置 WINSTAT

    シシド静電気
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    コンパクトエアーイオナイザBF-X2ME型は薄型軽量でメーカー独自のHDC-AC型トランスを搭載したエアイオナイザです。経時変化が少なく、保守期間が長く、保守も容易です。 イオンバランスの変動が少なく、±3V以下に抑制しています。 放電針の摩耗や汚れが少なく長期間安定した除電性能を発揮します。 ルーバと放電針ユニットは工具不要で脱着でき、メンテナンスが容易です。 長期間使用しても放電針の摩耗が極めて少なく、摩耗による放電針の交換が不要です。 電源異常、ファン異常時にLEDと異常信号で通知します。 本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
    付属品取扱説明書、ACアダプタ、広角ルーバ、出力信号用リード線(2本組)材質本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC、ルーバ:PC/ASA質量(kg)約1.0(スタンド含む)容量12VA出力電圧±7,500V0-p風量(m3/min)1.4~3.5フィルタープレフィルター級騒音値(dB)63(A) (距離1m)風速(m/s)1.5~2.9(直進ルーバ距離300mm中央)、0.1~0.3(広角ルーバ距離300mm中央)オゾン発生量0.004ppm以下(距離150mm)使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~85%RH(結露無きこと)イオンバランス±3V以下(距離300mm、工場出荷時)出力信号MOS FETリレー 無電圧接点出力(NC出力)(高電圧異常またはファン異常時OFF)除電時間(秒)1.5以下 (距離300mm、工場出荷時)入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×182×76/突起部含まず
  • イオンブローガン AGZⅢ シシド静電気

    イオンブローガン AGZⅢ

    シシド静電気
    49,980税込54,978
    1台
    欠品中
    軽量で、グリップ部は手へのフィット性に優れています。電源異常時をランプで知らせます。圧電トランス内蔵ですので、高圧部が露出しません。
    寸法(mm)164.6×25×135.8質量(g)200(ケーブル除く)電源DC24V(ACアダプター付属)出力電圧約AC2500V外径(Φmm)(エアー継手) 6オゾン発生量0.04ppm以下(距離150mm)流量(mL/h)(エアー)370(MAX・at0.6MPa)使用エアー圧力(MPa)0.05~0.6イオンバランス±15V以下(距離100mm)アズワン品番1-2825-01
  • 静電気除去ブロアー シシド静電気

    静電気除去ブロアー

    シシド静電気(1件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷
    小型・軽量のDC型エアーイオナイザです。 機械に組み込んだり作業机または製造ラインに設置し、離れたところの帯電物に正・負のイオンを含む空気をファンにより送り、帯電物の静電気を効率的に除去します。 直流コロナ放電方式のためイオン量が多く除電性能が良好です。 クリーニングチェック機能と高圧異常アラーム機能を追加しました。 正面ルーバーが脱着可能で簡単にメンテナンスができます。 放電針の交換が可能です。ラジオペンチなどで簡単に交換できます。 本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
    付属品取扱説明書、ACアダプタ、出力信号接続用リード線(3本組)、清掃ブラシ仕様【表示】緑:電源表示(POWER)、黄:クリーニングチェック(C.C)、赤:電源異常(ALARM)【セーフティールーバー】メンテナンスが簡単な脱着式で、取り外しの際、安全装置によって自動停止します。【風量調整】風速を調整することができます。【直流コロナ放電式】直流(DC)コロナ放電式のイオナイザです。【HVアラーム出力】高圧トランスが以上出力している状態をLEDで表示し、出力信号で確認できます。【クリーニングチェック】放電針の汚れなどでイオン発生量が低下した時に警報を出します。【タングステン放電針】放電針にメーカー独自のタングステンを採用しています。【放電針交換可能】放電針ユニットや放電針は、お客様自身での交換が可能です。トラスコ品番485-6317質量(g)900(スタンド含む)出力電圧(V)DC±7.5K風量(m3/min)1.7~3.6風速(m/s)1.0~2.2(距離300mm中央)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×62×182(突起部含まず)イオンバランス±20V以下(距離300mm、工場出荷時)騒音レベル(dB(A))62/距離1m出力信号NPN型フォトリレー出力、高電圧以上(ALARM)、クリーニングチェック(C.C)容量(VA)15オゾン濃度0.007ppm以下(距離150mm中央)動作温度、湿度範囲0~40℃、15~85%(結露なきこと)放電方式DC方式入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
  • 送風型除電装置 シシド静電気

    送風型除電装置

    シシド静電気
    79,980税込87,978
    1台
    7日以内出荷
    ワイド・エアイオナイザBF-X4ME型は、BF-X4MBの後継機です。 BF-X4MEは、従来品と比較して、長期間安定した除電性能を維持し、保守期間が長くとれます。 400mmの幅広の横型タイプで広範囲の除電が可能です。 放電針の摩耗や汚れが少なく、長期安定した除電性能を発揮します。 長期間使用しても放電針の摩耗が極めて少なく、摩耗による放電針の交換が不要です。 ルーバ、放電針ユニットは工具不要で脱着でき、メンテナンスが容易です。 電源異常、ファン異常時にLEDと異常信号で通知します。 本体の角度調節にロック機構を採用し、振動などにより本体の角度が変わることがありません。
    付属品取扱説明書、ACアダプタ、異常出力配線用リード線(2本組)質量(kg)約1.6(スタンド含む)本体寸法(mm)370×159×78.5(突起部、スタンド含まず)出力電圧(V)±7500 0-p風量(m3/min)1.4~3.2 ×2 fanフィルタープレフィルター級風速(m/s)1.6~3.3(距離300mm中央)オゾン発生量0.006ppm以下(距離150mm)使用周囲温度(℃)0~40アラーム出力MOS FETリレー無電圧b接点出力 (高電圧異常またはファン異常)イオンバランス±5V以下(距離300mm:工場出荷時)騒音レベル(dB(A))68 (距離1m)容量(VA)25(ファン最大時)入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)使用周囲湿度(%RH)15~85(結露無きこと)
  • BF-X2ZB、6MA、OHP3B、X2MB、X4ZB用放電針ユニット シシド静電気

    BF-X2ZB、6MA、OHP3B、X2MB、X4ZB用放電針ユニット

    シシド静電気
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    適合機種BF-X2ZB、6MA、OHP3B、X2MB、X4ZB
  • 送風型除電装置ウィンスタット シシド静電気

    送風型除電装置ウィンスタット

    シシド静電気
    37,980税込41,778
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
  • 薄型・軽量送風型除電装置 シシド静電気

    薄型・軽量送風型除電装置

    シシド静電気
    51,980税込57,178
    1台
    3日以内出荷
    ウインスタット BF-XME型 はBF-XMBの後継機です。 専用のルーバーによりイオンエアの直進性が向上し、従来品と比べて高速除電(約20%UP)が可能となりました。 また更に安定したイオンバランス ±3V以下 (距離300mm、工場出荷時)を実現しました。 放電針の摩耗や汚れが少なく、長期間安定した除電性能を発揮します。 風量調節ボリュームにより無段階の風量調節が可能です。 高圧電源異常、ファン停止を監視し、異常信号を出力します。 ルーバと放電針ユニットは工具不要で脱着可能です。
    付属品取扱説明書、ACアダプタ、異常出力配線用リード線(2本組)仕様異常出力:MOS FETリレー無電圧b接点出力(高電圧異常またはファン異常)質量(g)約530(スタンド含む)出力電圧(V)±7000/0-p寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×126×78(突起部/スタンド含まず)風量(m3/min)0.7~1.2フィルタープレフィルタ級騒音値(dB)51(A)/距離1m風速(m/s)1.2~1.9(距離300mm中央)使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~85%RH(結露無きこと)イオンバランス±3V以下 (距離300mm、工場出荷時)容量(VA)6オゾン発生量(ppm)0.004以下(距離150mm)入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
  • 卓上型イオナイザー BF-Xシリーズ シシド静電気

    卓上型イオナイザー BF-Xシリーズ

    シシド静電気
    60,980税込67,078
    1台
    当日出荷
    HDC-AC方式を採用しているので、放電針が汚れに強く、長期間安定した除電性能を発揮します。2種類のルーバーにより、除電エリアの選択が可能です。放電針の摩耗や汚れが少なく長期間安定した除電性能を発揮します。ルーバと放電針ユニットは工具不要で脱着でき、メンテナンスが容易です。長期間使用しても放電針の摩耗が極めて少なく、摩耗による放電針の交換が不要です。電源異常、ファン異常時にLEDと異常信号で通知します。本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わりにくいです。
    付属品ACアダプタ、広角ルーバ、出力信号用リード線(2本組)寸法(mm)150×182×76質量(kg)1容量12VA出力電圧±7,500V0-P風量(m3/min)1.4~3.5風速(m/s)1.5~2.9(直進ルーバ距離300mm中央)、0.1~0.3(広角ルーバ距離300mm中央)オゾン発生量0.004ppm以下(距離150mm)イオンバランス±3V以下(距離300mm、工場出荷時)入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)アズワン品番1-8517-31
  • BF-XMB用放電針ユニット シシド静電気

    BF-XMB用放電針ユニット

    シシド静電気
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    適合機種BF-XMB
  • ペンシルタイプイオナイザ シシド静電気

    ペンシルタイプイオナイザ

    シシド静電気
    87,980税込96,778
    1台
    5日以内出荷
    本体はΦ18mmと細く、指にフィットしたペンシルタイプです。また、本体の重量は95gと軽く、長時間の作業でも疲れません。 高周波ACコロナ放電式の採用により、除電効果が高く、優れたイオンバランスで常に最適な除電ができます。 専用のコントローラで高圧電源および供給エアのON/OFF制御が本体スイッチで行うことができます。 コントローラの設定より、イオンエアの吹き出しを間欠(10Hzまたは5Hz)にすることができます。 間欠イオンエアを吹き付けることにより、除塵効果を高めることができます。 高電圧異常時には、ブザーおよび出力信号でお知らせします。 RoHS指令(2002/95/EC)対応品です。
    仕様(エア吐出設定)CONT:連続、PULSE Hi:パルス高速(10Hz)、PULSE Lo:パルス低速(5Hz)質量(g)(本体)95、(コントローラ)570出力電圧約AC2500 V(高周波式AC電源)本体寸法(mm)(本体)Φ18×154L、(コントローラ)135W×50H×75D(突起部を含まず)表示緑:放電正常時点灯、赤:放電異常時点灯構成コントローラ、ACアダプタ、アース線、ホルダー(4個)、コンタクトピン(5個)、エアチューブ使用流体清浄な空気消費電流(mA)400オゾン発生量0.04ppm以下(吹き出し口から150 mm)供給空気圧力(MPa)0.05~0.6使用環境0~40℃/65%RH以下(結露なきこと)ブザー音放電異常時ONイオンバランス±15V以下入力電源DC24(ACアダプタ付属 AC100V~240V対応)放電方式高周波ACコロナ放電式エア流量(L/min)最大190RoHS指令(10物質対応)対応異常検知機能放電異常接点出力(MOSFETリレーb接点、DC30V 100mA以下)
  • AGZ3用コントロールボックス シシド静電気

    AGZ3用コントロールボックス

    シシド静電気
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    AGZ3の電源およびエア供給のON/OFF制御を行うことができます。 イオンエアの吹き出しを間欠(10Hzまたは5Hz)、または連続に設定することができます。間欠イオンエアを吹き付けることにより、除塵効果を高めることができます。 フットスイッチ等の外部入力でイオンエアのON/OFF制御が可能です。レバーを握る負担が軽減します。
    仕様(エア出力設定)1:CONT:連続、2:PULSE Hi:パルス高速(10Hz)、3:PULSE Lo:パルス低速(5Hz)適合AGZ3質量(g)490(コントローラ本体のみ)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7電源電圧DC24V、AGZⅢ付属のACアダプタ(AC100~240V対応)を使用空気使用量(L/min)最大500(コントローラ単品のエア流量)表示緑:AGZⅢへ電源およびエアを供給時に点灯構成コントローラ本体、ACアダプタ変換ケーブル(2m)、エアガン変換ケーブル(0.3m)、アース線、エアチューブ(3m)使用流体清浄な空気消費電流(mA)200(AGZⅢ使用時)使用環境0~40℃、85%RH以下(結露無きこと)外部入力有接点入力/動作:INPUTの2穴を短絡、停止:INPUTの2穴を開放本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×55×75(突起部含まず)
  • 静電気除去装置ウインスタット シシド静電気

    静電気除去装置ウインスタット

    シシド静電気
    96,980税込106,678
    1台
    5日以内出荷
    BF-2ZCの後継機で、電極のメンテナンスは自動、マニュアル切り替えの機能を持っており、内蔵されたブラシで清掃を行います。自動の場合はほとんどメンテナンス不要です。 放電針の定期清掃を自動で行う自動放電針清掃機能搭載(マニュアル操作でも可能です。) 正負イオンのバランスを常に確認できるバランスインジゲータを搭載し、メンテナンス効率と除電効率を飛躍的に高めました。またイオンバランス異常時の警報機能も追加されました。 HDC-AC方式を採用することで、放電針が汚れに強く長期に渡って安定した除電性能を発揮します。 微放電検知、過電流検知で安全性を確保しています。 付属の2種類のルーバにより、除電エリアの選択が可能です。ルーバはワンタッチで脱着できます。 本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。 高圧異常とファン停止およびイオンバランス異常の警報機能があります。 本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
    付属品ACアダプタ、広角ルーバ、出力信号用リード線(3本組)質量(kg)1.2(スタンド含む)出力電圧±7500V0-p風量(m3/min)1.4~3.2フィルタープレフィルター級風速(m/s)1.8~3.8(直進ルーバ距離300mm中央)、0.4~0.6(広角ルーバ距離300mm中央)オゾン発生量0.004ppm以下(距離150mm)使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~85%(結露無きこと)イオンバランス±5V以下(距離300mm、工場出荷時)騒音レベル(dB(A))59(距離1m)出力信号1:ALARM:MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力)(高電圧異常またはファン異常時OFF)2:ION BALANCE:MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力)(イオンバランス異常(赤LED点灯)時OFF)容量(VA)18入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)除電方式HDC-AC方式本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×182×75(突起部含まず)
  • 高圧電源 エリミノスタット シシド静電気

    高圧電源 エリミノスタット

    シシド静電気
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    本装置は除電電極、高圧電極、およびそれらを接続する高圧ケーブルで構成されます。PL法対応の安全装置付き電圧印加式除電装置で、除電電極、高圧電源、およびそれらを接続する高圧ケーブル、高圧分岐ボックスで構成されています。SATシリーズの高圧電源に搭載する安全装置は、除電電極または高圧ケーブルでの異常な電流を検知して高圧電源を遮断する過電流保護装置です。本装置は交流コロナ放電式除電装置で、除電性能が安定しております。高圧電源は、PL法に対応した安全装置を搭載し、高い信頼性を保持しています。安全装置は、トランスの2次側高圧の過電流を検出する非常に精度の高い方式を採用しています。除電電極または高圧ケーブルの異常漏洩電流を検出し、高圧電源を遮断するとともに警報を表示します。高圧ケーブルはシールドケーブルを用いていますので、高圧ケーブルからのノイズ発生をカットします。既存のバー型、ポイント型、エアー型等のすべての除電電極が組み合わせ可能です。 パワーアップで余裕の除電 アラームの信号出力が標準化
    付属品AC電極入力コード(100V用 3Pプラグ)2000mmトラスコ品番342-1112質量(g)3200出力電圧AC7.0KV本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×110×220アラーム表示高電圧異常時にブザー及びLED表示、高圧遮断許容周囲温度(℃)0~40配線長(接続可能電極)統計8m消費電流(VA)25入力電源AC100/200V(本体スイッチにて切替)放電方式交流コロナ放電式使用高圧電源商用周波数交流型電源(巻線型高圧電源)許容電流(出力)2.5mA
  • バランスプレート シシド静電気

    バランスプレート

    シシド静電気
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    適合機種DZ4
  • OK/NG信号ケーブル シシド静電気

    OK/NG信号ケーブル

    シシド静電気
    4,598税込5,058
    1個
    24日以内出荷
    適合機種SHOETESTERⅡ
  • 帯電防止靴漏洩抵抗測定器 シシド静電気

    帯電防止靴漏洩抵抗測定器

    シシド静電気
    279,800税込307,780
    1台
    24日以内出荷
    人体帯電防止のために着用する帯電防止靴(静電気防止靴)の電気抵抗を着用状態で測定できる専用の測定器です。 測定台の上に立ち、本体のタッチ板を指で押すだけで測定できます。 人体の帯電防止には100MΩ以下の接地間抵抗が必要で、感電防止には0.1MΩ以上が望まれます。 靴の抵抗は温度や湿度、および靴底の汚れや摩擦で変わりますので、定期的な計測や保守管理を行う必要があります。 SSDのSHOETESTERⅡは、これらの保守管理が容易に、しかも正確に行える測定器です。
    用途半導体デバイス製造工場/塗装工場/溶剤、粉体等危険物取扱の帯電防止靴着用工場付属品取扱説明書、測定台、壁掛け用取付具、アース線、防塵保護シール、ACアダプタ、計測信号ケーブル質量(kg)本体:0.9、測定台:4.5測定範囲0.00~200.0MΩ電源DC12V(専用ACアダプタ(OPSHT2-ADA)AC100V~240V 50/60Hz)表示4桁 赤色LED表示 小数点自動切替寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:170×140×37、測定台:310×350×27設定方式上限設定:1,5,10,20,35,50,100(MΩ)切り替え式、下限設定:0.1,0.5,1,5,10(MΩ)切り替え式測定精度(%)±10 rdg +2 digit測定電圧(V)DC10動作温度(℃)0~40警報の表示上限値を超えた時HIランプ点灯(赤色)、下限値を下回ったときLOランプ点灯(赤色)自己診断機能セルフチェックボタン 内部1MΩ計測にて0.95~1.05MΩで正常(緑色表示)
  • 清掃ブラシ シシド静電気

    清掃ブラシ

    シシド静電気
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
  • 送風型除電装置 シシド静電気

    送風型除電装置

    シシド静電気
    179,800税込197,780
    1台
    7日以内出荷
    ワイド・エアイオナイザBF-X12MA型は薄型・軽量で 広範囲の除電と独自のHDC-AC型エアイオナイザで経時変化が少なく、保守期間が長く、保守も容易です。 筐体を樹脂化する事で従来品(BF-120)と比較し、軽量化、薄型化しています。 HDC-AC方式を採用することで、長期安定した除電性能を発揮します。 120のファンモータ6個で風量(連続可変)が多く、高速除電が可能です。 本体の角度調節にロック機構を採用し、振動などにより本体の角度が変わることがありません。 ルーバー、放電針ユニットはワンタッチで脱着でき、メンテナンス性が向上しています。 高圧出力異常時にLED表示と異常出力で通知します。 オプションで交換用放電針ユニット、フィルター、清掃ブラシもあります。
    付属品取扱説明書、ACアダプタ、スタンド(2枚組)、ノブボルト(2本)、出力信号接続用リード線(2本組)材質本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC質量(g)約4800(スタンド含む)本体寸法(mm)1090×159×78.5(突起部、スタンド含まず)出力電圧(V)±7500 0-p風量(m3/min)1.4~3.6 ×6 fanフィルタープレフィルター級風速(m/s)1.8~3.4(距離300mm中央))オゾン発生量0.003ppm以下(距離150mm)使用周囲温度(℃)0~40アラーム出力MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力) (高電圧異常時OFF)イオンバランス±5V以下(距離300mm:工場出荷時)騒音レベル(dB(A))69 (距離1m)容量(VA)60(ファン最大時)除電時間(秒)1.0以下(距離300mm、風速最大:工場出荷時)入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)使用周囲湿度(%RH)15~85(結露無きこと)
  • 送風型除電装置 シシド静電気

    送風型除電装置

    シシド静電気
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷
    ワイド・エアイオナイザBF-X8MA型は薄型・軽量で 広範囲の除電と独自のHDC-AC型エアイオナイザで経時変化が少なく、保守期間が長く、保守も容易です。 筐体を樹脂化する事で従来品(BF-80)と比較し、軽量化、薄型化しています。 HDC-AC方式を採用することで、長期安定した除電性能を発揮します。 120のファンモータ4個で風量(連続可変)が多く、高速除電が可能です。 本体の角度調節にロック機構を採用し、振動などにより本体の角度が変わることがありません。 ルーバー、放電針ユニットはワンタッチで脱着でき、メンテナンス性が向上しています。 高圧出力異常時にLED表示と異常出力で通知します。 オプションで交換用放電針ユニット、フィルター、清掃ブラシもあります。
    付属品取扱説明書、ACアダプタ、スタンド(2枚組)、ノブボルト(2本)、出力信号接続用リード線(2本組)材質本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC質量(g)約3300(スタンド含む)本体寸法(mm)730×159×78.5(突起部、スタンド含まず)出力電圧(V)±7500 0-p風量(m3/min)1.4~3.6 ×4 fanフィルタープレフィルター級風速(m/s)1.7~3.3(距離300mm中央))オゾン発生量0.003ppm以下(距離150mm)使用周囲温度(℃)0~40アラーム出力MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力) (高電圧異常時OFF)イオンバランス±5V以下(距離300mm:工場出荷時)騒音レベル(dB(A))68 (距離1m)容量(VA)38(ファン最大時)除電時間(秒)1.0以下(距離300mm、風速最大:工場出荷時)入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)使用周囲湿度(%RH)15~85(結露無きこと)
  • プローブ シシド静電気

    プローブ

    シシド静電気
    98,980税込108,878
    1台
    翌々日出荷
    適合機種MEG102
  • 表面高抵抗測定器 シシド静電気

    表面高抵抗測定器

    シシド静電気
    369,800税込406,780
    1台
    翌々日出荷
    測定範囲が広範囲で各種材料の表面抵抗測定(RTT,RTG)に最適です。 オートレンジ採用により、測定レンジを都度切り替える煩わしさがありません。 各種オプション測定プローブを接続し、用途に合致した測定が可能です。 測定値を100個までメモリに記録することができます。
    用途帯電体の表面抵抗の測定付属品電極(OMEG-EP)×2、テスト用ケーブル(OMEG102-CA) 赤黒各1本、ワニ口型クリップ(OMEG-CLIP)×1、電極スペーサ 2本(254mm、914mm)、接地プラグアダプタ、単三アルカリ乾電池×4、取扱説明書電源単三型アルカリ乾電池×4本本体寸法(mm)100×210×32本体質量(g)400(電池含む)測定精度抵抗値:±10%(1011Ω以上は±20%)メモリー容量測定回数100回分測定レンジ10V時:1.0×103~1.0×106Ω、100V時:1.0×106~1.0×1012Ω使用環境5~40℃、80%RH以下(結露無きこと)印加電圧(V)10、100(±5%)動作回数(回)約1500(測定数/新品のアルカリ乾電池の場合で電池のメーカーによってばらつく場合があります)
  • 送風型除電装置 シシド静電気

    送風型除電装置

    シシド静電気
    53,980税込59,378
    1台
    翌々日出荷
    コンパクトな小型・軽量タイプで、機械への組み込みや卓上・ライン用に適しています。正負イオンの生成量が多く、高速で除電でき優れた効果を発揮します。本体は角度が調節でき、ロックも可能です。
    容量15VA質量(g)900 ※2出力電圧DC±7.5kV騒音値(dB)62(A)風量1.7~3.6m3/minイオンバランス±20V以下(距離300mm)オゾン濃度0.007ppm以下(距離150mm中央)入力電源DC24V(ACアダプター付属・AC100~240V対応)寸法(縦×横×高さ)(mm)150×62×182 ※1アズワン品番1-8519-11
  • 人体帯電測定プレート シシド静電気

    人体帯電測定プレート

    シシド静電気
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    DZ4に取付で人体帯電が測定可能です。
    適合本体DZ4
  • フラット型ノズル シシド静電気

    フラット型ノズル

    シシド静電気
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷
  • 電源供給+信号線+アース シシド静電気

    電源供給+信号線+アース

    シシド静電気
    17,980税込19,778
    1セット
    5日以内出荷
  • 交換用放電針ユニット シシド静電気

    交換用放電針ユニット

    シシド静電気
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
  • ピエザナイザー(低流量タイプ シシド静電気

    ピエザナイザー(低流量タイプ

    シシド静電気
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    独自の電極構造により従来品と比較して使用エア流量を抑えつつ、高い除電効果を発揮します。 エアと高圧線はシームレスパイプ内部で一体となっています。場所を選ばず装置内へ組み込めます。 高圧が停止した場合アラーム表示と無信号接点のノーマルオープン、ノーマルクローズの2接点を搭載しています。 放電針からの異常放電を検知し、LED表示で知らせます。またノーマルオープンの無信号接点も搭載しています。
    付属品入力電源ケーブル(2.5m)仕様クリーニングチェック出力/NPN型フォトリレー出力(NO)放電停止入力/放電停止:0Vと短絡、放電許可:開放、(残留電圧:0.5V以下)使用圧力範囲(MPa)0.005~0.1出力電圧AC約2000V本体質量(g)78空気使用量(L/min)最大50使用流体清浄な空気オゾン発生量0.1ppm以下(投入エア流量:30L/min(ANR)、吐出口より50 mm)使用環境周囲温度:10~40℃、周囲湿度:~65%以下ただし結露なきことアラーム出力NPN型フォトリレー出力(NO/NC)イオンバランス±15V以下(距離50mm、工場出荷時)入力電源DC+24 V±10%放電方式高周波ACコロナ放電式本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×18×50(突起部含まず)
  • エアーイオナイザー シシド静電気

    エアーイオナイザー

    シシド静電気
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    他に類を見ない超小型ファンタイプですので、装置への組込み等の他、エアーが使用できない場合などのスポット除電に適しています。SZAⅡではステンレス筐体を採用しました。 長穴付きスタンドが付属しております。また背面の取付穴を使った固定も可能ですので、組み立てラインや装置の組み込み等あらゆる場所の設置に幅広く対応しています。 ルーバー、放電針ユニットがワンタッチで交換でき、メンテナンス性が向上しています。またルーバーを外すと電源が切れる安全設計です。 風量が無段階で調整が可能です。
    付属品電源信号ケーブル(2m)、清掃ブラシ質量(g)約370出力電圧AC2.5kV風量(m3/min)0.2~0.30フィルターなし使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~65%RH(結露なきこと)アラーム出力正常時:ON高圧出力異常またはファン異常(赤色LED点灯)時:OFFMOS FETリレー ノーマルクローズ接点出力最大電流:200mA印加電圧:30VDC以下(b接点出力)イオンバランス±10V以下騒音レベル(dB(A))48(距離1m)容量(VA)5オゾン濃度0.04ppm以下(吹き出し口前面150mm中央)入力電源DC24V±5%イオン発生方式高周波式本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×81×45
  • BF-4用 交換フィルター シシド静電気

    BF-4用 交換フィルター

    シシド静電気
    7,598税込8,358
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    適合BF-4用
  • 除電装置 ピエゾナイザ(高周波式設置型)用オプション シシド静電気

    除電装置 ピエゾナイザ(高周波式設置型)用オプション

    シシド静電気
    6,998税込7,698
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途ピエゾナイザZAPP2用オプション
  • ACアダプター シシド静電気

    ACアダプター

    シシド静電気
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
  • RS232Cケーブル シシド静電気

    RS232Cケーブル

    シシド静電気
    5,998税込6,598
    1個
    24日以内出荷
    適合機種SHOETESTERⅡ
  • 角度調整機能付き支柱 シシド静電気

    角度調整機能付き支柱

    シシド静電気
    19,980税込21,978
    1個
    24日以内出荷
    適合機種SHOETESTERⅡ
  • BF-2MA、4MA、OHP3A、X2ZA用放電針ユニット シシド静電気

    BF-2MA、4MA、OHP3A、X2ZA用放電針ユニット

    シシド静電気
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    適合機種BF-2MA、4MA、OHP3A、X2ZA
  • SSDプローブ シシド静電気

    SSDプローブ

    シシド静電気
    97,980税込107,778
    1個
    30日以内出荷
    測定レンジは104~1012Ωとワイドで高精度を保持し、タイマー設定、印加電圧設定の機能を搭載しています。 測定した抵抗値と測定レンジが、液晶にデジタル表示されます。 表示部のバックライトはボタンを押している間のみ点灯する省エネ設計です。 小型・軽量のポータブルタイプです。 バネ圧接式電極SSD-Aプローブの採用により、ワンタッチ測定が可能です。 単三乾電池でも使用できます。 測定データのメモリー機能を搭載し、最大100点まで記憶が可能です。 測定データをRS232C経由で外部のPCへデータ転送することが可能です。PC側の取り込みソフトについてはお客様にてご準備ください。 0-2.5Vのアナログ出力機能があります。
    質量(g)1100以下(電池含む、本体のみ)電源DC9V 専用AC アダプタ(100~240V 50/60Hz) または単三型乾電池×4 本表示グラフィック液晶128×64ドット、点灯プッシュボタンによるバックライト機能付き、数値表示部(各レンジ1.0~9.9)、レンジ表示部(×1004~1012)その他の機能測定データメモリ機能(最大100個)、PCへの出力機能(RS232C出力)、アナログ出力 0~2.5V/各レンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×160×60測定レンジ1.0×104~9.9×1012Ω 9レンジ自動切替、オーバーレンジ/アンダーレンジ表示使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:70%RH以下(結露無きこと)動作時間約6時間(アルカリ乾電池使用時)印加電圧(V)10・100・500切替タイマーOFF・15・60sec切替/ホールド機能
  • バーノズル シシド静電気

    バーノズル

    シシド静電気
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
  • ノズル シシド静電気

    ノズル

    シシド静電気
    11,980税込13,178
    1本
    30日以内出荷
  • シームレスパイプ シシド静電気

    シームレスパイプ

    シシド静電気
    15,980税込17,578
    1本
    30日以内出荷
  • バーノズル シシド静電気

    バーノズル

    シシド静電気
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷