タイプガンタイプ
ケーブル長(m)2.5
ロータリーセンサヘッドで狭い場所でも簡単に計測可能。
明るく大きな液晶。簡単なボタン操作。測定モードがわかるMODE表示。変動する静電気の測定の場合にはMAXモードで最大電圧をチェックできます。センサーのエラー表示機能つき。
測定距離(mm)30(被測定物と検出部間)
測定電位範囲通常モード/10V~19.99kVI.Bモード/1V~1999V
仕様表示データ更新頻度/0.5秒に一回バッテリーチェック/表示部に残量表示
付属品専用アース線、9V電池、収納ソフトケース、ストラップ
質量(g)230(電池を含む)
電源(V)DC9(アルカリ角型乾電池)
角度(°)(ヘッド部回転角度)180(各45°でホールド)
表示部バックライト内蔵LCD表示
モード切替MODEボタンにて切替
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×22×138
測定距離調整赤色LED光焦点式(光マークの焦点が距離30mm)
検出方法(信号)振動式チョッパ方式
極性表示+極性、-極性表示
動作温度(℃)0~40
1台
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
除電電極を内蔵したエアーガン式イオナイザで、帯電体の電荷を中和し除去するとともに、静電気により付着した塵埃をエアーによって吹き飛ばす機能を持っています。小型軽量で手によくフィットしたエアーガンです。
プラスチック製のガンは、手にフィットした形状で200gと軽量ですので作業効率がアップします。
高周波AC方式により、除電効果が高く、イオンバランスも良好です。
エアーガンに圧電トランスを内蔵していますので高圧部分が外部に露出せず、高圧ケーブルが無い安全設計です。
付属のケーブルは屈曲性の高い、ロボットケーブルを採用しています。
除電方式高周波AC方式
付属品ACアダプタ、取扱説明書
適合Φ6X4チューブ配管用
トラスコ品番485-6309
質量(g)200(本体のみ、ケーブル含まず)
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6
表示(緑)電源正常の時点灯、(赤)電源異常の時点灯
出力電圧(V)約AC2500
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)164.6×25×135.8
消費電流(A)0.1
使用環境0~40℃、65%RH以下(結露無きこと)
イオンバランス±15V以下(距離100mm、工場出荷時)
オゾン濃度0.04ppm以下(距離150mm)
入力電源DC24V(ACアダプタ付属AC100~240V対応)
使用高圧電源高周波式高圧電源
アズワン品番1-2825-01
エア流量(L/min)最大370(ANR)(0.6MPaの時)
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
本装置は除電電極、高圧電極、およびそれらを接続する高圧ケーブルで構成されます。PL法対応の安全装置付き電圧印加式除電装置で、除電電極、高圧電源、およびそれらを接続する高圧ケーブル、高圧分岐ボックスで構成されています。SATシリーズの高圧電源に搭載する安全装置は、除電電極または高圧ケーブルでの異常な電流を検知して高圧電源を遮断する過電流保護装置です。本装置は交流コロナ放電式除電装置で、除電性能が安定しております。高圧電源は、PL法に対応した安全装置を搭載し、高い信頼性を保持しています。安全装置は、トランスの2次側高圧の過電流を検出する非常に精度の高い方式を採用しています。除電電極または高圧ケーブルの異常漏洩電流を検出し、高圧電源を遮断するとともに警報を表示します。高圧ケーブルはシールドケーブルを用いていますので、高圧ケーブルからのノイズ発生をカットします。既存のバー型、ポイント型、エアー型等のすべての除電電極が組み合わせ可能です。
パワーアップで余裕の除電
アラームの信号出力が標準化
放電方式交流コロナ放電式
付属品AC電極入力コード(100V用 3Pプラグ)2000mm
トラスコ品番342-1112
質量(g)3200
出力電圧AC7.0KV
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×110×220
アラーム表示高電圧異常時にブザー及びLED表示、高圧遮断
許容周囲温度(℃)0~40
配線長(接続可能電極)統計8m
消費電流(VA)25
入力電源AC100/200V(本体スイッチにて切替)
使用高圧電源商用周波数交流型電源(巻線型高圧電源)
許容電流(出力)2.5mA
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
小型・軽量のDC型エアーイオナイザです。
機械に組み込んだり作業机または製造ラインに設置し、離れたところの帯電物に正・負のイオンを含む空気をファンにより送り、帯電物の静電気を効率的に除去します。
直流コロナ放電方式のためイオン量が多く除電性能が良好です。
クリーニングチェック機能と高圧異常アラーム機能を追加しました。
正面ルーバーが脱着可能で簡単にメンテナンスができます。
放電針の交換が可能です。ラジオペンチなどで簡単に交換できます。
本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
放電方式DC方式
仕様【表示】緑:電源表示(POWER)、黄:クリーニングチェック(C.C)、赤:電源異常(ALARM)【セーフティールーバー】メンテナンスが簡単な脱着式で、取り外しの際、安全装置によって自動停止します。【風量調整】風速を調整することができます。【直流コロナ放電式】直流(DC)コロナ放電式のイオナイザです。【HVアラーム出力】高圧トランスが以上出力している状態をLEDで表示し、出力信号で確認できます。【クリーニングチェック】放電針の汚れなどでイオン発生量が低下した時に警報を出します。【タングステン放電針】放電針にメーカー独自のタングステンを採用しています。【放電針交換可能】放電針ユニットや放電針は、お客様自身での交換が可能です。
付属品取扱説明書、ACアダプタ、出力信号接続用リード線(3本組)、清掃ブラシ
トラスコ品番485-6317
質量(g)900(スタンド含む)
出力電圧(V)DC±7.5K
風量(m3/min)1.7~3.6
風速(m/s)1.0~2.2(距離300mm中央)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×62×182(突起部含まず)
イオンバランス±20V以下(距離300mm、工場出荷時)
騒音レベル(dB(A))62/距離1m
出力信号NPN型フォトリレー出力、高電圧以上(ALARM)、クリーニングチェック(C.C)
容量(VA)15
オゾン濃度0.007ppm以下(距離150mm中央)
動作温度、湿度範囲0~40℃、15~85%(結露なきこと)
入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
コンパクトエアーイオナイザBF-X2ME型は薄型軽量でメーカー独自のHDC-AC型トランスを搭載したエアイオナイザです。経時変化が少なく、保守期間が長く、保守も容易です。
イオンバランスの変動が少なく、±3V以下に抑制しています。
放電針の摩耗や汚れが少なく長期間安定した除電性能を発揮します。
ルーバと放電針ユニットは工具不要で脱着でき、メンテナンスが容易です。
長期間使用しても放電針の摩耗が極めて少なく、摩耗による放電針の交換が不要です。
電源異常、ファン異常時にLEDと異常信号で通知します。
本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
付属品取扱説明書、ACアダプタ、広角ルーバ、出力信号用リード線(2本組)
材質本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC、ルーバ:PC/ASA
質量(kg)約1.0(スタンド含む)
容量12VA
出力電圧±7,500V0-p
風量(m3/min)1.4~3.5
フィルタープレフィルター級
騒音値(dB)63(A) (距離1m)
風速(m/s)1.5~2.9(直進ルーバ距離300mm中央)、0.1~0.3(広角ルーバ距離300mm中央)
オゾン発生量0.004ppm以下(距離150mm)
使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~85%RH(結露無きこと)
イオンバランス±3V以下(距離300mm、工場出荷時)
出力信号MOS FETリレー 無電圧接点出力(NC出力)(高電圧異常またはファン異常時OFF)
除電時間(秒)1.5以下 (距離300mm、工場出荷時)
入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×182×76/突起部含まず
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
関連キーワード