「振動 発生 装置」の検索結果
特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
BF-2ZCの後継機で、電極のメンテナンスは自動、マニュアル切り替えの機能を持っており、内蔵されたブラシで清掃を行います。自動の場合はほとんどメンテナンス不要です。
放電針の定期清掃を自動で行う自動放電針清掃機能搭載(マニュアル操作でも可能です。)
正負イオンのバランスを常に確認できるバランスインジゲータを搭載し、メンテナンス効率と除電効率を飛躍的に高めました。またイオンバランス異常時の警報機能も追加されました。
HDC-AC方式を採用することで、放電針が汚れに強く長期に渡って安定した除電性能を発揮します。
微放電検知、過電流検知で安全性を確保しています。
付属の2種類のルーバにより、除電エリアの選択が可能です。ルーバはワンタッチで脱着できます。
本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
高圧異常とファン停止およびイオンバランス異常の警報機能があります。
本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
除電方式HDC-AC方式
付属品ACアダプタ、広角ルーバ、出力信号用リード線(3本組)
質量(kg)1.2(スタンド含む)
出力電圧±7500V0-p
風量(m3/min)1.4~3.2
フィルタープレフィルター級
風速(m/s)1.8~3.8(直進ルーバ距離300mm中央)、0.4~0.6(広角ルーバ距離300mm中央)
オゾン発生量0.004ppm以下(距離150mm)
使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~85%(結露無きこと)
イオンバランス±5V以下(距離300mm、工場出荷時)
騒音レベル(dB(A))59(距離1m)
出力信号1:ALARM:MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力)(高電圧異常またはファン異常時OFF)2:ION BALANCE:MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力)(イオンバランス異常(赤LED点灯)時OFF)
容量(VA)18
入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×182×75(突起部含まず)
1台
¥96,980
税込¥106,678
5日以内出荷
ワイド・エアイオナイザBF-X4ME型は、BF-X4MBの後継機です。
BF-X4MEは、従来品と比較して、長期間安定した除電性能を維持し、保守期間が長くとれます。
400mmの幅広の横型タイプで広範囲の除電が可能です。
放電針の摩耗や汚れが少なく、長期安定した除電性能を発揮します。
長期間使用しても放電針の摩耗が極めて少なく、摩耗による放電針の交換が不要です。
ルーバ、放電針ユニットは工具不要で脱着でき、メンテナンスが容易です。
電源異常、ファン異常時にLEDと異常信号で通知します。
本体の角度調節にロック機構を採用し、振動などにより本体の角度が変わることがありません。
付属品取扱説明書、ACアダプタ、異常出力配線用リード線(2本組)
質量(kg)約1.6(スタンド含む)
本体寸法(mm)370×159×78.5(突起部、スタンド含まず)
出力電圧(V)±7500 0-p
風量(m3/min)1.4~3.2 ×2 fan
フィルタープレフィルター級
風速(m/s)1.6~3.3(距離300mm中央)
オゾン発生量0.006ppm以下(距離150mm)
使用周囲温度(℃)0~40
アラーム出力MOS FETリレー無電圧b接点出力 (高電圧異常またはファン異常)
イオンバランス±5V以下(距離300mm:工場出荷時)
騒音レベル(dB(A))68 (距離1m)
容量(VA)25(ファン最大時)
入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
使用周囲湿度(%RH)15~85(結露無きこと)
1台
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
ワイド・エアイオナイザBF-X12MA型は薄型・軽量で 広範囲の除電と独自のHDC-AC型エアイオナイザで経時変化が少なく、保守期間が長く、保守も容易です。
筐体を樹脂化する事で従来品(BF-120)と比較し、軽量化、薄型化しています。
HDC-AC方式を採用することで、長期安定した除電性能を発揮します。
120のファンモータ6個で風量(連続可変)が多く、高速除電が可能です。
本体の角度調節にロック機構を採用し、振動などにより本体の角度が変わることがありません。
ルーバー、放電針ユニットはワンタッチで脱着でき、メンテナンス性が向上しています。
高圧出力異常時にLED表示と異常出力で通知します。
オプションで交換用放電針ユニット、フィルター、清掃ブラシもあります。
付属品取扱説明書、ACアダプタ、スタンド(2枚組)、ノブボルト(2本)、出力信号接続用リード線(2本組)
材質本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC
質量(g)約4800(スタンド含む)
本体寸法(mm)1090×159×78.5(突起部、スタンド含まず)
出力電圧(V)±7500 0-p
風量(m3/min)1.4~3.6 ×6 fan
フィルタープレフィルター級
風速(m/s)1.8~3.4(距離300mm中央))
オゾン発生量0.003ppm以下(距離150mm)
使用周囲温度(℃)0~40
アラーム出力MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力) (高電圧異常時OFF)
イオンバランス±5V以下(距離300mm:工場出荷時)
騒音レベル(dB(A))69 (距離1m)
容量(VA)60(ファン最大時)
除電時間(秒)1.0以下(距離300mm、風速最大:工場出荷時)
入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
使用周囲湿度(%RH)15~85(結露無きこと)
1台
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
ワイド・エアイオナイザBF-X8MA型は薄型・軽量で 広範囲の除電と独自のHDC-AC型エアイオナイザで経時変化が少なく、保守期間が長く、保守も容易です。
筐体を樹脂化する事で従来品(BF-80)と比較し、軽量化、薄型化しています。
HDC-AC方式を採用することで、長期安定した除電性能を発揮します。
120のファンモータ4個で風量(連続可変)が多く、高速除電が可能です。
本体の角度調節にロック機構を採用し、振動などにより本体の角度が変わることがありません。
ルーバー、放電針ユニットはワンタッチで脱着でき、メンテナンス性が向上しています。
高圧出力異常時にLED表示と異常出力で通知します。
オプションで交換用放電針ユニット、フィルター、清掃ブラシもあります。
付属品取扱説明書、ACアダプタ、スタンド(2枚組)、ノブボルト(2本)、出力信号接続用リード線(2本組)
材質本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC
質量(g)約3300(スタンド含む)
本体寸法(mm)730×159×78.5(突起部、スタンド含まず)
出力電圧(V)±7500 0-p
風量(m3/min)1.4~3.6 ×4 fan
フィルタープレフィルター級
風速(m/s)1.7~3.3(距離300mm中央))
オゾン発生量0.003ppm以下(距離150mm)
使用周囲温度(℃)0~40
アラーム出力MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力) (高電圧異常時OFF)
イオンバランス±5V以下(距離300mm:工場出荷時)
騒音レベル(dB(A))68 (距離1m)
容量(VA)38(ファン最大時)
除電時間(秒)1.0以下(距離300mm、風速最大:工場出荷時)
入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
使用周囲湿度(%RH)15~85(結露無きこと)
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
コンパクトエアーイオナイザBF-X2ME型は薄型軽量でメーカー独自のHDC-AC型トランスを搭載したエアイオナイザです。経時変化が少なく、保守期間が長く、保守も容易です。
イオンバランスの変動が少なく、±3V以下に抑制しています。
放電針の摩耗や汚れが少なく長期間安定した除電性能を発揮します。
ルーバと放電針ユニットは工具不要で脱着でき、メンテナンスが容易です。
長期間使用しても放電針の摩耗が極めて少なく、摩耗による放電針の交換が不要です。
電源異常、ファン異常時にLEDと異常信号で通知します。
本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
付属品取扱説明書、ACアダプタ、広角ルーバ、出力信号用リード線(2本組)
材質本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC、ルーバ:PC/ASA
質量(kg)約1.0(スタンド含む)
容量12VA
出力電圧±7,500V0-p
風量(m3/min)1.4~3.5
フィルタープレフィルター級
騒音値(dB)63(A) (距離1m)
風速(m/s)1.5~2.9(直進ルーバ距離300mm中央)、0.1~0.3(広角ルーバ距離300mm中央)
オゾン発生量0.004ppm以下(距離150mm)
使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~85%RH(結露無きこと)
イオンバランス±3V以下(距離300mm、工場出荷時)
出力信号MOS FETリレー 無電圧接点出力(NC出力)(高電圧異常またはファン異常時OFF)
除電時間(秒)1.5以下 (距離300mm、工場出荷時)
入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×182×76/突起部含まず
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
小型・軽量のDC型エアーイオナイザです。
機械に組み込んだり作業机または製造ラインに設置し、離れたところの帯電物に正・負のイオンを含む空気をファンにより送り、帯電物の静電気を効率的に除去します。
直流コロナ放電方式のためイオン量が多く除電性能が良好です。
クリーニングチェック機能と高圧異常アラーム機能を追加しました。
正面ルーバーが脱着可能で簡単にメンテナンスができます。
放電針の交換が可能です。ラジオペンチなどで簡単に交換できます。
本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
放電方式DC方式
仕様【表示】緑:電源表示(POWER)、黄:クリーニングチェック(C.C)、赤:電源異常(ALARM)【セーフティールーバー】メンテナンスが簡単な脱着式で、取り外しの際、安全装置によって自動停止します。【風量調整】風速を調整することができます。【直流コロナ放電式】直流(DC)コロナ放電式のイオナイザです。【HVアラーム出力】高圧トランスが以上出力している状態をLEDで表示し、出力信号で確認できます。【クリーニングチェック】放電針の汚れなどでイオン発生量が低下した時に警報を出します。【タングステン放電針】放電針にメーカー独自のタングステンを採用しています。【放電針交換可能】放電針ユニットや放電針は、お客様自身での交換が可能です。
付属品取扱説明書、ACアダプタ、出力信号接続用リード線(3本組)、清掃ブラシ
トラスコ品番485-6317
質量(g)900(スタンド含む)
出力電圧(V)DC±7.5K
風量(m3/min)1.7~3.6
風速(m/s)1.0~2.2(距離300mm中央)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×62×182(突起部含まず)
イオンバランス±20V以下(距離300mm、工場出荷時)
騒音レベル(dB(A))62/距離1m
出力信号NPN型フォトリレー出力、高電圧以上(ALARM)、クリーニングチェック(C.C)
容量(VA)15
オゾン濃度0.007ppm以下(距離150mm中央)
動作温度、湿度範囲0~40℃、15~85%(結露なきこと)
入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
関連キーワード