「除電 trinc」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
除電電極を内蔵したエアーガン式イオナイザで、帯電体の電荷を中和し除去するとともに、静電気により付着した塵埃をエアーによって吹き飛ばす機能を持っています。小型軽量で手によくフィットしたエアーガンです。
プラスチック製のガンは、手にフィットした形状で200gと軽量ですので作業効率がアップします。
高周波AC方式により、除電効果が高く、イオンバランスも良好です。
エアーガンに圧電トランスを内蔵していますので高圧部分が外部に露出せず、高圧ケーブルが無い安全設計です。
付属のケーブルは屈曲性の高い、ロボットケーブルを採用しています。
除電方式高周波AC方式
付属品ACアダプタ、取扱説明書
適合Φ6X4チューブ配管用
トラスコ品番485-6309
質量(g)200(本体のみ、ケーブル含まず)
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6
表示(緑)電源正常の時点灯、(赤)電源異常の時点灯
出力電圧(V)約AC2500
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)164.6×25×135.8
消費電流(A)0.1
使用環境0~40℃、65%RH以下(結露無きこと)
イオンバランス±15V以下(距離100mm、工場出荷時)
オゾン濃度0.04ppm以下(距離150mm)
入力電源DC24V(ACアダプタ付属AC100~240V対応)
使用高圧電源高周波式高圧電源
アズワン品番1-2825-01
エア流量(L/min)最大370(ANR)(0.6MPaの時)
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
タイプガンタイプ
ケーブル長(m)2.5
関連キーワード