50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリーセンサヘッドで狭い場所でも簡単に計測可能。 明るく大きな液晶。簡単なボタン操作。測定モードがわかるMODE表示。変動する静電気の測定の場合にはMAXモードで最大電圧をチェックできます。センサーのエラー表示機能つき。
測定距離(mm)30(被測定物と検出部間) 測定電位範囲通常モード/10V~19.99kVI.Bモード/1V~1999V 仕様表示データ更新頻度/0.5秒に一回バッテリーチェック/表示部に残量表示 付属品専用アース線、9V電池、収納ソフトケース、ストラップ 質量(g)230(電池を含む) 電源(V)DC9(アルカリ角型乾電池) 角度(°)(ヘッド部回転角度)180(各45°でホールド) 表示部バックライト内蔵LCD表示 モード切替MODEボタンにて切替 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×22×138 測定距離調整赤色LED光焦点式(光マークの焦点が距離30mm) 検出方法(信号)振動式チョッパ方式 極性表示+極性、-極性表示 動作温度(℃)0~40
1台
64,980 税込71,478
当日出荷


1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷

シシド静電気表面高抵抗測定器
測定範囲が広範囲で各種材料の表面抵抗測定(RTT,RTG)に最適です。 オートレンジ採用により、測定レンジを都度切り替える煩わしさがありません。 各種オプション測定プローブを接続し、用途に合致した測定が可能です。 測定値を100個までメモリに記録することができます。
用途帯電体の表面抵抗の測定 付属品電極(OMEG-EP)×2、テスト用ケーブル(OMEG102-CA) 赤黒各1本、ワニ口型クリップ(OMEG-CLIP)×1、電極スペーサ 2本(254mm、914mm)、接地プラグアダプタ、単三アルカリ乾電池×4、取扱説明書 電源単三型アルカリ乾電池×4本 本体寸法(mm)100×210×32 本体質量(g)400(電池含む) 測定精度抵抗値:±10%(1011Ω以上は±20%) メモリー容量測定回数100回分 測定レンジ10V時:1.0×103~1.0×106Ω、100V時:1.0×106~1.0×1012Ω 使用環境5~40℃、80%RH以下(結露無きこと) 印加電圧(V)10、100(±5%) 動作回数(回)約1500(測定数/新品のアルカリ乾電池の場合で電池のメーカーによってばらつく場合があります)
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷

シシド静電気静電電位測定器
リーズナブルな価格で、さらに使いやすくしたDZ4型です。日々の静電気管理に欠かせない静電気測定器です。 メーカー独自のロータリーセンサヘッドで狭い場所でも簡単に計測ができます。 明るく大きな液晶で見やすくなりました。 簡単なボタン操作で幅広い静電気測定が可能です。(0.00~±19.99kV) HOLDボタンで測定値の保持が可能(通常モード、I.Bモード時) 別売りのバランスプレート(ODZ4-PLT)とイオンバランス測定モード(I.Bモード又はI.B+MAXモード)でイオナイザのバランスチェックができます。(0.000~±1.999kV) MODEボタンで、通常モード、MAXモード(最大値測定)、I.B+MAXモード(イオンバランスの最大値測定)、I.Bモード(イオンバランス測定)の4種類の測定モードに切り替え可能。(I.B+MAX、I.Bモード時は別売りのバランスプレートODZ4-PLTが必要) 別売りの人体帯電測定プレート(ODZ4-HPLT)で人体帯電が測定可能です。 変動する静電気の測定の場合にはMAXモードで最大電圧をチェックできます。 センサーのエラー表示機能がつきました。
測定距離(mm)30(被測定物と検出部間) 測定電位範囲通常モード:0.00~±19.99kV(分解能0.01kV)I.Bモード時:0.000~±1.999kV(分解能0.001kV)※I.Bモード使用時には別売りのバランスプレート(ODZ4-PLT)が必要 付属品9V電池、収納ソフトケース、アース線、ストラップ 質量(g)160(電池含む) 電源DC9Vアルカリ角形電池006P 測定精度±10% ±2digit 表示部バックライト内蔵LED表示 モード切替MODEボタンにて切換 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×22×138 表示更新レート0.5秒 使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:20~70%RH(結露なきこと) 測定距離調整赤色LED光焦点式(光マークの焦点が距離30mm) 極性表示+極性・-極性表示 信号検出方式振動式チョッパ方式 ローバッテリー表示表示部に残量表示 回転角度(°)(ヘッド部)180(各45°で停止)
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

除電電極を内蔵したエアーガン式イオナイザで、帯電体の電荷を中和し除去するとともに、静電気により付着した塵埃をエアーによって吹き飛ばす機能を持っています。小型軽量で手によくフィットしたエアーガンです。 プラスチック製のガンは、手にフィットした形状で200gと軽量ですので作業効率がアップします。 高周波AC方式により、除電効果が高く、イオンバランスも良好です。 エアーガンに圧電トランスを内蔵していますので高圧部分が外部に露出せず、高圧ケーブルが無い安全設計です。 付属のケーブルは屈曲性の高い、ロボットケーブルを採用しています。
除電方式高周波AC方式 付属品ACアダプタ、取扱説明書 適合Φ6X4チューブ配管用 トラスコ品番485-6309 質量(g)200(本体のみ、ケーブル含まず) 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6 表示(緑)電源正常の時点灯、(赤)電源異常の時点灯 出力電圧(V)約AC2500 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)164.6×25×135.8 消費電流(A)0.1 使用環境0~40℃、65%RH以下(結露無きこと) イオンバランス±15V以下(距離100mm、工場出荷時) オゾン濃度0.04ppm以下(距離150mm) 入力電源DC24V(ACアダプタ付属AC100~240V対応) 使用高圧電源高周波式高圧電源 アズワン品番1-2825-01 エア流量(L/min)最大370(ANR)(0.6MPaの時)
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

コンパクトエアーイオナイザBF-X2ME型は薄型軽量でメーカー独自のHDC-AC型トランスを搭載したエアイオナイザです。経時変化が少なく、保守期間が長く、保守も容易です。 イオンバランスの変動が少なく、±3V以下に抑制しています。 放電針の摩耗や汚れが少なく長期間安定した除電性能を発揮します。 ルーバと放電針ユニットは工具不要で脱着でき、メンテナンスが容易です。 長期間使用しても放電針の摩耗が極めて少なく、摩耗による放電針の交換が不要です。 電源異常、ファン異常時にLEDと異常信号で通知します。 本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
付属品取扱説明書、ACアダプタ、広角ルーバ、出力信号用リード線(2本組) 材質本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC、ルーバ:PC/ASA 質量(kg)約1.0(スタンド含む) 容量12VA 出力電圧±7,500V0-p 風量(m3/min)1.4~3.5 フィルタープレフィルター級 騒音値(dB)63(A) (距離1m) 風速(m/s)1.5~2.9(直進ルーバ距離300mm中央)、0.1~0.3(広角ルーバ距離300mm中央) オゾン発生量0.004ppm以下(距離150mm) 使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~85%RH(結露無きこと) イオンバランス±3V以下(距離300mm、工場出荷時) 出力信号MOS FETリレー 無電圧接点出力(NC出力)(高電圧異常またはファン異常時OFF) 除電時間(秒)1.5以下 (距離300mm、工場出荷時) 入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×182×76/突起部含まず
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷


小型・軽量のDC型エアーイオナイザです。 機械に組み込んだり作業机または製造ラインに設置し、離れたところの帯電物に正・負のイオンを含む空気をファンにより送り、帯電物の静電気を効率的に除去します。 直流コロナ放電方式のためイオン量が多く除電性能が良好です。 クリーニングチェック機能と高圧異常アラーム機能を追加しました。 正面ルーバーが脱着可能で簡単にメンテナンスができます。 放電針の交換が可能です。ラジオペンチなどで簡単に交換できます。 本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
放電方式DC方式 仕様【表示】緑:電源表示(POWER)、黄:クリーニングチェック(C.C)、赤:電源異常(ALARM)【セーフティールーバー】メンテナンスが簡単な脱着式で、取り外しの際、安全装置によって自動停止します。【風量調整】風速を調整することができます。【直流コロナ放電式】直流(DC)コロナ放電式のイオナイザです。【HVアラーム出力】高圧トランスが以上出力している状態をLEDで表示し、出力信号で確認できます。【クリーニングチェック】放電針の汚れなどでイオン発生量が低下した時に警報を出します。【タングステン放電針】放電針にメーカー独自のタングステンを採用しています。【放電針交換可能】放電針ユニットや放電針は、お客様自身での交換が可能です。 付属品取扱説明書、ACアダプタ、出力信号接続用リード線(3本組)、清掃ブラシ トラスコ品番485-6317 質量(g)900(スタンド含む) 出力電圧(V)DC±7.5K 風量(m3/min)1.7~3.6 風速(m/s)1.0~2.2(距離300mm中央) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×62×182(突起部含まず) イオンバランス±20V以下(距離300mm、工場出荷時) 騒音レベル(dB(A))62/距離1m 出力信号NPN型フォトリレー出力、高電圧以上(ALARM)、クリーニングチェック(C.C) 容量(VA)15 オゾン濃度0.007ppm以下(距離150mm中央) 動作温度、湿度範囲0~40℃、15~85%(結露なきこと) 入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷

シシド静電気イオンブローガン
ピエゾナイザAGZIVは、AGZIIIの後継機です。間欠エア機能を内蔵化、また、電磁弁内蔵で軽いレバー操作、が特長のエアガンタイプイオナイザです。
付属品ACアダプタ接続ケーブル、ACアダプタ、ACコード、吊下げフック(SUS)、放電針取付ツール、取扱説明書 材質本体:PBT、ノズル:PPS 寸法(mm)33×168.5×168.5 容量2.4VA 質量(g)約310(本体のみ) 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6 外径(Φmm)接続チューブ:6 表示電源接続時(レバーOFF)に緑色点灯/高圧正常時(レバーON)に青色点灯/高圧異常時に赤色点灯 出力電圧(V)AC2500 (3pF、100MΩ) 電源電圧(V)DC24 (ACアダプタ付属AC100~240V対応) 使用流体清浄な空気 オゾン発生量0.04ppm以下(距離200mm) 使用環境温度(℃)0~40 イオンバランス±10V以下 空気流量(L/min)最大400(ANR)(0.6MPaのとき) 使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)
1台
50,980 税込56,078
3日以内出荷

本装置は除電電極、高圧電極、およびそれらを接続する高圧ケーブルで構成されます。PL法対応の安全装置付き電圧印加式除電装置で、除電電極、高圧電源、およびそれらを接続する高圧ケーブル、高圧分岐ボックスで構成されています。SATシリーズの高圧電源に搭載する安全装置は、除電電極または高圧ケーブルでの異常な電流を検知して高圧電源を遮断する過電流保護装置です。本装置は交流コロナ放電式除電装置で、除電性能が安定しております。高圧電源は、PL法に対応した安全装置を搭載し、高い信頼性を保持しています。安全装置は、トランスの2次側高圧の過電流を検出する非常に精度の高い方式を採用しています。除電電極または高圧ケーブルの異常漏洩電流を検出し、高圧電源を遮断するとともに警報を表示します。高圧ケーブルはシールドケーブルを用いていますので、高圧ケーブルからのノイズ発生をカットします。既存のバー型、ポイント型、エアー型等のすべての除電電極が組み合わせ可能です。 パワーアップで余裕の除電 アラームの信号出力が標準化
放電方式交流コロナ放電式 付属品AC電極入力コード(100V用 3Pプラグ)2000mm トラスコ品番342-1112 質量(g)3200 出力電圧AC7.0KV 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×110×220 アラーム表示高電圧異常時にブザー及びLED表示、高圧遮断 許容周囲温度(℃)0~40 配線長(接続可能電極)統計8m 消費電流(VA)25 入力電源AC100/200V(本体スイッチにて切替) 使用高圧電源商用周波数交流型電源(巻線型高圧電源) 許容電流(出力)2.5mA
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

1セット
43,980 税込48,378
5日以内出荷

ウインスタット BF-XME型 はBF-XMBの後継機です。 専用のルーバーによりイオンエアの直進性が向上し、従来品と比べて高速除電(約20%UP)が可能となりました。 また更に安定したイオンバランス ±3V以下 (距離300mm、工場出荷時)を実現しました。 放電針の摩耗や汚れが少なく、長期間安定した除電性能を発揮します。 風量調節ボリュームにより無段階の風量調節が可能です。 高圧電源異常、ファン停止を監視し、異常信号を出力します。 ルーバと放電針ユニットは工具不要で脱着可能です。
仕様異常出力:MOS FETリレー無電圧b接点出力(高電圧異常またはファン異常) 付属品取扱説明書、ACアダプタ、異常出力配線用リード線(2本組) 質量(g)約530(スタンド含む) 出力電圧(V)±7000/0-p 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×126×78(突起部/スタンド含まず) 風量(m3/min)0.7~1.2 フィルタープレフィルタ級 騒音値(dB)51(A)/距離1m 風速(m/s)1.2~1.9(距離300mm中央) 使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~85%RH(結露無きこと) イオンバランス±3V以下 (距離300mm、工場出荷時) 容量(VA)6 オゾン発生量(ppm)0.004以下(距離150mm) 入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷

1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

放電針が直接人体に触れないように電極内部に内蔵、安全に安心して使用していただけるようになりました。 交流コロナ放電方式は、安定した除電が可能です。またショック低減構造となっています。 放電針にタングステンを採用。低発塵・長寿命を実現しました。放電針は交換も可能です。 電極部はコンパクトで、より使いやすくなりました。 同梱のノズルキャップBに交換いただくことで更に除電性能をアップさせる事が可能です。対象ワークに合わせて除塵効果を最適化できます。
材質(放電針)タングステン 材質(本体)(電極本体)PBT 使用圧力範囲(MPa)0.01~0.50 供給エア清浄で乾燥したエア(水や油を含まないエア) エアホース仕様(入力)内径Φ9エアホース 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×33×133 付属品ノズルキャップB(1個)
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




他に類を見ない超小型ファンタイプですので、装置への組込み等の他、エアーが使用できない場合などのスポット除電に適しています。SZAⅡではステンレス筐体を採用しました。 長穴付きスタンドが付属しております。また背面の取付穴を使った固定も可能ですので、組み立てラインや装置の組み込み等あらゆる場所の設置に幅広く対応しています。 ルーバー、放電針ユニットがワンタッチで交換でき、メンテナンス性が向上しています。またルーバーを外すと電源が切れる安全設計です。 風量が無段階で調整が可能です。
イオン発生方式高周波式 付属品電源信号ケーブル(2m)、清掃ブラシ 質量(g)約370 出力電圧AC2.5kV 風量(m3/min)0.2~0.30 フィルターなし 使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~65%RH(結露なきこと) アラーム出力正常時:ON高圧出力異常またはファン異常(赤色LED点灯)時:OFFMOS FETリレー ノーマルクローズ接点出力最大電流:200mA印加電圧:30VDC以下(b接点出力) イオンバランス±10V以下 騒音レベル(dB(A))48(距離1m) 容量(VA)5 オゾン濃度0.04ppm以下(吹き出し口前面150mm中央) 入力電源DC24V±5% 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×81×45
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

独自の電極構造により従来品と比較して使用エア流量を抑えつつ、高い除電効果を発揮します。 エアと高圧線はシームレスパイプ内部で一体となっています。場所を選ばず装置内へ組み込めます。 高圧が停止した場合アラーム表示と無信号接点のノーマルオープン、ノーマルクローズの2接点を搭載しています。 放電針からの異常放電を検知し、LED表示で知らせます。またノーマルオープンの無信号接点も搭載しています。
放電方式高周波ACコロナ放電式 仕様クリーニングチェック出力/NPN型フォトリレー出力(NO)放電停止入力/放電停止:0Vと短絡、放電許可:開放、(残留電圧:0.5V以下) 付属品入力電源ケーブル(2.5m) 使用圧力範囲(MPa)0.005~0.1 出力電圧AC約2000V 本体質量(g)78 空気使用量(L/min)最大50 使用流体清浄な空気 オゾン発生量0.1ppm以下(投入エア流量:30L/min(ANR)、吐出口より50 mm) 使用環境周囲温度:10~40℃、周囲湿度:~65%以下ただし結露なきこと アラーム出力NPN型フォトリレー出力(NO/NC) イオンバランス±15V以下(距離50mm、工場出荷時) 入力電源DC+24 V±10% 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×18×50(突起部含まず)
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷


BF-2ZCの後継機で、電極のメンテナンスは自動、マニュアル切り替えの機能を持っており、内蔵されたブラシで清掃を行います。自動の場合はほとんどメンテナンス不要です。 放電針の定期清掃を自動で行う自動放電針清掃機能搭載(マニュアル操作でも可能です。) 正負イオンのバランスを常に確認できるバランスインジゲータを搭載し、メンテナンス効率と除電効率を飛躍的に高めました。またイオンバランス異常時の警報機能も追加されました。 HDC-AC方式を採用することで、放電針が汚れに強く長期に渡って安定した除電性能を発揮します。 微放電検知、過電流検知で安全性を確保しています。 付属の2種類のルーバにより、除電エリアの選択が可能です。ルーバはワンタッチで脱着できます。 本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。 高圧異常とファン停止およびイオンバランス異常の警報機能があります。 本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
除電方式HDC-AC方式 付属品ACアダプタ、広角ルーバ、出力信号用リード線(3本組) 質量(kg)1.2(スタンド含む) 出力電圧±7500V0-p 風量(m3/min)1.4~3.2 フィルタープレフィルター級 風速(m/s)1.8~3.8(直進ルーバ距離300mm中央)、0.4~0.6(広角ルーバ距離300mm中央) オゾン発生量0.004ppm以下(距離150mm) 使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~85%(結露無きこと) イオンバランス±5V以下(距離300mm、工場出荷時) 騒音レベル(dB(A))59(距離1m) 出力信号1:ALARM:MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力)(高電圧異常またはファン異常時OFF)2:ION BALANCE:MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力)(イオンバランス異常(赤LED点灯)時OFF) 容量(VA)18 入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×182×75(突起部含まず)
1台
96,980 税込106,678
5日以内出荷

本体はΦ18mmと細く、指にフィットしたペンシルタイプです。また、本体の重量は95gと軽く、長時間の作業でも疲れません。 高周波ACコロナ放電式の採用により、除電効果が高く、優れたイオンバランスで常に最適な除電ができます。 専用のコントローラで高圧電源および供給エアのON/OFF制御が本体スイッチで行うことができます。 コントローラの設定より、イオンエアの吹き出しを間欠(10Hzまたは5Hz)にすることができます。 間欠イオンエアを吹き付けることにより、除塵効果を高めることができます。 高電圧異常時には、ブザーおよび出力信号でお知らせします。 RoHS指令(2002/95/EC)対応品です。
放電方式高周波ACコロナ放電式 仕様(エア吐出設定)CONT:連続、PULSE Hi:パルス高速(10Hz)、PULSE Lo:パルス低速(5Hz) 質量(g)(本体)95、(コントローラ)570 出力電圧約AC2500 V(高周波式AC電源) 本体寸法(mm)(本体)Φ18×154L、(コントローラ)135W×50H×75D(突起部を含まず) 表示緑:放電正常時点灯、赤:放電異常時点灯 構成コントローラ、ACアダプタ、アース線、ホルダー(4個)、コンタクトピン(5個)、エアチューブ 使用流体清浄な空気 消費電流(mA)400 オゾン発生量0.04ppm以下(吹き出し口から150 mm) 供給空気圧力(MPa)0.05~0.6 使用環境0~40℃/65%RH以下(結露なきこと) ブザー音放電異常時ON イオンバランス±15V以下 入力電源DC24(ACアダプタ付属 AC100V~240V対応) エア流量(L/min)最大190 RoHS指令(10物質対応)対応 異常検知機能放電異常接点出力(MOSFETリレーb接点、DC30V 100mA以下)
1台
87,980 税込96,778
5日以内出荷




シシド静電気送風型除電装置
ワイド・エアイオナイザBF-X8MA型は薄型・軽量で 広範囲の除電と独自のHDC-AC型エアイオナイザで経時変化が少なく、保守期間が長く、保守も容易です。 筐体を樹脂化する事で従来品(BF-80)と比較し、軽量化、薄型化しています。 HDC-AC方式を採用することで、長期安定した除電性能を発揮します。 120のファンモータ4個で風量(連続可変)が多く、高速除電が可能です。 本体の角度調節にロック機構を採用し、振動などにより本体の角度が変わることがありません。 ルーバー、放電針ユニットはワンタッチで脱着でき、メンテナンス性が向上しています。 高圧出力異常時にLED表示と異常出力で通知します。 オプションで交換用放電針ユニット、フィルター、清掃ブラシもあります。
付属品取扱説明書、ACアダプタ、スタンド(2枚組)、ノブボルト(2本)、出力信号接続用リード線(2本組) 材質本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC 質量(g)約3300(スタンド含む) 本体寸法(mm)730×159×78.5(突起部、スタンド含まず) 出力電圧(V)±7500 0-p 風量(m3/min)1.4~3.6 ×4 fan フィルタープレフィルター級 風速(m/s)1.7~3.3(距離300mm中央)) オゾン発生量0.003ppm以下(距離150mm) 使用周囲温度(℃)0~40 アラーム出力MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力) (高電圧異常時OFF) イオンバランス±5V以下(距離300mm:工場出荷時) 騒音レベル(dB(A))68 (距離1m) 容量(VA)38(ファン最大時) 除電時間(秒)1.0以下(距離300mm、風速最大:工場出荷時) 入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応) 使用周囲湿度(%RH)15~85(結露無きこと)
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

シシド静電気送風型除電装置
ワイド・エアイオナイザBF-X4ME型は、BF-X4MBの後継機です。 BF-X4MEは、従来品と比較して、長期間安定した除電性能を維持し、保守期間が長くとれます。 400mmの幅広の横型タイプで広範囲の除電が可能です。 放電針の摩耗や汚れが少なく、長期安定した除電性能を発揮します。 長期間使用しても放電針の摩耗が極めて少なく、摩耗による放電針の交換が不要です。 ルーバ、放電針ユニットは工具不要で脱着でき、メンテナンスが容易です。 電源異常、ファン異常時にLEDと異常信号で通知します。 本体の角度調節にロック機構を採用し、振動などにより本体の角度が変わることがありません。
付属品取扱説明書、ACアダプタ、異常出力配線用リード線(2本組) 質量(kg)約1.6(スタンド含む) 本体寸法(mm)370×159×78.5(突起部、スタンド含まず) 出力電圧(V)±7500 0-p 風量(m3/min)1.4~3.2 ×2 fan フィルタープレフィルター級 風速(m/s)1.6~3.3(距離300mm中央) オゾン発生量0.006ppm以下(距離150mm) 使用周囲温度(℃)0~40 アラーム出力MOS FETリレー無電圧b接点出力 (高電圧異常またはファン異常) イオンバランス±5V以下(距離300mm:工場出荷時) 騒音レベル(dB(A))68 (距離1m) 容量(VA)25(ファン最大時) 入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応) 使用周囲湿度(%RH)15~85(結露無きこと)
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷

シシド静電気送風型除電装置
ワイド・エアイオナイザBF-X12MA型は薄型・軽量で 広範囲の除電と独自のHDC-AC型エアイオナイザで経時変化が少なく、保守期間が長く、保守も容易です。 筐体を樹脂化する事で従来品(BF-120)と比較し、軽量化、薄型化しています。 HDC-AC方式を採用することで、長期安定した除電性能を発揮します。 120のファンモータ6個で風量(連続可変)が多く、高速除電が可能です。 本体の角度調節にロック機構を採用し、振動などにより本体の角度が変わることがありません。 ルーバー、放電針ユニットはワンタッチで脱着でき、メンテナンス性が向上しています。 高圧出力異常時にLED表示と異常出力で通知します。 オプションで交換用放電針ユニット、フィルター、清掃ブラシもあります。
付属品取扱説明書、ACアダプタ、スタンド(2枚組)、ノブボルト(2本)、出力信号接続用リード線(2本組) 材質本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC 質量(g)約4800(スタンド含む) 本体寸法(mm)1090×159×78.5(突起部、スタンド含まず) 出力電圧(V)±7500 0-p 風量(m3/min)1.4~3.6 ×6 fan フィルタープレフィルター級 風速(m/s)1.8~3.4(距離300mm中央)) オゾン発生量0.003ppm以下(距離150mm) 使用周囲温度(℃)0~40 アラーム出力MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力) (高電圧異常時OFF) イオンバランス±5V以下(距離300mm:工場出荷時) 騒音レベル(dB(A))69 (距離1m) 容量(VA)60(ファン最大時) 除電時間(秒)1.0以下(距離300mm、風速最大:工場出荷時) 入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応) 使用周囲湿度(%RH)15~85(結露無きこと)
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷






シシド静電気ZAPP2コントローラー
Zapp2の電源およびエア供給のON/OFF制御を行うことができます。 イオンエアの吹き出しを間欠(10Hzまたは5Hz)に設定することができます。 スイッチやセンサ等による制御が可能です。 ZappⅡの異常をLEDと異常出力で確認できます。 エア圧力を調整可能なタイプもあります。(OZ2-CB-TV6)。
仕様(エア吐出設定)CONT:連続、PULSE Hi:パルス高速(10Hz)、PULSE Lo:パルス低速(5Hz) 質量(g)530(本体のみ) 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6 表示緑:ZappⅡ正常のとき点灯、赤:ZappⅡ異常のとき点灯 構成コントローラ、ACアダプタ、ZappⅡ接続ケーブル(2m)、アース線、エアチューブ(2m)、コンタクトピン(5個) 使用流体清浄な空気 消費電流(A)0.3 使用環境0~40℃/85%RH以下(結露なきこと) 出力信号(異常)MOS FETリレーb接点、DC30V 100mA以下(ZappⅡ正常時ON、異常時OFF) 入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応) 外部入力端子台(DC24V OUT、INPUT、0V)ZappⅡ動作ON:INPUTと0Vを短絡またはINPUTに0~3V印加ZappⅡ動作OFF:INPUTと0Vを開放またはINPUTに5~24V印加 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×50×75(突起部含まず)
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


AGZ3の電源およびエア供給のON/OFF制御を行うことができます。 イオンエアの吹き出しを間欠(10Hzまたは5Hz)、または連続に設定することができます。間欠イオンエアを吹き付けることにより、除塵効果を高めることができます。 フットスイッチ等の外部入力でイオンエアのON/OFF制御が可能です。レバーを握る負担が軽減します。
仕様(エア出力設定)1:CONT:連続、2:PULSE Hi:パルス高速(10Hz)、3:PULSE Lo:パルス低速(5Hz) 適合AGZ3 質量(g)490(コントローラ本体のみ) 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7 電源電圧DC24V、AGZⅢ付属のACアダプタ(AC100~240V対応)を使用 空気使用量(L/min)最大500(コントローラ単品のエア流量) 表示緑:AGZⅢへ電源およびエアを供給時に点灯 構成コントローラ本体、ACアダプタ変換ケーブル(2m)、エアガン変換ケーブル(0.3m)、アース線、エアチューブ(3m) 使用流体清浄な空気 消費電流(mA)200(AGZⅢ使用時) 使用環境0~40℃、85%RH以下(結露無きこと) 外部入力有接点入力/動作:INPUTの2穴を短絡、停止:INPUTの2穴を開放 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×55×75(突起部含まず)
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷