コンパクトエアーイオナイザBF-X2ME型は薄型軽量でメーカー独自のHDC-AC型トランスを搭載したエアイオナイザです。経時変化が少なく、保守期間が長く、保守も容易です。
イオンバランスの変動が少なく、±3V以下に抑制しています。
放電針の摩耗や汚れが少なく長期間安定した除電性能を発揮します。
ルーバと放電針ユニットは工具不要で脱着でき、メンテナンスが容易です。
長期間使用しても放電針の摩耗が極めて少なく、摩耗による放電針の交換が不要です。
電源異常、ファン異常時にLEDと異常信号で通知します。
本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
付属品取扱説明書、ACアダプタ、広角ルーバ、出力信号用リード線(2本組)
材質本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC、ルーバ:PC/ASA
質量(kg)約1.0(スタンド含む)
容量12VA
出力電圧±7,500V0-p
風量(m3/min)1.4~3.5
フィルタープレフィルター級
騒音値(dB)63(A) (距離1m)
風速(m/s)1.5~2.9(直進ルーバ距離300mm中央)、0.1~0.3(広角ルーバ距離300mm中央)
オゾン発生量0.004ppm以下(距離150mm)
使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~85%RH(結露無きこと)
イオンバランス±3V以下(距離300mm、工場出荷時)
出力信号MOS FETリレー 無電圧接点出力(NC出力)(高電圧異常またはファン異常時OFF)
除電時間(秒)1.5以下 (距離300mm、工場出荷時)
入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×182×76/突起部含まず
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
ウインスタット BF-XME型 はBF-XMBの後継機です。
専用のルーバーによりイオンエアの直進性が向上し、従来品と比べて高速除電(約20%UP)が可能となりました。
また更に安定したイオンバランス ±3V以下 (距離300mm、工場出荷時)を実現しました。
放電針の摩耗や汚れが少なく、長期間安定した除電性能を発揮します。
風量調節ボリュームにより無段階の風量調節が可能です。
高圧電源異常、ファン停止を監視し、異常信号を出力します。
ルーバと放電針ユニットは工具不要で脱着可能です。
仕様異常出力:MOS FETリレー無電圧b接点出力(高電圧異常またはファン異常)
付属品取扱説明書、ACアダプタ、異常出力配線用リード線(2本組)
質量(g)約530(スタンド含む)
出力電圧(V)±7000/0-p
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×126×78(突起部/スタンド含まず)
風量(m3/min)0.7~1.2
フィルタープレフィルタ級
騒音値(dB)51(A)/距離1m
風速(m/s)1.2~1.9(距離300mm中央)
使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~85%RH(結露無きこと)
イオンバランス±3V以下 (距離300mm、工場出荷時)
容量(VA)6
オゾン発生量(ppm)0.004以下(距離150mm)
入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
1台
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
ピエゾナイザAGZIVは、AGZIIIの後継機です。間欠エア機能を内蔵化、また、電磁弁内蔵で軽いレバー操作、が特長のエアガンタイプイオナイザです。
付属品ACアダプタ接続ケーブル、ACアダプタ、ACコード、吊下げフック(SUS)、放電針取付ツール、取扱説明書
材質本体:PBT、ノズル:PPS
寸法(mm)33×168.5×168.5
容量2.4VA
質量(g)約310(本体のみ)
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6
外径(Φmm)接続チューブ:6
表示電源接続時(レバーOFF)に緑色点灯/高圧正常時(レバーON)に青色点灯/高圧異常時に赤色点灯
出力電圧(V)AC2500 (3pF、100MΩ)
電源電圧(V)DC24 (ACアダプタ付属AC100~240V対応)
使用流体清浄な空気
オゾン発生量0.04ppm以下(距離200mm)
使用環境温度(℃)0~40
イオンバランス±10V以下
空気流量(L/min)最大400(ANR)(0.6MPaのとき)
使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)
1台
¥50,980
税込¥56,078
3日以内出荷
小型・軽量のDC型エアーイオナイザです。
機械に組み込んだり作業机または製造ラインに設置し、離れたところの帯電物に正・負のイオンを含む空気をファンにより送り、帯電物の静電気を効率的に除去します。
直流コロナ放電方式のためイオン量が多く除電性能が良好です。
クリーニングチェック機能と高圧異常アラーム機能を追加しました。
正面ルーバーが脱着可能で簡単にメンテナンスができます。
放電針の交換が可能です。ラジオペンチなどで簡単に交換できます。
本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
放電方式DC方式
仕様【表示】緑:電源表示(POWER)、黄:クリーニングチェック(C.C)、赤:電源異常(ALARM)【セーフティールーバー】メンテナンスが簡単な脱着式で、取り外しの際、安全装置によって自動停止します。【風量調整】風速を調整することができます。【直流コロナ放電式】直流(DC)コロナ放電式のイオナイザです。【HVアラーム出力】高圧トランスが以上出力している状態をLEDで表示し、出力信号で確認できます。【クリーニングチェック】放電針の汚れなどでイオン発生量が低下した時に警報を出します。【タングステン放電針】放電針にメーカー独自のタングステンを採用しています。【放電針交換可能】放電針ユニットや放電針は、お客様自身での交換が可能です。
付属品取扱説明書、ACアダプタ、出力信号接続用リード線(3本組)、清掃ブラシ
トラスコ品番485-6317
質量(g)900(スタンド含む)
出力電圧(V)DC±7.5K
風量(m3/min)1.7~3.6
風速(m/s)1.0~2.2(距離300mm中央)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×62×182(突起部含まず)
イオンバランス±20V以下(距離300mm、工場出荷時)
騒音レベル(dB(A))62/距離1m
出力信号NPN型フォトリレー出力、高電圧以上(ALARM)、クリーニングチェック(C.C)
容量(VA)15
オゾン濃度0.007ppm以下(距離150mm中央)
動作温度、湿度範囲0~40℃、15~85%(結露なきこと)
入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
軽量で、グリップ部は手へのフィット性に優れています。電源異常時をランプで知らせます。圧電トランス内蔵ですので、高圧部が露出しません。
寸法(mm)164.6×25×135.8
質量(g)200(ケーブル除く)
電源DC24V(ACアダプター付属)
出力電圧約AC2500V
外径(Φmm)(エアー継手) 6
オゾン発生量0.04ppm以下(距離150mm)
流量(mL/h)(エアー)370(MAX・at0.6MPa)
使用エアー圧力(MPa)0.05~0.6
イオンバランス±15V以下(距離100mm)
アズワン品番1-2825-01
1台
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
HDC-AC方式を採用しているので、放電針が汚れに強く、長期間安定した除電性能を発揮します。2種類のルーバーにより、除電エリアの選択が可能です。放電針の摩耗や汚れが少なく長期間安定した除電性能を発揮します。ルーバと放電針ユニットは工具不要で脱着でき、メンテナンスが容易です。長期間使用しても放電針の摩耗が極めて少なく、摩耗による放電針の交換が不要です。電源異常、ファン異常時にLEDと異常信号で通知します。本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わりにくいです。
付属品ACアダプタ、広角ルーバ、出力信号用リード線(2本組)
寸法(mm)150×182×76
質量(kg)1
容量12VA
出力電圧±7,500V0-P
風量(m3/min)1.4~3.5
風速(m/s)1.5~2.9(直進ルーバ距離300mm中央)、0.1~0.3(広角ルーバ距離300mm中央)
オゾン発生量0.004ppm以下(距離150mm)
イオンバランス±3V以下(距離300mm、工場出荷時)
入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
アズワン品番1-8517-31
1台
¥60,980
税込¥67,078
当日出荷
ワイド・エアイオナイザBF-X8MA型は薄型・軽量で 広範囲の除電と独自のHDC-AC型エアイオナイザで経時変化が少なく、保守期間が長く、保守も容易です。
筐体を樹脂化する事で従来品(BF-80)と比較し、軽量化、薄型化しています。
HDC-AC方式を採用することで、長期安定した除電性能を発揮します。
120のファンモータ4個で風量(連続可変)が多く、高速除電が可能です。
本体の角度調節にロック機構を採用し、振動などにより本体の角度が変わることがありません。
ルーバー、放電針ユニットはワンタッチで脱着でき、メンテナンス性が向上しています。
高圧出力異常時にLED表示と異常出力で通知します。
オプションで交換用放電針ユニット、フィルター、清掃ブラシもあります。
付属品取扱説明書、ACアダプタ、スタンド(2枚組)、ノブボルト(2本)、出力信号接続用リード線(2本組)
材質本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC
質量(g)約3300(スタンド含む)
本体寸法(mm)730×159×78.5(突起部、スタンド含まず)
出力電圧(V)±7500 0-p
風量(m3/min)1.4~3.6 ×4 fan
フィルタープレフィルター級
風速(m/s)1.7~3.3(距離300mm中央))
オゾン発生量0.003ppm以下(距離150mm)
使用周囲温度(℃)0~40
アラーム出力MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力) (高電圧異常時OFF)
イオンバランス±5V以下(距離300mm:工場出荷時)
騒音レベル(dB(A))68 (距離1m)
容量(VA)38(ファン最大時)
除電時間(秒)1.0以下(距離300mm、風速最大:工場出荷時)
入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
使用周囲湿度(%RH)15~85(結露無きこと)
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
本体はΦ18mmと細く、指にフィットしたペンシルタイプです。また、本体の重量は95gと軽く、長時間の作業でも疲れません。
高周波ACコロナ放電式の採用により、除電効果が高く、優れたイオンバランスで常に最適な除電ができます。
専用のコントローラで高圧電源および供給エアのON/OFF制御が本体スイッチで行うことができます。
コントローラの設定より、イオンエアの吹き出しを間欠(10Hzまたは5Hz)にすることができます。 間欠イオンエアを吹き付けることにより、除塵効果を高めることができます。
高電圧異常時には、ブザーおよび出力信号でお知らせします。
RoHS指令(2002/95/EC)対応品です。
放電方式高周波ACコロナ放電式
仕様(エア吐出設定)CONT:連続、PULSE Hi:パルス高速(10Hz)、PULSE Lo:パルス低速(5Hz)
質量(g)(本体)95、(コントローラ)570
出力電圧約AC2500 V(高周波式AC電源)
本体寸法(mm)(本体)Φ18×154L、(コントローラ)135W×50H×75D(突起部を含まず)
表示緑:放電正常時点灯、赤:放電異常時点灯
構成コントローラ、ACアダプタ、アース線、ホルダー(4個)、コンタクトピン(5個)、エアチューブ
使用流体清浄な空気
消費電流(mA)400
オゾン発生量0.04ppm以下(吹き出し口から150 mm)
供給空気圧力(MPa)0.05~0.6
使用環境0~40℃/65%RH以下(結露なきこと)
ブザー音放電異常時ON
イオンバランス±15V以下
入力電源DC24(ACアダプタ付属 AC100V~240V対応)
エア流量(L/min)最大190
RoHS指令(10物質対応)対応
異常検知機能放電異常接点出力(MOSFETリレーb接点、DC30V 100mA以下)
1台
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
Zapp2の電源およびエア供給のON/OFF制御を行うことができます。
イオンエアの吹き出しを間欠(10Hzまたは5Hz)に設定することができます。
スイッチやセンサ等による制御が可能です。
ZappⅡの異常をLEDと異常出力で確認できます。
エア圧力を調整可能なタイプもあります。(OZ2-CB-TV6)。
仕様(エア吐出設定)CONT:連続、PULSE Hi:パルス高速(10Hz)、PULSE Lo:パルス低速(5Hz)
質量(g)530(本体のみ)
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6
表示緑:ZappⅡ正常のとき点灯、赤:ZappⅡ異常のとき点灯
構成コントローラ、ACアダプタ、ZappⅡ接続ケーブル(2m)、アース線、エアチューブ(2m)、コンタクトピン(5個)
使用流体清浄な空気
消費電流(A)0.3
使用環境0~40℃/85%RH以下(結露なきこと)
出力信号(異常)MOS FETリレーb接点、DC30V 100mA以下(ZappⅡ正常時ON、異常時OFF)
入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
外部入力端子台(DC24V OUT、INPUT、0V)ZappⅡ動作ON:INPUTと0Vを短絡またはINPUTに0~3V印加ZappⅡ動作OFF:INPUTと0Vを開放またはINPUTに5~24V印加
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×50×75(突起部含まず)
除電電極を内蔵したエアーガン式イオナイザで、帯電体の電荷を中和し除去するとともに、静電気により付着した塵埃をエアーによって吹き飛ばす機能を持っています。小型軽量で手によくフィットしたエアーガンです。
プラスチック製のガンは、手にフィットした形状で200gと軽量ですので作業効率がアップします。
高周波AC方式により、除電効果が高く、イオンバランスも良好です。
エアーガンに圧電トランスを内蔵していますので高圧部分が外部に露出せず、高圧ケーブルが無い安全設計です。
付属のケーブルは屈曲性の高い、ロボットケーブルを採用しています。
除電方式高周波AC方式
付属品ACアダプタ、取扱説明書
適合Φ6X4チューブ配管用
トラスコ品番485-6309
質量(g)200(本体のみ、ケーブル含まず)
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6
表示(緑)電源正常の時点灯、(赤)電源異常の時点灯
出力電圧(V)約AC2500
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)164.6×25×135.8
消費電流(A)0.1
使用環境0~40℃、65%RH以下(結露無きこと)
イオンバランス±15V以下(距離100mm、工場出荷時)
オゾン濃度0.04ppm以下(距離150mm)
入力電源DC24V(ACアダプタ付属AC100~240V対応)
使用高圧電源高周波式高圧電源
アズワン品番1-2825-01
エア流量(L/min)最大370(ANR)(0.6MPaの時)
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
AGZ3の電源およびエア供給のON/OFF制御を行うことができます。
イオンエアの吹き出しを間欠(10Hzまたは5Hz)、または連続に設定することができます。間欠イオンエアを吹き付けることにより、除塵効果を高めることができます。
フットスイッチ等の外部入力でイオンエアのON/OFF制御が可能です。レバーを握る負担が軽減します。
仕様(エア出力設定)1:CONT:連続、2:PULSE Hi:パルス高速(10Hz)、3:PULSE Lo:パルス低速(5Hz)
適合AGZ3
質量(g)490(コントローラ本体のみ)
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7
電源電圧DC24V、AGZⅢ付属のACアダプタ(AC100~240V対応)を使用
空気使用量(L/min)最大500(コントローラ単品のエア流量)
表示緑:AGZⅢへ電源およびエアを供給時に点灯
構成コントローラ本体、ACアダプタ変換ケーブル(2m)、エアガン変換ケーブル(0.3m)、アース線、エアチューブ(3m)
使用流体清浄な空気
消費電流(mA)200(AGZⅢ使用時)
使用環境0~40℃、85%RH以下(結露無きこと)
外部入力有接点入力/動作:INPUTの2穴を短絡、停止:INPUTの2穴を開放
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×55×75(突起部含まず)
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
BF-2ZCの後継機で、電極のメンテナンスは自動、マニュアル切り替えの機能を持っており、内蔵されたブラシで清掃を行います。自動の場合はほとんどメンテナンス不要です。
放電針の定期清掃を自動で行う自動放電針清掃機能搭載(マニュアル操作でも可能です。)
正負イオンのバランスを常に確認できるバランスインジゲータを搭載し、メンテナンス効率と除電効率を飛躍的に高めました。またイオンバランス異常時の警報機能も追加されました。
HDC-AC方式を採用することで、放電針が汚れに強く長期に渡って安定した除電性能を発揮します。
微放電検知、過電流検知で安全性を確保しています。
付属の2種類のルーバにより、除電エリアの選択が可能です。ルーバはワンタッチで脱着できます。
本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
高圧異常とファン停止およびイオンバランス異常の警報機能があります。
本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
除電方式HDC-AC方式
付属品ACアダプタ、広角ルーバ、出力信号用リード線(3本組)
質量(kg)1.2(スタンド含む)
出力電圧±7500V0-p
風量(m3/min)1.4~3.2
フィルタープレフィルター級
風速(m/s)1.8~3.8(直進ルーバ距離300mm中央)、0.4~0.6(広角ルーバ距離300mm中央)
オゾン発生量0.004ppm以下(距離150mm)
使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~85%(結露無きこと)
イオンバランス±5V以下(距離300mm、工場出荷時)
騒音レベル(dB(A))59(距離1m)
出力信号1:ALARM:MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力)(高電圧異常またはファン異常時OFF)2:ION BALANCE:MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力)(イオンバランス異常(赤LED点灯)時OFF)
容量(VA)18
入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×182×75(突起部含まず)
1台
¥96,980
税込¥106,678
5日以内出荷
ワイド・エアイオナイザBF-X4ME型は、BF-X4MBの後継機です。
BF-X4MEは、従来品と比較して、長期間安定した除電性能を維持し、保守期間が長くとれます。
400mmの幅広の横型タイプで広範囲の除電が可能です。
放電針の摩耗や汚れが少なく、長期安定した除電性能を発揮します。
長期間使用しても放電針の摩耗が極めて少なく、摩耗による放電針の交換が不要です。
ルーバ、放電針ユニットは工具不要で脱着でき、メンテナンスが容易です。
電源異常、ファン異常時にLEDと異常信号で通知します。
本体の角度調節にロック機構を採用し、振動などにより本体の角度が変わることがありません。
付属品取扱説明書、ACアダプタ、異常出力配線用リード線(2本組)
質量(kg)約1.6(スタンド含む)
本体寸法(mm)370×159×78.5(突起部、スタンド含まず)
出力電圧(V)±7500 0-p
風量(m3/min)1.4~3.2 ×2 fan
フィルタープレフィルター級
風速(m/s)1.6~3.3(距離300mm中央)
オゾン発生量0.006ppm以下(距離150mm)
使用周囲温度(℃)0~40
アラーム出力MOS FETリレー無電圧b接点出力 (高電圧異常またはファン異常)
イオンバランス±5V以下(距離300mm:工場出荷時)
騒音レベル(dB(A))68 (距離1m)
容量(VA)25(ファン最大時)
入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
使用周囲湿度(%RH)15~85(結露無きこと)
1台
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
ワイド・エアイオナイザBF-X12MA型は薄型・軽量で 広範囲の除電と独自のHDC-AC型エアイオナイザで経時変化が少なく、保守期間が長く、保守も容易です。
筐体を樹脂化する事で従来品(BF-120)と比較し、軽量化、薄型化しています。
HDC-AC方式を採用することで、長期安定した除電性能を発揮します。
120のファンモータ6個で風量(連続可変)が多く、高速除電が可能です。
本体の角度調節にロック機構を採用し、振動などにより本体の角度が変わることがありません。
ルーバー、放電針ユニットはワンタッチで脱着でき、メンテナンス性が向上しています。
高圧出力異常時にLED表示と異常出力で通知します。
オプションで交換用放電針ユニット、フィルター、清掃ブラシもあります。
付属品取扱説明書、ACアダプタ、スタンド(2枚組)、ノブボルト(2本)、出力信号接続用リード線(2本組)
材質本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC
質量(g)約4800(スタンド含む)
本体寸法(mm)1090×159×78.5(突起部、スタンド含まず)
出力電圧(V)±7500 0-p
風量(m3/min)1.4~3.6 ×6 fan
フィルタープレフィルター級
風速(m/s)1.8~3.4(距離300mm中央))
オゾン発生量0.003ppm以下(距離150mm)
使用周囲温度(℃)0~40
アラーム出力MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力) (高電圧異常時OFF)
イオンバランス±5V以下(距離300mm:工場出荷時)
騒音レベル(dB(A))69 (距離1m)
容量(VA)60(ファン最大時)
除電時間(秒)1.0以下(距離300mm、風速最大:工場出荷時)
入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
使用周囲湿度(%RH)15~85(結露無きこと)
1台
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
コンパクトな小型・軽量タイプで、機械への組み込みや卓上・ライン用に適しています。正負イオンの生成量が多く、高速で除電でき優れた効果を発揮します。本体は角度が調節でき、ロックも可能です。
容量15VA
質量(g)900 ※2
出力電圧DC±7.5kV
騒音値(dB)62(A)
風量1.7~3.6m3/min
イオンバランス±20V以下(距離300mm)
オゾン濃度0.007ppm以下(距離150mm中央)
入力電源DC24V(ACアダプター付属・AC100~240V対応)
寸法(縦×横×高さ)(mm)150×62×182 ※1
アズワン品番1-8519-11
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
関連キーワード