シンプルで使いやすく、1台でさまざまな穀物に対応します。
用途さまざまな穀物が測定可能、10種類の穀物と13種類の設定が標準で入っています。 (玄米・精米・もみ・乾燥中の籾・小麦・大麦・ビール麦・はだか麦・大豆・小豆・そば・コーン・なたね)
付属品試料皿2ケ/ブラシ/スプーンピンセット/単3電池4本/取扱説明書/キャリングケース/籾摺器/カルトン
測定範囲玄米:10~20%、精米:10~20%/もみ:10~36%(玄米、精米、もみは長粒種も同じ)/乾燥中のもみ:11~20%(20%以上は参考として40%程度まで表示)/小麦:10~36%(36%以上は参考として39.9%まで表示)/大麦:10~36%、ビール麦:10~36%、はだか麦:10~30%/大豆:10~26%、そば:10~32%/小豆:13~20%、コーン:12~28%、なたね:7~20%(参考値)
電源単3電池1.5V(4本)
使用温度範囲±0.5%(対標準計測法)(13~18%の日本産安定玄米にて)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×76×66
本体質量(g)415
測定方式直流電気抵抗式
測定精度±0.1%(15%等価抵抗)
表示方式LCDによるデジタル表示、パックライト付
測定対象玄米 精米 もみ 乾燥中のもみ 小麦 大麦 ビール麦 はだか麦 大豆 そば 長粒玄米 長粒精米 長粒もみ 小豆 コーン なたね
表示内容水分値 平均値 選択穀物名 電池マーク 測定回数(平均値計算時)
保存温度範囲(℃)0~40/-20~50
関連資料(2.98MB)
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
籾高速測定で乾燥不良を起こしやすい籾・麦を一目で判定。
仕様(水分微調整量)-2.0%~2.0%
質量(kg)11.2
種類穀物水分計
測定方式穀物水分計
消費電力120VA
表示方式カラー液晶タッチパネル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)246×310×293
測定対象玄米(日本産):11.1%~約20%/精米(日本産):11.4%~約20%/小麦(日本産):10.2%~約40%/大麦(日本産):9.0%~約36%/はだか麦(日本産):11.4%~約30%/そば(日本産):11.1%~約30%/長粒玄米(インドネシア、中国産):10.2%~約20%/長粒精米(インドネシア、中国産):10.6%~約20%/基準 10.0%~約45%/乾燥中の籾 9.7%~約40%/もみ(日本産):10.0%~約40%/長粒籾(インドネシア、中国産):9.2%~約40%
使用電源AC100V±10-2.0%~2.0% 50/60Hz
印字方式感熱式
電極2ローラー、回転比2:1
印字文字日本語
関連資料(2.01MB)
1台(11.2kg)
¥439,800
税込¥483,780
5日以内出荷
関連キーワード