11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
60dBの静音設計です。 持ち運びに便利な取っ手付です。 ワイドな放熱部と安全ガード付です。
タンク容量(L)10 質量(kg)15 電源単相100V 燃焼方式ノズル噴霧方式 燃料消費量(L/h)1.3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×538×587 発熱量(kW[kcal/h])13/h 燃焼持続時間(h)7
1台
102,900 税込113,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大容量強力タイプです。自動首振り機能を搭載しています。サーキュレーター内蔵で上昇熱を有効利用しています。 消火時のイヤにおいの発生を抑えています。OFFタイマーが搭載されています。エコ運転やゆらぎ運転で灯油を節約します。
タンク容量(L)45 トラスコ品番171-8329 質量(kg)65 電源(V)単相100 燃焼方式ノズル噴霧方式 燃料消費量(L/h)2.7(最小)~4.1(最大) 消費電力(W)(50/60Hz)100/113 首振角度(°)自動左右首振方式 左右30°上方5°~45° 暖房の目安(コンクリート)134畳 暖房の目安(木造)96畳 本体寸法(mm)奥行545 本体寸法(mm)高さ1050 本体寸法(mm)幅1195 燃焼持続時間(h)11~16 発熱量(kW/h)26(最小)~39(最大)
1台
249,800 税込274,780
当日出荷

赤外線放射熱と温風の効果で遠くまで暖かさを運び、強弱2段燃焼。 瞬時消臭システム搭載で収納時、3段まで積むことができます。
仕様定格電圧及び消費電力(50/60Hz):(点火時)AC100V(102/92W)、(燃焼時)AC100V(86/76W) 質量(kg)32 径(Φmm)(放熱ディスク)337 油タンク容量(L)22.5 燃料消費量(L/h)1.8(強)、1.4(弱) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)723×521×677 適合面積(m2)(暖房)木造:57~68/コンクリート:79~95 吐出量(m3/min)(温風)2 使用環境温度(℃)-20~40 熱出力(kw)17(強)、13.4(弱) 燃焼持続時間(h)12.5(強)、16(弱) 運転音(dB)(A)60(強)、58(弱) 熱出力(kW[kcal/h])15000(強)、11700(弱) 温風吐出角度(°)上方40~下方5
1台(32kg)
139,800 税込153,780
翌々日出荷

人の「温点」を刺激する遠赤外線ヒーター。 灯油使用量を10%削減。静音設計。
燃焼方式ノズル噴霧方式 周波数(Hz)50/60共通 電源単相100V タンク容量(L)30
1台
251,800 税込276,980
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトで低騒音タイプです。強弱切替運転ができ19時間連続運転も可能です。建築・土木現場用に設計されたハイパワーモデルです。
タンク容量(L)57 トラスコ品番459-9403 質量(kg)40 電源(V)単相100 燃焼方式ノズル噴霧方式 燃料消費量(L/h)3.8/2.9 消費電力(W)(50/60Hz)55/49 首振角度(°)上方20 暖房の目安(コンクリート)127畳(211m2) 暖房の目安(木造)92畳(152m2) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×703×884 燃焼持続時間(h)15~19 発熱量(kW/h)(強)37、(弱)28
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

赤外線と温風が同時利用できるコンパクトヒーターです。
質量(kg)39 電源(V)単相100 タンク容量(L)25 燃焼方式ノズル噴霧方式 燃料消費量(L/h)2.4 消費電力(W)(50/60Hz)78/77 首振角度(°)上方90~下方5 暖房の目安(コンクリート)81畳(134m2) 暖房の目安(木造)58畳(96m2) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)894×547×960 燃焼持続時間(h)10 発熱量(kW/h)23
1台
180,800 税込198,880
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人の「温点」を刺激する遠赤外線ヒーター。 前面パネルが熱くならないフロッキーコーティング(植毛塗装)
燃焼方式ノズル噴霧方式 周波数(Hz)50/60共通 電源単相100V タンク容量(L)30
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤外線とパワフルなサーキュレーターのWで暖房します。自動首振り機能を搭載し、より広範囲をカバーします。スイッチを入れるだけでエコモードにより、灯油代を大幅に節約します。
タンク容量(L)45 トラスコ品番494-0784 質量(kg)61 電源(V)単相100 燃料消費量(L/h)4.0~2.5(最大~最小) 消費電力(W)(50/60Hz)115/123 燃焼持続時間(h)11(強)18(弱) 発熱量(kW/h)38~24
1個
337,900 税込371,690
当日出荷

1.8L/h、1.4L/hの強弱2段燃焼。 3段積み機能ですっきり収納。 16時間連続燃焼可能(弱燃焼時) 瞬時消臭システム搭載。 折りたたみハンドルで安定移動。
用途工場、倉庫、体育館、イベント、スポーツ会場など屋内外の暖房。 タンク容量(L)22.5 トラスコ品番468-9259 質量(kg)32(タンク空時) 電源(V)単相100 燃料消費量(L/h)強/1.8、弱/1.4 消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)102/92、(燃焼時)86/76 首振角度(°)上方40~下方5 暖房の目安(コンクリート)約30坪(95m2) 暖房の目安(木造)約22坪(68m2) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)723×521×677 吐出量(m3/min)(温風)2 燃焼持続時間(h)強/12.5、弱/16 運転音(dB)(A)強/60、弱/58 放熱板(Φmm)337 熱出力(kW[kcal/h])強/17[15000]、弱/13.4[11700]
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

赤外線と温風が同時利用できるコンパクトヒーターです。
タンク容量(L)25 トラスコ品番459-9420 質量(kg)39 電源単相100V 消費電力78W 燃焼方式ノズル噴霧方式 燃料消費量(L/h)2.4 首振角度(°)上方90°~下方5° 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)894×547×960mm 燃焼持続時間(h)10 発熱量(kW/h)23 2018年トラスコ掲載ページ9 0916 暖房の目安58畳(96[[平米]])(木造)81畳(134[[平米]])(コンクリート)
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

コンパクトサイズで持ち運びに便利。赤外線と温風で遠くまで暖かさを運びます。
仕様定格電圧及び消費電力(50/60Hz):AC100V(点火時):86/82W(燃焼時):71/65W 質量(kg)15 径(Φmm)(放熱ディスク)272 油タンク容量(L)10 燃料消費量(L/h)1.3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)587×309×538 適合面積(m2)(暖房)木造:40~48/コンクリート:56~67 吐出量(m3/min)(温風)3.1 使用環境温度(℃)-20~40 熱出力(kw)13 燃焼持続時間(h)7 運転音(dB)(A)(50Hz/60Hz)60/61 熱出力(kW[kcal/h])10900
1台(15kg)
109,000 税込119,900
31日以内出荷