絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
89件中 8189
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ サーモポート

    標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ

    サーモポート
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    安全性・再現性に優れている白金測温抵抗体温度センサーを採用。 基準温度計にも最適です。
    付属品ネックストラップ、本体ビニールカバー電源単4型乾電池×2 アルカリ乾電池(付属)測定範囲(℃)-99.99~400.0コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172センサー寸法(mm)Φ3.2×150分解能(℃)0.01(-99.99~199.99℃)、0.1(200.0~400.0℃)表示精度±(0.1%+0.05)℃表示サンプリング(秒)約5防水性JIS保護等級6TKG品番9-0614-0301TKG品番(2017)6-0548-1201
  • 直結センサー サーモポート

    直結センサー

    サーモポート
    9,990税込10,989
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番2-400-12
  • 薄型温度表示器 メンブレンサーモ サーモポート

    薄型温度表示器 メンブレンサーモ

    サーモポート
    139,800税込153,780
    1個
    36日以内出荷
    文字高さ100mm基盤ユニットを採用し、ハウジングケースの厚みを20mmと薄型した、温度表示器です。センサは握り手付のシース型タイプでケーブルは約10m。離れた場所の液温を測定し表示することができます。
    ケーブル長(m)10センサー寸法(mm)Φ6、L=300のシース型プローブタイプ視認距離30m
  • 薄型温度表示器 メンブレンサーモ サーモポート

    薄型温度表示器 メンブレンサーモ

    サーモポート
    119,800税込131,780
    1個
    36日以内出荷
    文字高さ100mm基盤ユニットを採用し、ハウジングケースの厚みを20mmと薄型した、温度表示器です。センサは握り手付のシース型タイプで液温の測定が可能です。
    ケーブル長(m)約1.5センサー寸法(mm)Φ6、L=300のシース型プローブタイプ視認距離30m
  • ハイグロサーモⅡ HSPIIシリーズ サーモポート

    ハイグロサーモⅡ HSPIIシリーズ

    サーモポート
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
    ケーブル1.5mセンサ。
    寸法(mm)検知部:Φ13×L175質量(g)約100コード長さ(m)約1.5温度測定範囲(℃)-10~60湿度測定範囲(%)2~95アズワン品番2-400-41
  • ハイグロサーモⅡ HSPIIシリーズ サーモポート

    ハイグロサーモⅡ HSPIIシリーズ

    サーモポート
    11,980税込13,178
    1本
    12日以内出荷
    直結式センサ
    寸法(mm)【検知部】Φ13×L43質量(g)約6温度測定範囲(℃)-10~60湿度測定範囲(%)2~95アズワン品番2-400-42
  • ハンディ温湿度計 ハイグロサーモⅡ TP-200HGIIシリーズ サーモポート

    ハンディ温湿度計 ハイグロサーモⅡ TP-200HGIIシリーズ

    サーモポート
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    静電容量型湿度センサーを採用し、低湿測定が可能です。湿度センサーに水分が吸着した際に、センサーを加熱してリフレッシュできます。露点、湿球温度を演算表示できます。
    仕様●演算誤差:露点/±0.2℃(測定値による)、湿球温度/±0.3℃(測定値による)●ヒステリシス:±1.0%RH(最大)●本体のみ寸法(mm)54×40×172質量(g)本体/約150電源単4乾電池×2本(テスト用付属)精度【温度/湿度】±0.5℃(10.0~40.0℃)、±1.0℃(その他)/±2.5%RH(30.0~80.0%RH)、±5.0%RH(その他)再現性±1.0%RH(最大)温度測定範囲(℃)-10~+60機能MAX/MINメモリ・オートパワーオフ(30分)・表示値固定(ホールド)・露点/湿球温度表示・センサリフレッシュサンプリング測定:約1秒アズワン品番2-400-31湿度測定範囲(%RH)2~95
  • 高速応答デジタル中心温度計用オプション品 キャリブレーション機能付 サーモポート

    高速応答デジタル中心温度計用オプション品 キャリブレーション機能付

    サーモポート
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    センサ挿入部からの空気・食材の漏れを防ぎます。
    仕様ムーステープアズワン品番4-4525-14
  • 高速応答デジタル中心温度計用オプション品 キャリブレーション機能付 サーモポート

    高速応答デジタル中心温度計用オプション品 キャリブレーション機能付

    サーモポート
    14,900税込16,390
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    真空パック食材にムーステープを貼り付け、針状センサ(TPKセンサシリーズ)を刺して中心温度を測定することが可能です。 針状センサ(Φ1mm)で高速レスポンス、センサ刺し穴が小さいため測定跡が目立ちません。
    材質センサ検知部・スリーブ/SUS304、コード部/シリコン樹脂測定範囲(℃)0~200(常用限度150/過熱使用限度200)測定精度K熱電対クラス2防塵防水性能JIS C0920-2003 保護等級4