絞り込み
ブランド
- サーモポート
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,382)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,713)
- エスコ(70,005)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,006)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: サーモポートのすべての商品
特価

薄型温湿度表示器 メンブレンサーモ
サーモポート¥139,800税込¥153,7801個20日以内出荷10m長のセンサとのセット温湿度表示器です。センサケーブルが10mなので、表示器本体とセンサをそれぞれ別の場所に設置することができるタイプです。温度と湿度の表示は5秒交互に表示します。
防水食品用チルドセンサ
サーモポート¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷「TSP‐050」は氷温領域(0℃以下~氷温点)までの温度範囲が高精度に測定できる、センサ先端トガリ形状の高速応答センサです。適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部・握り手部】ステンレス寸法(mm)【検知部】先端Φ2、根元Φ3、L=110、先トガリコード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-50~200防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)-50~-10/±2、-9.9~-4.9/±1、-5.0~5.0/±0.3、5.1~70.0/±0.5、70.1~110.0/±0.7
耐熱被覆ケーブルセンサプロテクタタイプ
サーモポート¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷TSP-100SGのセンサシリコンラバープロテクタ装着品。握り手部にシリコンラバープロテクタを装着しグリップ感が向上しています。ケーブル全体にシリコンチューブを被覆しているため、厨房機器に触れたり熱い油がかかっても大丈夫ですし、またケーブル断線を防ぐ効果もあります。適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)寸法(mm)検知部:先端Φ2、根元Φ3、L=110、先トガリコード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-50~280防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)110.1~199.9/±(1%rdg+0.1)、200~250/±2、251~280/±3
揚げ物突き刺しセンサ
サーモポート¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷フライ油の中の食材中心温度が計測できます。センサ検知部285mmの長さで先端は先トガリ形状になっています。適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部・握り手部】ステンレス寸法(mm)【検知部】Φ3、L=285、先トガリコード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-30~280防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)110.1~199.9/±(1%rdg+0.1)、200~250/±2、251~280/±3
防水フライ油用耐熱被覆ケーブルセンサ
サーモポート¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷センサ検知部が410ミリ仕様のセンサ。防水フライ油用センサ「TSP-400」に200℃のチューブを被覆した防水フライ油用耐熱被覆ケーブルセンサ。先端は丸形状です。食品が固形物、半固体、液体であってもセンサ探知部を突き刺して、中心温度を測定することができます。ケーブルは耐熱・耐寒・耐油ケーブルを採用していますので厨房などの現場で安心してご使用いただけます。センサ探知部は先端がΦ2、根元がΦ3となっています。先端が細いことにより温度応答性が優れており、さらに根元が太いことでパイプ根元にストレスがかかったときに折れにくい構造です(先端トガリ形状)。また、センサプローブは防水規格JIS C0920「保護等級7」をクリアしています。センサプローブを丸洗いする事ができます。適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部・握り手部】ステンレス寸法(mm)【検知部】Φ3、L=410、先端丸形状コード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-30~280防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)-30~-10/±2、-9.9~19.9/±1、20.0~110.0/±0.7
防水フッ素チューブセンサ
サーモポート¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷「TSP-100FS」はセンサ検知部にフッ素チューブを加工することにより、酸やアルカリ溶液の温度が測定することができます。適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部】フッ素樹脂寸法(mm)【検知部】先端Φ2.5、根元Φ3.5、L=110、先端丸形状コード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-50~260防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)-50~-10/±2、-9.9~-0.1/±1、0.0~70.0/±0.5、70.1~110.0/±0.7
TP-150VC用針状センサ 60mmタイプ
サーモポート¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷中もの(ステーキ用)適合本体TP-150VC(サニタリーサーモVC)センサー【検知部形状】Φ1、L=60温度測定範囲(℃)センサ:0~200 常用限度150 過熱使用限度200温度精度センサ測定:K熱電対 クラス2コード【センサ】シリコン樹脂 約1m 耐熱温度200℃ 精度保証精度~150℃防水保護等級4防水性JISC0920-2003
防水フライ油用センサ
サーモポート¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷センサ検知部が410ミリと長いので、高温になっている測定物を連続的に測定しても手元が熱くならず、熱いフライ油の温度計測に最適です。先端は丸形状です。測定物が腰よりも低い位置にある場合、パイプが長いので姿勢に無理がなく、疲れが軽減できます。厨房などの現場で安心して使用することができます。センサパイプは径がΦ3で長さは410mmです。熱くなっているフライ油の温度計測時などに安心して使用できます。また、-30℃までの低温測定も可能です。適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部・握り手部】ステンレス寸法(mm)【検知部】Φ3、L=410、先端丸形状コード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-30~280防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)-30~-10/±2、-9.9~19.9/±1、20.0~110.0/±0.7
薄型温度表示器 メンブレンサーモ
サーモポート¥109,800税込¥120,7801個27日以内出荷10mケーブルのセンサとのセット温度表示器です。センサケーブルが10mなので、表示器本体とセンサをそれぞれ別の場所に設置することができるタイプです。冷蔵庫・冷凍庫内の温度測定・管理に最適です。
食品用防水センサ
サーモポート¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷握り手部ステンレス製の食品用防水センサ。答速度が速く根元が太いので強度も十分です。適合本体TP-500HT(サーフェスサーモ)/TP-500KT(キャリブレーションサーモ)ケーブル長(m)K熱電対補償導線約1センサー【検知部】Φ2.0、根元Φ3測定温度範囲(℃)-50~300防水保護等級4防水性JISC0920-2003測定精度(℃)K熱電対 クラス2
表面高温用センサ
サーモポート¥19,980税込¥21,9781個11日以内出荷適合本体TP-500HT(サーフェスサーモ)/TP-500KT(キャリブレーションサーモ)ケーブル長(m)K熱電対補償導線約1センサー【検知部】直径Φ17、長さ300測定温度範囲(℃)0~600防水性非防水測定精度(℃)K熱電対 クラス2
表面中温用センサ
サーモポート¥14,980税込¥16,4781個11日以内出荷適合本体TP-500HT(サーフェスサーモ)/TP-500KT(キャリブレーションサーモ)ケーブル長(m)K熱電対補償導線約1センサー【検知部】直径Φ17、長さ150測定温度範囲(℃)-30~400防水性非防水測定精度(℃)K熱電対 クラス2
標準センサプロテクタタイプ
サーモポート¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷サニタリーサーモ標準センサのプロテクト装着センサ。握り手部はシリコンゴム製なので、油や水で滑りやすい環境でもグリップ感を得る事ができます。プロテクタのコード引き出し部は蛇腹形状で耐久性を強化しており、さらに隙間のでない構造を実現することで油や汚れのつまりを防ぎます。適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)寸法(mm)【検知部】先端Φ2、根元Φ3、L=110、先トガリコード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-50~280防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)-50~-10/±2、-9.9~-0.1/±1、0.0~70.0/±0.5、70.1~110.0/±0.7
先トガリシースセンサ
サーモポート¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷シースはT熱電対。測定精度が±0.5℃と高精度。適合本体TP-500HT(サーフェスサーモ)/TP-500KT(キャリブレーションサーモ)ケーブル長(m)K熱電対補償導線約1センサー【検知部】Φ2.3、長さ100、先トガリ測定温度範囲(℃)-40~250防水保護等級4防水性JISC0920-2003測定精度(℃)T熱電対 クラス1
防水飲料水・スープ用センサ
サーモポート¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷飲料水やスープ温度測定に最適なセンサです。センサ検知部250ミリ。先端は丸形状です。適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部・握り手部】ステンレス寸法(mm)【検知部】Φ3、L=250、先端丸形状コード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-30~280防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)110.1~199.9/±(1%rdg+0.1)、200~250/±2、251~280/±3
シース高速センサ
サーモポート¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷センサ検知部が細く高速応答可能なセンサです。適合本体TP-500HT(サーフェスサーモ)/TP-500KT(キャリブレーションサーモ)ケーブル長(m)K熱電対補償導線約1センサー【検知部】Φ1.6、長さ120、先端丸形状測定温度範囲(℃)-50~300防水保護等級4防水性JISC0920-2003測定精度(℃)K熱電対 クラス2
シース標準センサ
サーモポート¥8,998税込¥9,8981個9日以内出荷キャリブレーションサーモ標準セットのセンサです。適合本体TP-500HT(サーフェスサーモ)/TP-500KT(キャリブレーションサーモ)ケーブル長(m)K熱電対補償導線約1センサー【検知部】Φ2.3、長さ120、先端丸形状測定温度範囲(℃)-50~300防水保護等級4防水性JISC0920-2003測定精度(℃)K熱電対 クラス2
防水食品用センサ
サーモポート¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷センサ検知部先端までΦ3ミリと太く、標準センサTSP-100と比較して、センサ検知部の強度が向上したセンサです。表面が硬めの食材中心温度を測定する時は、本センサをお勧めします。ただし、冷凍品(氷を含む)表面に突き刺すことはできません。適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部・握り手部】ステンレス寸法(mm)【検知部】先端Φ3、L=110、先トガリコード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-50~280防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)110.1~199.9/±(1%rdg+0.1)、200~250/±2、251~280/±3
TP-150VC用針状センサ 90mmタイプ
サーモポート¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷厚もの(ローストビーフ用)適合本体TP-150VC(サニタリーサーモVC)センサー【検知部形状】Φ1、L=90温度測定範囲(℃)センサ:0~200 常用限度150 過熱使用限度200温度精度センサ測定:K熱電対 クラス2コード【センサ】シリコン樹脂 約1m 耐熱温度200℃ 精度保証精度~150℃防水保護等級4防水性JISC0920-2003
防水食品用樹脂グリップセンサ
サーモポート¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷握り手樹脂タイプの軽量センサで、長時間使用しても疲れにくい設計です。センサ質量約56g(メーカー標準センサTSP-100との質量比27%減)適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部】ステンレス、【握り手部】ポリアセタール樹脂寸法(mm)【検知部】先端Φ2、根元Φ3、L=110、先トガリコード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-50~280防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)110.1~199.9/±(1%rdg+0.1)、200~250/±2、251~280/±3
タッチレスタイマー ピンク
サーモポート¥26,980税込¥29,6781セット(10個)8日以内出荷「タッチレスタイマー」はスタート・ストップキーがなく触れずにスタートできる衛生的な手洗い用タイマーです。音量が3パターンから選べる!(大音量・ふつう・サイレント)。大きな液晶表示。文字高23mm(分表示)、20mm(秒表示)太く大きな数字で視認性抜群です。抗菌だから安全!防滴だから安心!本体のケースに抗菌ABS樹脂を採用しており、大腸菌、黄色ブドウ球菌などの増殖を抑えることができます。本体正面は防滴構造になっているため、水滴がタイマー本体にかかっても安心です。お試し用電池付(単4乾電池×2本)。設置フリー(磁石つき・スタンド・壁掛)。磁石つきなので貼り付けての使用もできます。スタンド付きなので立たせての使用もできます。フックやひもを通せる穴もあるので壁に掛けての使用もできます。リピート機能・100分タイマー・カウントダウン表示付属品取扱説明書(保証付)、単四乾電池X2本(お試し用電池セット済)材質本体(抗菌ABS樹脂)、表示パネル(ポリカーボネイト樹脂)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC3.0(単四乾電池(R03)X2本音量80dB以上(大音量、マグネット貼り付け時)、音量設定1の時設定時間最大99分59秒 最小1秒電池寿命約1年(1日30回使用した場合)防水性JIS C0920-2003 保護等級4アラーム5秒タイマー機能カウントダウン機能
タッチレスタイマー ブルー
サーモポート¥26,980税込¥29,6781セット(10個)8日以内出荷「タッチレスタイマー」はスタート・ストップキーがなく触れずにスタートできる衛生的な手洗い用タイマーです。音量が3パターンから選べる!(大音量・ふつう・サイレント)。大きな液晶表示。文字高23mm(分表示)、20mm(秒表示)太く大きな数字で視認性抜群です。抗菌だから安全!防滴だから安心!本体のケースに抗菌ABS樹脂を採用しており、大腸菌、黄色ブドウ球菌などの増殖を抑えることができます。本体正面は防滴構造になっているため、水滴がタイマー本体にかかっても安心です。お試し用電池付(単4乾電池×2本)。設置フリー(磁石つき・スタンド・壁掛)。磁石つきなので貼り付けての使用もできます。スタンド付きなので立たせての使用もできます。フックやひもを通せる穴もあるので壁に掛けての使用もできます。リピート機能・100分タイマー・カウントダウン表示付属品取扱説明書(保証付)、単四乾電池X2本(お試し用電池セット済)材質本体(抗菌ABS樹脂)、表示パネル(ポリカーボネイト樹脂)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC3.0(単四乾電池(R03)X2本音量80dB以上(大音量、マグネット貼り付け時)、音量設定1の時設定時間最大99分59秒 最小1秒電池寿命約1年(1日30回使用した場合)防水性JIS C0920-2003 保護等級4アラーム5秒タイマー機能カウントダウン機能
バイメタル温度計 天ぷら・フライサーモ
サーモポート¥42,980税込¥47,2781セット(10個)8日以内出荷電池を使用しないアナログタイプの温度計です。天ぷら・フライをおいしく焼く温度を測ることができます。その他料理・調理用温度計として使用することが可能です。温度目盛範囲100~200℃を採用。天ぷら・フライを揚げる140~200℃の目盛板が広くなっています。付属品ケース部(SUS304)、透明板(ガラス)、感温部(SUS304 Φ6 先端丸底形)、センサホルダー(SUS304)外形寸法(mm)Φ53XL162(センサ検知部 Φ6XL150)測定方式バイメタル式目量1℃(1目盛)目盛範囲(℃)100~200
バイメタル温度計 ミートクックサーモ
サーモポート¥42,980税込¥47,2781セット(10個)8日以内出荷電池を使用しないアナログタイプの温度計です。ミート(肉)をおいしく焼く温度を測ることができます。その他料理・調理用温度計として使用することが可能です。付属品ケース部(SUS304)、透明板(ポリカーボネイト樹脂)、感温部(SUS304 Φ4 先端トガリ)、センサホルダー(SUS304)外形寸法(mm)Φ53XL162(センサ検知部 Φ4XL150)測定方式バイメタル式目量1℃(1目盛)目盛範囲(℃)0~100
黒球付熱中症計(マグネット付)
サーモポート¥34,980税込¥38,4781個10日以内出荷屋外使用(日射あり)屋内使用(日射なし)の切替が可能です。運動指針・日常生活指針の切替が可能です。磁石(マグネット)付で 冷蔵庫や厨房機器に貼付が可能です。キーロック機能により、不意なキー操作による電源OFF・設定変更を防止します。液晶表示は太く大きな数字で視認性抜群です。センサの通気口が大きく、素早く正確に温度・湿度を検知します。トレーサビリティ校正書類付です。付属品カラビナ ベルト装着部品 キーリング 校正試験成績書 校正証明書 トレーサビリティ体系図材質ケース・黒球:ABS樹脂測定範囲WBGT:0.0~50.0℃(分解能:0.1℃)質量(g)約85(電池含む)規格JIS B 7922:2023 クラス2適合電源単4マンガン電池 LR03(AAA)×2(付属)測定項目温度 湿度 WBGT 黒球温度温度(℃)-9.9~60.0℃(分解能:0.1℃)、±0.6(20.0~50.0 ±1.0(その他)、黒球:±0.6(20.0~50.0 ±1.0(その他)湿度(%RH)10.0~95.0%RH(分解能:0.1%RH)、±5.0%RH(30.0~90.0%RH、20~30 ±7.0%RH(その他)温度黒球:0.0~60.0 (表示機能なし)大きさ本体:75×117×26mm 黒球:30mmΦサンプリング約30秒使用環境温度:0~50℃ 湿度:95%RH以下(結露なきこと)電池寿命約6カ月保管環境-10~50℃(結露なきこと)測定精度(℃)WBGT:±2.0(20.0~40.0 ±3.0(その他)
高精度デジタル氷温計 氷温サーモ
サーモポート¥89,980税込¥98,9781個10日以内出荷冷蔵でも冷凍でもない第3の氷温(R)温度域を高精度に計測できるデジタル温度計です。トレーサビリティ校正書類3点(校正ポイント:-5℃・0℃・5℃)が付属しています。付属品単4アルカリ電池×2 標準センサ(PTP-150) ネックストラップ 本体ビニールカバー トレーサビリティ書類(3点セット)材質本体:抗菌ABS樹脂 液晶部:ポリカーボネート樹脂 スイッチ部:ポリエステル樹脂 パッキン:シリコンゴム寸法(mm)54×40×172質量(g)約150(電池含む)電源(V)乾電池:単4電池(アルカリ/マンガン)×2 DC1.5×2 充電式乾電池:DC1.2×2測定範囲(℃)-99.99~199.99表示分解能0.01℃機能最高温度(MAX)/最低温度(MIN)メモリ HOLD(表示値固定) 偏差(REL)値表示 REC(データ記録) REC値一括データ読み出し 分解能切り換え ローバッテリーマーク オートパワーオフ(30分)電池寿命連続使用 約500時間以上(アルカリ電池使用時)表示サンプリング(秒)約0.5測定精度(℃)±0.10(本体表示精度含む)(-5.00~5.00氷温域)
白金温度計
サーモポート¥67,980税込¥74,7781個10日以内出荷高精度・高分解能・耐久性に優れた白金温度計です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しております。仕様●セット内容:シリアル出力付き本体●分解能:-99.99~199.99℃/0.01℃、200.0~850.0℃/0.1℃●センサ:Pt100(クラスA)4線式●本体表示精度:±(0.1%+0.05)℃●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●機能:オートパワーオフ、MAX/MINメモリ、分解能切換、表示値固定、偏差値表示、データ記録・呼び出し機能付き●付属品:ネックストラップ・本体ビニールケース●防水性能:本体/JIS CO920-2003 保護等級6、センサ/JIS CO920-2003 保護等級7●重アズワン品番65-9242-44
白金温度計
サーモポート¥6,998税込¥7,6981本10日以内出荷高精度・高分解能・耐久性に優れた白金温度計です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しております。仕様●シリアル出力付専用ケーブル1本アズワン品番65-9242-45
白金温度計 中国語版校正証明書付
サーモポート¥61,980税込¥68,1781台9日以内出荷高精度・高分解能・耐久性に優れた白金温度計です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しております。仕様分解能:-99.99~199.99℃/0.01℃、200.0~850.0℃/0.1℃●本体表示精度:±(0.1%+0.05)℃●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●機能:オートパワーオフ、MAX/MINメモリ、分解能切換、表示値固定、偏差値表示、データ記録・呼び出し機能付き●付属品:ネックストラップ・本体ビニールケース●防水性能:JIS CO920-2003 保護等級6●重量:約150g●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。●※標準センサ(3-5954-11)付。標準センサをセットさせた状態にて校正致します。測定温度範囲(℃)-99.9~850.0アズワン品番3-5954-01-57校正証明書一般校正(中国語)
白金温度計 英語版校正証明書付
サーモポート¥61,980税込¥68,1781台9日以内出荷高精度・高分解能・耐久性に優れた白金温度計です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しております。仕様分解能:-99.99~199.99℃/0.01℃、200.0~850.0℃/0.1℃●本体表示精度:±(0.1%+0.05)℃●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●機能:オートパワーオフ、MAX/MINメモリ、分解能切換、表示値固定、偏差値表示、データ記録・呼び出し機能付き●付属品:ネックストラップ・本体ビニールケース●防水性能:JIS CO920-2003 保護等級6●重量:約150g●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。●※標準センサ(3-5954-11)付。標準センサをセットさせた状態にて校正致します。測定温度範囲(℃)-99.9~850.0アズワン品番3-5954-01-56校正証明書一般校正(英語)
タッチレスタイマー 手洗い用 中国語版校正証明書付
サーモポート¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷スタート・ストップキーがなく、触れずにスタートできる衛生的な「手洗い用タイマー」です。抗菌ABS樹脂を採用しており、大腸菌、黄色ブドウ球菌などの増殖を抑えることが可能です。タイマー正面は防滴構造になっているため、手洗いで飛び散った水滴がかかっても安心です。仕様アラーム鳴動時間:約5秒材質タイマー本体/抗菌ABS樹脂、表示パネル/ポリカーボネート樹脂寸法(mm)75(突起除く)×80×21.5質量(g)約98(乾電池含)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)表示液晶4桁表示機能サイレント(LED点灯)表示形式デジタル設定範囲最小1秒~最大99分59秒設置方法磁石貼り付け、スタンド、壁掛けアズワン品番4-1978-01-57防水性防滴(タイマー正面)音量(dB)【大音量 】80、【ふつう】60カウントダウン機能○リピート機能○非接触対応○校正証明書一般校正(中国語)
タッチレスタイマー 手洗い用 英語版校正証明書付
サーモポート¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷スタート・ストップキーがなく、触れずにスタートできる衛生的な「手洗い用タイマー」です。抗菌ABS樹脂を採用しており、大腸菌、黄色ブドウ球菌などの増殖を抑えることが可能です。タイマー正面は防滴構造になっているため、手洗いで飛び散った水滴がかかっても安心です。仕様アラーム鳴動時間:約5秒材質タイマー本体/抗菌ABS樹脂、表示パネル/ポリカーボネート樹脂寸法(mm)75(突起除く)×80×21.5質量(g)約98(乾電池含)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)表示液晶4桁表示機能サイレント(LED点灯)表示形式デジタル設定範囲最小1秒~最大99分59秒設置方法磁石貼り付け、スタンド、壁掛けアズワン品番4-1978-01-56防水性防滴(タイマー正面)音量(dB)【大音量 】80、【ふつう】60カウントダウン機能○リピート機能○非接触対応○校正証明書一般校正(英語)
タッチレスタイマー 手洗い用 校正証明書付
サーモポート¥9,498税込¥10,4481個9日以内出荷スタート・ストップキーがなく、触れずにスタートできる衛生的な「手洗い用タイマー」です。抗菌ABS樹脂を採用しており、大腸菌、黄色ブドウ球菌などの増殖を抑えることが可能です。タイマー正面は防滴構造になっているため、手洗いで飛び散った水滴がかかっても安心です。仕様アラーム鳴動時間:約5秒材質タイマー本体/抗菌ABS樹脂、表示パネル/ポリカーボネート樹脂寸法(mm)75(突起除く)×80×21.5質量(g)約98(乾電池含)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)表示液晶4桁表示機能サイレント(LED点灯)表示形式デジタル設定範囲最小1秒~最大99分59秒設置方法磁石貼り付け、スタンド、壁掛けアズワン品番4-1978-01-20防水性防滴(タイマー正面)音量(dB)【大音量 】80、【ふつう】60カウントダウン機能○リピート機能○非接触対応○校正証明書一般校正
高速応答デジタル中心温度計 キャリブレーション機能付 TP-150VCシリーズ
サーモポート¥24,900~税込¥27,390~1個当日出荷から5日以内出荷真空パック食材にムーステープを貼り付け、針状センサ(TPKセンサシリーズ)を刺して中心温度を測定することが可能です。 ムーステープはセンサ挿入部からの空気・食材の漏れを防ぎます。 針状センサ(Φ1mm)で高速レスポンス、センサ刺し穴が小さいため測定跡が目立ちません。付属品ムーステープ(約1m)、本体ビニールカバー、テスト用単4アルカリ乾電池×2本、ネックストラップ寸法(mm)54×172×40質量(g)約150(乾電池を含む)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)表示分解能-99.9~199.9℃/0.1℃、200~1300℃/1℃連続使用時間(時間)約500機能HOLD機能、最高温度・最低温度メモリ、キャリブレーション機能、オートパワーOFF(約30分)、偏差値表示表示精度±(0.1%rdg+0.3)℃表示範囲(℃)-99.9~1300防塵防水性能JIS C0920-2003 保護等級6(センサ接続時)、 保護等級4表示更新時間約0.6秒
白金温度計
サーモポート¥29,980税込¥32,9781個当日出荷高精度・高分解能・耐久性に優れた白金温度計です。 落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しております。付属品ネックストラップ・本体ビニールケース仕様本体質量(g)約150電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)-99.9~850.0精度(本体表示)±(0.1%+0.05)℃分解能-99.99~199.99℃/0.01℃、200.0~850.0℃/0.1℃機能オートパワーオフ、MAX/MINメモリ、分解能切換、表示値固定、偏差値表示、データ記録・呼び出し機能付き防塵防水性能JIS CO920-2003 保護等級6アズワン品番3-5954-01
標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ
サーモポート(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷水銀ゼロの分解能0.01℃ハイスペック温度計です。 安全性、再現性に優れている白金測温抵抗体温度センサーを採用。 ハイスペックな高精度モデル。 0~200℃範囲を制度±0.15℃。 高精度モデルで各規格の要求を安心クリア。 基準温度計にも最適です。 トレーサビリティー校正、JCSS構成に対応。付属品ネックストラップ、本体ビニールカバー電源単4型乾電池×2アルカリ乾電池(付属)コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172温度測定範囲(℃)-99.99~400.0精度(℃)±(0.1%+0.05)センサー寸法(mm)標準センサー:Φ32×150分解能(℃)0.01(-99.99~199.99℃)、0.1(200.0~400.0℃)表示サンプリング(秒)約0.5防水性JIS保護等級6TKG品番9-0614-0401
シースT熱電対
サーモポート¥13,980税込¥15,3781本7日以内出荷センサプラグと本体コネクタ接合部に温度補償用センサーを埋め込み、結合部の温度差により発生する誤差を短時間で補正します。キャリブレーション機能を持ち、温度ポイント1点にて器差補正して使用できます。T熱電対を使用することでより高精度に測定可能です。表面センサーは3~4秒で高速応答です。測定範囲(℃)-40~+250型番TTS-23100Tアズワン品番2-448-14
表面ライトセンサー
サーモポート¥15,900税込¥17,4901本翌々日出荷センサプラグと本体コネクタ接合部に温度補償用センサーを埋め込み、結合部の温度差により発生する誤差を短時間で補正します。キャリブレーション機能を持ち、温度ポイント1点にて器差補正して使用できます。T熱電対を使用することでより高精度に測定可能です。表面センサーは3~4秒で高速応答です。アズワン品番2-448-13
シース標準センサー
サーモポート¥8,990税込¥9,8891本当日出荷センサプラグと本体コネクタ接合部に温度補償用センサーを埋め込み、結合部の温度差により発生する誤差を短時間で補正します。キャリブレーション機能を持ち、温度ポイント1点にて器差補正して使用できます。T熱電対を使用することでより高精度に測定可能です。表面センサーは3~4秒で高速応答です。測定範囲(℃)-50~+300型番TKS-23120Mアズワン品番2-448-12