28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
学校や病院などパブリックな広いスペースにおすすめです。書体や時分針など見易さにこだわりました。
表示方式アナログ 機能・コチコチ音の気にならない連続秒針・電波OFF機能・電波サーチ機能・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能付・ユニバーサルデザインフォント使用 ・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品 直径(Φmm)550 トラスコ品番835-6075 材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス 質量(kg)3.3 シルバー 種類掛け時計 電源単3アルカリ乾電池×4本 寸法(Φ×mm)550×55 使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売) 電池寿命約5年 グリーン購入法適合 電波時計
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

高精度温度湿度計付きの掛置兼用デジタル電波時計です。
種類掛け・置き時計 表示方式デジタル 機能・高精度温度湿度表示(温度誤差±1℃ 湿度誤差±3%RH)・室内の環境目安表示(「熱中症」「インフルエンザ」「食中毒」「カビ・ダニ」表示タイプ)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能 付属品電池2個、木ねじ1個、保証書1枚、取扱説明書 トラスコ品番440-5986 材質プラスチック枠 寸法(mm)194×242×32 シルバー 質量(g)420 使用温度範囲(℃)-10~50(液晶表示可読温度範囲0~40)※結露しないこと 測定精度±1℃、±3%RH 温度測定範囲(℃)-9.9~50 使用電池マンガン単三電池2本使用(別売) 電池寿命約1年 湿度測定範囲20~95%RH カレンダー付き 電波時計
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

オフィスタイプの電波掛け時計です。
表示方式アナログ 直径(Φmm)350 仕様暗所秒針停止:明暗センサーに連動して12時位置に停止/電池交換時期:秒針が常時12時位置に停止/サーチ機能:受信局、電波強弱受信を表示/受信回数:1日に最少1回、最多6回/ボタン操作で受信ON・OFF切り替え/自動受信開始時刻(受信状態により、受信回数は変化します):2時16分20秒、3時16分20秒、4時16分20秒、12時16分20秒、13時16分20秒、14時16分20秒 付属品木ねじ1個、取扱説明書、保証書 材質プラスチック枠、風防:ガラス 質量(kg)1.3 シルバー 種類掛け時計 使用温度範囲(℃)-10~50 寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×50 機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替 寸法(Φ×mm)350×50 使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売) 電波受信機能電波の受信に成功すると時刻を修正 電池寿命約2年 受信局福島局/九州局(自動選択) 時間精度(標準電波受信成功直後の表示精度)秒針:±1秒、時分針:目盛りに対して±3度(標準電波を受信しない場合)平均月差±20秒(常温中のクオーツ精度) 電波時計
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

防水型(JIS規格/IPX4相当)時計 お台所等、湿気やほこりから時計を守ります。
表示方式アナログ 機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換時期お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能 直径(Φmm)320 材質プラスチック枠、風防:ガラス 質量(kg)1.2 シルバー 種類掛け時計 寸法(直径Φ×高さH)(mm)320×58 寸法(Φ×mm)320×58 使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売) 電池寿命約2年 電波時計
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

質量(g)775 タイプクォーツ3針 表示方式アナログ ケース色アイボリー(白) 機能防湿・防塵型 電池寿命単3乾電池1本で約1年間作動 (プラスチック)Φ190mm
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

防水型(JIS規格/IPX4相当)時計
表示方式アナログ 機能強化防滴防塵型・連続秒針・クオーツ時計 直径(Φmm)320 付属品単3マンガン乾電池×1本、木ねじ1個、保証書 材質プラスチック枠、風防:ガラス 質量(kg)1.1 白(ホワイト) 種類掛け時計 電源単3マンガン乾電池×1本 寸法(Φ×mm)320×58 使用電池マンガン単三電池1本使用(別売) 電池寿命約1年
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

飛散防止処理された風防や、連続秒針、電池寿命約 5年間など、機能面が充実したオフィス電波掛け時計です。 学校や病院などパブリックな場所にお薦めいたします。直径500mmの大型サイズ。 文字板もシンプルで離れた場所からでも視認性抜群です。
シルバー 寸法(Φ×mm)500×53 仕様飛散防止処理風防ガラス使用・(ガラス表面に透明フィルムを貼り、割れても大きな破片が飛びにくい安全設計です)・ユニバーサルデザインフォント使用 材質プラスチック枠、風防:ガラス(飛散防止処理) 質量(kg)2 種類掛け時計 表示方式アナログ 機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品 使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売) 電池寿命約5年 色番19 グリーン購入法適合 電波時計 連続秒針
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

JIS防雨型、今ある照明ポールなどに簡単に取り付けられる屋外用電波時計です。
表示方式アナログ 機能JIS防雨型・省電力設計・割れにくく耐水性のあるポリカーボネイトを使用・オールステンレスで腐食に強い・対応ポール径Φ80-100mmタイプ・使用温度範囲:-20~60℃ 材質金属(ステンレス)枠、風防:プラスチック製(ポリカーボネイト) 質量(kg)4.2 シルバー 種類掛け時計 使用温度範囲(℃)-20~60 仕上銀色ヘアライン 寸法(Φ×mm)500×60(アンテナ部含まず) 使用電池筒型リチウム電池 電池寿命約10年 電波時計
1台
119,800 税込131,780
欠品中

コチコチ音の気にならない連続秒針
材質プラスチック 配色:茶色 質量(g)830 タイプ風防:ガラス 種類掛け時計 表示方式アナログ 寸法(Φ×mm)Φ320×49 使用電池アルカリ単三電池1本使用(別売) 電池寿命約1年 電波時計
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

カレンダー機能付き高精度温湿度計です。熱中症、食中毒、インフルエンザ、カビ、ダニの注意を液晶表示でお知らせします。
寸法(mm)105×145×24 使用温度範囲(℃)-10~50 表示(時計)12時間(午前・午後)、(カレンダー)2099年12月31日まで表示可能 温度測定範囲(℃)-9.9~50 湿度測定範囲(%)20~95RH(温度が5~50℃のとき) 使用湿度範囲結露しないこと 防塵・防滴なし 温度測定精度±1℃ 設置方式卓上式 測定間隔温湿度/1分に1回 湿度測定精度±3%RH(25℃、60%RHにおいて) 温度表示方式デジタル 時間精度平均月差±30秒(常温中)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超音波の振動で、水中に目に見えない細かい気泡が無数に発生します。その気泡のはじける瞬間にでる衝撃波が手のとどかない微細な隙間の汚れを粉砕して布やブラシ、水流では落ちない汚れをスッキリ取り除きます。
用途歯ブラシ・入れ歯・メガネ・貴金属などの洗浄に。 消費電力(W)26 洗浄槽容積(mL)約750、上限(MAX)基準線 約600 付属品洗浄カゴ、時計用金属ベルトホルダー、取扱説明書(保証書付) 質量(g)1000 電圧(V)AC100(50/60Hz) 洗浄槽内寸法(mm)縦148×横125×深さ45【上限(MAX)基準線35】 本体寸法(縦×横×高さHmm)210×135×122 材質(洗浄槽)ステンレス タイマー5段階(300、240、180、120、60秒)
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

気になるお部屋の温度・湿度を表示します
材質プラスチック タイプ風防:ガラス 種類掛け時計 表示方式アナログ 機能コチコチ音の気にならない連続秒針 使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売) 電池寿命約1年 電波時計
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベーシックなデザインの屋内向け強化防滴防塵電波掛け時計です。
表示方式アナログ 直径(Φmm)380 付属品電池4個、木ねじ1個、取付金具1個、くぎ4本、取扱説明書、保証書 トラスコ品番440-5951 材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス 質量(kg)1.7 シルバー 種類掛け時計 寸法(直径Φ×高さH)(mm)380×57 機能強化防滴防塵型・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品 寸法(Φ×mm)380×57 使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売) 電池単3(アルカリ)×4 電池寿命約5年 グリーン購入法適合 電波時計
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

強化防滴・防塵型クオーツ掛け時計です。
機能強化防滴防塵型・ステップ秒針 シルバー 寸法(Φ×mm)320×39 材質金属(鉄)枠、風防:ガラス 質量(g)900 種類掛け時計 表示方式アナログ 使用電池マンガン単三電池1本使用(別売) 電池寿命約1年 色番50
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

2つの振動子で強力洗浄。 選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。 操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。 時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。 使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。 過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。
周波数(kHz)超音波40 消費電力(W)40 槽容量(L)0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2) 付属品フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード 材質(洗浄槽)ステンレスSUS304 質量(kg)1.27 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×138×141 電源コード(m)1.5 振動子2個 タイマー5段階(60/120/180/240/360秒) 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×87×58 不適合【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

昼夜見やすい大画面の自動点灯デジタル電波時計です。 時計体下部からの光が、枕元の常夜灯としてもお使いいただけます。
機能暗所自動ライト点灯(ON/OFFスイッチ付)・電波目覚まし時計・電子音アラーム(4段階に変化)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・温度表示(-9.9~50℃)・湿度表示(20~95%)・角度調節機能付・お試し用マンガン電池同梱 寸法(mm)88×209×65 材質プラスチック枠 質量(g)350 表示方式デジタル 湿度計 色番03 アラーム 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ ライト機能 12/24表示切替
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

電池投入から時刻表示までの時間が大幅に短縮され、プラスチック製で割れても危険性の低い、病院・学校・オフィス向けのクロックです。
表示方式アナログ 直径(Φmm)550 トラスコ品番440-5943 材質金属(ステンレス)枠、風防:プラスチック製(ポリカーボネイト) 質量(kg)3.1 シルバー 種類掛け時計 機能・AMラジオ/40/60Hz自動切替・電池投入から時刻表示まで約3分の快速スタート機能・電波OFF機能・電波サーチ機能 寸法(Φ×mm)550×55 使用電池エボルタ単三電池4本使用 電池寿命約10年 グリーン購入法適合 電波時計
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷

上品なデザインの電波時計です。 エレガントな書体は視認性も高く、ガラスに施されたゴールドメタリック色が美しく映えます。 すーっと流れるように動き、コチコチ音が気にならない連続秒針です。
機能電波時計・電波OFF機能付・連続秒針(夜眠る秒針)・単三アルカリ乾電池×1本使用・電池交換お知らせ機能・スワロフスキー(R)・クリスタル使用留め飾り付 白パール色(白) 寸法(mm)305×305×45 材質プラスチック枠/ガラス 質量(g)780 表示方式アナログ 色番03 電波時計 連続秒針 夜間秒針停止
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

シチズン大型電波掛け時計
エコ商品
ベーシックなタイプのオフィス向け大型電波掛け時計です。
表示方式アナログ 直径(Φmm)450 材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス 質量(kg)2.1 シルバー 種類掛け時計 機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用・グリーン購入法適合商品・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替 寸法(Φ×mm)450×56 使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売) 電池寿命約5年 グリーン購入法適合 電波時計
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

ギフトにもおすすめのインテリアに合わせやすい掛時計です。 細身でシャープな木枠の掛時計です。おy部屋に合わせやすい丸型のタイプです。
茶色半艶仕上(ベージュ) 寸法(Φ×mm)320×53.6 材質木枠(シナ無垢材)/ガラス 質量(g)860 表示方式アナログ 色番06 電波時計
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

不要な電池を排出しない(乾電池レス)ソーラー電源タイプです。
トラスコ品番787-9555 材質プラスチック枠、風防:ガラス 質量(kg)1.2 シルバー 種類掛け時計 表示方式アナログ 機能電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替・充電切れ予告機能・明るさテスト機能 寸法(Φ×mm)350×51 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電波時計
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

JIS防雨型、飛散防止フィルム処理の風防ガラスを使用した、屋外用電波掛時計です。
表示方式アナログ 材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス 質量(kg)4 シルバー 種類掛け時計 機能JIS防雨型・省電力設計・飛散防止フィルム処理の風防ガラス 寸法(Φ×mm)500×60(アンテナ部含まず) 使用電池筒型リチウム電池 電池寿命約10年 電波時計
1台
87,980 税込96,778
当日出荷

カレンダー・温湿度計付きで不要な電池を排出しないソーラー電源タイプの置き掛け兼用タイプです。
シルバー 寸法(mm)182×260×33 トラスコ品番835-6076 材質プラスチック枠 質量(g)570 種類掛け・置き時計 表示方式デジタル 機能・ソーラー電源タイプ・カレンダー表示・温湿度表示・電波OFF機能・電波サーチ機能 使用電池ソーラー電源+アルカリ単三電池2本使用(別売) 湿度計 電池寿命約5年 グリーン購入法適合 日付表示 電波時計 温度計 ソーラー充電 12/24表示切替
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

カレンダー・時刻表示、電子音アラーム付のストップウォッチです。防滴機能も備えた商品です。
最大計時9時間59分59秒 最小計時1/100秒 トラスコ品番293-1338 材質プラスチック枠 黒(ブラック) 質量(g)70 種類ストップウォッチ 電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)81×66×23 機能防滴タイプ・時計付き・12/24切り替え(午前・午後)・カレンダー付き 使用電池ボタン型電池CR2032 計測内容単純計時・積算計時・カウントダウンタイマー・ベースカウント機能・ストローク測定・スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付) 計測機能単純計時、積算計時、めざまし機能付、カウントダウンタイマー 防水性JIS防滴2型
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

皮脂、汗、空気中のホコリ、砂などの日常の様々な汚れは時計バンドやメガネにサビを発生させ、衣類を汚したりかぶれを生じさせたり、時計やメガネの劣化を早めることがあります。 超音波の振動と洗浄液によって、水だけでは取れないこれらの汚れを落とします。 時計バンドやメガネに溜まる汚れに有効な洗浄成分。 蓄積された汚れが、1回の洗浄で見違えるほどきれいに。 人に優しく、生活排水として廃棄が可能。 シチズン時計との共同開発。
用途腕時計メタルバンド、メガネの洗浄。 液性中性 成分界面活性剤 使用方法1.超音波洗浄器の基準線まで水を入れ、ミクロマジックを(水600mlに対し5ml)入れます。2.かき回して溶かしましたら、腕時計のバンド部分/メガネを浸し、洗浄をスタートします。3.洗浄後は腕時計のバンド部分/メガネを水ですすぎ、布やタオルなどで水分を拭きとってください。4.使用後の洗浄液は生活排水として廃棄できます。
1本(100mL)
789 税込868
当日出荷

カレンダー機能付き高精度温湿度計です。環境目安表示付で熱中症・インフルエンザになりやすい温度・湿度であることを点滅表示でお知らせします。
材質プラスチック枠 寸法(mm)132×186×53 白(ホワイト) 質量(g)290 表示方式デジタル 機能高精度温度表示(-9.9~50℃)・高精度湿度表示(20~95%)・電波時計機能・12/24切り替え(午前・午後)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・環境目安表示・24~25時間以内の最低/最高値(温度・湿度)表示機能付き 使用電池マンガン単三電池2本使用(別売) 電池寿命約1年 電波時計対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

カレンダー・時刻表示、電子音アラーム付のストップウォッチです。IPX4相当の防水性も兼ね備えた商品です。
防水性IPX4相当 グレー(灰色) 最大計時9時間59分59秒 最小計時1/100秒 仕様バックライト付、温度・湿度表示、操作音ON/OFF選択式 トラスコ品番787-7684 材質プラスチック枠 質量(g)84 種類ストップウォッチ 電源ソーラー電源+ボタン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)92×68×23 機能バックライト付・温度/湿度表示 ・IPX4相当の防水/防沫性・時計付き・体感温度指標表示付き(暑気症状を防ぐために、気温と湿度を加味した指標が表示されます)※表示内容はあくまで目安です・電子音アラーム・12/24切り替え(午前・午後)・ソーラー電源 使用電池ボタン型電池CR2032+ソーラー電源 計測内容単純計時、積算計時、スプリット/ラップ30メモリー、カウントダウンタイマー 電池寿命2年
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

シチズン防災クロック
エコ商品
スマートフォン・携帯電話に充電できます。非常時に対応できる2つの充電方法を採用しました。災害時に便利な、ワイドFM、懐中電灯を搭載しました。身近に置いていただける様に、目覚まし機能を付けました。家庭用電源やパソコンなどからも充電できますので、普段はラジオとしてもご使用できます。(USB外部電源入力)。※USB充電ケーブルは同梱されていません。
用途災害時にスマートフォン・携帯電話の充電器として。夜間避難時のライトとして。普段使いのラジオとして。目覚まし時計として。(アラームをラジオにできます) トラスコ品番659-8216 材質プラスチック 幅(mm)179 高さ(mm)152 奥行(mm)68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷