ソーラー電源付き 多機能ストップウォッチ

ソーラー電源付き 多機能ストップウォッチ シチズン ソーラー電源付き 多機能ストップウォッチ シチズン

カレンダー・時刻表示、電子音アラーム付のストップウォッチです。IPX4相当の防水性も兼ね備えた商品です。

防水性IPX4相当 グレー(灰色) 最大計時9時間59分59秒 最小計時1/100秒 仕様バックライト付、温度・湿度表示、操作音ON/OFF選択式 トラスコ品番787-7684 材質プラスチック枠 質量(g)84 種類ストップウォッチ 電源ソーラー電源+ボタン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)92×68×23 機能バックライト付・温度/湿度表示 ・IPX4相当の防水/防沫性・時計付き・体感温度指標表示付き(暑気症状を防ぐために、気温と湿度を加味した指標が表示されます)※表示内容はあくまで目安です・電子音アラーム・12/24切り替え(午前・午後)・ソーラー電源 使用電池ボタン型電池CR2032+ソーラー電源 計測内容単純計時、積算計時、スプリット/ラップ30メモリー、カウントダウンタイマー 電池寿命2年 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60971873 8RDA69-008
7,000
5,998
6,598 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする