材質プラスチック枠(PS)
1目盛温度2℃/湿度5%
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
高精度温度湿度計付きの掛置兼用デジタル電波時計です。
種類掛け・置き時計
表示方式デジタル
機能・高精度温度湿度表示(温度誤差±1℃ 湿度誤差±3%RH)・室内の環境目安表示(「熱中症」「インフルエンザ」「食中毒」「カビ・ダニ」表示タイプ)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能
付属品電池2個、木ねじ1個、保証書1枚、取扱説明書
トラスコ品番440-5986
材質プラスチック枠
寸法(mm)194×242×32
色シルバー
質量(g)420
使用温度範囲(℃)-10~50(液晶表示可読温度範囲0~40)※結露しないこと
測定精度±1℃、±3%RH
温度測定範囲(℃)-9.9~50
使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)
電池寿命約1年
湿度測定範囲20~95%RH
カレンダー付き
電波時計〇
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
カレンダー機能付き高精度温湿度計です。環境目安表示付で熱中症・インフルエンザになりやすい温度・湿度であることを点滅表示でお知らせします。
材質プラスチック枠
寸法(mm)132×186×53
色白(ホワイト)
質量(g)290
表示方式デジタル
機能高精度温度表示(-9.9~50℃)・高精度湿度表示(20~95%)・電波時計機能・12/24切り替え(午前・午後)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・環境目安表示・24~25時間以内の最低/最高値(温度・湿度)表示機能付き
使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)
電池寿命約1年
電波時計対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
昼夜見やすい大画面の自動点灯デジタル電波時計です。
時計体下部からの光が、枕元の常夜灯としてもお使いいただけます。
機能暗所自動ライト点灯(ON/OFFスイッチ付)・電波目覚まし時計・電子音アラーム(4段階に変化)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・温度表示(-9.9~50℃)・湿度表示(20~95%)・角度調節機能付・お試し用マンガン電池同梱
色白
寸法(mm)88×209×65
材質プラスチック枠
質量(g)350
表示方式デジタル
湿度計○
色番03
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
関連キーワード