15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カレンダー・温湿度計付きで不要な電池を排出しないソーラー電源タイプの置き掛け兼用タイプです。
シルバー 寸法(mm)182×260×33 トラスコ品番835-6076 材質プラスチック枠 質量(g)570 種類掛け・置き時計 表示方式デジタル 機能・ソーラー電源タイプ・カレンダー表示・温湿度表示・電波OFF機能・電波サーチ機能 使用電池ソーラー電源+アルカリ単三電池2本使用(別売) 湿度計 電池寿命約5年 グリーン購入法適合 日付表示 電波時計 温度計 ソーラー充電 12/24表示切替
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

飛散防止処理された風防や、連続秒針、電池寿命約 5年間など、機能面が充実したオフィス電波掛け時計です。 学校や病院などパブリックな場所にお薦めいたします。直径500mmの大型サイズ。 文字板もシンプルで離れた場所からでも視認性抜群です。
シルバー 寸法(Φ×mm)500×53 仕様飛散防止処理風防ガラス使用・(ガラス表面に透明フィルムを貼り、割れても大きな破片が飛びにくい安全設計です)・ユニバーサルデザインフォント使用 材質プラスチック枠、風防:ガラス(飛散防止処理) 質量(kg)2 種類掛け時計 表示方式アナログ 機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品 使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売) 電池寿命約5年 色番19 グリーン購入法適合 電波時計 連続秒針
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

防水型(JIS規格/IPX4相当)時計 お台所等、湿気やほこりから時計を守ります。
表示方式アナログ 機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換時期お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能 直径(Φmm)320 材質プラスチック枠、風防:ガラス 質量(kg)1.2 シルバー 種類掛け時計 寸法(直径Φ×高さH)(mm)320×58 寸法(Φ×mm)320×58 使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売) 電池寿命約2年 電波時計
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

学校や病院などパブリックな広いスペースにおすすめです。書体や時分針など見易さにこだわりました。
表示方式アナログ 機能・コチコチ音の気にならない連続秒針・電波OFF機能・電波サーチ機能・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能付・ユニバーサルデザインフォント使用 ・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品 直径(Φmm)550 トラスコ品番835-6075 材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス 質量(kg)3.3 シルバー 種類掛け時計 電源単3アルカリ乾電池×4本 寸法(Φ×mm)550×55 使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売) 電池寿命約5年 グリーン購入法適合 電波時計
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

シチズン大型電波掛け時計
エコ商品
ベーシックなタイプのオフィス向け大型電波掛け時計です。
表示方式アナログ 直径(Φmm)450 材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス 質量(kg)2.1 シルバー 種類掛け時計 機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用・グリーン購入法適合商品・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替 寸法(Φ×mm)450×56 使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売) 電池寿命約5年 グリーン購入法適合 電波時計
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

オフィスタイプの電波掛け時計です。
表示方式アナログ 直径(Φmm)350 仕様暗所秒針停止:明暗センサーに連動して12時位置に停止/電池交換時期:秒針が常時12時位置に停止/サーチ機能:受信局、電波強弱受信を表示/受信回数:1日に最少1回、最多6回/ボタン操作で受信ON・OFF切り替え/自動受信開始時刻(受信状態により、受信回数は変化します):2時16分20秒、3時16分20秒、4時16分20秒、12時16分20秒、13時16分20秒、14時16分20秒 付属品木ねじ1個、取扱説明書、保証書 材質プラスチック枠、風防:ガラス 質量(kg)1.3 シルバー 種類掛け時計 使用温度範囲(℃)-10~50 寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×50 機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替 寸法(Φ×mm)350×50 使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売) 電波受信機能電波の受信に成功すると時刻を修正 電池寿命約2年 受信局福島局/九州局(自動選択) 時間精度(標準電波受信成功直後の表示精度)秒針:±1秒、時分針:目盛りに対して±3度(標準電波を受信しない場合)平均月差±20秒(常温中のクオーツ精度) 電波時計
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

不要な電池を排出しない(乾電池レス)ソーラー電源タイプです。
トラスコ品番787-9555 材質プラスチック枠、風防:ガラス 質量(kg)1.2 シルバー 種類掛け時計 表示方式アナログ 機能電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替・充電切れ予告機能・明るさテスト機能 寸法(Φ×mm)350×51 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電波時計
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

コチコチ音の気にならない連続秒針
材質プラスチック 配色:茶色 質量(g)830 タイプ風防:ガラス 種類掛け時計 表示方式アナログ 寸法(Φ×mm)Φ320×49 使用電池アルカリ単三電池1本使用(別売) 電池寿命約1年 電波時計
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

ベーシックなデザインの屋内向け強化防滴防塵電波掛け時計です。
表示方式アナログ 直径(Φmm)380 付属品電池4個、木ねじ1個、取付金具1個、くぎ4本、取扱説明書、保証書 トラスコ品番440-5951 材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス 質量(kg)1.7 シルバー 種類掛け時計 寸法(直径Φ×高さH)(mm)380×57 機能強化防滴防塵型・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品 寸法(Φ×mm)380×57 使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売) 電池単3(アルカリ)×4 電池寿命約5年 グリーン購入法適合 電波時計
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

電池投入から時刻表示までの時間が大幅に短縮され、プラスチック製で割れても危険性の低い、病院・学校・オフィス向けのクロックです。
表示方式アナログ 直径(Φmm)550 トラスコ品番440-5943 材質金属(ステンレス)枠、風防:プラスチック製(ポリカーボネイト) 質量(kg)3.1 シルバー 種類掛け時計 機能・AMラジオ/40/60Hz自動切替・電池投入から時刻表示まで約3分の快速スタート機能・電波OFF機能・電波サーチ機能 寸法(Φ×mm)550×55 使用電池エボルタ単三電池4本使用 電池寿命約10年 グリーン購入法適合 電波時計
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷

気になるお部屋の温度・湿度を表示します
材質プラスチック タイプ風防:ガラス 種類掛け時計 表示方式アナログ 機能コチコチ音の気にならない連続秒針 使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売) 電池寿命約1年 電波時計
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS防雨型、今ある照明ポールなどに簡単に取り付けられる屋外用電波時計です。
表示方式アナログ 機能JIS防雨型・省電力設計・割れにくく耐水性のあるポリカーボネイトを使用・オールステンレスで腐食に強い・対応ポール径Φ80-100mmタイプ・使用温度範囲:-20~60℃ 材質金属(ステンレス)枠、風防:プラスチック製(ポリカーボネイト) 質量(kg)4.2 シルバー 種類掛け時計 使用温度範囲(℃)-20~60 仕上銀色ヘアライン 寸法(Φ×mm)500×60(アンテナ部含まず) 使用電池筒型リチウム電池 電池寿命約10年 電波時計
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

JIS防雨型、飛散防止フィルム処理の風防ガラスを使用した、屋外用電波掛時計です。
表示方式アナログ 材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス 質量(kg)4 シルバー 種類掛け時計 機能JIS防雨型・省電力設計・飛散防止フィルム処理の風防ガラス 寸法(Φ×mm)500×60(アンテナ部含まず) 使用電池筒型リチウム電池 電池寿命約10年 電波時計
1台
87,980 税込96,778
当日出荷

上品なデザインの電波時計です。 エレガントな書体は視認性も高く、ガラスに施されたゴールドメタリック色が美しく映えます。 すーっと流れるように動き、コチコチ音が気にならない連続秒針です。
機能電波時計・電波OFF機能付・連続秒針(夜眠る秒針)・単三アルカリ乾電池×1本使用・電池交換お知らせ機能・スワロフスキー(R)・クリスタル使用留め飾り付 白パール色(白) 寸法(mm)305×305×45 材質プラスチック枠/ガラス 質量(g)780 表示方式アナログ 色番03 電波時計 連続秒針 夜間秒針停止
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

ギフトにもおすすめのインテリアに合わせやすい掛時計です。 細身でシャープな木枠の掛時計です。おy部屋に合わせやすい丸型のタイプです。
茶色半艶仕上(ベージュ) 寸法(Φ×mm)320×53.6 材質木枠(シナ無垢材)/ガラス 質量(g)860 表示方式アナログ 色番06 電波時計
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷