カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SHINANO(信濃機販)
- モノタロウ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,301)
- メディアカバーマーケット(40,196)
- エスコ(40,192)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,142)
- スバル(14,611)
- TRUSCO(12,406)
- 三菱電機(11,136)
- Kawasaki(8,670)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,479)
- SHIMANO(シマノ)(5,994)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,430)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

コーナーパット
SHINANO(信濃機販)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷SI-32A専用パッド用途コーナー部分の研磨用トラスコ品番857-0949質量(g)40寸法(縦×横)(mm)(パッド面)75×70
1/8スィーベルレギュレーター
SHINANO(信濃機販)(2件のレビュー)¥2,980税込¥3,2781個当日出荷用途エアー流量調整用トラスコ品番857-1826質量(g)50管接続口径R1/8・Rc1/4ねじの種類R・Rc使用流体空気
スクレーパー(20mm) 810
SHINANO(信濃機販)¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷用途ハツリ作業用トラスコ品番857-1630適合機種SI-4120A全長(mm)178質量(g)150先端幅(mm)19シャンク形状丸10.2ΦRoHS指令(10物質対応)対応
穴ありクッションパット
SHINANO(信濃機販)¥5,498税込¥6,0481セット(5枚)当日出荷マジックパッドに取り付け、研磨ペーパーのあたりをソフトにします。トラスコ品番793-8268適合機種SI-3111M厚さ(mm)8寸法(mm)125摘要マジック仕様質量(g)90タイプマジックシートタイプ穴ありペーパーペーパー寸法(mm)125
(5/16”)ランダムパット
SHINANO(信濃機販)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷トラスコ品番857-0941質量(g)30タイプマジック・ランダム回転外径(Φmm)75ねじサイズ5/16インチ
高速研磨型ダイグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷コレット式。 ストレート形状タイプ。用途金属の加工研磨トラスコ品番827-9811全長(mm)170質量(kg)0.6先端工具:軸径6mm(砥石)無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000使用空気圧力(MPa)6空気消費量(m3/min)0.33コレットサイズ(mm)6ホース取付口Rc1/4排気方向後方
角強力型インパクトレンチ
SHINANO(信濃機販)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。用途自動車分解整備、普通車タイヤ脱着作業、一般産業・組み立て分解作業トラスコ品番819-5993全長(mm)175質量(kg)1.99無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.48~0.68空気消費量(m3/min)0.45最大締付トルク(N・m)850ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)18ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプツインハンマー
ウレタンバフ190Φ
SHINANO(信濃機販)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷用途コンパウンド仕上げ磨き用仕様マジックタイプトラスコ品番820-3001厚さ(mm)40質量(g)40外径(Φmm)190
SI フィットサンダー
SHINANO(信濃機販)¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から3日以内出荷全長(mm)212質量(kg)0.71使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4振動数(回/min-1)22000使用ペーパーマジックシートタイプ振復角度(°)2.8
SI エアーハンマー
SHINANO(信濃機販)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷別売のチゼルをセットすることで色々なハンマー作業ができます。用途ハツリ作業、鉄板切断トラスコ品番580-5040セット内容シートメタルチゼル(鉄板切断用)×1本形状ピストル全長(mm)208質量(kg)1.6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.11チゼル口径(Φmm)10.2ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(bpm)2600
SI ディスクグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷スタンダードタイプです。用途金属の研削・研磨トラスコ品番580-4841全長(mm)225質量(kg)1.8タイプアングル形状無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.28スロットル方式ロータリーホース取付口Rc1/4砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
SI ブレードカッター
SHINANO(信濃機販)¥45,980税込¥50,5781個翌々日出荷振幅運動のブレードで切りにくい箇所の鉄板が切断できます。用途自動車ピラー部分の切断など仕様揺動式トラスコ品番580-5066セット内容ロータリーブレード×1枚、ピラーカットブレード×1枚ストローク(mm)約2.3全長(mm)203質量(kg)0.89タイプアングル形状使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.26振幅数(min-1[回/分])20000ホース取付口Rc1/4切断能力(mm)鉄板0.8厚振幅角度(°)2.8
エアードリル
SHINANO(信濃機販)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷小型・軽量・強力タイプです。アングルコーナー型です。正逆回転式です。用途あらゆる穴あけ作業に。コーナー部分の穴あけ作業に。トラスコ品番407-2430全長(mm)202質量(kg)1.15無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.32ホース取付口Rc1/4排気方向後方
エアラチェットレンチ
SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷耐久性があり、握りやすく作業性に優れています。ヘッド部カバー付きで耐久性が向上しました。用途機械などの整備・分解に。トラスコ品番287-6337全長(mm)167無負荷回転数(min-1[r.p.m])250使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.19最大締付トルク(N・m)30ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口RC1/4排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応
エアラチェットレンチ(メガネレンチタイプ)
SHINANO(信濃機販)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷メガネレンチのエアタイプで狭いスペースの締め付け取り外し作業に最適です。逆回転は裏返して使用します。用途ドアのヒンジ、ボンネットのヒンジ、ボルトの脱着に威力を発揮。トラスコ品番390-1670全長(mm)210質量(kg)0.54タイプメガネレンチタイプ対辺寸法(mm)8・10・12・14・17無負荷回転数(min-1[r.p.m])450使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.19最大締付トルク(N・m)30能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4排気方向後方
エアインパクトレンチ (ウルトラシリーズ)
SHINANO(信濃機販)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。用途自動車エンジン分解整備。普通乗用車タイヤ脱着作業。バイク整備作業。一般産業・組み立て・分解作業。タイプツインハンマー使用空気圧力(MPa)0.48~0.68排気方向後方
ダブルアクションサンダー
SHINANO(信濃機販)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷耐久性が良く、コストパフォーマンスに優れています。用途目消し研磨作業に。トラスコ品番255-0636全長(mm)165質量(kg)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6~0.7ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.19ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用(ペーパータイプ)マジックシート
メカニカル・ソー
SHINANO(信濃機販)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷厚物パネル切断がエンストなしにスムーズに切れます。強力タイプ。新機構ノンストップ・メカニズム搭載!。高硬度メカブレード標準装備。用途ヤスリ・万能切断作業用。トラスコ品番251-3277軸径(Φmm)5全長(mm)235質量(kg)1.0(ホース付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(m2/min)0.3ストローク長(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルアクションサンダー
SHINANO(信濃機販)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷手のひらサイズの超軽量・小型。用途肌調整・仕上げ研磨作業に。仕様エアー式吸塵式のり式全長(mm)165質量(kg)0.9回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)360ペーパー寸法(mm)125ダイヤ寸法(mm)5ホース継手Rc1/4 inch
フラックスチッパー
SHINANO(信濃機販)¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷溶接後のスラグ落とし、バリ取り、ハツリ作業、錆落とし作業に最適なフラックスチッパー。全長(mm)264(チゼル含む)質量(kg)1.2(チゼル含む)材質(本体)アルミダイカスト空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.13エアーインレット1/4騒音レベル(dB(A))95振動(m/s2)16.2打撃数(bpm)4200
20mmベルトサンダー(先端部ローラー付)
SHINANO(信濃機販)¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷先端プーリー部両側にローラーが付いており、溶接時のビート取りの仕上げ作業に最適。ベルト交換ワンタッチ機構付き。アームの角度は160度で調整可能。回転速度の調節ができるエアーレギュレーター付属。ベルトの寿命を伸ばす冷却用クーラント付き。巻き込みを防止する安全設計のセーフティカバー付き。飛んでくる粉塵から指をガードするダストエプロン付き。寸法(mm)【使用ペーパー】20×520全長(mm)215質量(kg)1.46材質(本体)アルミダイカスト無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1エアーインレット1/4騒音レベル(dB(A))84振動(m/s2)3
30mmベルトサンダー(先端部ローラー付)
SHINANO(信濃機販)¥64,980税込¥71,4781台3日以内出荷先端プーリー部両側にローラーが付いており、溶接時のビート取りの仕上げ作業に最適。ベルト交換ワンタッチ機構付き。アームの角度は160度で調整可能。回転速度の調節ができるエアーレギュレーター付属。ベルトの寿命を伸ばす冷却用クーラント付き。巻き込みを防止する安全設計のセーフティカバー付き。飛んでくる粉塵から指をガードするダストエプロン付き。寸法(mm)【使用ペーパー】30×540全長(mm)220質量(kg)2.02材質(本体)アルミダイカスト無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.9エアーインレット1/4騒音レベル(dB(A))86振動(m/s2)1.6
ブツ取りサンダー
SHINANO(信濃機販)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷塗装後のブツや塗装タレの除去作業に最適。オービタルの動きで、負荷の掛け方による回転のムラが少ない。用途自動車の内・外装の塗装後ブツ取り作業等に。家電や、楽器等の塗装面補修に付属品エアーレギュレーター(181-45),エアープラグ(20PMタイプ),Φ30mmクッションパッド(ソフト)(115MB-6S)×1,Φ30mmクッションパッド(ハード)(115MB-6H)×1質量(kg)0.56無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(m3/min)0.2騒音値(dB(A))(50/60Hz)83振動(m/s2)10.2aオービットダイヤ(mm)3ペーパー寸法(Φmm)30
ドライバードリル
SHINANO(信濃機販)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか4日以内出荷10.8V コードレスドライバードリル。耐久性の高いブラシレスモーター採用。全長153mmのショートタイプ。ドリル、ドライバー、ハンマーのモード切替付き。高速・低速スピード切換付き。キーレスチャック仕様の為、色々な先端ツールが使用可能。チャック能力(mm)0.8~10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153回転速度(min-1[r.p.m])0~1800(高速)/0~450(低速)
ミニサンダーポリッシャー
SHINANO(信濃機販)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷10.8V Φ75mmコードレスミニポリッシャー。耐久性の高いブラシレスモーター採用。細やかな作業が行える1~8段階の変速ダイヤル付き。スピード切換機能付き。連続作業に便利なロックボタン付き。質量(kg)1.13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×57×223(バッテリーパック含む)回転速度(min-1[r.p.m])0~9500(高速)/0~3500(低速)パッド径(Φmm)Φ75
ミニサンダーポリッシャー
SHINANO(信濃機販)¥45,980~税込¥50,578~1セット4日以内出荷10.8V Φ75mmコードレスミニポリッシャー。耐久性の高いブラシレスモーター採用。細やかな作業が行える1~8段階の変速ダイヤル付き。スピード切換機能付き。連続作業に便利なロックボタン付き。大容量4.0Ahリチウムバッテリー搭載。質量(kg)1.13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×57×223(バッテリーパック含む)回転速度(min-1[r.p.m])0~9500(高速)/0~3500(低速)充電時間(分)約160~180パッド径(Φmm)Φ75
メカニカルソー
SHINANO(信濃機販)¥35,980税込¥39,5781台翌々日出荷世界最小、最軽量! 。小さくてもエンストなし! 。ショートストロークタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・32山ミニメカブレード(1枚)・丸ヤスリ(1本)・アレンレンチ(2mm)・アレンレンチ(2.5mm)全長(mm)148質量(kg)0.52ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)83/(94)A空気消費量(m3/min)0.293振動14.5/1.9m/s2ストローク長(mm)5コンプレッサー(kW)2取付軸径(Φmm)ヤスリ:5無負荷往復回数(回/min)10,500s.p.m.
ハンマーセット
SHINANO(信濃機販)¥51,980税込¥57,1781台5日以内出荷エアーレギュレーター内蔵。ハンマーセット:チゼル5本付付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・クイックチェンジリテーナー・フォークチゼル(803)・シートメタルチゼル(807)・マフラーカッター(808)・スクレーパー(810)・ストレートパンチ(814)適合打撃数分:2,600b.p.m.軸径(Φmm)チゼル:10.2全長(mm)208質量(kg)1.6ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)104/(116)A空気消費量(m3/min)0.513振動9.0m/s2コンプレッサー(kW)2.2
アングルダイグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷エアーレギュレーター内蔵。3mmコレットタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナ2本全長(mm)157質量(kg)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)81/(92)A空気消費量(m3/min)0.393コレットサイズ(mm)3振動7.3/1.2m/s2コンプレッサー(kW)2.2
アングルダイグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥38,980税込¥42,8781台5日以内出荷エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット使用。6mmコレットタイプ付属品エアープラグ、エアーツールオイル全長(mm)170質量(kg)0.64サイズインレット:NPT 1/4無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000騒音値(dB)84A空気消費量(m3/min)0.523スロットル方式ロータリースイッチタイプ軸(mm)6コレット振動7.97m/s2排気方向側方