428件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 エアラチェットレンチ SI-1340EX SHINANO(信濃機販)

    部品 エアラチェットレンチ SI-1340EX

    SHINANO(信濃機販)
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
    1台使用個数1
  • 部品 ラチェットレンチ SI-1325A SHINANO(信濃機販)

    部品 ラチェットレンチ SI-1325A

    SHINANO(信濃機販)
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
    1台使用個数1
  • 部品 エアインパクトレンチ SI-1315S SHINANO(信濃機販)

    部品 エアインパクトレンチ SI-1315S

    SHINANO(信濃機販)
    59税込65
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 部品 エアインパクトレンチ SI-1305 SHINANO(信濃機販)

    部品 エアインパクトレンチ SI-1305

    SHINANO(信濃機販)
    49税込54
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • 部品 エアラチェットレンチ SI-1218EX SHINANO(信濃機販)

    部品 エアラチェットレンチ SI-1218EX

    SHINANO(信濃機販)
    169税込186
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 部品 エアラチェットレンチ SI-1217EX SHINANO(信濃機販)

    部品 エアラチェットレンチ SI-1217EX

    SHINANO(信濃機販)
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
    1台使用個数1
  • 部品 ミニラチェットレンチ SI-1209 SHINANO(信濃機販)

    部品 ミニラチェットレンチ SI-1209

    SHINANO(信濃機販)
    59税込65
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 部品 エアスクリュードライバー SI-1166A SHINANO(信濃機販)

    部品 エアスクリュードライバー SI-1166A

    SHINANO(信濃機販)
    5,098税込5,608
    1個
    翌々日出荷
    部品名称クラッチハウジング形状図番51台使用個数1
  • 部品 エアスクリュードライバー SI-1166-8A SHINANO(信濃機販)

    部品 エアスクリュードライバー SI-1166-8A

    SHINANO(信濃機販)
    939税込1,033
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 エアスクリュードライバー SI-1161 SHINANO(信濃機販)

    部品 エアスクリュードライバー SI-1161

    SHINANO(信濃機販)
    679税込747
    1個
    翌々日出荷
    1台使用個数1
  • 部品 ラチェットレンチ SI-1108B SHINANO(信濃機販)

    部品 ラチェットレンチ SI-1108B

    SHINANO(信濃機販)
    49税込54
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 部品 ラチェットレンチ SI-1107A SHINANO(信濃機販)

    部品 ラチェットレンチ SI-1107A

    SHINANO(信濃機販)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    1台使用個数1
  • 部品 インパクトドライバー SI-1070 SHINANO(信濃機販)

    部品 インパクトドライバー SI-1070

    SHINANO(信濃機販)
    29税込32
    1個
    翌々日出荷
    1台使用個数1
  • 部品 インパクトドライバー SI-1065D SHINANO(信濃機販)

    部品 インパクトドライバー SI-1065D

    SHINANO(信濃機販)
    39税込43
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 エアインパクトドライバー SI-1062 SHINANO(信濃機販)

    部品 エアインパクトドライバー SI-1062

    SHINANO(信濃機販)
    59税込65
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    1台使用個数1
  • 部品 エアインパクトドライバー SI-1052 SHINANO(信濃機販)

    部品 エアインパクトドライバー SI-1052

    SHINANO(信濃機販)
    79税込87
    1個
    翌々日出荷
  • コードレスポリッシャー本体のみ SHINANO(信濃機販)

    コードレスポリッシャー本体のみ

    SHINANO(信濃機販)
    20,980税込23,078
    1台
    5日以内出荷
    重さ880gの軽量コードレスミニポリッシャーです。 低速(L)と高速(H)スピード切換機能付き。 握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー。 工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。 作業面を照らせるLEDライト付。 バッテリー残量インジケーター表示付。 SI-440Pの本体仕様
    全長(mm)191質量(g)880回転数(min-1[r.p.m])High0~7600/Low0~2800バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)10.8パッド径(Φmm)75
  • 電動ダブルアクションポリッシャー SHINANO(信濃機販)

    電動ダブルアクションポリッシャー

    SHINANO(信濃機販)
    39,980税込43,978
    1セット
    5日以内出荷
    電動ダブルアクションポリッシャー。パワフルな磨き作業が出来るオービット径15mmのダブルアクション機構。 軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。 細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。 スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。 ロングタイプのサイドハンドル付き。 標準で123Φ専用マジックパッド、165Φウールバフ、165Φウレタンバフがセットです。
    用途自動車の磨き作業セット内容本体、サイドハンドル、Φ123専用パッド、Φ165ウレタンバフ、Φ165ウールバフ質量(kg)2.5電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)850コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~4500定格電流(A)10.1絶縁方式二重絶縁パット径(Φmm)123危険物の類別非危険物バフサイズ(Φmm)165
  • 電動シングルポリッシャー Φ150パッドバフセット SHINANO(信濃機販)

    電動シングルポリッシャー Φ150パッドバフセット

    SHINANO(信濃機販)
    29,980税込32,978
    1セット
    5日以内出荷
    電動シングルアクションポリッシャーに150Φレインボーパッド、180Φウールバフ、190Φウレタンバフが各1枚が付いたセットです。軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。 細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。 スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。 ロングタイプのサイドハンドル付き。
    用途自動車の磨き作業セット内容本体、サイドハンドル、Φ150レインボーパッド、Φ180ウールバフ、Φ190ウレタンバフ、片口スパナ(17mm)、M16スピンドルネジ質量(kg)2.1電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1100コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000定格電流(A)11.7絶縁方式二重絶縁危険物の類別非危険物取付軸5/16-24UNF
  • 電動シングルポリッシャー Φ150パッドセット SHINANO(信濃機販)

    電動シングルポリッシャー Φ150パッドセット

    SHINANO(信濃機販)
    23,980税込26,378
    1セット
    5日以内出荷
    電動シングルアクションポリッシャーに150Φレインボーパッドが付いた仕様です。 軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。 細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。 スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。 ロングタイプのサイドハンドル付き。
    用途自動車の磨き作業セット内容本体、サイドハンドル、Φ150レインボーパッド、片口スパナ(17mm)、M16スピンドルネジ質量(kg)2.1電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1100コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000定格電流(A)11.7絶縁方式二重絶縁危険物の類別非危険物取付軸5/16-24UNF
  • 電動シングルポリッシャー Φ130パッドバフセット SHINANO(信濃機販)

    電動シングルポリッシャー Φ130パッドバフセット

    SHINANO(信濃機販)
    27,980税込30,778
    1セット
    5日以内出荷
    電動シングルアクションポリッシャーに130Φレインボーパッド、165Φウールバフ、165Φウレタンバフが各1枚が付いたセットです。軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。 細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。 スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。 ロングタイプのサイドハンドル付き。
    用途自動車の磨き作業セット内容本体、サイドハンドル、Φ130レインバーパッド、Φ165ウレタンバフ、Φ165ウールバフ、片口スパナ(17mm)、M16スピンドルネジ質量(kg)2.1電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1100コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000定格電流(A)11.7絶縁方式二重絶縁危険物の類別非危険物取付軸5/16-UNF
  • パンチャー SHINANO(信濃機販)

    パンチャー

    SHINANO(信濃機販)
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    ミグ溶接、プラグ溶接を行う前段階での穴あけ作業がスピーディに行えます。 鋼板の端からパンチングの中心までの位置が13mmの個所に穴があけれます。
    用途自動車外板パネル穴あけ作業用全長(mm)226質量(kg)1使用空気圧力(MPa)0.6パンチング能力(mm)1
  • ミニエアーラチェット SHINANO(信濃機販)

    ミニエアーラチェット

    SHINANO(信濃機販)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    SI-1231Aの後継機種になります。新デザインのボディカバー採用ラチェットヘッド部の耐久性を高めた「ダブルスラスト機構」をはしめ、本体内蔵型のエアーレギュレーター、360度回転式スイーベルインレットを搭載したラチェットレンチです。
    用途M10までのボルトや小ネジの脱着作業等。セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ全長(mm)168質量(kg)0.54差込角(mm)9.5全高(mm)36最大トルク(N・m)40空気消費量(m3/min)0.27能力ボルト径M10騒音レベル(dB(A))84エアーインレット(インチ)1/4振動(a)4.5M/S2
  • インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    78,980税込86,878
    1台
    3日以内出荷
    強化樹脂ボディを採用した超軽量の3.5kgのピストル型、25.4mm角のインパクトレンチです。右回転時:4段階回転調整可能。左回転時:回転調整なし。
    用途大型車のタイヤ仮締め作業機械組立作業にセット内容本体・サービスオイル・30PMタイプカプラプラグ全長(mm)220質量(kg)3.5差込角(mm)25.4全高(mm)200最大トルク(N・m)1200空気消費量(m3/min)1.36騒音レベル(dB(A))92能力ボルト径(mm)25振動(a)S2.11.2ハンマータイプツインハンマー
  • インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    34,980税込38,478
    1台
    6日以内出荷
    静音マフラー付。極限まで軽量化した新構造ローターを採用し軽さを追及したクラス最軽量モデル。新型シリンダー及びバルブを採用し、エアーロスを軽減する事で、作業レスポンスを大幅に向上。左右3段階回転調整可能。
    用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ全長(mm)135質量(kg)0.97差込角(mm)12.7全高(mm)174最大トルク(N・m)480空気消費量(m3/min)0.75騒音レベル(dB(A))79能力ボルト径(mm)16振動(a)S2.8.9ハンマータイプジャンボシングルハンマー
  • コードレスインパクトドライバー(本体のみ) SHINANO(信濃機販)

    コードレスインパクトドライバー(本体のみ)

    SHINANO(信濃機販)
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    作業効率を高めるコンパクトサイズ ひと目で残量が目視できる電池インジケーター 反応が素早い無段変速スイッチ ワンタッチ着脱のビット差込口 細部の作業部をテラスLEDライト 滑りにくく握りやすいソフトグリップ
    寸法(mm)152×183質量(kg)0.9(バッテリーパック含む)打撃数(min-1[回/分])0~3100締付け能力(mm)5~6バッテリーリチウムイオン電池回転速度(min-1[r.p.m])0~2800バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC10.8騒音レベル(dB(A))91充電時間(分)約90(フル充電)振動3軸合成値(m/s2)6.3
  • コードレスインパクトドライバー SHINANO(信濃機販)

    コードレスインパクトドライバー

    SHINANO(信濃機販)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    作業効率を高めるコンパクトサイズ ひと目で残量が目視できる電池インジケーター 反応が素早い無段変速スイッチ ワンタッチ着脱のビット差込口 細部の作業部をテラスLEDライト 滑りにくく握りやすいソフトグリップ
    寸法(mm)152×183質量(kg)0.9(バッテリーパック含む)締付け能力(mm)5~6バッテリーリチウムイオン電池騒音レベル(dB(A))91充電時間(分)約90(フル充電)振動3軸合成値(m/s2)6.3
  • ベベラーC2-C7タイプ SHINANO(信濃機販)

    ベベラーC2-C7タイプ

    SHINANO(信濃機販)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    エアーで直接チップを冷却し、昇温率を約半分に下げチップを長持ちさせます。 また、スピンドルも内部から冷却します。 ハンドルを回すことにより、エアー排気を作業の妨げにならない位置に変えることができます。 ダイヤルを押し込み、左に回すことにより"ON"となり、そのまま連続作業ができます。 ベースプレートを回してカッターホルダーの高さをC2-C7まで幅広くご使用になれます。 SI-4021タイプは穴あり・穴なしの交換可能です。SI-4020タイプは交換できません。
    仕様【スロットル】ロータリー、【面取り能力軟鋼(SS)】2C-7C刃数3全長(mm)250質量(kg)3.36無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(m3/min)0.96騒音レベル(dB(A))96.3エアーインレット(インチ)1/4排気方向360度
  • ベベラーR3C3タイプ SHINANO(信濃機販)

    ベベラーR3C3タイプ

    SHINANO(信濃機販)
    96,980税込106,678
    1台
    3日以内出荷
    エアーで直接チップを冷却し、昇温率を約半分に下げチップを長持ちさせます。 また、スピンドルも内部から冷却します。 ハンドルを回すことにより、エアー排気を作業の妨げにならない位置に変えることができます。 ダイヤルを押し込み、左に回すことにより"ON"となり、そのまま連続作業ができます。 ベースプレートを回してカッターホルダーの高さをC2-C7まで幅広くご使用になれます。 SI-4021タイプは穴あり・穴なしの交換可能です。SI-4020タイプは交換できません。
    仕様【スロットル】ロータリー、【面取り能力軟鋼(SS)】3R(3C)刃数3全長(mm)250質量(kg)3.36無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(m3/min)0.96騒音レベル(dB(A))96.3エアーインレット(インチ)1/4排気方向360度
  • 軽量ベベラー SHINANO(信濃機販)

    軽量ベベラー

    SHINANO(信濃機販)
    76,980税込84,678
    1台
    3日以内出荷
    新機構のスイベル式デフレクターを標準装備し、作業面を大きく改善しております。
    タイプ穴なしプレート寸法(Φmm)150
  • 軽量ベベラー SHINANO(信濃機販)

    軽量ベベラー

    SHINANO(信濃機販)
    75,980税込83,578
    1台
    3日以内出荷
    新機構のスイベル式デフレクターを標準装備し、作業面を大きく改善しております。
    タイプ穴なしプレート寸法(Φmm)125
  • 軽量ベベラー SHINANO(信濃機販)

    軽量ベベラー

    SHINANO(信濃機販)
    76,980税込84,678
    1台
    3日以内出荷
    新機構のスイベル式デフレクターを標準装備し、作業面を大きく改善しております。
    タイプ穴ありプレート寸法(Φmm)125
  • 予折ハンドツール SHINANO(信濃機販)

    予折ハンドツール

    SHINANO(信濃機販)
    44,980税込49,478
    1台
    5日以内出荷
    全長(mm)316質量(kg)1.36駆動方式手動型危険物の類別非危険物
  • エッジプレッサー SHINANO(信濃機販)

    エッジプレッサー

    SHINANO(信濃機販)
    56,980税込62,678
    1台
    5日以内出荷
    全長(mm)223質量(kg)1.08使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.51騒音レベル(dB(A))82(93)駆動方式エアー駆動コンプレッサー(kW)2.2振動3軸合成値(m/s2)2.5
  • ディスクサンダー SHINANO(信濃機販)

    ディスクサンダー

    SHINANO(信濃機販)
    43,980税込48,378
    1台
    4日以内出荷
    バーティカル(直角)タイプ。 マルチ排気式サイレンサー付。
    用途塗膜はがし、パテの荒研ぎ、足付け作業に質量(kg)1.05全高(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.48騒音レベル(dB(A))84/(95)取付ねじ径(inch)5/16コンプレッサー(kW)2.2振動3軸合成値(m/s2)1.8/1.0ペーパー寸法(Φmm)125
  • パテクリーナーサンダーセット SHINANO(信濃機販)

    パテクリーナーサンダーセット

    SHINANO(信濃機販)
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    エアーツール連動式スイッチ搭載! ダブルアクションサンダーや、オービタルサンダーのスイッチを押すだけでパテクリーナーが作動します。 サンダーが停止した後も約10秒間作動してホース内に残留するパテ粉も吸塵します。 キャスター付き、ホース7mで取り回しがラクチン! 作業する場所を選ばずに移動出来るのが心強い。 三層フィルター構造でモーター保護しつつ、パテ粉もばっちり回収! 特殊紙フィルターパックに集塵するので、後処理もラクラク! 他給式ダブルアクションサンダー(マジック式)が セットになったお買い得セット品。
    質量(kg)12.5電圧(V)100消費電力(W)1100集塵容量(L)24ホース長さ(m)5(バキューム)、7(エアー供給)吸引力(W)250
  • パテクリーナーサンダーセットマジックタイプ SHINANO(信濃機販)

    パテクリーナーサンダーセットマジックタイプ

    SHINANO(信濃機販)
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    エアーツール連動式スイッチ搭載! ダブルアクションサンダーや、オービタルサンダーのスイッチを押すだけでパテクリーナーが作動します。 サンダーが停止した後も約10秒間作動してホース内に残留するパテ粉も吸塵します。 キャスター付き、ホース7mで取り回しがラクチン! 作業する場所を選ばずに移動出来るのが心強い。 三層フィルター構造でモーター保護しつつ、パテ粉もばっちり回収! 特殊紙フィルターパックに集塵するので、後処理もラクラク! 他給式ダブルアクションサンダー(マジック式)が セットになったお買い得セット品。
    質量(kg)12.5電圧(V)100消費電力(W)1100集塵容量(L)24ホース長さ(m)5(バキューム)、7(エアー供給)吸引力(W)250
  • ドリル SHINANO(信濃機販)

    ドリル

    SHINANO(信濃機販)
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    正逆回転式 リバーシブル付だから木工・樹脂作業の抜き取りがラク
    全長(mm)173質量(kg)0.73無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700穴あけ能力(mm)10使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.41騒音レベル(dB(A))80(91)コンプレッサー(kW)2.2振動3軸合成値(m/s2)1.9/0.6
  • エアアングルグラインダー SHINANO(信濃機販)

    エアアングルグラインダー

    SHINANO(信濃機販)
    54,980税込60,478
    1台
    翌々日出荷
    高品質ギアを採用した耐久性の高いタイプです ヘッド部が小さいため、研削部が見やすく作業性に優れています 軸ロック機構付きで砥石交換が簡単です
    用途金属の研削研磨作業用。
  • アングルポリッシャー SHINANO(信濃機販)

    アングルポリッシャー

    SHINANO(信濃機販)
    33,980税込37,378
    1台
    5日以内出荷