特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
428件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インパクトレンチ 12.7mm SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ 12.7mm

    SHINANO(信濃機販)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能。0.97kgのクラス最軽量モデル
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)135質量(kg)0.97差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)480騒音値(dB)91A空気消費量(m3/min)0.753エアーインレット0.25能力ボルト径(mm)16振動8.9
  • インパクトレンチ 12.7mm SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ 12.7mm

    SHINANO(信濃機販)
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
    強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能。振動の少ないツインハンマータイプ
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)148質量(kg)1.05差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)480騒音値(dB)93A空気消費量(m3/min)0.653エアーインレット0.25能力ボルト径(mm)16振動7.7
  • インパクトレンチ 12.7mm SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ 12.7mm

    SHINANO(信濃機販)
    41,980税込46,178
    1台
    5日以内出荷
    強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能。サイレンサー付き
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)148質量(kg)1.06差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)480騒音値(dB)79A空気消費量(m3/min)0.653エアーインレット0.25能力ボルト径(mm)16振動7.7
  • インパクトレンチ 12.7mm SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ 12.7mm

    SHINANO(信濃機販)
    33,980税込37,378
    1台
    5日以内出荷
    特殊強化樹脂ボディ 全長112mmのコンパクト超軽量モデル
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)112質量(kg)1.17差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)600ホース内径(Φmm)9.5騒音値(dB)98.7/(109.7)A空気消費量(m3/min)0.69能力ボルト径(mm)16振動8.7/1.5m/s2コンプレッサー(kW)2.2
  • ドリル 10mm SHINANO(信濃機販)

    ドリル 10mm

    SHINANO(信濃機販)
    20,980税込23,078
    1台
    5日以内出荷
    スタンダードドリル
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)167質量(kg)0.96無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500穴あけ能力(mm)10騒音値(dB)85A空気消費量(m3/min)0.423エアーインレット1/4inPT振動2.8m/s2
  • コードレススルーラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)

    コードレススルーラチェットレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    付属品バッテリーパック×2個、充電器×1個、キャンパスバッグ×1個、8mm 10mm 12mm 14mm 3/8mm ソケット全長(mm)312質量(g)(バッテリーパック含む)927差込角(mm)対辺8-17最大締付トルク(N・m)40回転速度(min-1[r.p.m])0~240
  • ミニアングルポリッシャー SHINANO(信濃機販)

    ミニアングルポリッシャー

    SHINANO(信濃機販)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    小さな傷、ヘコミなど小面積のポリッシング作業に最適です。プラネタリギア使用で、ハイパワーと耐久性が大幅にアップしました。高速回転タイプでスピーディーです。サイドハンドル付きです。(取り外し可能)
    用途塗装後のブツ(ホコリ)除去後のポリッシングに。自動車の小さな樹脂パーツのポリッシングに。付属品80mmウールバフ×1個、80mmウレタンバフ×1個、1/4プラグ×1個仕様後方排気トラスコ品番595-0925全長(mm)180無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)0.43使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75ホース取付口NPT1/4パッドサイズ(mm)73バフサイズ(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • オービタルサンダー 吸塵式 のりタイプ SHINANO(信濃機販)

    オービタルサンダー 吸塵式 のりタイプ

    SHINANO(信濃機販)
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
    安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
    用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル、ダストホース、ダストバッグ仕様振動値(m/s2):7.4全長(mm)145質量(kg)0.79無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)83(A)空気消費量(m2/min)0.43オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)75×110
  • オービタルサンダー 非吸塵式  マジックタイプ SHINANO(信濃機販)

    オービタルサンダー 非吸塵式 マジックタイプ

    SHINANO(信濃機販)
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。均一なあたりで角がたちにくい円形パッド仕様。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
    用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル仕様振動値(m/s2):6.2全長(mm)156質量(kg)0.78無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)82(A)空気消費量(m2/min)0.39オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)Φ125
  • オービタルサンダー 非吸塵式 のりタイプ SHINANO(信濃機販)

    オービタルサンダー 非吸塵式 のりタイプ

    SHINANO(信濃機販)
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
    用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル仕様振動値(m/s2):6.2全長(mm)145質量(kg)0.76無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)82(A)空気消費量(m2/min)0.39オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)75×110
  • 10.8V コードレスミニダブルアクションポリッシャー SHINANO(信濃機販)

    10.8V コードレスミニダブルアクションポリッシャー

    SHINANO(信濃機販)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    10.8Vコードレスミニダブルアクションポリッシャー。低速、高速のスピード切換機能付き。握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー搭載。工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。作業面を照らせるLEDライト付き。バッテリー残量インジケーター表示付き。
    質量(kg)1.15(バッテリーパック含む)電源(V)DC10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])(Hi)0~7600/(Lo)01~2800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×182×191時間無負荷連続作動時間:(Hi)30分/(Lo)40分※実作業の作動時間は使用状況により異なります。バッテリーバッテリーパック:10.8V・2.0Ahリチウムイオン電池充電時間(分)約90(満充電)パッド径(Φmm)75
  • コードレスインパクトレンチ本体のみ SHINANO(信濃機販)

    コードレスインパクトレンチ本体のみ

    SHINANO(信濃機販)
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷
    耐久性の高いブラシレスモーター採用。締め付け最大トルク340N.m。緩め最大トルク360N.m。質量1.48kgの軽量タイプ(バッテリーパック含む)。暗い場所での作業も明るく照らす3眼LEDライト搭載
    仕様モード切替ボタン:正回転モード:4段階(弱/中/強/フル出力)・逆回転モード:2段階(1.ネジが緩むと自動停止機能付/2.フル出力(自動停止機能なし))全長(mm)134質量(kg)1.48(バッテリーパック含む)高さ(mm)232差込角(mm)12.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800バッテリーリチウムイオン締付トルク(N・m)弱:約70~90/中:約120~170/強:約220~270/フル出力:340バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約160~180リバーストルク(N・m)360
  • コードレスインパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    コードレスインパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    耐久性の高いブラシレスモーター採用。締め付け最大トルク340N.m。緩め最大トルク360N.m。質量1.48kgの軽量タイプ(バッテリーパック含む)。暗い場所での作業も明るく照らす3眼LEDライト搭載
    仕様モード切替ボタン:正回転モード:4段階(弱/中/強/フル出力)・逆回転モード:2段階(1.ネジが緩むと自動停止機能付/2.フル出力(自動停止機能なし))全長(mm)134質量(kg)1.48(バッテリーパック含む)高さ(mm)232差込角(mm)12.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800バッテリーリチウムイオン締付トルク(N・m)弱:約70~90/中:約120~170/強:約220~270/フル出力:340バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約160~180リバーストルク(N・m)360
  • バッテリーパック SHINANO(信濃機販)

    バッテリーパック

    SHINANO(信濃機販)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    用途SI-166W,SI-166W-1,SI-166WH用バッテリーパック対応機種SI-166W/SI-166W-1/SI-166WH
  • チップカッター式ビードカッター SHINANO(信濃機販)

    チップカッター式ビードカッター

    SHINANO(信濃機販)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    チップカッタ方式のビードカッター。10mm以上のビード幅も2回に分けて難なく取れます 。エアーによるチップ冷却機構付き
    用途溶接時ビードの除去付属品エアープラグ、エアーツールオイル、C面用チップ3個(本体装着)、六角レンチ・T型レンチ)仕様●標準ビード幅(mm):10●標準余盛(mm):6質量(kg)4.5空気消費量(m3/min)0.96スロットル方式ロータリー騒音レベル(dB(A))96.3
  • 部品 ストレートグラインダー SI-SG3-CR-1/4 SHINANO(信濃機販)

    部品 ストレートグラインダー SI-SG3-CR-1/4

    SHINANO(信濃機販)
    43税込47
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 部品 エアストレートグラインダー SI-SG3-3R SHINANO(信濃機販)

    部品 エアストレートグラインダー SI-SG3-3R

    SHINANO(信濃機販)
    49税込54
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
  • 部品 エアストレートグラインダー SI-SG3-2R SHINANO(信濃機販)

    部品 エアストレートグラインダー SI-SG3-2R

    SHINANO(信濃機販)
    109税込120
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
    1台使用個数1
  • 部品 ダイグラインダー SI-SG20E-6R-1/4 SHINANO(信濃機販)

    部品 ダイグラインダー SI-SG20E-6R-1/4

    SHINANO(信濃機販)
    49税込54
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 部品 ダブルアクションサンダー SI-DS6-5LP SHINANO(信濃機販)

    部品 ダブルアクションサンダー SI-DS6-5LP

    SHINANO(信濃機販)
    39税込43
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 部品 エアアングルグラインダー SI-AG7-A4R SHINANO(信濃機販)

    部品 エアアングルグラインダー SI-AG7-A4R

    SHINANO(信濃機販)
    39税込43
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 エアアングルグラインダー SI-AG5-A3R SHINANO(信濃機販)

    部品 エアアングルグラインダー SI-AG5-A3R

    SHINANO(信濃機販)
    69税込76
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 エアアングルグラインダー SI-AG5-A3P SHINANO(信濃機販)

    部品 エアアングルグラインダー SI-AG5-A3P

    SHINANO(信濃機販)
    47税込52
    1個
    翌々日出荷
    1台使用個数1
  • 部品 エアアングルグラインダー SI-AG4H-A2RJ SHINANO(信濃機販)

    部品 エアアングルグラインダー SI-AG4H-A2RJ

    SHINANO(信濃機販)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    1台使用個数1
  • 部品 エアアングルグラインダー SI-AG4H-A2PJ SHINANO(信濃機販)

    部品 エアアングルグラインダー SI-AG4H-A2PJ

    SHINANO(信濃機販)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    部品名称ロックリング形状図番101台使用個数1
  • 部品 エアアングルグラインダー SI-AG4H-A2LJ SHINANO(信濃機販)

    部品 エアアングルグラインダー SI-AG4H-A2LJ

    SHINANO(信濃機販)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    1台使用個数1
  • 部品 エアアングルグラインダー SI-AG4-A2LJ SHINANO(信濃機販)

    部品 エアアングルグラインダー SI-AG4-A2LJ

    SHINANO(信濃機販)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    部品名称ロックリング形状図番101台使用個数1
  • 部品 エアアングルグラインダー SI-AG2-U2R SHINANO(信濃機販)

    部品 エアアングルグラインダー SI-AG2-U2R

    SHINANO(信濃機販)
    31税込34
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 ダイグラインダー SI-AG2-C2P-1/4 SHINANO(信濃機販)

    部品 ダイグラインダー SI-AG2-C2P-1/4

    SHINANO(信濃機販)
    659税込725
    1個
    翌々日出荷
    1台使用個数1
  • 部品 ダイグラインダー SI-AG20E-6L-1/4 SHINANO(信濃機販)

    部品 ダイグラインダー SI-AG20E-6L-1/4

    SHINANO(信濃機販)
    29税込32
    1個
    翌々日出荷
    1台使用個数1
  • 部品 スポットカッター SI-5820 SHINANO(信濃機販)

    部品 スポットカッター SI-5820

    SHINANO(信濃機販)
    43税込47
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • 部品 エアドリル SI-5506KL SHINANO(信濃機販)

    部品 エアドリル SI-5506KL

    SHINANO(信濃機販)
    119税込131
    1個
    翌々日出荷
    1台使用個数1
  • 部品 ボルトクリーナーキット SI-5405BC SHINANO(信濃機販)

    部品 ボルトクリーナーキット SI-5405BC

    SHINANO(信濃機販)
    69税込76
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 部品 エアードリル SI-5305A SHINANO(信濃機販)

    部品 エアードリル SI-5305A

    SHINANO(信濃機販)
    29税込32
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 エアードリル SI-5300A SHINANO(信濃機販)

    部品 エアードリル SI-5300A

    SHINANO(信濃機販)
    49税込54
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 部品 エアードリル SI-5200A SHINANO(信濃機販)

    部品 エアードリル SI-5200A

    SHINANO(信濃機販)
    29税込32
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 ニードルスケーラー SI-4150EX SHINANO(信濃機販)

    部品 ニードルスケーラー SI-4150EX

    SHINANO(信濃機販)
    49税込54
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    1台使用個数1
  • 部品 ビードカッター SI-4080L SHINANO(信濃機販)

    部品 ビードカッター SI-4080L

    SHINANO(信濃機販)
    38税込42
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 ビードカッター SI-4080 SHINANO(信濃機販)

    部品 ビードカッター SI-4080

    SHINANO(信濃機販)
    69税込76
    1個
    翌々日出荷
    1台使用個数1
  • 部品 ベベラー SI-4021BR SHINANO(信濃機販)

    部品 ベベラー SI-4021BR

    SHINANO(信濃機販)
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    1台使用個数1