こんなお得な商品も!

エアーソー 切断能力3mm
モノタロウ
¥14,980
税込¥16,478
狭い場所での作業性が良いです。減速ギア・カム式で力を加えても止まらず、強力切断できます。取り回しが楽なスイベルレギュレーター付きです。
用途金属パネルの切断に。
付属品ミニメカブレード32山、丸型ヤスリ
トラスコ品番404-2743
全長(mm)148
質量(kg)0.52
切断能力(mm)2
使用空気圧力(MPa)0.63
空気消費量(m3/min)0.28
ホース取付口Rc1/4
ストローク数(回/分)10500
ストローク長(mm)5
排気方向後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
狭い場所での作業性が良いです。減速ギア・カム式で高速ストロークのためスピーディーな作業が可能です。取り回しが楽なスイベルレギュレーター付きです。
用途金型、小型部品の研削に。
付属品丸型ヤスリ、平型ヤスリ、三角型ヤスリ
トラスコ品番404-2751
全長(mm)148
質量(kg)0.52
チャック能力(mm)5
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.28
ホース取付口Rc1/4
ストローク長(mm)5
排気方向後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
こんなお得な商品も!

エアードリル
モノタロウ
¥7,298
税込¥8,028
プラボディ製の超ミニ・超軽量タイプ。狭い箇所での作業に最適。レギュレータ付き。
小型・軽量・強力タイプです。握りやすいグリップカバー付き。
用途あらゆる穴あけ作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1300~2250
チャック能力(mm)10
トラスコ品番336-6693
全長(mm)160
質量(kg)0.59
タイプ正回転のみ
穴あけ能力(mm)10
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.21
ホース取付口Rc1/4
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
小型・軽量・強力タイプです。アングルコーナー型です。正逆回転式です。
用途あらゆる穴あけ作業に。コーナー部分の穴あけ作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200
チャック能力(mm)10
トラスコ品番407-2430
全長(mm)202
質量(kg)1.15
穴あけ能力(mm)10
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.32
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
用途穴あけ作業
タイプピストル形状
使用空気圧力(MPa)0.6
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
別売のチゼルをセットすることで色々なハンマー作業ができます。
用途ハツリ作業、鉄板切断
トラスコ品番580-5040
セット内容シートメタルチゼル(鉄板切断用)×1本
形状ピストル
全長(mm)208
質量(kg)1.6
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.11
チゼル口径(Φmm)10.2
ホース取付口Rc1/4
無負荷打撃数(bpm)2600
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
耐久性があり、握りやすく作業性に優れています。ヘッド部カバー付きで耐久性が向上しました。
用途機械などの整備・分解に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250
最大締付トルク(N・m)30
トラスコ品番287-6337
全長(mm)167
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.19
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口RC1/4
排気方向後方
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
耐久性があり、握りやすく作業性に優れています。
用途機械等の整備・分解に。
使用空気圧力(MPa)0.6
ホース取付口Rc1/4
排気方向前方
用途金属の研削研磨作業用
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向側方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22
ホース取付口Rc1/4
仕様排気ホース付
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
バルブ種類レバー
ホース取付口Rc3/8
仕様排気ホース付
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向側方
バルブ種類ロータリー
用途金属の研削研磨作業用
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向前方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)50×4×9.5
用途金属の研削研磨作業用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向側方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
用途自動車エンジン分解整備。普通乗用車タイヤ脱着作業。バイク整備作業。一般産業・組み立て・分解作業。
タイプツインハンマー
使用空気圧力(MPa)0.48~0.68
排気方向後方
耐久性に優れたタイプです。
軸ブレが無い高級コレットを使用しています。
用途金属の研磨作業用
空気消費量(m3/min)0.41
ホース取付口Rc1/4
仕様排気ホース付
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
小型・軽量・強力タイプです。
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
使用空気圧力(MPa)0.6
用途金属の研削研磨作業用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向側方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
メガネレンチのエアタイプで狭いスペースの締め付け取り外し作業に最適です。逆回転は裏返して使用します。
用途ドアのヒンジ、ボンネットのヒンジ、ボルトの脱着に威力を発揮。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])450
最大締付トルク(N・m)30
トラスコ品番390-1670
全長(mm)210
質量(kg)0.54
タイプメガネレンチタイプ
対辺寸法(mm)8・10・12・14・17
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.19
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット採用。ワイプホースAssy付。高耐久タイプ
付属品エアープラグ、エアーツールオイル
サイズインレット:NPT 1/4
寸法砥石:6Φ軸付き
騒音値(dB)77.5A
軸(mm)6コレット
排気方向後方
エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット使用。ワイプホースAssy付
付属品エアープラグ、エアーツールオイル
サイズインレット:NPT 1/4
全高(mm)67
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(m3/min)0.833
スロットル方式レバー
軸(mm)6コレット
排気方向後方
エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット使用。ワイプホースAssy付。6mmコレットタイプ
全長(mm)196
サイズインレット:NPT 1/4
寸法砥石:6Φ軸付き
全高(mm)82
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
騒音値(dB)75.5A
空気消費量(m3/min)0.413
スロットル方式レバー
軸(mm)6コレット
振動2.74m/s2
排気方向後方
1台
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
冬場も作業者に冷たさを感じさせない樹脂ハウジウングカバー付です。
研削粉を飛ばさない後方排気式です。
回転調節内蔵式です。
用途金属加工バリ取り作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500
空気消費量(m3/min)0.35
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番292-5711
全長(mm)217
質量(kg)0.9
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
厚物パネル切断がエンストなしにスムーズに切れます。強力タイプ。新機構ノンストップ・メカニズム搭載!。高硬度メカブレード標準装備。
用途ヤスリ・万能切断作業用。
トラスコ品番251-3277
軸径(Φmm)5
全長(mm)235
質量(kg)1.0(ホース付)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
空気消費量(m2/min)0.3
ストローク長(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
エアーレギュレーター内蔵。ハンマーセット:チゼル5本付
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・クイックチェンジリテーナー・フォークチゼル(803)・シートメタルチゼル(807)・マフラーカッター(808)・スクレーパー(810)・ストレートパンチ(814)
適合打撃数分:2,600b.p.m.
軸径(Φmm)チゼル:10.2
全長(mm)208
質量(kg)1.6
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)104/(116)A
空気消費量(m3/min)0.513
振動9.0m/s2
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
スーパーミニグラインダー 。一般産業用で、金型の加工、修正、面取り、バリ取り作業に。 。ボディ直径19Φmmでペンシル感覚で使えます。 。ペンシル感覚の超ミニタイプ。 。アングルタイプ 。後方排気用ホース付
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・Φ30mm 砥石・レンチ
全長(mm)113
質量(kg)0.23
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)71/(82)A
空気消費量(m3/min)0.193
回転数20000r.p.m.
軸(mm)スピンドル:7
振動0.9/0.3m/s2
コンプレッサー(kW)1.5
ディスク寸法(mm)30
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。
仕様振動値(m/s2):7.4
付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル、ダストホース、ダストバッグ
全長(mm)145
質量(kg)0.79
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
騒音値(dB)83(A)
空気消費量(m2/min)0.43
オービット径(Φmm)4
パッドサイズ(mm)75×110
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
エアーレギュレーター内蔵。3mmコレットタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナ2本
全長(mm)157
質量(kg)0.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)81/(92)A
空気消費量(m3/min)0.393
コレットサイズ(mm)3
振動7.3/1.2m/s2
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。
仕様振動値(m/s2):7.4
付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル、ダストホース、ダストバッグ
全長(mm)145
質量(kg)0.79
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
騒音値(dB)83(A)
空気消費量(m2/min)0.43
オービット径(Φmm)4
パッドサイズ(mm)75×110
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
無負荷打撃数(min-1)4000
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
トラスコ品番443-0018
全長(mm)274
質量(kg)2.19
空気消費量(m3/min)0.2
ホース取付口Rc1/4
適合寸法(mm)【針】3×180
1台
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
アームで挟み込み、スポット溶接部の確実な切削ができます。
確実にクランプしてからカットするため、きれいに作業できます。
二段式クランプレバーにより余力な力を与えず長持ちします。
パネルを挟み込むタイプですのでナゲットを外しません。
用途自動車パネルのスポット溶接部はがし作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600
仕様切削厚み調整付
トラスコ品番580-5147
セット内容8.0Φスポットカッター
全長(mm)303
質量(kg)1.8
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.25
ホース取付口Rc1/4
ビット径(mm)8
1個
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
正逆回転式
リバーシブル付だから木工・樹脂作業の抜き取りがラク
穴あけ能力(mm)10
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700
全長(mm)173
質量(kg)0.73
空気消費量(m3/min)0.41
騒音レベル(dB(A))80(91)
振動3軸合成値(m/s2)1.9/0.6
コンプレッサー(kW)2.2
使用ホース内径(Φmm)6.5
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
産業組立用スクリュードライバー 。トルク調節できるアジャスタブルクラッチ内蔵
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・プラスビット(A14)
全長(mm)207
質量(kg)1
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)88/(99)A
空気消費量(m3/min)0.603
能力(mm)6
振動0.4/0.5m/s2
差込口ビット:6.35mm
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
産業組立用スクリュードライバー 。強力型 。トルク調節できるアジャスタブルクラッチ内蔵
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・プラスビット(A14)
全長(mm)229
質量(kg)1.35
無負荷回転数(min-1[r.p.m])800
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)91/(102)A
空気消費量(m3/min)0.563
能力(mm)6~8
振動1.0/0.6m/s2
差込口ビット:6.35mm
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
用途大型車のホイールナットの締め付け・緩め作業用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4
最大締付トルク(N・m)1470
トラスコ品番816-6743
全長(mm)525
質量(kg)9.2
タイプピンレスハンマー
使用空気圧力(MPa)68
空気消費量(m3/min)0.8
ソケット差込角(mm)25.4
能力ボルト径(mm)3800
ホース取付口Rc1/2
排気方向上方
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
超強力タイプ 。8枚ブレード搭載モーター 。静音タイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)
全長(mm)175
差込角(mm)12.7角
最大トルク(N・m)850
ホース内径(Φmm)9.5
空気消費量(m3/min)0.873
能力ボルト径(mm)18
振動11.4/1.6m/s2
用途自動車エンジン分解整備・普通乗用車タイヤ脱着作業・バイク整備作業・一般産業・組み立て・分解作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
最大締付トルク(N・m)1200
トラスコ品番360-9952
全長(mm)218
質量(kg)3.3
タイプツインハンマー
使用空気圧力(MPa)0.48~0.68
空気消費量(m3/min)0.62
ソケット差込角(mm)19
能力ボルト径(mm)25
ホース取付口Rc3/8
排気方向後方
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
排気音をおさえた静音モデルです。
用途自動車整備、普通乗用車タイヤ脱着作業、一般産業組み立て・分解作業
最大締付トルク(N・m)850
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
トラスコ品番819-5992
全長(mm)175
質量(kg)1.99
使用空気圧力(MPa)0.48~0.68
空気消費量(m3/min)0.45
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)18
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
ハンマータイプツインハンマー
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
用途自動車分解整備、普通車タイヤ脱着作業、一般産業・組み立て分解作業
最大締付トルク(N・m)850
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
トラスコ品番819-5993
全長(mm)175
質量(kg)1.99
使用空気圧力(MPa)0.48~0.68
空気消費量(m3/min)0.45
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)18
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
ハンマータイプツインハンマー
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ