4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップカッタ方式のビードカッター。10mm以上のビード幅も2回に分けて難なく取れます 。エアーによるチップ冷却機構付き
用途溶接時ビードの除去 仕様●標準ビード幅(mm):10●標準余盛(mm):6 付属品エアープラグ、エアーツールオイル、C面用チップ3個(本体装着)、六角レンチ・T型レンチ) 質量(kg)4.5 空気消費量(m3/min)0.96 スロットル方式ロータリー 騒音レベル(dB(A))96.3
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

エアーで直接チップを冷却し、昇温率を約半分に下げチップを長持ちさせます。 また、スピンドルも内部から冷却します。 ハンドルを回すことにより、エアー排気を作業の妨げにならない位置に変えることができます。 ダイヤルを押し込み、左に回すことにより"ON"となり、そのまま連続作業ができます。 ベースプレートを回してカッターホルダーの高さをC2-C7まで幅広くご使用になれます。 SI-4021タイプは穴あり・穴なしの交換可能です。SI-4020タイプは交換できません。
刃数3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 全長(mm)250 質量(kg)3.36 空気消費量(m3/min)0.96 騒音レベル(dB(A))96.3 排気方向360度 エアーインレット(インチ)1/4 仕様【スロットル】ロータリー、【面取り能力軟鋼(SS)】3R(3C)
1台
96,980 税込106,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーで直接チップを冷却し、昇温率を約半分に下げチップを長持ちさせます。 また、スピンドルも内部から冷却します。 ハンドルを回すことにより、エアー排気を作業の妨げにならない位置に変えることができます。 ダイヤルを押し込み、左に回すことにより"ON"となり、そのまま連続作業ができます。 ベースプレートを回してカッターホルダーの高さをC2-C7まで幅広くご使用になれます。 SI-4021タイプは穴あり・穴なしの交換可能です。SI-4020タイプは交換できません。
刃数3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 全長(mm)250 質量(kg)3.36 空気消費量(m3/min)0.96 騒音レベル(dB(A))96.3 排気方向360度 エアーインレット(インチ)1/4 仕様【スロットル】ロータリー、【面取り能力軟鋼(SS)】2C-7C
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHINANO(信濃)ハンマーセット
エアーレギュレーター内蔵。ハンマーセット:チゼル5本付
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・クイックチェンジリテーナー・フォークチゼル(803)・シートメタルチゼル(807)・マフラーカッター(808)・スクレーパー(810)・ストレートパンチ(814) 適合打撃数分:2,600b.p.m. 軸径(Φmm)チゼル:10.2 全長(mm)208 質量(kg)1.6 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)104/(116)A 空気消費量(m3/min)0.513 振動9.0m/s2 コンプレッサー(kW)2.2
1台
51,980 税込57,178
5日以内出荷