87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性があり、握りやすく作業性に優れています。
用途機械等の整備・分解に。 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース取付口Rc1/4 排気方向前方
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性があり、握りやすく作業性に優れています。ヘッド部カバー付きで耐久性が向上しました。
用途機械などの整備・分解に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 最大締付トルク(N・m)30 トラスコ品番287-6337 全長(mm)167 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.19 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口RC1/4 排気方向後方 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
用途自動車エンジン分解整備。普通乗用車タイヤ脱着作業。バイク整備作業。一般産業・組み立て・分解作業。 タイプツインハンマー 使用空気圧力(MPa)0.48~0.68 排気方向後方
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


メガネレンチのエアタイプで狭いスペースの締め付け取り外し作業に最適です。逆回転は裏返して使用します。
用途ドアのヒンジ、ボンネットのヒンジ、ボルトの脱着に威力を発揮。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])450 最大締付トルク(N・m)30 トラスコ品番390-1670 全長(mm)210 質量(kg)0.54 タイプメガネレンチタイプ 対辺寸法(mm)8・10・12・14・17 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.19 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

1個
49 税込54
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
49 税込54
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
39 税込43
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
29 税込32
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
59 税込65
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
69 税込76
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
29 税込32
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
69 税込76
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
39 税込43
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
709 税込780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

部品名称アンビルCP 形状図番31 関連資料部品図(0.71MB) 1台使用個数1
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

1個
169 税込186
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
419 税込461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

部品名称アンビルCP 形状図番33 関連資料部品図(0.74MB) 1台使用個数1
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

1個
99 税込109
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)ミニエアーラチェット
SI-1231Aの後継機種になります。新デザインのボディカバー採用ラチェットヘッド部の耐久性を高めた「ダブルスラスト機構」をはしめ、本体内蔵型のエアーレギュレーター、360度回転式スイーベルインレットを搭載したラチェットレンチです。
用途M10までのボルトや小ネジの脱着作業等。 最大トルク(N・m)40 差込角(mm)9.5 能力ボルト径M10 全長(mm)168 全高(mm)36 質量(kg)0.54 空気消費量(m3/min)0.27 騒音レベル(dB(A))84 振動(a)4.5M/S2 エアーインレット(インチ)1/4 セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

SHINANO(信濃機販)インパクトレンチ
SI-1600B(S)ULTRAの後継モデル。流体解析ソフト使用し、エアーのながれを解析。新型シリンダー及びバルブを採用し、作業レスポンスを大幅に向上。ローターブレードを8枚羽にしてトルクの立ち上がりを向上させました。左右3段階回転調整可能。
用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。 最大トルク(N・m)480 差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 全長(mm)148 全高(mm)174 質量(kg)1.15 空気消費量(m3/min)0.65 騒音レベル(dB(A))79 振動(a)S2.7.7 ハンマータイプツインハンマー セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

SHINANO(信濃機販)インパクトレンチ
SI-1600B ULTRAの後継モデル。流体解析ソフト使用し、エアーのながれを解析。新型シリンダー及びバルブを採用し、作業レスポンスを大幅に向上。ローターブレードを8枚羽にしてトルクの立ち上がりを向上させました。左右3段階回転調整可能。
用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。 最大トルク(N・m)480 差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 全長(mm)148 全高(mm)174 質量(kg)1.05 空気消費量(m3/min)0.65 騒音レベル(dB(A))93 振動(a)S2.7.7 ハンマータイプツインハンマー セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

SHINANO(信濃機販)角インパクトレンチ
用途自動車エンジン分解整備・普通乗用車タイヤ脱着作業・バイク整備作業・一般産業・組み立て・分解作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 最大締付トルク(N・m)1200 トラスコ品番360-9952 全長(mm)218 質量(kg)3.3 タイプツインハンマー 使用空気圧力(MPa)0.48~0.68 空気消費量(m3/min)0.62 ソケット差込角(mm)19 能力ボルト径(mm)25 ホース取付口Rc3/8 排気方向後方
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
用途自動車分解整備、普通車タイヤ脱着作業、一般産業・組み立て分解作業 最大締付トルク(N・m)850 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 トラスコ品番819-5993 全長(mm)175 質量(kg)1.99 使用空気圧力(MPa)0.48~0.68 空気消費量(m3/min)0.45 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)18 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 ハンマータイプツインハンマー
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

1個
32,980 税込36,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)インパクトレンチ
極限まで軽量化した新構造ローターを採用し軽さを追及したクラス最軽量モデル。新型シリンダー及びバルブを採用し、エアーロスを軽減することで作業レスポンスを大幅に向上。左右3段階回転調整可能。
用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。 最大トルク(N・m)480 差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 全長(mm)135 全高(mm)174 質量(kg)0.97 空気消費量(m3/min)0.75 騒音レベル(dB(A))91 振動(a)S2.8.9 ハンマータイプジャンボシングルハンマー セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

狭い箇所での作業に最適なショートボディーです。強化樹脂ボディーの軽量タイプです。最高トルク600N.mの強力タイプです。
用途狭いところのボルト、ナットの脱着作業。 トラスコ品番828-7047 質量(kg)1.17 2018年トラスコ掲載ページ5 0435
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

SHINANO(信濃機販)角インパクトレンチ
用途大型車のホイールナットの締め付け・緩め作業用 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4 最大締付トルク(N・m)1470 トラスコ品番816-6743 全長(mm)525 質量(kg)9.2 タイプピンレスハンマー 使用空気圧力(MPa)68 空気消費量(m3/min)0.8 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)3800 ホース取付口Rc1/2 排気方向上方
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

SHINANO(信濃機販)ラチェットレンチ
狭い箇所の作業が楽になる、9段階上下首振りヘッドです。 ソケットの取り残しがないワンタッチリリース機構付です。 ラチェット部の耐久性が3倍(メーカー比)です。 レバー式レギュレーター付です。
用途自動車の整備・分解作業。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 最大締付トルク(N・m)40 トラスコ品番336-6707 全長(mm)192 質量(g)620 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.19 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口PT1/4 排気方向後方
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

SHINANO(信濃機販)SI ラチェットレンチ
用途小径ボルト、ナットの締め緩め作業 使用空気圧力(MPa)0.6
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッドが360°回転。90°毎に位置が決められ、あらゆる部位での作業に対応します。 ハイテク樹脂ボディーの超軽量です。 左・右回転がワンタッチで切替可能です。
用途コーナー部の締め付けに。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 最大締付トルク(N・m)300 トラスコ品番292-5729 種別ツインハンマー 全長(mm)264 質量(kg)2.5 使用空気圧力(MPa)0.48~0.68 空気消費量(m3/min)0.38 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)14~16 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。 排気音をおさえた静音モデルです。
用途自動車整備、普通乗用車タイヤ脱着作業、一般産業組み立て・分解作業 最大締付トルク(N・m)850 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 トラスコ品番819-5992 全長(mm)175 質量(kg)1.99 使用空気圧力(MPa)0.48~0.68 空気消費量(m3/min)0.45 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)18 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 ハンマータイプツインハンマー
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

SHINANO(信濃機販)インパクトレンチ
ハイテク樹脂ボディの超軽量タイプです。ハイテク樹脂ボディの超軽量タイプです。
用途自動車整備、一般産業の組み立て分解作業用に。自動車整備、一般産業の組み立て分解作業用 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 最大締付トルク(N・m)60 トラスコ品番398-1479 全長(mm)159 質量(g)630 タイプダブルハンマー 使用空気圧力(MPa)0.48~0.68 空気消費量(m3/min)0.14 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)8 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

世界最小サイズで、エンジンルーム内のボルト脱着作業にも便利です。プッシュ式ワンタッチリリ-ス機構付です。ダブルスラスト機構の採用で耐久性に優れています。
用途狭い場所のボルトナット脱着・自動車整備・板金。 仕様無負荷回転数:300r.p.m 全長(mm)125 質量(g)400 差込角(mm)9.5 空気消費量(m3/min)0.31 能力ボルト径(mm)8(普通ボルト)
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷