円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます。
吸じん式です。
用途自動車板金、金属、木工研磨の面出し作業に最適、パテ研磨
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
トラスコ品番794-8441
全長(mm)315
質量(kg)2.31
タイプ(使用ペーパー)マジックシートタイプ
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)100×180
空気消費量(m3/min)0.25
ホース取付口Rc1/4
オービットダイヤ(mm)5
排気方向後方
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。
仕様振動値(m/s2):7.4
付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル、ダストホース、ダストバッグ
全長(mm)145
質量(kg)0.79
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
騒音値(dB)83(A)
空気消費量(m2/min)0.43
オービット径(Φmm)4
パッドサイズ(mm)75×110
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。
仕様振動値(m/s2):6.2
付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル
全長(mm)145
質量(kg)0.76
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
騒音値(dB)82(A)
空気消費量(m2/min)0.39
オービット径(Φmm)4
パッドサイズ(mm)75×110
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
関連キーワード