軽量タイプです。
用途金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし、磨き作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000
仕様シングル回転式
トラスコ品番857-7735
全長(mm)145
質量(kg)1.05
タイプバーティカル形状
全高(mm)145
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.23
ホース取付口Rc1/4
使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
関連キーワード