「ジスク 研磨」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スタンダードタイプです。
用途金属の研削・研磨
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
空気消費量(m3/min)0.28
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番580-4841
全長(mm)225
質量(kg)1.8
タイプアングル形状
使用空気圧力(MPa)0.6
スロットル方式ロータリー
砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
バーティカル(直角)タイプ。
マルチ排気式サイレンサー付。
用途塗膜はがし、パテの荒研ぎ、足付け作業に
ペーパー寸法(Φmm)125
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000
取付ねじ径(inch)5/16
全高(mm)145
質量(kg)1.05
空気消費量(m3/min)0.48
騒音レベル(dB(A))84/(95)
振動3軸合成値(m/s2)1.8/1.0
コンプレッサー(kW)2.2
使用ホース内径(Φmm)6.5
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
関連キーワード