絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2000(1)
ブランド
- SHINANO(信濃機販)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- RUPES(1)
- エスコ(1)
- マキタ(1)

ディスクサンダー
SHINANO(信濃機販)¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷バーティカル(直角)タイプ。 マルチ排気式サイレンサー付。用途塗膜はがし、パテの荒研ぎ、足付け作業に質量(kg)1.05全高(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.48騒音レベル(dB(A))84/(95)取付ねじ径(inch)5/16コンプレッサー(kW)2.2振動3軸合成値(m/s2)1.8/1.0ペーパー寸法(Φmm)125
『研磨(電動)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら