「タイヤ脱着」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
静音マフラー付。極限まで軽量化した新構造ローターを採用し軽さを追及したクラス最軽量モデル。新型シリンダー及びバルブを採用し、エアーロスを軽減する事で、作業レスポンスを大幅に向上。左右3段階回転調整可能。
用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。
最大トルク(N・m)480
差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
全長(mm)135
全高(mm)174
質量(kg)0.97
空気消費量(m3/min)0.75
騒音レベル(dB(A))79
振動(a)S2.8.9
ハンマータイプジャンボシングルハンマー
セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
SI-1600B ULTRAの後継モデル。流体解析ソフト使用し、エアーのながれを解析。新型シリンダー及びバルブを採用し、作業レスポンスを大幅に向上。ローターブレードを8枚羽にしてトルクの立ち上がりを向上させました。左右3段階回転調整可能。
用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。
最大トルク(N・m)480
差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
全長(mm)148
全高(mm)174
質量(kg)1.05
空気消費量(m3/min)0.65
騒音レベル(dB(A))93
振動(a)S2.7.7
ハンマータイプツインハンマー
セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
排気音をおさえた静音モデルです。
用途自動車整備、普通乗用車タイヤ脱着作業、一般産業組み立て・分解作業
最大締付トルク(N・m)850
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
トラスコ品番819-5992
全長(mm)175
質量(kg)1.99
使用空気圧力(MPa)0.48~0.68
空気消費量(m3/min)0.45
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)18
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
ハンマータイプツインハンマー
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
用途自動車分解整備、普通車タイヤ脱着作業、一般産業・組み立て分解作業
最大締付トルク(N・m)850
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
トラスコ品番819-5993
全長(mm)175
質量(kg)1.99
使用空気圧力(MPa)0.48~0.68
空気消費量(m3/min)0.45
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)18
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
ハンマータイプツインハンマー
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
18V 19mm角コードレスインパクトレンチ。右回転のみ3段階の回転調整機能付き。耐久性の高いブラシレスモーター採用。暗くても作業しやすいLEDライト搭載。
用途中型トラックのタイヤ脱着や大型トラックの仮締め作業用として。
質量(kg)3.5(バッテリー装着時)
寸法(幅W×高さH)(mm)230×265
バッテリーリチウムイオンバッテリー18V・4.0Ah
回転速度(min-1[r.p.m])0~1800
最高トルク(N・m)1100
能力ボルト径(mm)普通ボルト10~24/高力ボルト8~24
充電時間(分)約70(満充電)
差込角(sq.)19
SI-1600B(S)ULTRAの後継モデル。流体解析ソフト使用し、エアーのながれを解析。新型シリンダー及びバルブを採用し、作業レスポンスを大幅に向上。ローターブレードを8枚羽にしてトルクの立ち上がりを向上させました。左右3段階回転調整可能。
用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。
最大トルク(N・m)480
差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
全長(mm)148
全高(mm)174
質量(kg)1.15
空気消費量(m3/min)0.65
騒音レベル(dB(A))79
振動(a)S2.7.7
ハンマータイプツインハンマー
セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
18V 19mm角コードレスインパクトレンチ。右回転のみ3段階の回転調整機能付き。耐久性の高いブラシレスモーター採用。暗くても作業しやすいLEDライト搭載。
用途中型トラックのタイヤ脱着や大型トラックの仮締め作業用として。
質量(kg)3.5(バッテリー装着時)
寸法(幅W×高さH)(mm)230×265
バッテリーリチウムイオンバッテリー18V・4.0Ah
回転速度(min-1[r.p.m])0~1800
最高トルク(N・m)1100
能力ボルト径(mm)普通ボルト10~24/高力ボルト8~24
充電時間(分)約70(満充電)
差込角(sq.)19
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
極限まで軽量化した新構造ローターを採用し軽さを追及したクラス最軽量モデル。新型シリンダー及びバルブを採用し、エアーロスを軽減することで作業レスポンスを大幅に向上。左右3段階回転調整可能。
用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。
最大トルク(N・m)480
差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
全長(mm)135
全高(mm)174
質量(kg)0.97
空気消費量(m3/min)0.75
騒音レベル(dB(A))91
振動(a)S2.8.9
ハンマータイプジャンボシングルハンマー
セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
SI-1600B ULTRA-2の後継モデル。流体解析ソフト使用し、エアーのながれを解析。新型シリンダー及びバルブを採用し、作業レスポンスを大幅に向上。ローターブレードを8枚羽にしてトルクの立ち上がりを向上させました。左右3段階回転調整可能。
用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。
最大トルク(N・m)480
差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
全長(mm)148
全高(mm)174
質量(kg)1.15
空気消費量(m3/min)0.65
騒音レベル(dB(A))93
振動(a)S2.7.7
ハンマータイプツインハンマー
セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
1台
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
用途自動車エンジン分解整備・普通乗用車タイヤ脱着作業・バイク整備作業・一般産業・組み立て・分解作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
最大締付トルク(N・m)1200
トラスコ品番360-9952
全長(mm)218
質量(kg)3.3
タイプツインハンマー
使用空気圧力(MPa)0.48~0.68
空気消費量(m3/min)0.62
ソケット差込角(mm)19
能力ボルト径(mm)25
ホース取付口Rc3/8
排気方向後方
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
用途自動車エンジン分解整備。普通乗用車タイヤ脱着作業。バイク整備作業。一般産業・組み立て・分解作業。
タイプツインハンマー
使用空気圧力(MPa)0.48~0.68
排気方向後方
関連キーワード